Schaffner IECフィルタ ヒューズ なし パネルマウント 3A 250 V ac, FN9244-3-06
- 仕様
- ●オス/メス: オス●スイッチタイプ: なし●結線方法: ファストン●定格電流: 3A●定格電圧: 250 V ac●実装タイプ: パネルマウント●動作周波数: 0 → 400Hz●幅: 48mm●深さ: 57.9mm●高さ: 22.5mm●FN9244 IECIECフィルタ付き差込プラグ. IEC差込口及びメインフィルタを、より小さいフォームでより優れたフィルタ減衰と組み合わせ 取り付けフランジ付き標準ハウジング. 用途:. ポータブル電気 / 電子機器 小型 / 中型機器及び家庭用機器 単相電源 スイッチモード電源 テスト/測定機器 ラック取り付け機器
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1箱(120個)
コンセント(FA) の新着商品
カテゴリ



























