カテゴリ

  • 制御機器(832)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(225)
  • FA担当者のオススメ新商品(133)
  • バイク部品(107)
  • メカニカル部品(55)
  • 測定用品(46)
  • 農業機械(29)
  • 自動車純正部品(22)
  • エンジン工具(20)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 自動車補修部品(11)
  • オフィス家具(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • 防災用品(9)
  • 電動工具(9)
  • 学童・教育用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 電気材料(5)
  • 縫製用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 清掃用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • カー用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 家電(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3v400」の検索結果

関連キーワード
1,467件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マックスターウェッジベルト 三ツ星ベルト

    マックスターウェッジベルト

    三ツ星ベルト(80件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本
    当日出荷から16日以内出荷
    断面構造を独特の幅狭形状にすることにより、プーリへのグリップ力が大きくなるように設計されています。 拡張力も高く、柔軟で変形の少ない、高伝動能力をもったV形ベルトです。
    用途大型ポンプ・コンプレッサ・鍛圧プレス・鋳造機・製紙機械・クラッシャ・ハンマーミル発電機・帯鋸盤・大型工作機械・振動ローラ・グラインダ・冷凍庫種類ウエッジベルト角度(°)40材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)40
  • パワーエース バンドー化学

    パワーエース

    バンドー化学(40件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    パワーエースは従来のVベルトの断面形状を変えることにより、伝動力、寿命などを大幅に向上した高動力伝動用Vベルトです。 各種伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効です。 1本当たりの伝道力が高いため、ベルト本数が著しく減少できますので、装置のスペースが従来のVベルトの約1/3に縮小できます。 特殊配合ゴムの使用により、耐油性、耐熱性、難燃性、耐老化性、耐候性など数々の優れた性能を持っています。また、静電防止性能はRMA規格に合格しています。 研究を重ねた材料と製造方法により、寸法安定性に優れています。完全なマッチドセットと相まって、均一な動力伝道を行うことができます。また、保管中の寸法変化もほとんど起こりません。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 細幅Vベルト 3 V  シリーズ DONGIL RUBBER BELT

    細幅Vベルト 3 V シリーズ

    DONGIL RUBBER BELT(24件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    一般ベルトに比べて上幅が狭く、高さが高い特殊な断面形をしています。 原材料、製造方法によりベルト走行時に抗張体に均一な応力を与え、伝動効率を高めるベルトです。
    種別3V材質(ベルト)ゴム種類Vベルト使用温度範囲(℃)-30~90角度(°)40材質(ベルト)ゴム最小プーリ径(mm)67ベルト形3V
  • 省エネパワーエース バンドー化学

    省エネパワーエース

    バンドー化学(4件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コンパクト・高速運転・高動力伝道・長寿命が特長のパワーエースを進化させた省エネVベルトです。 損失トルクを削減して、伝動効率を向上させました。伝動能力を損なうことなく省エネ&CO2削減ができます。 プーリの変更が不要です。ベルトを掛け換えるだけでご使用いただけます。 ベルト曲げ剛性低減と自己発熱の抑制が実現しました。安定した寿命特性はパワーエース以上です。 長寿命です。
    仕様ノッチ加工材質ゴム電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • パワースクラム(Vベルトタイプ) バンドー化学

    パワースクラム(Vベルトタイプ)

    バンドー化学(1件のレビュー)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • e-POWER ウェッジベルト 三ツ星ベルト

    e-POWER ウェッジベルト

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    独特の幅狭形状で省エネ効果を発揮するVベルトです。 ノッチ形状になっており、屈曲性にすぐれ消費電力を削減できます。 専用プーリが不要で、従来のプーリでベルト交換で消費電力が削減できます。 ウェッジタイプはウェッジベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
    使用温度範囲(℃)-30~+90角度(°)40電気抵抗値6MΩ以下材質(ベルト)ゴム
  • リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(ブラス)

    IBS(3件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(ブラス)

    IBS
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)ブラスタイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RLシリーズ(SUS316)

    IBS
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧インライン型ポート数2ねじの種類(入口)R×(出口)Rc耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316) IBS

    リリーフバルブ RAシリーズ(SUS316)

    IBS
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    低圧仕様に対応。コンパクト、軽量。豊富な口径ラインアップ。工場にてクラッキング圧力をセットし出荷。
    材質(本体)SUS316タイプ低圧大気開放型ポート数2ねじの種類R耐圧(MPa)1.62使用流体気体/液体
  • (60530)リヤボデー フロアASSY トヨタ

    (60530)リヤボデー フロアASSY

    トヨタ
    ¥549,800税込¥604,780
    1個
    3日以内出荷
  • (60550)ボデーASSY RR トヨタ

    (60550)ボデーASSY RR

    トヨタ
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    3日以内出荷
  • (60500)ボデーASSY RR トヨタ

    (60500)ボデーASSY RR

    トヨタ
    ¥729,800税込¥802,780
    1個
    3日以内出荷
  • (65400)リヤボデー ガードASSY トヨタ

    (65400)リヤボデー ガードASSY

    トヨタ
    ¥96,980税込¥106,678
    1個
    3日以内出荷
  • (48212)リヤスプリング リーフ NO.2 トヨタ

    (48212)リヤスプリング リーフ NO.2

    トヨタ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
  • (66241)ラバー バッフル トヨタ

    (66241)ラバー バッフル

    トヨタ
    ¥3,490税込¥3,839
    1個
    3日以内出荷
  • (65100)リヤボデー フロアASSY トヨタ

    (65100)リヤボデー フロアASSY

    トヨタ
    ¥469,800税込¥516,780
    1個
    3日以内出荷
  • インバータ FR-D800シリーズ  3相400V 三菱電機

    インバータ FR-D800シリーズ 3相400V

    三菱電機
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    FR-D800シリーズは、FR-D700シリーズの良さを継承。選びやすさ、使いやすさ、環境配慮を追求した、。次世代簡単小形インバータです。
    仕様基板コーディング:なし電圧400出力電圧(V)3相380~480定格入力交流電圧(V)3相380~480冷却方式自冷RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無) 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ EWシリーズ(モータ無)

    椿本チエイン
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    4日以内出荷から41日以内出荷
    モータータイプモータなし
  • (26553)パッキン、リム ニッサン

    (26553)パッキン、リム

    ニッサン
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
  • インバータ EFC5610シリーズ (3相400V) ボッシュ・レックスロス

    インバータ EFC5610シリーズ (3相400V)

    ボッシュ・レックスロス
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    5日以内出荷から40日以内出荷
    EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 EFC 5610 (3相400V)の出力範囲は、0.4~160(重負荷)/200(標準) kWです。 汎用インバータEFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。 効率: >95% 制御方式: V/f制御,センサレスベクトル制御(SVC)、センサ付きベクトル制御(FOC) 同期モータ制御: EFC 5610 は同期モータ駆動の性能を備えるため、制御精度の向上とエネルギー消費の削減を実現しています。 EMCフィルタ内蔵: ・EN61800-3 カテゴリーC3 の要件に準拠し、電力網と他のデバイスへの電磁干渉を低減します。 ・モータケーブル( シールド付)の長さ:15 m(4 kW 以下)、30m(5.5~18.5 kW)、50 m(30~90 kW)、75 m(110~132 kW) ・EMCフィルタで漏れ電流が大きくなる場合(例:主電源が△結線で1相を接地する場)、EMC フィルタを EMC ネジで外すことが可能です。 安全トルクオフ(STO): 停止カテゴリ0は EN60204-1 規格を参照し、SIL3 認証を取得しています。インバータの誤起動を防ぐことで、操作とメンテナンスの安全性を確保します。 ディレーティング: EFC シリーズは、周囲温度が45 ℃以下の場合、出力特性が変化しません。 通信オプションの追加: PROFIBUS DP 及び CANopen に加えて、SERCOS III、PROFINET IO、Ethernet IP、Modbus TCP、EtherCAT も利用可能。 豊富のオプション対応: I/Oカード、リレーカード、モータセンサカード、回生抵抗、EMCフィルタ(C3→C1可能)、通信カード等。また、様々な要求 に応じてファームウェアの追加で対応可能(繊維、印刷、給水等)です。 IoT対応: Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮します。 Indraworks DsのPCソフト: パラメータ設定、試運転、ファームウェア更新等
    周波数(Hz)50/60 ±5 %制御方式V/f、SVC、FOC定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷:0.4~160、軽負荷:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期推奨EMCフィルタC3
  • REAR GATE GRIPE G15A-V3-400 MAZDA(マツダ)

    REAR GATE GRIPE G15A-V3-400

    MAZDA(マツダ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • REAR GATE GRIPE G15A-V3-400R MAZDA(マツダ)

    REAR GATE GRIPE G15A-V3-400R

    MAZDA(マツダ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
  • MG Series(MGPM63V) SMC

    MG Series(MGPM63V)

    SMC
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    10日以内出荷
    仕様耐水性向上タイプ:(V)パッキンFKM(フッ素ゴム)作動方式複動片ロッドねじの種類(-)Rcチューブ内径(Φmm)63
  • ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63V SMC

    ガイド付シリンダ MGGシリーズ MGGMB63V

    SMC
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ SMC

    MGP-RZ - ガイド付薄形シリンダ/耐水性向上シリンダ

    SMC
    ¥96,980~税込¥106,678~
    1個
    9日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動
  • ウォームパワードライブ EWシリーズ 椿本チエイン

    ウォームパワードライブ EWシリーズ

    椿本チエイン
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1個
    11日以内出荷から50日以内出荷
  • PDU、Switched、3Phase、400V/415V、20A シュナイダーエレクトリック

    PDU、Switched、3Phase、400V/415V、20A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 11.5kW、 3PH、 415V、 20A、 520P6、 42 Outlet
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDU、Switched、3Phase、400V/415V、30A シュナイダーエレクトリック

    PDU、Switched、3Phase、400V/415V、30A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDU、Switched、3Phase、400V/415V、60A シュナイダーエレクトリック

    PDU、Switched、3Phase、400V/415V、60A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥619,800税込¥681,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched、 34.6kW、 3PH、 415V、 60A、 560P6、 42 Outlet
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、30A シュナイダーエレクトリック

    PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、30A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥559,800税込¥615,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Metered Outlet、 17.3kW、 3PH、 415V、 30A、 530P6、 48 Outlet
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、60A シュナイダーエレクトリック

    PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、60A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥749,800税込¥824,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Metered Outlet、 34.6kW、 3PH、 415V、 60A、 560P6、 42 Outlet
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、20A シュナイダーエレクトリック

    PDU、Switched Plus、3Phase、400V/415V、20A

    シュナイダーエレクトリック
    ¥439,800税込¥483,780
    1台
    8日以内出荷
    APC NetShelter Rack PDU Advanced、 Switched Metered Outlet、 11.5kW、 3PH、 415V、 20A、 520P6、 48 Outlet
    仕様●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • インバータ 3G3MX2 400 V ac 3 kW ACモータ オムロンヘルスケア

    インバータ 3G3MX2 400 V ac 3 kW ACモータ

    オムロンヘルスケア
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    7日以内出荷
    Omron MX2単相、3相入力。MX2はユーザーの用途に合うよう製造され、高度なモータ及び機械制御の調整を目的に開発されました。 高速のCPUと高度なアルゴリズムがあるため、MX2はゼロ速度までのスムーズな制御を行い、また高速サイクル動作を精密に行い、オープンループ内でのトルク制御機能も備えています。特長と利点。最大15 kW 200 %の始動トルク及び
    仕様●許容入力:3.0 kW●相数:3●電源電圧:400 V ac●許容電流値:7.2 A●出力周波数:400Hz●併用可能製品:ACモータ●シリーズ:3G3MX2●IP保護等級:IP20●フィールドバス通信タイプ:Profibus●STO:あり●コントロールパネル:あり●全体的な深さ:171mmアズワン品番65-7340-01