カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(532)
- 測定用品(507)
- パソコン/周辺機器(425)
- メカニカル部品(165)
- 制御機器(155)
- 家電(123)
- 防犯用品(92)
- 作業工具(75)
- 電気材料(73)
- 切削工具(71)
- FA担当者のオススメ新商品(56)
- バイク部品(51)
- 清掃用品(49)
- 空調・照明・電設資材(46)
- 洗剤・除去剤(41)
- 船舶用品・漁業資材(39)
- 事務用品(38)
- 卓上消耗品(33)
- 物流用品(32)
- 科学研究・開発用品(32)
- ヘルスケア(30)
- 研磨材(27)
- 日用品(25)
- 店舗什器・備品(23)
- 医療(23)
- 印刷用紙/インク/印刷機(22)
- 肥料・農薬・除草剤・種(22)
- 手袋(21)
- 配管・水廻り設備部材(21)
- 食品・飲料(21)
- 接着剤・補修材(20)
- 安全用品(20)
- 学童・教育用品(20)
- 測定関連サービス(16)
- 塗装・養生・内装用品(16)
- 電動工具(16)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- カー用品(15)
- 防災用品(14)
- 農業機械(13)
- 洗車・清掃(12)
- 保管用品(10)
- 厨房用品(10)
- 測量用品(土木/建設)(10)
- 建材・エクステリア(10)
- 救急・衛生(10)
- 作業服(10)
- 機構部品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 自転車整備工具・アクセサリー(8)
- 梱包用品(7)
- 溶接用品(7)
- 自動車補修部品(7)
- 安全保護具(7)
- 塗料(6)
- 建築金物(6)
- バッテリー・電装(6)
- 介護用品(5)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
- 自転車部品(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 縫製用品(4)
- 空圧工具(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 安全標識(3)
- クリーンルーム用品(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- マスク(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- オフィス家具(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(9)
- SMC(486)
- オーツカ光学(134)
- KOA(69)
- IKO(日本トムソン)(56)
- JAPANNEXT(56)
- エスコ(52)
- エレコム(45)
- ダイヤトレンド(41)
- SAMTEC(37)
- SONY(ソニー)(32)
- TRUSCO(30)
- OtterBOX(30)
- TORRAS(30)
- アリート(ariete)(27)
- Kenko(ケンコートキナー)(27)
- I.L.K(池田レンズ工業)(26)
- クリアー光学(24)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(22)
- MIZAR(ミザールテック)(21)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「4倍」の検索結果

LEDライトルーペ
ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台欠品中付属のAC/DCアダプターで100V電源から電力供給も可能です。本体底部に大型マグネットを搭載しています。付属のクランプスタンドで卓上での作業も可能です。ポイントレンズは4倍です。長寿命のLEDを使ったライトルーペです。単三電池×4本でコードレスです。用途車の点検作業などに。トラスコ品番408-4594材質レンズ:アクリルガラス質量(g)593消費電力(W)11電源AC100Vまたは、単3乾電池×4本(別売)倍率(倍)2クランプ幅(mm)65アーム長さ(mm)310光源LED×12個照明小型LED16球レンズサイズ(mm)95
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)(6件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷耐久性が高く、高寿命なLEDライト採用! 双眼で見やすい大型レンズ。レンズを保護するフタ付。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズトラスコ品番449-5284材質(レンズ)硬質ガラス、(本体)スチール質量(kg)2.5定格電圧(V)AC100レンズ径(Φmm)178定格周波数(Hz)50-60電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)(下)435、(上)425、(最大)870レンズ倍率2倍RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
拡大鏡付LEDスタンド LEDドーナッツスタンド
ノガ¥29,980税込¥32,9781台当日出荷LED付拡大鏡です。レンズユニットを簡単に外す事ができます。卓上用LED付拡大鏡とレンズユニットを外して照明スタンドと兼用できます。ルーメン数:272光源部サイズ:145mm用途組立作業・検品など。トラスコ品番412-2135材質レンズ:ガラス質量(kg)2.4奥行(mm)150消費電力(W)5.1電源AC100V倍率(倍)2.3光源0.3Wの白色LED球×17灯レンズサイズ(mm)85
LED照明拡大鏡 SKKL-B
オーツカ光学¥41,980税込¥46,1781台当日出荷から4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
LEDルミルーペ
エレス(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷家庭用コンセントにつなげてスイッチを押すだけで、暗い場所でも手元をハッキリと明るく照らしてくれます。 アームの部分はフレキシブルに動くので、用途や自分の好みの角度を決めて、両手をフリーにした状態で作業を行えます。 調光は3段階から選択可能。調光は3段階から選択可能。用途調光は3段階から選択可能。材質PC,ABS,スチール寸法(mm)160×310×260質量(g)910電源(V)100~240(50/60Hz)レンズ径(Φmm)100倍率(倍)1.75全光束(Lm)410機能調光3段階色温度(K)6300材質(レンズ)ガラスLED24灯RoHS指令(10物質対応)対応
LEDライト付スタンドルーペ
TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷手元を明るく照らします。質量(g)560タイプLEDライト種類スタンドルーペ本体寸法(mm)380×150×170レンズ径(Φmm)130倍率(倍)2材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ付LEDスタンド
オーム電機(9件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281台当日出荷未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85倍率(倍)2、(サブレンズ:4)全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100クランプ範囲(mm)10-60範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8アーム長さ(mm)870色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
LEDライト付スタンドルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷130mm大型レンズを搭載しています。20個のLEDで明るく検査がしやすいです。スタンド式、クリップ式のどちらでも使用可能アダプターを使用する事も可能です。バッテリー(単2電池4個)で使用する事も可能です。用途両手を使う組立作業、検品など。トラスコ品番365-0120幅(mm)270質量(kg)2.74種類スタンドルーペ奥行(mm)360電源単2乾電池×4本(別売)倍率(倍)2アーム長さ(mm)480光源LED×20個レンズサイズ(mm)130
LEDスタンドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ダイヤルで無段階調に明るさの調整が可能。250mmのフレキシブルアームで自由な角度調整が可能。電源供給は電池、コンセント、USBの3WAY。電源電池、コンセント、USB倍率2倍レンズ径(Φmm)100
ワイドビュースタンドルーペ
オーツカ光学¥17,980税込¥19,7781台当日出荷外観検査から拡大観察や精密作業まで対応できます。倍率約2倍、透過率の高い超大型ワイドレンズに4倍と7倍のレンズを組み合わせました。 ワイドレンズは145mm×110mm、高倍率レンズは直径30mmと25mm。硬質高級のプラスチックレンズにハードコート理してすり傷がつきにくい。 使用しない時は折りたためばA5サイズになりますので収納や持ち運びに便利です。トラスコ品番325-5069質量(kg)1.9(本体)種類スタンドルーペ倍率(倍)約2、4、7レンズサイズ(mm)(ワイドレンズ)145×110/30/25(高倍率レンズ)Φ30、Φ25
スタンド式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100全高(mm)430範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
LED照明拡大鏡 SKKL-F
オーツカ光学¥52,980税込¥58,2781台当日出荷から6日以内出荷LEDは、20W型蛍光管と同じ形状に成型をした樹脂製保護カバー付。 配光特性も蛍光管と同等レベルにし、蛍光管式照明拡大鏡からの置換もスムーズです。タイプフリーアーム式RoHS指令(10物質対応)対応調光方式無し入力電圧100V・50/60Hz・Aプラグ(プラグ変更により240Vまで対応可能)
拡大鏡 電池式 LEDライト付き
(23件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081台当日出荷両手を使う作業に便利!用途検査や検品といった作業に。質量(g)約386種類スタンドルーペ電源ボタン電池LR1130×3個(別売)レンズ径(Φmm)110倍率(倍)(大)2/(小)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×173×365光源LEDライト(2球)組立方法台座と本体の取り付けは台座とレンズの向きを合せ、取付部のツメを折らないよう注意しながら差し込んでください。材質(レンズ)アクリル
マガジンスコープ
シンワ測定¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷大口径光学ガラスレンズで両目で観察できる拡大鏡です。 2倍・4倍の二重焦点レンズで、レンズを持ち替えずに倍率変更できます。 机に固定できるので両手が使えます。 レンズは360°回転できるので、どの角度でも使えます。 精密な作業や検品などに適しています。付属品クランプ用保護シール質量(g)725倍率2倍・4倍(2重焦点)レンズ径(Φmm)123アーム長さ(mm)740
LEDライト付スタンドルーペ(USB接続)
(12件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷フレキシブルアームで角度を自由に調整できます。明るさは、無段階調光ダイヤル式で調節可能。用途手元を拡大する作業や照明器具に質量(g)1150電源USBコード長さ(m)1.2アーム長さ(mm)360光源LED×38個レンズ倍率(大)3/(小)10材質(レンズ)ガラス
油汚れ用洗剤 4倍濃縮タイプ
(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081本(1kg)当日出荷濃縮タイプの油汚れ洗剤です。 油汚れ用洗剤 工業用(07584245)や、油汚れ用洗剤 工業用 強力タイプ(07583152、07583161)よりさらに4倍濃縮です。 少しの量で油汚れを洗浄可能なので経済的です。また容量を1kgにすることで簡単に持ち運べることが出来て、さらにコンパクトなので無駄なスペースを省くとこが可能です。用途工場の各種機械、部品、工具、工場設備や工場フロアーの油汚れの洗浄に。 厨房の壁、タイル、床、フライヤー、レンジ、換気扇、排水溝などの油汚れ落とし付属品ノズル成分水酸化ナトリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、洗浄助剤、法定色素、水、その他成分使用方法軽い汚れ:30~60倍希釈、普通の油汚れ:10~30倍希釈、焼き付いた鉄板やひどい油汚れ:原液 ~10倍希釈pH13.0以上(原液)液性アルカリ性商品タイプボトル販売区分業務用
4倍強い破れにくい障子紙
アサヒペン(18件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1巻当日出荷から3日以内出荷美しい和紙の風合い付属品仮止めテープ材質ポリエステル60%・パルプ30%・ビニロンバインダー10%・紫外線カット加工・蛍光剤配合RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットルーペ(4倍×2枚)
ENGINEER(エンジニア)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!種類ポケットルーペ倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDワイドライトルーぺ 4倍
エッシェンバッハ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷仕様替ランプ:交換不可全長(mm)183質量(g)138電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)4レンズサイズ(mm)75×50
精密繰り出しルーペ4倍+6倍
エッシェンバッハ¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番835-4181質量(g)78タイプ繰り出し倍率(倍)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×36×20レンズサイズ(mm)27
手芸用ルーペ 2倍&4倍
I.L.K(池田レンズ工業)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷トラスコ品番805-2023材質アクリル・ゴム・他質量(g)150倍率(倍)2倍・4倍レンズアクリルレンズレンズサイズ(mm)100
アスフェリカルルーペ 4倍
京葉光器(LEAF)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷径75mm非球面レンズ仕様で、高倍率4倍の柄付ルーペです。 収差を補正し、明るくクリアに視ることができます。用途検査、観察、読書などトラスコ品番364-6493材質レンズ / アクリル、フレーム・柄 / 樹脂幅(mm)85全長(mm)190高さ(mm)23倍率(倍)4レンズサイズ(mm)Φ75![時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223395-191017-02.jpg)
時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具
I.L.K(池田レンズ工業)¥799税込¥8791個当日出荷トラスコ品番805-2026質量(g)10種類アイルーペ倍率(倍)4レンズガラスレンズレンズサイズ(mm)23サイズ(mm)32×31×31mm
CD-RW 繰り返し記録用 700MB 1-4倍速 カラーミックス
Verbatim(バーベイタム)¥759~税込¥835~1パック(5枚)ほか当日出荷保存安定性に優れ、繰り返し記録に強い独自開発の相変化記録層 高品質プラスチック基板と高度な成形技術がエラー発生率を抑制 自社製造の国産スタンパーによる安心設計 色別に管理できてタイトル書き込みもOK 5色カラーミックスタイプデータ用種類CD-RW速度1~4倍速レーベル面色カラーミックス記憶容量(MB)700ケース5mmプラケース・白
...





























![1インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429142-260630-02.jpg)

![7/8インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429124-260630-02.jpg)
![1.3/4インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428975-260630-02.jpg)
![1.1/2インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428932-260630-02.jpg)
![3/4インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03429106-260630-02.jpg)
![1.3/8インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428914-260630-02.jpg)
![1.1/8インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428871-260630-02.jpg)

![1.5/8インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428957-260630-02.jpg)
![1.1/4インチ [4倍R]シュー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428896-260630-02.jpg)

![時計見/時計用ルーペ4倍[キズミ] 時計工具 I.L.K(池田レンズ工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223395-191017-02.jpg)