カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • エンジン工具(1)

「4.10/3.50-5」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ソケット) PCB取付穴径Φ1.02 FSS-41035-00(1列)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    当日出荷
    寸法H(mm)3.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品 廣杉計器

    ナイロン製品 ピンヘッダー / FSS-41(T〇) ソケット(角ピン)2.54mmピッチ ストレート(1列) 接続側0.64mmピントレイ対応可RoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥15,980税込¥17,578
    1袋(200個)
    当日出荷から9日以内出荷
    色樹脂部:黒表面処理コンタクト:Ni下地 金フラッシュ絶縁抵抗(MΩ)5000 MIN(DC 500V)接触抵抗(mΩ)20 MAX(DC 100mA)電流容量(A)3材質(樹脂部)PBT4830:FSS-41057ナイロン:FSS-41035,FSS-41085材質(コンタクト)リン青銅:FSS-41035,FSS-41057黄銅:FSS-41085熱変形温度(℃)PBT4830:1.82Mpa…208、ナイロン:1.80MPa…290RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性本体樹脂部:UL94V-0(材料)動作温度範囲(℃)-40~+105
  • (88410)マグネットクラッチ トヨタ

    (88410)マグネットクラッチ

    トヨタ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
  • (69410)アクセスパネルロックストライカ プレートASSY トヨタ

    (69410)アクセスパネルロックストライカ プレートASSY

    トヨタ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
  • カバー L.クランクケース 11341035050 ホンダ

    カバー L.クランクケース 11341035050

    ホンダ
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番11341-035-040
  • 小径タイヤ ZW702 ZVA

    小径タイヤ ZW702

    ZVA
    ¥3,998税込¥4,398
    1本
    3日以内出荷
    用途ゴルフ場・芝地管理機械用タイヤタイヤタイプTLプライ4PR
  • 小径タイヤ ZF316 ZVA

    小径タイヤ ZF316

    ZVA
    ¥3,500税込¥3,850
    1本
    3日以内出荷
    用途ゴルフ場・芝地管理機械用タイヤサイズ4.10/3.50-5タイヤタイプTLプライ4PR
  • スクリューピッチゲージ STAHLWILLE(スタビレー)

    スクリューピッチゲージ

    STAHLWILLE(スタビレー)(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    セット内容・メートルねじ60°・0.25/0.3/0.35/0.4/0.45/0.5/0.6/0.7/0.75/0.8/0.9/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5/5.0/5.5/6.0(mm)・ウィットワースねじ55°・4G/ 4.1/2G /5G/6G/7G/8G/9G/10G/11G/12G/13G/14G/16G/18G/19G/20G/22G/24G/25G/26G/28G/30G/32G/36G/40G/48G/60G/62質量(g)79
  • チューブ 東日興産(TN)

    チューブ

    東日興産(TN)(6件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    3日以内出荷
  • 木ネジセット(6種類) OHSATO(大里)

    木ネジセット(6種類)

    OHSATO(大里)(2件のレビュー)
    ¥279税込¥307
    1パック
    当日出荷
    サイズ2.7mm、3.1mm、3.5mm、4.1mm(2種類)、4.8mmの6種類のセットになります。 十字穴リセス:ポジドライブ
    セット内容2.7x12(25本)、3.1x16(15本)、3.5x20(15本)、4.1x25(10本)、4.1x38(5本)、4.8x50(4本)材質鉄表面処理ユニクロめっき
  • ポールバンド(ステンレスバンド用) 未来工業

    ポールバンド(ステンレスバンド用)

    未来工業
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    色ベージュ規格適合ねじサイズ・器具取付溝(長)(Φ3.5~Φ4.1mm)・器具取付溝(短)(Φ2.5~Φ2.7mm)適合パイプ径 Φ80~Φ320mm許容静荷重(垂直方向=49N(5kgf))適合バンド幅(mm)10mm迄
  • 定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ HVP-FA1シリーズ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    5日以内出荷から30日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
    質量(kg)6.3種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800
  • 風音(かざね) ハンディファン充電式 GENTOS

    風音(かざね) ハンディファン充電式

    GENTOS
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    ジェントスから大ヒット商品ブロワーに続く風シリーズの登場♪。風のように音を奏でたいという思いより風音(カザネ)シリーズと命名。超コンパクトサイズでカバンに入れても邪魔にならないです。5段階の細かな風量調整(微弱~最強)→ 使用シーンに合わせて最適な風量の選択が可能。液晶表示で風量・バッテリーが一目でわかる→ 操作性・視認性が高く、便利。軽量×持ち運びやすさ重視の設計→ 外出時の暑さ対策に最適。長時間運転(最大6時間)→ 1日のお出かけでも安心。スイッチオペレーション。スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強→止。スペック。微弱: 2.8m/s, 6時間。弱: 3.5m/s, 4時間。中: 4.1m/s, 3時間。強: 5.0m/s, 2時間30分。最強 5.8m/s, 1時間30分。液晶表示。止→01(微弱)→25(弱)→50(中)→75(強)→100(最強)。使用方法。1回クリック スタート。スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強。バッテリーインジケーター。&。チャージングインジケーター。液晶にて表示
    付属品ストラップ、Type-Cケーブル(50cm)使用方法1回クリック スタート、スイッチを短押しでモード変更。止→微弱→弱→中→強→最強質量(g)95電源リチウムイオン充電池 3.7V 2,000mAh7.4Wh機能【風速/使用時間】微弱: 2.8m/s, 6時間、弱: 3.5m/s, 4時間、中: 4.1m/s, 3時間、強: 5.0m/s, 2時間30分、最強 5.8m/s, 1時間30分充放電回数500(MAX80容量まで)充電時間(時間)3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)43.8×115.6×42.5
  • シヤリンクミタテ BIGM(丸山製作所)

    シヤリンクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    仕様5~7フクム4.10/3.50-4規格4.10/3.50-4図解NoMSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 シヤリンクミタテ_No.26、MSC1-103DW-1 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.13、MSC1-103DW 希望付属品(3)部品 シヤリンクミタテ_No.15、MSC1-103DWオプションパーツ ワンウェイホイール部品 シヤリンクミタテ_No.26、MSC1-105S 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.23、MSC1-103DWオプションパーツ ワンウェイホイール部品 シヤリンクミタテ_No.4、MSC1-103DW 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.2、MSC1-103DW-1 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.24、MSC1-103DW-1 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.2、MSC1-103DW 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.24、MSC1-103DW 希望付属品(3)部品 シヤリンクミタテ_No.26、MSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 シヤリンクミタテ_No.15、MSC1-103DWオプションパーツ ワンウェイホイール部品 シヤリンクミタテ_No.15、MSC1-105S 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.14、MSC1-103DW 希望付属品(3)部品 シヤリンクミタテ_No.4、MSC1-103DW-1 オプション(8)ワンウェイホール、テントソウチ部品 シヤリンクミタテ_No.4、MSC1-103DW 車輪部品 シヤリンクミタテ_No.13
  • ピッチゲージ Beta

    ピッチゲージ

    Beta
    ¥2,798税込¥3,078
    1セット
    8日以内出荷
    ネジのピッチ(ネジ山サイズ)を測る測定工具です。ネジ山にピッチゲージを当て、計測を行います。Beta社のピッチゲージは、世界でも数少ないウィットネジ測定用ピッチゲージが含まれているのが大きな特徴です。
    用途ネジ山サイズの測定にサイズメトリックネジ 60°(mm):0.25・0.3・0.35・0.4・0.45・0.5・0.6・0.7・0.75・0.8・0.9・1.0・1.25・1.5・1.75・2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・5.5・6.0、ウィットネジ 55°:4G・ 4.1・2G ・5G・6G・7G・8G・9G・10G・11G・12G・13G・14G・16G・18G・19G・20G・22G・24G・25G・26G・28G・30G・32G・36G・40G・48G・60G・62G質量(g)75
  • 定容量形ベーンポンプ ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    定容量形ベーンポンプ

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    21日以内出荷から51日以内出荷
    小型軽量タイプのベーンポンプです。 押しのけ容積も4タイプから選択頂けます。
    質量(kg)4.7種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7吐出口径Rc1/2定格回転速度(min-1[r.p.m])1800最高回転速度(min-1)1800
  • ベーンポンプ(可変容量形) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)

    ベーンポンプ(可変容量形)

    ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    30日以内出荷
    油圧バランスを保っていますので、軸受荷重が小さく寿命が長く経済的です。 キャビテーション特性が優れていますので、高速回転時においても静かです。 配管接続口はフランジ取付形になっていますのでポンプの取付・取外しが配管を分解せずにできます。
    定格圧力(MPa)7吐出し量(L/min)56.3/0.5MPa、55.5/2MPa、54.5/3.5MPa、53.6/5MPa、52.3/7MPa入力(kW)0.9/0.5MPa、2.5/2MPa、4.1/3.5MPa、5.8/5MPa、8.0/7MPa定格回転速度(min-1[r.p.m])1800RoHS指令(10物質対応)対応最高回転速度(min-1)1800最低回転速度(min-1)600ポンプ押しのけ容積(cm3/rev)32.1
  • LEDバルーン投光機 ヤンマー

    LEDバルーン投光機

    ヤンマー
    ¥999,800税込¥1,099,780
    1台
    91日以内出荷
    LED800Wバルーンでメタハラ1000Wの明るさ LED800Wでメタハラ1000W以上の明るさ、消費電力を抑えつつさらにより広範囲を照らせるようになりました。 瞬時点灯で待ち時間ゼロ うっかりブレーカーが落ちても瞬時に再点灯するので作業を止めず、安心して使用できます。 メンテナンス性の向上 LED素子は1日10時間、年間200日使っても約20年間使用できます。
    仕様マスト形式:伸縮式3段(ワイヤー切マスト落下防止安全ストッパー付)、マスト操作:手動ウインチ(逆巻防止機構付き)、台車:外径300mm空気入りタイヤ (4.10/3.50-5)/タイヤ空気圧245~294kPa/足踏み式駐車ブレーキ/アウトリガー後方展開ワンタッチ式(標準装備)質量(kg)投光機:105周波数(Hz)50/60電流(A)8.6(AC100V)電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)作業時1段:1550×1600×2320~4420、作業時2段:1040×800×1780全光束(Lm)110000 ※表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります。使用燃料ディーゼル軽油 (JIS2号軽油)乾燥質量(kg)発電機:145燃料タンク容量(L)15使用可能温度範囲-10~40℃始動方式セル式調光(W)800ランプの種類LED警報機能油圧警報ランプ(自動停止)灯数1定格出力(kVA)(50/60Hz)2.0/2.5総質量(kg)250