- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 3.50-5 4prのおすすめ人気ランキング
3.50-5 4prのおすすめ人気ランキング
2026/09/02更新24件の「3.50-5 4pr」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.50-5 タイヤ」、「4.00-8タイヤ」、「タイヤ ハブ ホイール」などの商品も取り扱っております。
- 材質ゴム・鋼板材質(車輪)ゴム空気圧3.5(kg/cm3)(速度8km/h)車輪タイプ空気入り
- STMシリーズ交換用材質(車輪)ゴム(NR・BR)適合品番STM・SKM材質(ホイール)鋼板空気圧標準空気圧 2.5kgf/cm2ペアリングコマーシャルベアリング車輪タイプ空気入り
- 空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。用途運搬台車などの車輪として仕様車輪のみ軸径(Φmm)20質量(kg)1.05車輪径(Φmm)218材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)60ボス幅(mm)81ボス径(Φmm)37.5許容荷重(N)830関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)車輪タイプ空気入りプライ21個¥2,298税込¥2,528当日出荷
- 適合品番WJ-HL、WK-HL標準空気圧(kg/cm)3.5軸径d(Φmm)20ボス幅B(mm)82ホイル外径E(Φmm)118車輪タイプ空気入り
- 仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り1本¥4,398税込¥4,838当日出荷
- ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。材質(車輪)ゴム車(ベアリング入)特性耐摩耗性
- シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
- シャフト径(Φmm)20ボス幅(mm)82使用ベアリング204B(鋼板製)ホイル外径(mm)115ホイル内径(mm)97.5ホイル外幅(mm)56ホイル内幅(mm)46
- パンクしません。 樹脂製運搬車MPK9060OR用です。適合本体樹脂製運搬車MPK906N-OR用材質リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタンタイプ車輪のみベアリングベアリング入り2018年トラスコ掲載ページ2 0782
- 一般的空気入り(チューブ入り)タイヤです。走行時の弾力性に優れています。用途一輪車の交換用タイヤとして材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)2.2車輪径(Φmm)356車輪幅(mm)76規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)1個¥1,198税込¥1,318当日出荷
- 発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。適合本体73973613材質ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)質量(kg)3.2車輪径(Φmm)355車輪幅(mm)75規格13×3インチシャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)100シャフト長さ(mm)170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)1個¥1,698税込¥1,868当日出荷