カテゴリ
- バイク純正部品(28)
- 制御機器(17)
- 物流用品(10)
- テープ(9)
- 測定用品(9)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 作業工具(5)
- 塗料(4)
- 救急・衛生(4)
- 切削工具(4)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 洗剤・除去剤(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 防災用品(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(28)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- サンワ[テープ](12)
- エスコ(6)
- テザック(6)
- 3R(スリーアール)(5)
- SK(新潟精機)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(3)
- シオン(3)
- 大阪魂(3)
- カンペハピオ(2)
- 水本機械製作所(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- 富士電線工業(2)
- ワルター(2)
- STAS(2)
- 喜多製作所(2)
- ニッサン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「4.5×9m」の検索結果

導電性銅箔エンボステープ 2245
3M(スリーエム)(3件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181巻当日出荷から7日以内出荷厚さ方向及び面方向の高い導電性 低い接触抵抗と金属箔の導電性による優れたシールド効果 高い凝集力粘着剤により一般的使用条件では剥がれない UL510難燃性認定(ULFILE,NO.E59505)用途電子部品のグラウンディング用 各種電子機器への電磁波シールド対策 電子機器の帯電防止及び、静電気除去粘着力(N/cm)3.4剥離紙シリコーン処理紙接触抵抗(Ω)(25×25)mm2/0.005粘着剤厚さ(mm)銅色/0.1
フレアリングツール 偏芯式
スーパーツール(2件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷偏芯式フレアコーンできれいに加工できます。フレア完了時の過負荷防止機構付です。用途銅・アルミ・真鍮の主に空調・冷媒配管時の45°フレア加工に。タイプミリ用適合管径(外径)4、5、6、8、10、12、14、15、16質量(kg)1.7仕様ミリサイズ用トラスコ品番104-0341材質/仕上アルミ合金/シルバー焼付塗装
ジャンパー 兼用 長袖 8-45□
住商モンブラン¥5,598税込¥6,1581枚当日出荷から4日以内出荷住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、抗菌・透け防止・吸汗速乾・制電機能を付与、グリーン購入法対象商品、豊富なカラーが揃ったジャンパー。エコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100機能抗菌、透け防止、吸汗速乾、制電機能、腰ネット:スナップ留め、袖口:フライス仕様、セミオートマチックコイルファスナー素材制電トロピカル(PETボトル再生繊維)グリーン購入法適合袖丈長袖エコマーク認定番号18103006
鋼ピンゲージ AA バラ
SK(新潟精機)¥8,698~税込¥9,568~1個当日出荷から3日以内出荷・最もポピュラーなタイプの鋼製のピンゲージです。 ・プラスチックケース付です。 ・ピンゲージに呼び寸法が印字してあります。 ・サブゼロ処理済です。用途穴径の測定、溝の幅測定、穴の芯間・位置測定等に。長さ(mm)50材質(本体)鋼硬度(HV)650以上RoHS指令(10物質対応)対応
セラミックピンゲージ
SK(新潟精機)¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から3日以内出荷鋼に比べ抜群の耐磨耗性に優れ経年変化に強い材質です。サビ、腐食の心配がなく使用後の保守、管理が容易です。非磁性体のため磁気を帯びることがないです。キズ、打痕による塑性変化が少なく、カエリ、フクラミがないです。プラスチックケース付です。用途穴径などの精度確認に材質セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
パワフルホース
弘進ゴム¥15,980税込¥17,5781本(9m)3日以内出荷から12日以内出荷特殊構造で耐圧補強しているため、連続的な繰返し加圧がかかる用途でも頑強なホースです。 ゴムホースに比べて30%~40%軽く柔軟で耐候性が優れているので、ひび割れしません。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用、各種エアーツール用(特に削岩機など)材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)色調スカイブルー使用圧力(MPa)0~1.0(23℃)使用温度範囲(℃)-5~45使用流体エアー
ロング パーキングブレーキケーブル
ハリケーン(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個4日以内出荷インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。 メンテナンス インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。 注意 鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。![ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53028458-240129-02.jpg)
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズ
サンワ[テープ]¥49,980税込¥54,9781巻4日以内出荷から6日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズ
サンワ[テープ]¥159,000税込¥174,9001巻4日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.133mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン![ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52815500-240122-02.jpg)
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HG-6シリーズ
サンワ[テープ]¥499,800税込¥549,7801巻4日以内出荷から6日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン![ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ
サンワ[テープ]¥199,800税込¥219,7801巻4日以内出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.203mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色![ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
ポリオレフィンテープ No.3 幅400~499mm PO-3シリーズ
サンワ[テープ]¥149,800税込¥164,7801巻4日以内出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.114mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色![ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅400~499mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53028458-240129-02.jpg)
ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅400~499mm HG-4シリーズ
サンワ[テープ]¥399,800税込¥439,7801巻4日以内出荷から6日以内出荷粘着面は保護用の離形紙付きです。ガラス繊維にフッ素樹脂(PTFE)を含浸させさらにPTFEフィルムをラミネートした3層構造のテープです。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂+フッ素樹脂フィルム 1巻長さ:16.45m 厚み:0.157mm 最高使用温度:260℃ 色:レッドブラウン![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HS-6シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HS-6シリーズ
サンワ[テープ]¥199,800税込¥219,7801巻4日以内出荷から6日以内出荷耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.201mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅400~499mm HS-5シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)
フッ素樹脂ガラスクロステープ No.5 幅400~499mm HS-5シリーズ
サンワ[テープ]¥199,800税込¥219,7801巻4日以内出荷から10日以内出荷耐熱性、非粘着性、滑りが求められるところに有効です。粘着面は離形紙付きです。接着剤は260℃までの高温に耐えます。仕様材質:ガラス繊維+フッ素樹脂 1巻長さ:16.45m 厚み:0.178mm 最高使用温度:260℃ 色:ブラウン
エイティスクエア
日本紐釦貿易¥7,198税込¥7,9181枚3日以内出荷から4日以内出荷針通りが良く、ミシンも手縫いもサクサク縫える!なめらかでしなやかな風合いと111色の豊富な色数で、様々な用途に大活躍です。幅(cm)約110混率(%)綿100![ポリオレフィンテープ No.10 幅400~499mm PO-10シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
ポリオレフィンテープ No.10 幅400~499mm PO-10シリーズ
サンワ[テープ]¥259,800税込¥285,7801巻4日以内出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.330mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色![ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)
ポリオレフィンテープ No.20 幅400~499mm PO-20シリーズ
サンワ[テープ]¥329,800税込¥362,7801巻4日以内出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れ機械、機械部品の摩耗部分の仕様に適します。仕様材質:ポリオレフィン 1巻長さ:16.45m 使用可能温度範囲:-40~107℃ 厚み:0.584mm 絶縁耐力:9~10kV 色:乳白色![PTFEテープ No.5 幅400~499mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)
PTFEテープ No.5 幅400~499mm SK-5シリーズ
サンワ[テープ]¥199,800税込¥219,7801巻6日以内出荷仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.165mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー![PTFEテープ No.10 幅400~499mm SK-10シリーズ サンワ[テープ]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)
PTFEテープ No.10 幅400~499mm SK-10シリーズ
サンワ[テープ]¥289,800税込¥318,7801巻6日以内出荷仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー














![ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.4 幅10~99mm HG-4シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53028458-240129-02.jpg)
![フッ素樹脂ガラスクロステープ No.3 幅400~499mm HS-3シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52798675-240122-02.jpg)
![ハイグレードフッ素樹脂ガラスクロステープ No.6 幅400~499mm HG-6シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52815500-240122-02.jpg)
![ポリオレフィンテープ No.5 幅400~499mm PO-5シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52763657-240122-02.jpg)

![PTFEテープ No.5 幅400~499mm SK-5シリーズ サンワ[テープ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53009944-240129-02.jpg)