カテゴリ

  • 制御機器(1,961)
  • 測定用品(201)
  • 電気材料(75)
  • 家電(36)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 科学研究・開発用品(22)
  • はんだ関連・静電気対策用品(15)
  • バッテリー・電装(14)
  • 学童・教育用品(13)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • カー用品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 整備工具・収納(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 溶接用品(5)
  • 安全用品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40ω」の検索結果

関連キーワード
2,430件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 40Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 100W 40Ω

    ARCOLECTRIC
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法(mm)65.2×47.5×24.1シリーズHS100定格電力(W)100抵抗(Ω)40許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • Vishay 巻線抵抗器 CWシリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CWシリーズ

    VISHAY
    759税込835
    1個
    7日以内出荷
    ケース形状フォーマルシリーズCW終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • リード線形抵抗器 20W 10Ω 5% YAGEO

    リード線形抵抗器 20W 10Ω 5%

    YAGEO
    359税込395
    1個
    7日以内出荷
    Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装スタイル 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
    仕様●抵抗:10Ω●定格電力:20W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6989-97
  • セメント抵抗 ケニス

    セメント抵抗

    ケニス(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れた20Wタイプのセメント抵抗です。
    寸法(mm)13×13×64
  • TE Connectivity セメント抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity セメント抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    5,798税込6,378
    1袋(5個)
    当日出荷
  • HS50 40R F ARCOL(OHMITE)

    HS50 40R F

    ARCOL(OHMITE)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 40kΩ 5W ±1% VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 RSシリーズ 40kΩ 5W ±1%

    VISHAY
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 40kΩ定格電力 = 5W許容差 = ±1%テクノロジー = 巻線シリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 7.92 x 22.23mm高さ = 22.23mm直径 = 7.92mmリード径 = 1.02mmVishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ VISHAY

    Vishay 巻線抵抗器 CW001シリーズ

    VISHAY
    589税込648
    1個
    翌々日出荷
    仕様CWシリーズ、1 W、アキシャル. VishayのCWシリーズ、1 W巻線型アキシャル抵抗器です。 すべてのモデルで高い信頼性と最高の品質が実現されています。. 5 %の許容差 アキシャル終端 各種抵抗値のものを用意長さ(mm)10.31寸法(mm)2.39(Dia.)×10.31ケース形状セラミック直径(Φmm)2.39シリーズCW001定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャルテクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±30
  • 回生抵抗 オリエンタルモーター

    回生抵抗

    オリエンタルモーター
    5,298税込5,828
    1台ほか
    当日出荷から10日以内出荷
  • 高頻度用ブレーキ抵抗器 三菱電機

    高頻度用ブレーキ抵抗器

    三菱電機(4件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    回生ブレーキの使用率を向上させることができます。
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • ミニパワーリレー MY2 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY2

    omron(オムロン)(83件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。 VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。 AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity ホーロー抵抗器 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity ホーロー抵抗器

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールジョイントブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ボールジョイントブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(664件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 40Ωシリーズ流量制御弁用パワー増幅器 油研工業

    40Ωシリーズ流量制御弁用パワー増幅器

    油研工業
    219,800税込241,780
    1個
    翌々日出荷から90日以内出荷
    40Ωソレノイド搭載の比例電磁式流量制御弁の駆動用アンプ・加減速信号形
    仕様●ディザ:固定●加減速勾配:0.05~1s/100mA●機能形式:加減速信号形●負荷(Ω):40温度(℃)設置場所:0~50電源電圧(V)AC200/220消費電力(VA)90最大出力電流(A)0.8
  • 実験用セメント抵抗(40Ω・磁石付) ナリカ

    実験用セメント抵抗(40Ω・磁石付)

    ナリカ
    1,800税込1,980
    1個
    4日以内出荷
    実験用セメント抵抗のベースに磁石が付いています。黒板などに貼り付けて固定することで回路を安定して作ることができます。
    寸法(mm)80×50×25
  • 抵抗器 1kW 40Ω ±10% ARCOL(OHMITE)

    抵抗器 1kW 40Ω ±10%

    ARCOL(OHMITE)
    249,800税込274,780
    1個
    7日以内出荷
    Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーセラミック抵抗器です。最大連続動作温度: 350℃抵抗器には標準の誘電体コーティングが施され、銀メタライズドエンドが使用されています。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。
    仕様●抵抗:40Ω●定格電力:1kW●シリーズ:800 & 1000●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+350℃●最小温度係数:+0.2%●最大温度係数:-0.08%●寸法:2 (Dia.) x 24mm●全体長:24mmアズワン品番65-7091-90
  • Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,40Ω,±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャーシ取り付け抵抗器,50W,40Ω,±1%

    ARCOL(OHMITE)
    19,980税込21,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 40Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = HS50。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = アルミ。終端スタイル = アキシャル。最小温度係数 = -100ppm/℃。最大温度係数 = +100ppm/℃。寸法 = 49.1 x 28 x 14.8mm。全体の幅 = 28mm。アルミハウジングの50 W電力抵抗器です。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。性能を最大限に引き出すべく、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付ける設計になっています。高い電源対容積比 高パルス容量を最大化する巻線方式 抵抗値範囲: R005 → 100 K
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay パネル取り付け固定抵抗器,50W,40Ω,±1% VISHAY

    Vishay パネル取り付け固定抵抗器,50W,40Ω,±1%

    VISHAY
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    抵抗 = 40Ω。定格電力 = 50W。シリーズ = RH。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)40
  • Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 40Ω ARCOLECTRIC

    Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 40Ω

    ARCOLECTRIC
    19,980税込21,978
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    寸法(mm)49.1×28×14.8シリーズHS50定格電力(W)50抵抗(Ω)40許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルアキシャル最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)100テクノロジーアルミ温度係数(ppm/℃)±100
  • 1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ KOA

    1/4Wカーボン抵抗(100本入) CF1シリーズ

    KOA
    679税込747
    1袋(100本)
    当日出荷
    リード線長さ仕様変更のお知らせ。KOA社のカーボン抵抗のリード長さshotタイプが標準品となり、longタイプは特殊対応となりました。現在流通している商品が、両タイプ混在している関係で、お届けできる商品がshotタイプとlongタイプ。混在してしまうことを予めご了承
    仕様●抵抗値(Ω):240Ω●カラーコード:赤黄茶金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:250V●最大許容電流:本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0341-97
  • TIG溶接器用部品 セメント抵抗 40W5Ω パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 セメント抵抗 40W5Ω

    パナソニックコネクト
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 40mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R0400FEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 40mΩ, 2512 (6432M), 1W WSL2512R0400FEA

    VISHAY
    599税込659
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 40mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 2512 (6432M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±75ppm/℃。シリーズ = WSL。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。2512型WSLシリーズ. 非常に高いパワー / フットプリント比率(1 Wを1206パッケージで達成) スイッチング及びリニア電源、計装機器、パワーアンプなど、あらゆるタイプの電流検出及びパルス用途に最適 独自の処理テクニックにより非常に低い抵抗値を達成(0.001 Ωまで削減) 総溶接構造
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)40m
  • Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 40mΩ 3W ±1% ARCOL(OHMITE)

    Arcol シャント抵抗器,金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 40mΩ 3W ±1%

    ARCOL(OHMITE)
    1,698税込1,868
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 40mΩ定格電力 = 3W許容差 = ±1%シリーズ = MSR-3ケーススタイル = メタル温度係数 = ±20ppm/℃終端スタイル = ラジアル長さ = 16.25mm高さ = 25.4mmリードピッチ = 15.24mmMSR-3シリーズ. 電流検出シャント、フィードバック、パルス検出などの用途向けに設計され、密閉型設計に代わる高耐久設計を実現. 低許容差に適合する超低抵抗値 インダクタンスは10nH未満 本質的に難燃性 低TCR: ±20 ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity セメント抵抗器,40W,4.7Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity セメント抵抗器,40W,4.7Ω,±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,198税込6,818
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 4.7Ω定格電力 = 40Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済みRoHS指令(10物質対応)対応
  • YM350KR1 セメント抵抗 40W75Ω パナソニックコネクト

    YM350KR1 セメント抵抗 40W75Ω

    パナソニックコネクト
    549税込604
    1個
    5日以内出荷
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 40kΩ ±0.1%, UPW50B40KV TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 0.5W 40kΩ ±0.1%, UPW50B40KV

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    169,800税込186,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    シリーズUPW50抵抗(kΩ)40定格電力(W)0.5許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)145最小動作温度(℃)-55
  • Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 40mΩ ARCOLECTRIC

    Arcol シャント抵抗器 金属板抵抗器 MSR-3シリーズ 40mΩ

    ARCOLECTRIC
    76,980税込84,678
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)16.25ケース形状メタル高さ(mm)25.4シリーズMSR-3定格電力(W)3許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルラジアル最小温度係数(ppm/℃)-20温度係数(ppm/℃)±20抵抗(mΩ)40
  • TIG溶接器用部品 セメント抵抗 40W75Ω パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 セメント抵抗 40W75Ω

    パナソニックコネクト
    679税込747
    1台
    6日以内出荷
  • TIG溶接器用部品 セメント抵抗 40W75Ω パナソニックコネクト

    TIG溶接器用部品 セメント抵抗 40W75Ω

    パナソニックコネクト
    1,198税込1,318
    1台
    6日以内出荷
  • 半自動溶接機用部品 セメント抵抗40W200Ω パナソニックコネクト

    半自動溶接機用部品 セメント抵抗40W200Ω

    パナソニックコネクト
    1,198税込1,318
    1台
    6日以内出荷
  • Bourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 6.45x3.35 mm 3W 40mΩ BOURNS

    Bourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 6.45x3.35 mm 3W 40mΩ

    BOURNS
    599税込659
    1セット(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニパワーリレー MY4 omron(オムロン)

    ミニパワーリレー MY4

    omron(オムロン)(71件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
  • バイパワーリレー LY2 omron(オムロン)

    バイパワーリレー LY2

    omron(オムロン)(70件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。 耐電圧2000Vをクリア。 海外規格LR、VDE認定形も揃えています。 AC4定格、DC2定格。
...