カテゴリ

  • 制御機器(109)
絞り込み
ブランド
  • BOURNS
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(360)
  • Panasonic(パナソニック)(146)
  • WURTH ELEKTRONIK(112)
  • KEMET(109)
  • VISHAY(89)
  • YAGEO(80)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(61)
  • FINDER(60)
  • 日本モレックス(molex)(53)
  • omron(オムロン)(47)
  • LITTELFUSE(43)
  • MURATA(村田製作所)(38)
  • onsemi(30)
  • NORCOMP(28)
  • TDK(27)
  • SCHURTER(27)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(24)
  • INFINEON(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40ω」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 6.45x3.35 mm 3W 40mΩ BOURNS

    Bourns シャント抵抗器 金属板抵抗器 6.45x3.35 mm 3W 40mΩ

    BOURNS
    599税込659
    1セット(10個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リードインダクタ BOURNS

    Bourns リードインダクタ

    BOURNS(1件のレビュー)
    829税込912
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A

    BOURNS
    619税込681
    1袋(10個)
    当日出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 1A動作時間 = 4s保持電流 = 0.5A長さ = 7.9mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.41Ω最大抵抗 = 1.17Ω電力損失 = 0.75W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 30mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, CM453232-102KL BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 1 mH, 30mA, 4.5 x 3.2 x 3.2mm, CM453232-102KL

    BOURNS
    13,980税込15,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 30mA。パッケージ/ケース = 1812 (4532M)。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 3.2mm。寸法 = 4.5 x 3.2 x 3.2mm。シールド = なし。許容差 = ±10%。最大直流抵抗 = 40Ω。シリーズ = CM453232。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 2.5MHz。インダクタ構造 = 巻線型℃。Bourns 1812 CM45シリーズ巻線型インダクタ. Bournsの表面実装インダクタは、自動実装機に対応できるよう正確な寸法で作られています。 このSMTインダクタは熱や湿気に強いほか、機械的な衝撃や圧力にも優れた耐性を示します。 幅広いインダクタンス範囲(1.0 Nh~1000 Μh)を誇っています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 30V 0.3A 1812

    BOURNS
    529税込582
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 0.6A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 10 A。長さ = 4.73mm。高さ = 1.1mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.3Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。シリーズ = MF-MSMFmm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5A 30V 2.5A

    BOURNS
    699税込769
    1袋(10個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
    動作電流 = 5A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 10.3s。保持電流 = 2.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 12mm。高さ = 18.3mm。幅 = 3mm。最小抵抗 = 0.025Ω。最大抵抗 = 70mΩ。電力損失 = 1.2W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 60V 0.25A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 500mA 60V 0.25A

    BOURNS
    589税込648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 500mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 2.5s。保持電流 = 0.25A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 12.7mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 1Ω。最大抵抗 = 3Ω。電力損失 = 0.45W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 200mA 60V 0.1A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 200mA 60V 0.1A

    BOURNS
    529税込582
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 200mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 4s。保持電流 = 0.1A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 12.7mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 2.5Ω。最大抵抗 = 7.5Ω。電力損失 = 0.38W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3A 33V 1.5A 2920 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3A 33V 1.5A 2920

    BOURNS
    579税込637
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 3A。定格電圧 = 33V。動作時間 = 5s。保持電流 = 1.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 9.5mm。高さ = 3mm。幅 = 6.71mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 230mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 2920℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 2920 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 60V 0.5A 2920

    BOURNS
    499税込549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 1A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 4s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3.18mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.35Ω。最大抵抗 = 1.4Ω。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 2920℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1812

    BOURNS
    589税込648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 1A。定格電圧 = 13.2V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 3.4mm。高さ = 0.85mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.15Ω。最大抵抗 = 700mΩ。電力損失 = 0.4W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 2.6A 3121 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5.2A 24V 2.6A 3121

    BOURNS
    1,798税込1,978
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 5.2A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 5s。保持電流 = 2.6A。電流 Max = 20 A。長さ = 7.98mm。高さ = 1.6mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.02Ω。最大抵抗 = 75mΩ。電力損失 = 1.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3121℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。MF-LSMFシリーズ. 高定格電力 低プロファイル Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 RoHS準拠及びハロゲンフリー 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.5A 9V 0.2A 0603 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.5A 9V 0.2A 0603

    BOURNS
    359税込395
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 0.5A。定格電圧 = 9V。動作時間 = 0.6s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.55Ω。最大抵抗 = 3.5Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。シリーズ = MF-FSMFmm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 0603 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 0603

    BOURNS
    349税込384
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 0.75A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.35A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.2Ω。最大抵抗 = 1.4Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 0603℃。寸法 = 1.85 x 1.05 x 0.65mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 16V 1.1A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 16V 1.1A 1812

    BOURNS
    619税込681
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 16V。動作時間 = 0.3s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 100 A。長さ = 4.73mm。高さ = 0.85mm。幅 = 3.41mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.04Ω。最大抵抗 = 210mΩ。電力損失 = 0.8W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1812℃。寸法 = 4.73 x 3.41 x 0.85mm。MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 300mA 15V 0.1A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 300mA 15V 0.1A

    BOURNS
    659税込725
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    動作電流 = 300mA。定格電圧 = 15V。動作時間 = 1s。保持電流 = 0.1A。電流 Max = 40 A。長さ = 1.85mm。高さ = 0.65mm。幅 = 1.05mm。ターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル。最小抵抗 = 0.9Ω。最大抵抗 = 6Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm。UL. MF-FSMFシリーズ. 用途として、USBポート保護、PCマザーボード - プラグアンドプレイ保護、携帯電話 - バッテリ及びポート保護、PDA / デジタルカメラの保護などがあります。. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 0603フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.063W CR0402-FX-1000GLF BOURNS

    Bourns SMDレジスタ, 100Ω, 0402 (1005M), 0.063W CR0402-FX-1000GLF

    BOURNS
    71税込78
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    0402型抵抗器、CR0402シリーズ. BournsのCR0402シリーズチップ抵抗は、ベース電極幅公差の要件が厳しく、70 ℃で62.5 mWの定格電力となっています。 CR0402シリーズは浸出を防止するためにニッケルバリア3層構造となっており、はんだ付け性に優れ、さまざまな種類のはんだ付けに適しています。
    仕様テクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 0402 (1005M)許容差 = ±1%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±100ppm/℃シリーズ = CR0402動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 72V 1.1A

    BOURNS
    579税込637
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 2.2A定格電圧 = 72V動作時間 = 8.2s保持電流 = 1.1A電流 Max = 40 A長さ = 10.84mm高さ = 16.84mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.15Ω最大抵抗 = 380mΩ電力損失 = 1.5W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)72RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 800mA 60V 0.4A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 800mA 60V 0.4A

    BOURNS
    629税込692
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 800mA動作時間 = 3.8s保持電流 = 0.4A長さ = 7.4mm高さ = 13.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 0.52Ω最大抵抗 = 1.29Ω電力損失 = 0.55W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 340mA 60V 0.17A

    BOURNS
    499税込549
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    仕様動作電流 = 340mA動作時間 = 3s保持電流 = 0.17A長さ = 7.4mm高さ = 12.7mm幅 = 3.1mm最小抵抗 = 2Ω最大抵抗 = 8Ω電力損失 = 0.48W動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リード方向 = ラジアル電流(A)最大40定格電圧(V)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5A 16V 2.5A 1812

    BOURNS
    819税込901
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    MF-MSMFシリーズ. 車載用途における受動部品のAEC-Q200 Rev-Cストレステスト認定に準拠 前世代のあらゆる1812 SMTデバイスと100 %電気的互換性 Pb及びPbフリーはんだリフロープロファイルに対応 自動アセンブリ用表面実装パッケージ
    仕様動作電流 = 5A動作時間 = 5s保持電流 = 2.5A長さ = 4.83mm高さ = 1.6mm幅 = 3.41mmターミナル材質 = 金メッキ-ニッケル最小抵抗 = 0.015Ω最大抵抗 = 100mΩ電力損失 = 1.2W動作温度 Min = -40℃パッケージサイズ = 1812℃動作温度範囲 = -40 → +85 ℃mm電流(A)最大100定格電圧(V)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • リードインダクタ(33mH) BOURNS

    リードインダクタ(33mH)

    BOURNS
    87税込96
    1個
    3日以内出荷
    シールドなし33mHの巻線インダクタ、20mA、140Ω最大、ラジアル
    タイプ巻線シリーズRLB抵抗(Ω)DC/最大140(DCR)周波数(kHz)自己共振/160、インダクタンス - テスト/79.6Q(周波数あたり)60@79.6kHz許容誤差±10%高さ(inch)座高(最大)/0.433(11.00mm)寸法(inch)0.264径(6.70mm)定格電流(mA)20シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライト動作温度範囲(℃)-40~+105実装タイプスルーホールパッケージ/ケースラジアルインダクタンス(mH)33
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入 BOURNS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入

    BOURNS
    879税込967
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bourns は、DR334A シリーズラインフィルタは、インダクタンスが 51 uH、インピーダンスが 1500 Ω です。このラインフィルタの動作温度は、-40 +135 ℃ ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタはセクター巻線を装備 トロイドコア、自己シールド、低放射 EMI 抑制周波数範囲が広い AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hzアズワン品番65-7110-33
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入 BOURNS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 5個入

    BOURNS
    869税込956
    1セット(5個)
    7日以内出荷
    Bournsは、DR334Aシリーズラインフィルタは、インダクタンスが2000Ωの470uHです。このラインフィルタの動作温度は、-40+135℃ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタは2本巻線を備えていますトロイドコア、自己シールド、低放射EMI抑制周波数範囲が広いAEC-Q200準拠
    仕様●入数:1テープ(5個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hzアズワン品番65-6977-46
  • Bourns リセッタブルヒューズ 7.5A 72V 3.75A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 7.5A 72V 3.75A

    BOURNS
    789税込868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 7.5A。定格電圧 = 72V。動作時間 = 24s。保持電流 = 3.75A。電流 Max = 40 A。長さ = 23.51mm。高さ = 29.51mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 0.03Ω。最大抵抗 = 80mΩ。電力損失 = 3.2W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A

    BOURNS
    599税込659
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 3.2A。定格電圧 = 72V。動作時間 = 11.4s。保持電流 = 1.6A。電流 Max = 40 A。長さ = 13.94mm。高さ = 19.94mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 0.09Ω。最大抵抗 = 220mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-RXシリーズ. ラジアルリード付きデバイス UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 1500個入 BOURNS

    EMIフィルタ 電源ラインフィルタ ノイズフィルタ 単相 500mA パネルマウント 1セット 1500個入

    BOURNS
    189,800税込208,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    Bourns は、DR334A シリーズラインフィルタは、インピーダンスが 300 Ω の 11 uH です。このラインフィルタの動作温度は、-40 +135 ℃ ですワイヤに使用されている材質は、エナメル銅です。このラインフィルタは 2 本巻線を備えています トロイドコア、自己シールド、低放射 EMI 抑制周波数範囲が広い AEC-Q200準拠
    仕様●入数:1リール(1500個入り)●最大定格電流:500mA●最大定格電圧:42 V ac 、80 V dc●実装タイプ:パネルマウント●相数:1●シリーズ:DR334A●動作周波数:10000Hzアズワン品番65-7110-35
  • Bourns リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 600mA 60V 0.3A

    BOURNS
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 600mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 3s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.4mm。高さ = 13.4mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 0.76Ω。最大抵抗 = 2.1Ω。電力損失 = 0.5W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05A BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 100mA 60V 0.05A

    BOURNS
    469税込516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 100mA。定格電圧 = 60V。動作時間 = 5s。保持電流 = 0.05A。電流 Max = 40 A。長さ = 8mm。高さ = 8.3mm。幅 = 3.1mm。最小抵抗 = 7.3Ω。最大抵抗 = 22Ω。電力損失 = 0.22W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。リード方向 = ラジアル。MF-Rシリーズ. ラジアルリード付きデバイス 定格電流40 A。ただしMF-R1100は定格電流100 A UL94V-0要件を満たす硬化難燃性エポキシポリマー絶縁材
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 5A, 32V dc SF-0603S500-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 5A, 32V dc SF-0603S500-2

    BOURNS
    719税込791
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    定格電流 = 5A。定格電圧 = 32V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。動作温度 Min = -40℃。シリーズ = SF-0603S℃。抵抗 = 9mΩ。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 50V dc SF-0603S050-2 BOURNS

    Bourns ノンリセッタブルヒューズ 500mA, 50V dc SF-0603S050-2

    BOURNS
    849税込934
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    定格電流 = 500mA。定格電圧 = 50V dc。溶断速度 = T。本体材質 = セラミック。本体長さ = 1.6mm。本体幅 = 0.8mm。本体高さ = 0.45mm。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。抵抗 = 175mΩ。UL. 速断型表面実装SinglFuse SF-0603Fシリーズ. 過電流保護用シングルブローヒューズ 1608 (EIA0603)ミニチュアフットプリント 薄膜チップヒューズ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1210 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 1A 13.2V 0.5A 1210

    BOURNS
    529税込582
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 1A。定格電圧 = 13.2V。動作時間 = 0.1s。保持電流 = 0.5A。電流 Max = 40 A。長さ = 3.43mm。高さ = 0.85mm。幅 = 2.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.18Ω。最大抵抗 = 900mΩ。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1210℃。寸法 = 3.43 x 2.8 x 0.85mm。MF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1210 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.4A 30V 0.2A 1210

    BOURNS
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 0.4A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.02s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 10 A。長さ = 3.43mm。高さ = 1.1mm。幅 = 2.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.4Ω。最大抵抗 = 5Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1210℃。シリーズ = MF-USMFmm。MF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 1210 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.75A 6V 0.35A 1210

    BOURNS
    559税込615
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 0.75A。定格電圧 = 6V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.35A。電流 Max = 40 A。長さ = 3.43mm。高さ = 0.85mm。幅 = 2.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.2Ω。最大抵抗 = 1.3Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1210℃。寸法 = 3.43 x 2.8 x 0.85mm。MF-USMFシリーズ. 高速トリッピングリセット可能型回路保護 自動アセンブリ用表面実装パッケージ 小型フットプリント(1210)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 5A 15V 2.5A 3425 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 5A 15V 2.5A 3425

    BOURNS
    549税込604
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 5A。定格電圧 = 15V。動作時間 = 25s。保持電流 = 2.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 9.5mm。高さ = 3mm。幅 = 6.71mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.024Ω。最大抵抗 = 85mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3425℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 3A 15V 1.5A 3425 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 3A 15V 1.5A 3425

    BOURNS
    659税込725
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 3A。定格電圧 = 15V。動作時間 = 5s。保持電流 = 1.5A。電流 Max = 100 A。長さ = 9.5mm。高さ = 3mm。幅 = 6.71mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.06Ω。最大抵抗 = 250mΩ。電力損失 = 1.9W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 3425℃。寸法 = 9.5 x 6.71 x 3mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.46A 24V 0.2A 1206 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.46A 24V 0.2A 1206

    BOURNS
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 0.46A。定格電圧 = 24V。動作時間 = 0.6s。保持電流 = 0.2A。電流 Max = 10 A。長さ = 3.4mm。高さ = 0.85mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 0.6Ω。最大抵抗 = 2.6Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 1206℃。シリーズ = MF-NSMFmm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 60V 0.3A 2920 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.6A 60V 0.3A 2920

    BOURNS
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 0.6A。定格電圧 = 60V。動作時間 = 3s。保持電流 = 0.3A。電流 Max = 40 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3.18mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.9Ω。最大抵抗 = 4.8Ω。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。パッケージサイズ = 2920℃。シリーズ = MF-SMmm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 0.29A 30V 0.12A 1206 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 0.29A 30V 0.12A 1206

    BOURNS
    589税込648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 0.29A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.2s。保持電流 = 0.12A。電流 Max = 10 A。長さ = 3.4mm。高さ = 1.1mm。幅 = 1.8mm。ターミナル材質 = ニッケルに無電解金メッキ。最小抵抗 = 1.35Ω。最大抵抗 = 8.5Ω。電力損失 = 0.6W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。シリーズ = MF-NSMFmm。MF-NSMFシリーズ. 基板スペースを節約するコンパクトなデザイン - 1206フットプリント 小型であるため非常に速く障害発生時の対応が可能 対称設計 低プロファイル
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A 2920 BOURNS

    Bourns リセッタブルヒューズ 2.2A 30V 1.1A 2920

    BOURNS
    519税込571
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    動作電流 = 2.2A。定格電圧 = 30V。動作時間 = 0.5s。保持電流 = 1.1A。電流 Max = 80 A。長さ = 7.98mm。高さ = 3mm。幅 = 5.44mm。ターミナル材質 = 錫メッキ-真鍮。最小抵抗 = 0.12Ω。最大抵抗 = 480mΩ。電力損失 = 1.7W。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +85℃。動作温度範囲 = -40→ +85 ℃mm。MF-SMシリーズ. 最新の業界標準に完全な互換性 トリップ電流の除去時又は減少時にセルフリセット EIA481-2標準に従ってパッケージ化
    RoHS指令(10物質対応)対応