カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(44,359)
  • メカニカル部品(9,077)
  • 切削工具(7,555)
  • 空調・照明・電設資材(5,388)
  • 科学研究・開発用品(4,952)
  • 物流用品(4,245)
  • 制御機器(3,517)
  • 油圧機器・油圧ホース(3,487)
  • 配管・水廻り設備部材(3,303)
  • ねじ・ボルト・釘(3,006)
  • 機構部品(2,996)
  • 研磨材(2,416)
  • 測定用品(2,101)
  • 電気材料(1,843)
  • 作業工具(1,466)
  • FA担当者のオススメ新商品(1,437)
  • 建築金物(1,386)
  • 厨房用品(1,069)
  • バイク部品(768)
  • 卓上消耗品(674)
  • パソコン/周辺機器(663)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(651)
  • 店舗什器・備品(580)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(576)
  • 電動工具(534)
  • 防犯用品(533)
  • 学童・教育用品(521)
  • 医療(519)
  • オフィス家具(511)
  • 家電(508)
  • 溶接用品(457)
  • 農業機械(424)
  • 事務用品(401)
  • 農業・園芸資材(379)
  • 清掃用品(369)
  • 船舶用品・漁業資材(341)
  • 安全用品(339)
  • 建材・エクステリア(329)
  • 塗装・養生・内装用品(316)
  • トラック用品・パーツ(314)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(263)
  • 保管用品(239)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(207)
  • はんだ関連・静電気対策用品(186)
  • 介護用品(169)
  • 測定関連サービス(162)
  • 自転車部品(153)
  • 安全標識(152)
  • 防災用品(152)
  • 空圧工具(150)
  • 梱包用品(138)
  • カー用品(125)
  • 自動車補修部品(120)
  • 縫製用品(100)
  • 測量用品(土木/建設)(96)
  • 整備工具・収納(79)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(75)
  • テープ(73)
  • 住設機器(71)
  • フォークリフト・産機・建機用品(59)
  • 安全保護具(53)
  • 日用品(50)
  • 救急・衛生(45)
  • スプレー・オイル・グリス(40)
  • クリーンルーム用品(38)
  • バッテリー・電装(38)
  • 洗車・清掃(38)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(35)
  • 接着剤・補修材(34)
  • 自動車用オイル・ケミカル(33)
  • 農具(33)
  • トラック輸送・安全用品(32)
  • 鈑金・塗装(31)
  • タイヤ・足回り(29)
  • 作業服(23)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(22)
  • ヘルスケア(19)
  • 理美容(16)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(11)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(11)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(10)
  • エンジン工具(9)
  • 手袋(8)
  • マスク(7)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 塗料(4)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)

「40 φ」の検索結果

115,952件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径40Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径40Φmm

    ノーブランド(1件のレビュー)
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±0.25切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径40Φmm ノーブランド

    【オーダー】SGD400-D(ミガキ材)引抜き丸棒 直径40Φmm

    ノーブランド(2件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1本
    3日以内出荷
    みがき棒鋼。炭素鋼の一般鋼材を素材とした材料。
    材質SGD400-D(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • カーポート用丸たて樋 アイモニカ

    カーポート用丸たて樋

    アイモニカ(35件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    当日出荷
    アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。 各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
    用途たてとい、よびといに使用材質ASA樹脂寸法(mm)Φ42×1800サイズ42型適合サイズ42型
  • カラーボタン40Φ4P MagX(マグエックス)

    カラーボタン40Φ4P

    MagX(マグエックス)(1件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1セット(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    40mmで大きめの掲示物に便利!
  • 【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径40Φmm ノーブランド

    【オーダー】S45CD(ミガキ材)丸棒切断品 直径40Φmm

    ノーブランド(6件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    3日以内出荷
    SS400と比べ、強度・硬度が高い素材です。
    材質S45CD(ミガキ材)サービス分類オーダー・加工
  • 押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40) 富士電機

    押しボタンスイッチ AR22シリーズ 大形(Φ40)

    富士電機(8件のレビュー)
    ¥759~税込¥835~
    1個
    当日出荷
    材質丸リング:樹脂製種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式モメンタリ端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3/25.5機械的耐久性500万回以上短絡保護装置Fuse 15A条件付短絡電流1000A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500ボタン部寸法(mm)Φ40
  • 超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ) ユニカ

    超硬ホールソーメタコア(MCSタイプ)

    ユニカ(4件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    超硬ホールソーの標準タイプ。 ステップセンタードリルPAT.Pの採用で、センタードリル貫通時の衝撃を緩和。 ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。 ボール盤ではご使用になれません。
    用途薄鉄板、ステンレス板(3mm以下)、ホーロー引き鋼板、アルミ板(2mm以下)、ERP板、塩ビ板、樹脂板周速(m/min)(ステンレス鋼)25~35、(普通鋼)40~60、(アルミニウム)60~100
  • 丸たてとい 2700mm Panasonic(パナソニック)

    丸たてとい 2700mm

    Panasonic(パナソニック)(44件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1本ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径40Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A2017) 外径40Φmm

    ノーブランド(8件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    4日以内出荷
    銅を多く含む為、耐食性・溶接性は劣るが、強度が高く、切削加工にもよい。構造用材として使用され、鍛造品にも適用される。
    用途航空機材、油圧部品、自動車用部材などに使用される。成分【Siけい素】0.20~0.8/【Fe鉄】0.7以下/【Cu銅】3.5~4.5/【Mnマンガン】0.4~1.0/【Mgマグネシウム】0.4~0.8/【Crクローム】0.1以下/【Zn亜鉛】0.25以下/【その他】Zr+Ti0.2以下/【Alアルミニウム】残部材質アルミ(A2017)タイプ丸棒規格参考)H4040 A2017BE外径公差(mm)±0.47調質T4(焼入れを行い、自然時効させたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0,+3)サービス分類オーダー・加工
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径40Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(10枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ40用でんでん TOSTEM(LIXIL)

    Φ40用でんでん

    TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1セット(3個)
    当日出荷
    セット内容本体×3 取付ネジセット×1、シグマシリーズ00/10~
  • 大形(Φ40)ボタン用 銘板 IDEC(和泉電気)

    大形(Φ40)ボタン用 銘板

    IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)
    ¥269~税込¥296~
    1個
    当日出荷
  • ジグシリンダC 複動形 低摩擦タイプ CDAZSシリーズ コガネイ

    ジグシリンダC 複動形 低摩擦タイプ CDAZSシリーズ

    コガネイ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    4日以内出荷
    シリンダ径Φ6~40 「低摩擦シリンダ」トータルな省スペースを徹底追求した、短胴の薄形ボディ。
    ストローク(mm)5作動方式複動形
  • 【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径40Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ丸棒(A5052) 外径40Φmm

    ノーブランド(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    4日以内出荷
    中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
    用途一般板金、一般機械部品等に使用される。成分Siけい素/0.25以下・Fe鉄/0.40以下・Cu銅/0.10以下・Mnマンガン/0.10以下Mgマグネシウム/2.2~2.8・Crクローム/0.15~0.35・Zn亜鉛/0.1以下・Alアルミニウム/残部材質アルミ(A5052)タイプ丸棒規格参考)H4040 A5052BD外径公差(mm)±0.15調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)切断方法バンドソー切断切断公差(-0、+3)サービス分類オーダー・加工
  • ビレットアダプター TMR40Φ 28-3105 PMC

    ビレットアダプター TMR40Φ 28-3105

    PMC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    8日以内出荷
    メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:28-3105。販売備考:1個
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径8Φmm

    ノーブランド(19件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途各種機械部品、半導体装置関連など成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • オールステンレスパイプ モリ工業

    オールステンレスパイプ

    モリ工業(146件のレビュー)
    ¥969~税込¥1,066~
    1本
    当日出荷
    美観、耐食性、耐久性、強度などに優れ、かつメンテナンスフリーの研摩仕上げを施した装飾・構造用ステンレス管は、手すりや防護柵などに使用され、現在の建築構造材としてなくてはならない素材として幅広く活用されております。 #400鏡面研磨(横目)は400番バフによって研磨仕上げしたもので、使用頻度の高い仕上げです。光沢がありますが、鏡面ほどピカピカではありません。
    仕上#400鏡面研磨(横目)
  • 電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形 コガネイ

    電磁弁110シリーズ 単体 パイロット形

    コガネイ(2件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    シリンダ径20~40mmのシリンダの駆動制御をはじめ、いかなる用途にも対応する豊富なシリーズ構成。
  • 【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm ノーブランド

    【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm

    ノーブランド(20件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1本
    5日以内出荷
    最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
    用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
  • 【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径40Φmm ノーブランド

    【オーダー】アルミ青銅丸棒 外径40Φmm

    ノーブランド
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本
    4日以内出荷
    強度が高く、耐摩耗性、耐食性がよい。
    用途車両機械用・化学工業用・船舶用のギヤー、シャフト、ブッシュ等に使用される。仕様切断方法/バンドソー切断成分Cu(銅)/81.0~88.0Fe(鉄)/3.0~5.0AI(アルミニウム)/8.5~11.0Mn(マンガン)/0.5~2.0Ni(ニッケル)/0.5~2.0記入素材=計99.5以上材質アルミ青銅タイプ丸棒公差切断公差/(-0、+3)規格参考)H3250 C6191BE外径公差(mm)±0.48調質F(製造したままのもの)サービス分類オーダー・加工
  • アダプタジョイント Φ40-Φ25 日東工器

    アダプタジョイント Φ40-Φ25

    日東工器
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    用途パイプサイズ変換用トラスコ品番814-7625適合パイプ径(Φmm)25
  • ステンレス カラー(L40×Φ16×Φ8用穴) TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス カラー(L40×Φ16×Φ8用穴)

    TAKIGEN(タキゲン)
    ¥428税込¥471
    1個
    当日出荷
    ピン(B-1099・B-99)とセットでいろいろなバリエーションが選べます。
    材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)48寸法L(mm)40寸法D1(Φmm)16寸法D2(Φmm)8.2表面仕上げ生地タキゲンコード12288
  • 球面平凸レンズ(合成石英 Φ40~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機

    球面平凸レンズ(合成石英 Φ40~Φ50.8) SLSQシリーズ

    シグマ光機
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
  • ダブルグリースカッタ40 Φ10・13・16mmワイヤ用 アサダ

    ダブルグリースカッタ40 Φ10・13・16mmワイヤ用

    アサダ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番824-7893
  • ジャバラΦ40 TOSTEM(LIXIL)

    ジャバラΦ40

    TOSTEM(LIXIL)
    ¥1,698税込¥1,868
    1セット
    当日出荷から7日以内出荷
  • 一斗缶用 40Φ ノズルコック セット ベリカ

    一斗缶用 40Φ ノズルコック セット

    ベリカ
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    一斗缶用 (40Φ) ノズルコック 一斗缶がそのままタンクに早変わり!。一斗缶に部品をはめ込んで上部レバーをひねるだけ!。液体の跳ね返りや、床や人へ飛散する事なく注げるので、液体のロスを削減し無駄なく作業効率もUPします。一斗缶を棚やラックに横置きにしたまま注げる便利なコック!。作業効率UP! 取り付け・脱着操作簡単 飛散防止・液漏れなしで無駄なく安全 持ち上げることなく横置きのまま使用可能。
    材質コック本体/PE、アタッチメント・リング/PP
  • シート押さえ コの字型 Φ4X40 モノタロウ

    シート押さえ コの字型 Φ4X40

    モノタロウ(4件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1セット(50個)
    当日出荷
    直径4mmの鉄製のコの字型防草シート固定用ピン 鋭利なピン先で打ち込みやすい 厚手の防草シートの固定に最適
    用途不織布、防草シート等のシート類の固定に材質ピン:スチール(亜鉛メッキ)幅(mm)約40種類コの型ピン太さ(mm)約4
  • RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ RUPES

    RUPES 9.DA40S スポンジバフ白 ULTRAFINE(極細)40Φ

    RUPES
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    軟質でデリケートな塗膜や濃色車において、バフ目やオーロラを残さずクリアで高光沢な最終仕上げを実現し、コーティング前の下地処理にも適しています。RUPES UNO PUREポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、極微細なスクラッチやオーロラを除去し、高い光沢を持った仕上りを実現します。
    用途軟質でデリケートな塗膜や濃色車の最終仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40S危険物の類別非危険物
  • 積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ パトライト(PATLITE)

    積層信号灯 シグナル・タワー Φ40 LR4シリーズ

    パトライト(PATLITE)(3件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1台ほか
    当日出荷から27日以内出荷
    色(本体)オフホワイト
  • コ型止めピン Φ4X40 グリーンフィールド

    コ型止めピン Φ4X40

    グリーンフィールド(10件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1セット(50個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    コの字型の金属製止めピンです。
    用途防草シートを地面に固定する際に使用します。太さ(Φmm)4
  • RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ RUPES

    RUPES 9.DA40M スポンジバフイエロー FINE(細目)40Φ

    RUPES
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も汎用性が高く、様々な塗装タイプに対応し、効果的なスクラッチ除去と均一で光沢のある仕上りを実現します。RUPES D-A FINEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、軽度から中度のスクラッチ除去や塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに対応します。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に。塗膜の微調整、初期研磨後の仕上げに厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40M危険物の類別非危険物
  • インバータ用アナログ周波数設定器 40Φセット 三菱電機システムサービス

    インバータ用アナログ周波数設定器 40Φセット

    三菱電機システムサービス(5件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    当日出荷
    仕様シャフトロック機構セット内容WA2W(周波数設定器)、MEM-40(目盛板)、K-3(つまみ)材質目盛板/アルミ、つまみ/フェノール樹脂色地色:黒、文字色:銀白定格電力(W)2板厚(mm)目盛板/0.5絶縁抵抗(MΩ)DC500V 100以上抵抗値1KΩ±10%耐電圧(V)AC700 1分間
  • RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ RUPES

    RUPES 9.DA40H スポンジバフブルーCOARSE(粗~中)40Φ

    RUPES
    ¥1,098税込¥1,208
    1枚
    当日出荷
    BigFootシリーズのフォームバフにおいて最も研磨力が高く、ランダムオービタル、ギアドライブの両方に対応した新設計の製品です。新RUPES D-A COARSEポリッシングコンパウンドと組み合わせて使用することで、独自のオープンセル構造のウレタン素材が様々な塗装に対応し、中度から重度のスクラッチを除去します。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)15直径(Φmm)バフ:40、マジック部:35型番9.DA40H危険物の類別非危険物
  • バルブヘッド40 Φ22mmワイヤ用 アサダ

    バルブヘッド40 Φ22mmワイヤ用

    アサダ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番824-7916アズワン品番65-2352-77
  • ステンレスふるい 200Φ×60 サンポー

    ステンレスふるい 200Φ×60

    サンポー(14件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ISO3301-1/JIS Z-8801 材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
    内径(Φmm)200内高(mm)60JIS規格JIS Z 8801材質(枠)SUS304使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • DL40形Φ75広角3500K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75広角3500K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷
  • DL40形Φ100拡散5000K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ100拡散5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)108.8光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)490直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)枠アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ拡散タイプ
  • DL40形Φ75拡散5000K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75拡散5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4色白タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.2光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)460直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ拡散タイプ
  • DL40形Φ75広角5000K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ75広角5000K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.4色白タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)104.4光源寿命40000時間(光束維持率70%)光束(Lm)470直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)75材質(反射板)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)枠アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)54(施工時80mm以上必要)配光タイプ広角タイプ
  • DL40形Φ100拡散2700K Panasonic(パナソニック)

    DL40形Φ100拡散2700K

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    3日以内出荷
    質量(kg)0.3タイププレーン(一般タイプ)取付方式埋込型電圧(V)100消費電力(W)4.5色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光源寿命40000時間(光束維持率70%)入力電流(A)0.1(100V時)光束(Lm)450直下近接限度(cm)10演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)100材質(反射板)アルミ(ホワイトつや消し仕上)枠アルミ(ホワイトつや消し仕上)取付面位置天井面取付専用埋込高(mm)79配光タイプ拡散タイプ