カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400-skb082」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーボード Bluetooth/ワイヤレス サンワダイレクトキーボード Bluetooth/ワイヤレスサンワダイレクト
7,698税込8,468
1個
3日以内出荷
Bluetoothと2.4GHzの両方に対応し、使用環境に応じて接続が選べます。指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。3台のデバイスと同時に接続可能で、ワンタッチで簡単に切り替えられます。Windows、Mac、iOS、iPadOSと幅広いOSに対応しており、マルチ環境でも使用できます。ノートパソコンのようなパンタグラフ構造で、静かで軽快なキー入力が可能です。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。キー表面に特殊塗装を施し、なめらかで心地よいタッチを実現しています。高さは2段階で調整可能で、姿勢や使用スタイルに合わせた快適な入力ができます。専用ホットキーにより音量調整や検索操作などをワンタッチで素早く行えます。AI操作をサポートするコパイロットキーを搭載し、作業効率が向上します。キーボード内部に金属プレートを内蔵し、しっかりとした打鍵感と高い耐久性を備えています。USB充電式で電池交換の手間がなく、繰り返し使えて経済的です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
付属品日本語取扱説明書ありセット内容充電用USBケーブル質量(g)600スイッチキースイッチ:パンタグラフ式適合規格Bluetooth 5.1 Class2コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式2.4GHzワイヤレス対応機種対応機種:Android搭載スマートフォン・タブレット、iPhoneシリーズ、iPadシリーズ※iOS/iPadOSは「かな入力」非対応です。※CopilotキーはWindows 11のみ対応です。動作力53±5gキー数112キーキー配列日本語配列充電時間約4時間使用電池内蔵バッテリー保証期間ご購入日より6ヶ月寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.4×12.6×1.95キーストローク(mm)1.6±0.2印刷方式レーザー刻印連続動作時間約240時間(NumLock/CapsLockのLEDがオフの場合)キーピッチ(mm)19連続待機時間約26000時間通信距離(m)最大約10(使用環境によって異なります)使用可能日数約450日(理論値)マルチペアリング3台対応プロファイルHID
PC周辺機器カテゴリ
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
"400-skb082" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷