カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18,644)
- 自動車純正部品(7,582)
- 制御機器(7,327)
- 配管・水廻り設備部材(5,671)
- メカニカル部品(2,133)
- バイク純正部品(1,549)
- 油圧機器・油圧ホース(1,232)
- 農業機械(944)
- 切削工具(922)
- 機構部品(864)
- 電気材料(843)
- 測定用品(695)
- 建築金物(543)
- 空調・照明・電設資材(475)
- パソコン/周辺機器(469)
- 物流用品(382)
- FA担当者のオススメ新商品(375)
- 科学研究・開発用品(357)
- バイク部品(307)
- 作業工具(297)
- 船舶用品・漁業資材(269)
- 自動車補修部品(238)
- ねじ・ボルト・釘(190)
- ポンプ・送風機・電熱機器(185)
- 研磨材(170)
- 介護用品(153)
- 溶接用品(152)
- 事務用品(144)
- 防災用品(141)
- 電動工具(141)
- トラック純正部品(136)
- 農業・園芸資材(124)
- オフィス家具(109)
- バッテリー・電装(98)
- 学童・教育用品(95)
- 保管用品(93)
- 家電(85)
- 厨房用品(83)
- 建材・エクステリア(81)
- 印刷用紙/インク/印刷機(77)
- 医療(75)
- 店舗什器・備品(65)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(65)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(49)
- フォークリフト・産機・建機用品(47)
- 住設機器(46)
- 縫製用品(46)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(43)
- エンジン工具(43)
- 自動車用オイル・ケミカル(42)
- 整備工具・収納(41)
- 空圧工具(41)
- 梱包用品(40)
- カー用品(40)
- 日用品(39)
- 安全用品(39)
- 安全標識(39)
- 清掃用品(36)
- 防犯用品(34)
- 卓上消耗品(32)
- 安全保護具(31)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(24)
- はんだ関連・静電気対策用品(23)
- 測定関連サービス(23)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 作業服(22)
- 接着剤・補修材(21)
- 塗料(19)
- 自転車部品(17)
- 測量用品(土木/建設)(16)
- トラック輸送・安全用品(14)
- 鈑金・塗装(11)
- 完成車(11)
- トラック用品・パーツ(11)
- 農具(9)
- スプレー・オイル・グリス(8)
- 手袋(8)
- クリーンルーム用品(7)
- テープ(6)
- マスク(6)
- 肥料・農薬・除草剤・種(6)
- ヘルスケア(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- 洗剤・除去剤(4)
- 救急・衛生(4)
- タイヤ・足回り(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 食品・飲料(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 安全靴・作業靴(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(84)
- BIGM(丸山製作所)(637)
- KITZ(キッツ)(561)
- Lumberg Automation(289)
- MAZDA(マツダ)(3,278)
- Panasonic(パナソニック)(822)
- RS PRO(1,062)
- SAMTEC(273)
- SMC(17,778)
- TRACO POWER(322)
- エスコ(960)
- コガネイ(932)
- スバル(313)
- トヨタ(1,870)
- ニッサン(1,460)
- ベン(281)
- ホンダ(1,629)
- ミツビシ(375)
- 岩崎製作所(278)
- 東洋バルヴ(277)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

ディスクフィルター40A
住化アグリテック(2件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台当日出荷から6日以内出荷円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
50A→40A変換アダプター
SUGICO(スギコ)¥559税込¥6151個当日出荷排水ネジ50Aのトラップを40Aに変換出来るアダプターです。用途排水トラップ用材質(本体)PP耐熱温度(℃)約60材質(パッキン)NBR![40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153454-180824-02.jpg)
40A [ステンレス製] 共 栓
エスコ¥2,050税込¥2,2551個当日出荷エスコ品番EA468DC-1材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)30.5材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径PF1・1/2外径(Φmm)63
20K 白 SOP-LJ 40A
村部フランヂ¥2,798税込¥3,0781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.8外径D(Φmm)140厚さt(mm)18呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)50.4
10K 白 SOP-FF 40A
村部フランヂ¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.55外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
40A用ジャバラホース 管用ネジ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。仕様管用ネジ(固定ナット)材質ABS/NR/PVC/鉄線タイプ40A用ねじ径G1-1/2ホース長さ(mm)1000
5K 白 SOP-LJ 40A
村部フランヂ¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.8外径D(Φmm)120厚さt(mm)12呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)95ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)50.4
ネジゲージ 40A
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷管用テーパねじのチェックに使用します。用途管用テーパおねじのチェック仕様ネジゲージ40Aトラスコ品番809-4637質量(g)530
5K 白 SOP-FF 40A
村部フランヂ¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.82外径D(Φmm)120厚さt(mm)12呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)95ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
5K 白 BL-FF 40A
村部フランヂ¥1,298税込¥1,4281枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1外径D(Φmm)120厚さt(mm)12呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)95ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15
10K 白 SOP-LJ 40A
村部フランヂ¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.53外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)50.4
10K 白 BL-FF 40A
村部フランヂ¥2,298税込¥2,5281枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.79外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
サンクレットオリコン40A
サンコー(三甲)¥8,898~税込¥9,788~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)ペタンコシリーズ、オリコン50Bシリーズ、サンコールドボックス#21材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、オリコン50Bシリーズ、ペタンコシリーズ有効内寸(mm)490×333×253外寸(mm)538×366×285内寸(mm)491×334×253底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])13.52(1380)適合カード差し22型-A(ワンタッチ式)嵌合商品サンコールドボックス #21 本体
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
S40A・N40A作業台
REX(レッキス工業)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷立った姿勢でねじ切りができます。用途S(N)40A用作業台トラスコ品番809-4563適合機種S(N)40A質量(kg)3.8
10K ノンガス SOP-FF 40A
村部フランヂ¥1,998税込¥2,1981枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.55外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
配管ecoカバー減圧弁40A
ユニット¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1778材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)415幅(mm)290厚さ(mm)245色シルバー
配管ecoカバーフランジ40A
ユニット¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1777材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)95幅(mm)543厚さ(mm)16色シルバー質量(g)240
共栓 40A/G1・1/2"
エスコ¥1,960税込¥2,1561個当日出荷材質本体、カゴ/SUS304 パッキン/合成ゴム 締付ナット/亜鉛ダイカスト高さ(mm)38材質(本体)SUS304呼び径40Aねじ径G1-1/2×11-1/2T外径(Φmm)73摺合せ73呼び径(A)40
手動切上ダイヘッド付パイプマシン S40A
REX(レッキス工業)¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷巻き込み防止用ブレーキ付モーターを搭載しています。25Aのねじ加工が楽々15.7秒でできます。自動切り上げタイプです。付属品(ダイヘッド)手動1/2~1 1/2、(チェーザ)1/2~3/4,1~1 1/2トラスコ品番298-1653質量(kg)32.5電源(V)AC100消費電力(W)500無負荷回転数(min-1[r.p.m])56ねじ切り能力15A~40A(1/2B~1 1/2B)
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)(8件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。呼び径(A)40
ブラックハイパーガスケット 呼び径40A
日本バルカー¥949~税込¥1,044~1枚当日出荷主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/2最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)40適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)49
本体アダプターセット(直管式) 40A
SUGICO(スギコ)¥719税込¥7911個当日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに40A塩ビ管を接続できます。ナットと三角リングのみを使用しG2ネジトラップに40A塩ビ管を接続できます。用途排水部材セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ48三角リング、2"ユニオンナット材質ポリプロピレン/天然ゴム/クロロプレンゴム
40A用ジャバラホース 普通ネジ
SUGICO(スギコ)¥939~税込¥1,033~1個翌々日出荷付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。付属品平パッキン(インナー部に接着剤)仕様普通ネジ(回転ナット)材質PVCタイプ40A用ねじ径G1-1/2
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら













![40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06153454-180824-02.jpg)




























![40A [VP・VU管用]目 皿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945044-180219-02.jpg)