カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(4,380)
  • 制御機器(2,717)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,447)
  • メカニカル部品(952)
  • 農業機械(934)
  • 切削工具(780)
  • 機構部品(491)
  • 測定用品(440)
  • 油圧機器・油圧ホース(425)
  • 建築金物(395)
  • 空調・照明・電設資材(376)
  • パソコン/周辺機器(344)
  • 電気材料(318)
  • バイク部品(305)
  • FA担当者のオススメ新商品(275)
  • 物流用品(272)
  • 作業工具(263)
  • 自動車補修部品(198)
  • 研磨材(150)
  • ねじ・ボルト・釘(139)
  • 船舶用品・漁業資材(132)
  • 事務用品(111)
  • 電動工具(104)
  • 科学研究・開発用品(99)
  • 溶接用品(85)
  • バッテリー・電装(84)
  • 家電(71)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(67)
  • オフィス家具(66)
  • 農業・園芸資材(62)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(61)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(59)
  • 厨房用品(57)
  • 防災用品(42)
  • 店舗什器・備品(38)
  • カー用品(38)
  • 安全用品(36)
  • フォークリフト・産機・建機用品(34)
  • 日用品(32)
  • 学童・教育用品(31)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
  • 縫製用品(25)
  • 空圧工具(25)
  • 安全標識(24)
  • 防犯用品(23)
  • 住設機器(23)
  • 清掃用品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 建材・エクステリア(19)
  • 介護用品(19)
  • 安全保護具(19)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 自動車用オイル・ケミカル(18)
  • 自転車部品(18)
  • 保管用品(17)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(16)
  • 作業服(13)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 梱包用品(12)
  • 塗料(11)
  • 自動車純正部品(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • 完成車(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • トラック用品・パーツ(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 整備工具・収納(8)
  • 手袋(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • 農具(6)
  • バイク純正部品(5)
  • テープ(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 医療(4)
  • マスク(4)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • エンジン工具(1)

「40a」の検索結果

17,111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン共栓40A SUGICO(スギコ)ステン共栓40ASUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63
ディスクフィルター40A 住化農業資材ディスクフィルター40A住化農業資材(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
円盤型のフィルターで濾過しますので、細かいゴミがよくとれます。分解・掃除が簡単、メンテナンスが非常に楽です。
仕様ソケット付質量(kg)2寸法(幅W×長さL)(mm)130×340最大使用圧力(MPa)1最大処理能力200L/分
平パッキン 40A用 SUGICO(スギコ)平パッキン 40A用SUGICO(スギコ)
68税込75
1個
当日出荷
仕様40A用材質NR
40A サドルバンド(10個) エスコ40A サドルバンド(10個)エスコ(1件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-40R呼び径40A(径称)適合管外径(Φmm)48.6
Y40A用 ガスケットのみ KITZ(キッツ)Y40A用 ガスケットのみKITZ(キッツ)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ノンアスベストシート厚さ(mm)1外径(Φmm)66内径(mm)55
40A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ40A吊バンド(鋼管用/防振)エスコ
1,700税込1,870
1個
翌日出荷
用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48.6
つめ付きヒューズ 40A スターヒューズつめ付きヒューズ 40Aスターヒューズ
139税込153
1本
3日以内出荷
定格電圧(V)250定格電流(A)40取付ピッチ(mm)55溶断規格B種
Yスト 40A用スクリーン アサヒAVYスト 40A用スクリーンアサヒAV
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷
メッシュ20RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
40A ガス配管用バンド(10個) エスコ40A ガス配管用バンド(10個)エスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AV-40
50A→40A変換アダプター SUGICO(スギコ)50A→40A変換アダプターSUGICO(スギコ)
559税込615
1個
当日出荷
排水ネジ50Aのトラップを40Aに変換出来るアダプターです。
用途排水トラップ用材質(本体)PP耐熱温度(℃)約60材質(パッキン)NBR
40A 蒸気用ユニオンパッキン エスコ40A 蒸気用ユニオンパッキンエスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
呼び径(A)40エスコ品番EA351DL-40
本体アダプター 40A用 SUGICO(スギコ)本体アダプター 40A用SUGICO(スギコ)
339税込373
1個
翌々日出荷
仕様40A用材質PP
40A [ステンレス製] 共 栓 エスコ40A [ステンレス製] 共 栓エスコ
2,050税込2,255
1個
当日出荷
ねじ径PF1・1/2エスコ品番EA468DC-1材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)30.5材質(本体)SUS304呼び径40A外径(Φmm)63
40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚) エスコ40A 配管用化粧プレート(ステンレス製/2枚)エスコ
1,390税込1,529
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AH-40S
40A用ジャバラホース 管用ネジ SUGICO(スギコ)40A用ジャバラホース 管用ネジSUGICO(スギコ)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。
仕様管用ネジ(固定ナット)材質ABS/NR/PVC/鉄線タイプ40A用ねじ径G1-1/2ホース長さ(mm)1000
配管ecoカバー減圧弁40A ユニット配管ecoカバー減圧弁40Aユニット
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1778材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)415幅(mm)290厚さ(mm)245シルバー
樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び径(A)40
40A サドルバンド(ステンレス製/10個) エスコ40A サドルバンド(ステンレス製/10個)エスコ
1,820税込2,002
1個
当日出荷
エスコ品番EA440BA-40S
40A (VU管用)目 皿 エスコ40A (VU管用)目 皿エスコ
2,100税込2,310
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-1
40A用ジャバラホース 普通ネジ SUGICO(スギコ)40A用ジャバラホース 普通ネジSUGICO(スギコ)
939税込1,033
1個
翌々日出荷
付属のユニオンナット回して接続します。ホースを回す必要がありません。
仕様普通ネジ(回転ナット)付属品平パッキン(インナー部に接着剤)材質PVCタイプ40A用ねじ径G1-1/2
ブラックハイパーガスケット 呼び径40A 日本バルカーブラックハイパーガスケット 呼び径40A日本バルカー
949税込1,044
1枚
当日出荷
主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)1-1/2最高圧力(MPa)3(流体区分、温度により最高圧は異なる)文字色呼び径(A)40適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調内径(mm)49
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。
適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水:50以上接続G1-1/2サイズ(mm)Φ186×H258.6
40A [VP・VU管用]目 皿 エスコ40A [VP・VU管用]目 皿エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
エスコ品番EA468DH-31
配管ecoカバーYストレーナーネジ40A ユニット配管ecoカバーYストレーナーネジ40Aユニット
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1793材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)295幅(mm)180厚さ(mm)16シルバー
ステン差込式トラップ(40A) SUGICO(スギコ)ステン差込式トラップ(40A)SUGICO(スギコ)
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)ナイロンパッキン、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし接続排水:外ネジ G2
大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
4,980税込5,478
1個
当日出荷
防臭器パイプの脱着が可能です。
その他【オーバーフロー】(外ネジ)G1-1/4【封水深】50mm材質【中カゴ】樹脂カゴ排水外ネジ:G1-1/2パッキンゴムパッキン1枚
オーディオANL ヒューズボックスセット40A RENOGY JAPANオーディオANL ヒューズボックスセット40ARENOGY JAPAN
1,798税込1,978
1セット
翌日出荷
ヒューズ+ホルダーセット(ANLヒューズの単独販売は行っておりません)。 ヒューズ交換可能。 ソーラーパネルとチャージコントローラー間に接続可能。 バッテリーとチャージコントローラー間に接続可能。 インバーターとバッテリー間に接続可能。 4種類の規格、60/80A/100A/300A
用途大電流によるチャージコントローラーへのダメージを防止するために、ソーラーパネル、チャージコントローラー間、またバッテリーとチャージコントローラーの間、そしてバッテリーとインバーター間で使用します。サイズ【最大配線】38SQ【配線端子】M8電流(A)40最大電流(A)40寸法(cm)【ホルダー】12.4×3.74RoHS指令(10物質対応)対応最大電圧(V)72
大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器用ゴムパッキン SUGICO(スギコ)大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器用ゴムパッキンSUGICO(スギコ)
159税込175
1個
当日出荷
防臭器セットのパイプに取り付けるパッキンです。
材質NR適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
40A用ジャバラホース 管用ネジ SUGICO(スギコ)40A用ジャバラホース 管用ネジSUGICO(スギコ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
口元がホースに接着されている為、ホースを回して接続します。
仕様管用ネジ(固定ナット)付属品平パッキン(インナー部に接着剤)材質PVCタイプ40A用ねじ径G1-1/2ホース長さ(mm)1500
メクラプラグ 40A ダイライトメクラプラグ 40Aダイライト
2,298税込2,528
1個
11日以内出荷
樹脂製の為軽く、錆びたり、くさったりしません。
用途フィッティング用の蓋プラグトラスコ品番135-1114材質ポリエチレン(PE)質量(g)86タイプ部品
業務用共栓(40A)菊型カゴ付 SUGICO(スギコ)業務用共栓(40A)菊型カゴ付SUGICO(スギコ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
業務用シンクに最適な広口タイプの排水金具です。菊型カゴはつまみの操作で水を流したり、水をためることができます。耐食性に優れたステンレス製です。菊カゴ付です。
材質SUS304 亜鉛ダイキャスト ABS 合成ゴム 紙
Han 40Aクリンプモジュール ハーティングHan 40Aクリンプモジュールハーティング
1,798税込1,978
1袋(2個)
5日以内出荷から43日以内出荷
定格電圧(V)1000定格電流(A)40サイズ1 Module端子CコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
ステン差込式トラップ(40A) SUGICO(スギコ)ステン差込式トラップ(40A)SUGICO(スギコ)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
材質(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)ナイロンパッキン、(5)SUS304、(6)SUS304タイプオーバーフローなし接続排水:外ネジ G2
Max 40A DCDCコンバーター  DT-840M アルインコMax 40A DCDCコンバーター DT-840Mアルインコ
29,980税込32,978
1台
当日出荷
最大出力40Aの高安定出力が、生み出す余裕のパワー どんなセッティングにも対応する各種端子を標準装備 電圧、電流独立表示の2連大型メーターで使用状況を確実に監視 長年の電源開発で培った定評あるプロテクト技術で安心をサポート
質量(kg)約2.9出力電圧(V)13.8固定入力電圧(V)DC24出力電流(A)連続:36、最大:40外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)171×125×230(突起部除く)出力変動率(%)2以下保護回路出力過電流:フの字特性自動電流制限式出力過電圧:ヒューズ方式ヒューズ20A×2
平型ヒューズ(5個入り) 40A マリンテック平型ヒューズ(5個入り) 40Aマリンテック
499税込549
1式
6日以内出荷
DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
スッキリ21 40A AL付 Panasonic(パナソニック)スッキリ21 40A AL付Panasonic(パナソニック)
52,980税込58,278
1面
4日以内出荷から5日以内出荷
材質プラスチック製形状露出・半埋込両用形タイプ標準タイプシリーズスッキリパネルコンパクト21相線式単相3線容量(A)40ドアリミッタースペース
ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナット SUGICO(スギコ)ゴミ収納器付トラップ(40A)用締付ナットSUGICO(スギコ)
589税込648
1個
当日出荷
材質ABS適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP/TO-281/TO-281WP/TO-282/TO-282WP
40A吊バンド(VP管用/10個) エスコ40A吊バンド(VP管用/10個)エスコ
1,210税込1,331
1セット(10個)
翌日出荷
提灯式吊バンド
用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)40奥行(mm)26適合管外径(Φmm)48
[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキン エスコ[JIS10K] 40A/3.0mm 全面フランジパッキンエスコ
1,940税込2,134
1個
翌日出荷
呼び径(A)40エスコ品番EA351DK-40厚さ(mm)3フランジタイプ全面座(FF)呼び圧力10K
...