カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(73)
  • 制御機器(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
  • 切削工具(23)
  • 電気材料(22)
  • 自動車純正部品(13)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 家電(3)
  • 電動工具(3)
  • 保管用品(2)
  • 機構部品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40dv」の検索結果

260件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DV MG(旧エム・システム技研)デジタルパネルメータ 40シリーズ 40DVMG(旧エム・システム技研)
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から15日以内出荷
とても経済的な大型表示デジタルパネルメータ
仕様指示専用、スケーリング機能付電源電圧(V)100~120 AC表示桁数4
スリムシリンダ DV40X50 コガネイスリムシリンダ DV40X50コガネイ
20,980税込23,078
1個
当日出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210ロッド先端ねじ金具なし
160x180x2mm アクリル板 (黒) エスコ160x180x2mm アクリル板 (黒)エスコ
480税込528
1個
当日出荷
エスコ品番EA440DV-6
180x320x2mm アクリル板 (黒) エスコ180x320x2mm アクリル板 (黒)エスコ
800税込880
1個
当日出荷
エスコ品番EA440DV-16
160x180x2mm アクリル板 (緑) エスコ160x180x2mm アクリル板 (緑)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-4
160x180x2mm アクリル板 (白) エスコ160x180x2mm アクリル板 (白)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-3
160x180x3mm アクリル板 (黒) エスコ160x180x3mm アクリル板 (黒)エスコ
680税込748
1個
当日出荷
エスコ品番EA440DV-46
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
480税込528
1枚
翌日出荷
キャスト板、標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
厚さ(mm)2スモーク
160x180x2mm アクリル板 (半透明) エスコ160x180x2mm アクリル板 (半透明)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-2
160x180x2mm アクリル板 (透明) エスコ160x180x2mm アクリル板 (透明)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-1
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
480税込528
1枚
翌日出荷
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
材質アクリル樹脂厚さ(mm)2
2連 エアーカップリング(自在型/プラグ付) エスコ2連 エアーカップリング(自在型/プラグ付)エスコ
3,320税込3,652
1台
当日出荷
材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H)質量(g)440常用圧力(MPa)1.5取付ねじRc(PT)1/4"分岐数2連
180x320x3mm アクリル板 (緑) エスコ180x320x3mm アクリル板 (緑)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-54
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
680税込748
1枚
翌日出荷
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。材質アクリル樹脂ブルー透明
545x650x3mm アクリル板 (黒) エスコ545x650x3mm アクリル板 (黒)エスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-76
320x545x3mm アクリル板 (黒) エスコ320x545x3mm アクリル板 (黒)エスコ
3,450税込3,795
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-66
320x545x3mm アクリル板 (白) エスコ320x545x3mm アクリル板 (白)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-63
180x320x3mm アクリル板 (半透明) エスコ180x320x3mm アクリル板 (半透明)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-52
180x320x2mm アクリル板 (半透明) エスコ180x320x2mm アクリル板 (半透明)エスコ
710税込781
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-12
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
680税込748
1枚
翌日出荷
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。材質アクリル樹脂
545x650x3mm アクリル板 (スモーク) エスコ545x650x3mm アクリル板 (スモーク)エスコ
6,380税込7,018
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-75
545x650x3mm アクリル板 (緑) エスコ545x650x3mm アクリル板 (緑)エスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-74
545x650x3mm アクリル板 (白) エスコ545x650x3mm アクリル板 (白)エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-73
545x650x3mm アクリル板 (透明) エスコ545x650x3mm アクリル板 (透明)エスコ
5,540税込6,094
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-71
320x545x3mm アクリル板 (半透明) エスコ320x545x3mm アクリル板 (半透明)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-62
320x545x3mm アクリル板 (透明) エスコ320x545x3mm アクリル板 (透明)エスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-61
180x320x3mm アクリル板 (黒) エスコ180x320x3mm アクリル板 (黒)エスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-56
160x180x3mm アクリル板 (半透明) エスコ160x180x3mm アクリル板 (半透明)エスコ
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-42
545x650x2mm アクリル板 (スモーク) エスコ545x650x2mm アクリル板 (スモーク)エスコ
4,300税込4,730
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-35
545x650x2mm アクリル板 (白) エスコ545x650x2mm アクリル板 (白)エスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-33
320x545x2mm アクリル板 (白) エスコ320x545x2mm アクリル板 (白)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-23
320x545x2mm アクリル板 (半透明) エスコ320x545x2mm アクリル板 (半透明)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-22
180x320x2mm アクリル板 (緑) エスコ180x320x2mm アクリル板 (緑)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-14
320x545x2mm アクリル板 (透明) エスコ320x545x2mm アクリル板 (透明)エスコ
1,980税込2,178
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-21
スリムシリンダ DV40X50 コガネイスリムシリンダ DV40X50コガネイ
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
スリムシリンダ DV40X200 コガネイスリムシリンダ DV40X200コガネイ
22,980税込25,278
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド仕様スリムバルパックシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~60クッション固定式(ゴムバンパ方式)使用圧力範囲(MPa)0.04~0.9使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.32給油不要配管接続口径Rc1/4作動速度範囲(mm/s)30~210
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
5,020税込5,522
1枚
翌日出荷
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。材質アクリル樹脂厚さ(mm)2ミラー
アクリル板 エスコアクリル板エスコ
680税込748
1枚
翌日出荷
標示板、照明器具、ディスプレイ、ショーケース、広告板、レンズ、カーポート等に。
仕様押出板:溶剤に溶けにくい。押出板に比べ硬度が高い為反りが出にくい。分子量が細かい為高速切削加工に適している。材質アクリル樹脂赤透明
180x320x3mm アクリル板 (透明) エスコ180x320x3mm アクリル板 (透明)エスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-51
160x180x3mm アクリル板 (スモーク) エスコ160x180x3mm アクリル板 (スモーク)エスコ
680税込748
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440DV-45