カテゴリ

  • 制御機器(8,206)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,887)
  • 空調・照明・電設資材(895)
  • 自動車純正部品(861)
  • 農業機械(729)
  • 電気材料(669)
  • メカニカル部品(567)
  • バイク純正部品(525)
  • 測定用品(434)
  • パソコン/周辺機器(265)
  • 電動工具(244)
  • 配管・水廻り設備部材(188)
  • 作業工具(183)
  • 切削工具(151)
  • 科学研究・開発用品(144)
  • 自動車補修部品(106)
  • 家電(106)
  • 梱包用品(96)
  • FA担当者のオススメ新商品(93)
  • 学童・教育用品(90)
  • 整備工具・収納(88)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(88)
  • 機構部品(81)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(78)
  • バイク部品(69)
  • 作業服(55)
  • 建築金物(52)
  • バッテリー・電装(47)
  • エンジン工具(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(41)
  • ねじ・ボルト・釘(40)
  • カー用品(40)
  • 医療(34)
  • 溶接用品(33)
  • 塗料(29)
  • 防犯用品(29)
  • 防災用品(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(27)
  • 理美容(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 保管用品(24)
  • トラック用品・パーツ(24)
  • 研磨材(23)
  • 清掃用品(22)
  • 空圧工具(22)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(21)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • トラック純正部品(19)
  • 安全保護具(18)
  • 事務用品(17)
  • フォークリフト・産機・建機用品(17)
  • 物流用品(16)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(16)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 厨房用品(15)
  • 測定関連サービス(15)
  • 安全用品(14)
  • 建材・エクステリア(14)
  • オフィス家具(13)
  • 塗装・養生・内装用品(13)
  • 自転車部品(11)
  • 日用品(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • テープ(7)
  • クリーンルーム用品(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(6)
  • ヘルスケア(5)
  • マスク(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 安全標識(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)

「v40」の検索結果

関連キーワード
19,793件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転灯用電球120V40W パトライト(PATLITE)

    回転灯用電球120V40W

    パトライト(PATLITE)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    パトライト回転灯用の電球です。耐震用です。
    用途回転灯用電球。消費電力(W)40定格電力(W)40W定格電圧(V)120口金BA15Dガラス球形式RP35電球形状ガラス球RP35
  • 一般球100V40Wクリヤー 旭光電機工業

    一般球100V40Wクリヤー

    旭光電機工業
    239税込263
    1個
    当日出荷
    電球形状一般球
  • 手術用照明灯 ハロゲン球24V40W アズワン

    手術用照明灯 ハロゲン球24V40W

    アズワン(1件のレビュー)
    6,490税込7,139
    1個
    当日出荷
    照度は脚部のスイッチで切り替えできます。 高さはパイプの抜差しと支持アームの屈曲で調整可能です。 ランプヘッドはアームを軸にして横向きに360°回転し、仰向き・俯き方向に300°向きを変えれます。
    定格電力(W)40定格電圧(V)24アズワン品番8-7147-11
  • 39504-MJL-V40 ホンダ

    39504-MJL-V40

    ホンダ
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番39505-MJN-J10主な適合車種(ホンダ)CB1100
  • Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V40-N NOK

    Oリング Vシリーズ(真空フランジ用) ORNBR-70-1V40-N

    NOK
    149税込164
    1個
    4日以内出荷
    型式旧型式:OR1AV40N種類Vシリーズ部品番号NOK:CO00303-AJIS呼び旧JIS:V40太さW(mm)4.0±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)39.5内径許容差(mm)±0.37バリ寸法(mm)0.16以下
  • CRANKSHAFT COMP   13000K44V40 ホンダ

    CRANKSHAFT COMP 13000K44V40

    ホンダ
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • JDR110V40WLM/K-BL ウシオライティング

    JDR110V40WLM/K-BL

    ウシオライティング
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    ダイクロハロゲン(JDRΦ50) 省電力タイプ ランプ後方への可視光モレを完全に遮断することで、ランプ自らの存在を主張することなく、対象物だけをくっきり浮かびあがらせる演出が可能です。 前面ガラス付
    仕様リアコート黒全長(mm)62定格電圧(V)110口金E11定格消費電力(W)40定格寿命(時間)約2000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(中角)20電球の種類ハロゲンエコロジー商品省エネ
  • GIVI 【V40N】V40 <40L>未塗装ブラック GIVI(ジビ)

    GIVI 【V40N】V40 <40L>未塗装ブラック

    GIVI(ジビ)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー標準装備。最大積載量:10kg。本体重量:約3.3kg 。奥行×幅×高さ:440×530×340mm。※ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M35/M5/M7いずれか)を使用。※操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。
    質量(kg)約3.3ブラック容量(L)40最大積載量(kg)10奥行D×幅W×高さH(mm)440×530×340
  • SUSP,POWER RELAY   38506K73V40 ホンダ

    SUSP,POWER RELAY 38506K73V40

    ホンダ
    259税込285
    1個
    5日以内出荷
  • GIVI 【V40NT】V40 <40L>TECH未塗装ブラック(スモークレンズ) GIVI(ジビ)

    GIVI 【V40NT】V40 <40L>TECH未塗装ブラック(スモークレンズ)

    GIVI(ジビ)
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。プッシュダウンクローズシステム、セキュリティーキー標準装備。最大積載量:10kg。本体重量:約3.3kg 。奥行×幅×高さ:440×530×340mm。※ベース別売り。車種別フィッティング(別売り)指定モノキーベース(M3/M35/M5/M7いずれか)を使用。※操舵性を考慮し、デイトナではモノキーでも3kg以下を推奨。
    質量(kg)約3.3タイプスモークレンズ容量(L)40最大積載量(kg)10奥行D×幅W×高さH(mm)440×530×340
  • LiTime 12V40A バッテリー充電器 LiTime

    LiTime 12V40A バッテリー充電器

    LiTime
    45,980税込50,578
    1式
    6日以内出荷
    12V LiFePO4サブバッテリー向けの14.6V/40A ACバッテリー充電器。車中泊・ソーラー蓄電・非常用電源に最適です。【製品仕様】出力電圧: 14.6V DC、出力電流: 40A、入力電圧: 100V ~ 240V AC、対応周波数:50Hz/60Hz。【12V LiFePO4専用充電器】12Vリン酸鉄リチウムイオン(LiFePO4)ディープサイクルバッテリー専用。100~200Ahクラスのサブバッテリー充電に最適。【14.6V/40Aの急速充電】最大40A出力で充電時間を大幅短縮。100~240V AC入力対応で家庭用コンセントから急速充電が可能。【0V復帰・バッテリー活性化】0V充電機能により、長期間放置され電圧が低下したLiFePO4バッテリーやBMS保護作動後のバッテリーも安全に復帰。【スマート3段階充電】プリチャージ → CC(定電流)→ CV(定電圧)の3段階を自動制御。12Vバッテリーの満充電電圧を最適に管理し、過充電を防止。【多重保護で安全充電】過熱・逆極性接続・出力短絡・出力過電圧からバッテリーと充電器を保護。災害時・非常用の充電器としても安心して使用可能。【LEDインジケーター表示】スタンバイ/充電中/フル充電/異常の状態をLEDで一目表示。充電状況がすぐに確認できます。【冷却ファン搭載】内蔵冷却ファンが充電中の発熱を抑え、長時間の高出力運転でも安定した充電スピードを維持。【M8端子&50Aアンダーソン】標準的なM8端子に加え、50Aアンダーソンコネクタを装備。既存配線との接続や着脱がスムーズに行えます。
    質量(kg)2.8出力電圧(V)14.6出力電流(A)40機能0V充電機能〇、出力短絡保護〇、出力過電圧保護〇、逆極性接続〇、逆極性接続保護〇、過熱保護〇保証期間二年コネクタM8(アンダーソンコネクタ)過電流保護動作温度(℃)-20 ~ 40各種認証FCC\CE\PSEストレージ-40℃ ~ 70℃最大入力電流(A)13
  • V40カーテンレール工事用セット タチカワブラインド

    V40カーテンレール工事用セット

    タチカワブラインド
    20,980税込23,078
    1セット
    3日以内出荷
    重量級のレールで大きな開口などに最適です。
    用途交差ランナー(両開)がセットになっております
  • V40カーテンレール向けストッパー タチカワブラインド

    V40カーテンレール向けストッパー

    タチカワブラインド
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    V40カーテンレール向けキャップストップ
  • V40カーテンレール向けジョイント タチカワブラインド

    V40カーテンレール向けジョイント

    タチカワブラインド
    639税込703
    1個
    3日以内出荷
    V40カーテンレール向けジョイント
  • 一般球220V40W 旭光電機工業

    一般球220V40W

    旭光電機工業
    479税込527
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)98定格電圧(V)220口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • V40カーテンレール向けストッパー タチカワブラインド

    V40カーテンレール向けストッパー

    タチカワブラインド
    179税込197
    1個
    3日以内出荷
    V40カーテンレール向けストッパー
  • V40カーテンレール向けランナー タチカワブラインド

    V40カーテンレール向けランナー

    タチカワブラインド
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    V40カーテンレール用ランナー(ベアリング入り)
  • EMBLEM,LEA*TYPE1*  86831K12V40ZA ホンダ

    EMBLEM,LEA*TYPE1* 86831K12V40ZA

    ホンダ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
  • 一般球120V40W 旭光電機工業

    一般球120V40W

    旭光電機工業
    349税込384
    1個
    9日以内出荷
    全長(mm)98定格電圧(V)120口金E26ガラス球径(mm)55RoHS指令(10物質対応)対応
  • V40カーテンレール工事用セット タチカワブラインド

    V40カーテンレール工事用セット

    タチカワブラインド
    34,980税込38,478
    1セット
    3日以内出荷
    重量級のレールで大きな開口などに最適です。
    用途交差ランナー(両開)がセットになっておりますセット内容標準レール×1本ランナー×40個キャップストップ×2個長さ(m)5
  • V40カーテンレール向け交差用 タチカワブラインド

    V40カーテンレール向け交差用

    タチカワブラインド
    4,698税込5,168
    1組
    3日以内出荷
    V40カーテンレール向け交差用
  • V40カーテンレールのみ単品 タチカワブラインド

    V40カーテンレールのみ単品

    タチカワブラインド
    9,498税込10,448
    1本
    3日以内出荷
    重量級のレールで大きな開口などに最適です。
  • V40カーテンレール向けシングルブラケット タチカワブラインド

    V40カーテンレール向けシングルブラケット

    タチカワブラインド
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    V40カーテンレール向けシングルブラケット
  • 鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V40×L40 川西水道機器

    鉛管2種×塩ビ管用異種継手 SKX鉛管用異種ソケット V40×L40

    川西水道機器
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    簡単に早く管接続ができます。 パイプを突っ込んで締めるだけで施工完了です。 伸縮可とう機能があり外力を吸収できます。 取り外し、再施工が簡単にでき、補修材料にも適しています。
    用途上水道配管、排水配管、海水配管、エア配管などトラスコ品番149-0455材質バーミキュラ鋳鉄質量(kg)1.37使用温度範囲(℃)0~45寸法L(mm)122使用圧力(MPa)1寸法A(mm)90
  • V40カーテンレール向け引分車 タチカワブラインド

    V40カーテンレール向け引分車

    タチカワブラインド
    2,798税込3,078
    1組
    3日以内出荷
    V40カーテンレール向け引分車
  • F.V40-43 Sハンドル Finoノブ LIVRE(リブレ)

    F.V40-43 Sハンドル Finoノブ

    LIVRE(リブレ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
    可変ピッチシステム 内側セッティングにするとハンドル長が40mm、 外側セッティングにすると43mmと3mmの範囲内で、 好みの長さにすることが可能。 ハンドル1本で、様々な状況や対象魚をカバーすることができます。
    用途カスタムパーツ
  • V40カーテンレール向け天井シングルブラケット タチカワブラインド

    V40カーテンレール向け天井シングルブラケット

    タチカワブラインド
    289税込318
    1個
    3日以内出荷
    V40カーテンレール用天井シングルブラケット
  • エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40~) SMC

    エアシリンダ CM2-Z1 Series 食品機械用グリース仕様 (CDM2V40~)

    SMC
    9,162税込10,078
    1個
    3日以内出荷
    ・ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化 ・既存製品と取付互換 ・豊富な取付支持金具 設置状況に合った取付支持が可能 取付け自由度の向上 ・ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加 シリンダと金具を別々に手配する手間が省けます。 ・オートスイッチ位置微調整が容易 ・ボスカットタイプによる全長短縮 ・オートスイッチ付 (CDM2-Z1)
    用途食品機械用グリース仕様(-XC85)形式片ロッド最高使用圧力(MPa)1.0作動方式複動使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • V40カーテンレール向け先頭ランナー(両開) タチカワブラインド

    V40カーテンレール向け先頭ランナー(両開)

    タチカワブラインド
    3,198税込3,518
    1組
    3日以内出荷
    V40カーテンレール用先頭ランナー(両開)
  • ブランクプレート V40シリーズ NORGREN

    ブランクプレート V40シリーズ

    NORGREN
    4,198税込4,618
    1個
    7日以内出荷
    IMI Norgren V40 / V41 シリーズブランキングプレートは、未使用ステーション用です。このプレートは亜鉛めっきスチール製です。媒体:圧縮空気 動作温度:-15 ℃ 及び 50 ℃
    仕様●メーカーシリーズ:V40●アクセサリタイプ:ブランキングプレート●コード番号:212-9341アズワン品番65-7896-28
  • (AY080)バルブ24V40W ニッサン

    (AY080)バルブ24V40W

    ニッサン
    469税込516
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • V40カーテンレール向け交差ランナー(両開) タチカワブラインド

    V40カーテンレール向け交差ランナー(両開)

    タチカワブラインド
    4,798税込5,278
    1組
    3日以内出荷
    V40カーテンレール用交差ランナー(両開)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TF-】

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40-】

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40-】

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類Rc取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TN-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CM2V40TN-】

    SMC
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    仕様スイッチ用磁石なし最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類NPT取付支持金具クレビス一体形(90°)揺動受け金具揺動受金具同梱オートスイッチ有無なし
  • V40カーテンレール向け先頭ランナー(片開) タチカワブラインド

    V40カーテンレール向け先頭ランナー(片開)

    タチカワブラインド
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    V40カーテンレール用先頭ランナー(片開)
  • High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TF-】 SMC

    High Durability Series 寿命向シリンダ CM2-XB24 【CDM2V40TF-】

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    5日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CM2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1使用流体空気(無給油)チューブ内径(Φmm)40保証耐圧力(MPa)1.5最低使用圧力(MPa)0.05RoHS指令(10物質対応)対応ポートねじの種類G取付支持金具クレビス一体形(90°)
  • V40カーテンレール向け吊り金具付け天井ブラケット タチカワブラインド

    V40カーテンレール向け吊り金具付け天井ブラケット

    タチカワブラインド
    669税込736
    1個
    3日以内出荷
    V40カーテンレール向け吊り金具付け天井ブラケット
  • GIVI 【E131S】バックレスト V40/B360用 GIVI(ジビ)

    GIVI 【E131S】バックレスト V40/B360用

    GIVI(ジビ)
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。
    質量(g)250寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×130×45
関連キーワード
...