カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(159)
  • 制御機器(100)
  • メカニカル部品(33)
  • 切削工具(29)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(28)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 測定用品(12)
  • 家電(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 日用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 事務用品(3)
  • テープ(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「40pm」の検索結果

関連キーワード
452件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電波掛時計 スタンダード モノタロウ電波掛時計 スタンダードモノタロウ(127件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。
用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)シルバー直径(Φmm)278質量(g)460種類掛時計精度±30秒表示方式アナログ寸法(直径Φ×厚さ)(mm)278×43機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時の間)使用電池単3乾電池×1本(別売)電池寿命約1年
プラグカプラー (メネジ取付用) モノタロウプラグカプラー (メネジ取付用)モノタロウ(228件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
専用ソケット(モノタロウ ソケットカプラー)と合わせてご使用いただきますと、ソケットに内蔵された自動開閉バルブがプラグの着脱に応じて開閉しますので、プラグ着脱の際いちいち元バルブを操作する必要がありません。
用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等ソケットorプラグプラグ使用流体空気
電波掛時計 カレンダー 温湿度計付 モノタロウ電波掛時計 カレンダー 温湿度計付モノタロウ(37件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
温度湿度表示でお部屋の環境管理ができる電波時計。 時刻を自動で修正する電波時計。 夜間(PM10:00~AM6:00)秒針が止まりコチコチ音が気になりません。 電波受信ON/OFF機能付き。
用途掛け時計として材質プラスチック、ガラス(前面)シルバー直径(Φmm)310質量(g)970種類掛時計精度±30秒表示上段LCD:月・日・曜日、下段LCD:温度・湿度表示方式アナログ機能温度計測機能、湿度計測機能、フルオートカレンダー、電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能付き)、ステップセコンド、夜間秒針停止(PM10時~AM6時)使用電池単3乾電池×2本(別売)電池寿命約1年
ハイカプラ プラグ (メネジ取付用) 日東工器ハイカプラ プラグ (メネジ取付用)日東工器(70件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法C(mm)20耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]寸法Bd(Φmm)7.5
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
弱酸性次亜塩素酸水 ジアのチカラ ピュアソン弱酸性次亜塩素酸水 ジアのチカラピュアソン(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
次亜塩素酸を独自の特許製法で希釈することにより、低濃度にも関わらず高い除菌力を発揮する微酸性の次亜塩素酸水です。特許取得の製法により長期保存がしても有効塩素濃度は殆ど変化しません。高濃度400ppmタイプ、5倍希釈できるので経済的です。
有効期限製造日より1年以内に開封し、開封後1年以内(冷暗所保管)
ラインカプラ 200L型 日東工器ラインカプラ 200L型日東工器(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
1本の空気配管から同時に複数の配管が可能!ハイカプラの集合配管をスピーディに実現。ワンタッチ!プラグをソケットに押し込むだけで簡単、確実に接続。接続時間を短縮・能率アップ!
分岐数5仕様空気簡易集合配管付属品ハイカプラソケット(ホース取付用)400SH 1個トラスコ品番113-3926材質鋼鉄サイズ取入口:400PM 取出口:20SM・40SM材質(本体)アルミニウム質量(g)890流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60ソケットorプラグソケット+プラグ材質(シール)ニトリルゴム最高使用圧力(MPa)1.0バルブの有無有(片道開閉型)接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]最小断面積(mm2)19取付サイズ1/2RoHS指令(10物質対応)対応
IDカード サンワサプライIDカードサンワサプライ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(5枚)
当日出荷
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの用紙。診察券や会員証にもオススメ。特長IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5500、PX-G5000・G920・V500などの顔料系インクにも対応します。ただし、他社(エプソンやキャノンなど)のマットブラックインクには対応しておりませんので、印字設定をお願い致します。
白色度(%)97.2紙厚(mm)0.388±0.036面付2面カードサイズ(mm)54×85.6坪量(g/m2)467±37用紙サイズはがき用紙寸法(mm)100×148.5プリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料両対応郵便番号欄なし印字柄なし仕様5シート・10カード入り、紙質マーク_表面:フォト光沢、紙質マーク_裏面:フォト光沢、ベース:フィルムベース、印刷面マーク:両面、ペーパーミュージアム掲載:あり
バリスタ スリム ネスカフェ プレミアムブラック HPM9640PB Nestle(ネスレ)バリスタ スリム ネスカフェ プレミアムブラック HPM9640PBNestle(ネスレ)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
寸法(mm)349×112×343本体質量(kg)3機能給水が必要なタイミングを知らせてくれる給水表示/コーヒー残量表示搭載アプリケーション「ネスカフェアプリ」対応
アジャスター PM型 LAMP(スガツネ工業)アジャスター PM型LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
本体はポリアミド製で、ねじ部は鋼製です。
ねじの呼びM10材質/仕上(本体)ナイロン/ブラック(ねじ部)鋼/黒亜鉛めっきねじピッチ(mm)1.5
MGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形 SMCMGP-Z - ガイド付薄形シリンダ/基本形SMC
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
作動方式複動
IDカード サンワサプライIDカードサンワサプライ
11,980税込13,178
1セット(50枚)ほか
当日出荷
IDカードが簡単に作れる、プラカードタイプの超厚手の用紙。0.4mmとしっかりした厚みなので、会員証や診察券にも最適。PETフィルム製と丈夫で、また耐水性もあるので、ラミネート加工をしたり透明ケースに入れたりする必要なく、印刷したらそのまますぐに1枚で使うことができ、便利です。※製品の仕様上、こすれやひっかきによる傷がカード上に残ることがあります。超高解像度(4,800~2,880dpi)対応で、写真やイラスト、文字もきれいに表現。両面に印刷できます。特殊ミシン目加工により、1、2回折り曲げるだけできれいに切り離すことができます。まとめ買いに最適な、簡易パッケージ。※エプソンプリンタ PM-4000PX、PX-5600、PX-G・V・Aシリーズなどの顔料系インクにも対応します。
白色度(%)97.2紙厚(mm)0.388±0.036面付2面カードサイズ(mm)54×85.6坪量(g/m2)467±37用紙サイズはがき用紙寸法(mm)100×148.5プリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料両対応郵便番号欄なし印字柄なし材質PET適合プリンタインクジェットプリンターラベル形状角丸四角
CoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-11 フライス加工用チップサンドビック
21,980税込24,178
1箱(10個)
当日出荷から9日以内出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
ソケットピン MAC8(マックエイト)ソケットピンMAC8(マックエイト)
27,980税込30,778
1袋(10個)
当日出荷から33日以内出荷
ソケットピンが2.54mm、2mm、1.778mmピッチで並べてある物です。
使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)125(AC,DC)絶縁抵抗(MΩ)500以上接触抵抗(mΩ)10以下RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)1000(AC,DC1分間)挿抜回数100回以上
コンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-) SMCコンパクトスライド MXH-Zシリーズ (MXH16-)SMC
29,980税込32,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
・許容モーメント最大2倍以上向上 ・高剛性 新リニアガイド採用 各許容モーメント向上 ・高剛性 新リニアガイド、ピストン部変更により質量削減 質量19%削減(20-10ストローク) ・3方向からの配管が可能
最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)16最低使用圧力(MPa)0.06給油不要(無給油)配管接続口径M5×0.8
ウイッキル 400ppm 万立ウイッキル 400ppm万立(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(10L)
当日出荷
目に見えないウイルス・菌を速やかに除菌します。 半年間濃度品質保証。 超強力除菌だけじゃなく香りもごまかさず超強力消臭!
効果除菌、消臭
キッチンシャワー SANEI(旧:三栄水栓製作所)キッチンシャワーSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。 【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較 全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。 【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして付属品M24×1めねじ用アダプター付材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)シルバー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)最高使用温度(℃)60使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ水流切替対応
圧着ソケット用交換ゴム コダマ圧着ソケット用交換ゴムコダマ
2,698税込2,968
1セット(2個)
当日出荷から31日以内出荷
用途製品内部のゴムが摩耗した時の交換用です材質ニトリルゴム(NBR)セット内容説明書付き
コンパクトスライド MXH2 SMCコンパクトスライド MXH2SMC
22,980税込25,278
1個
当日出荷から8日以内出荷
・リニアガイドの剛性向上でテーブル変位量48%低減 ピッチ方向変位量:48%減(0.31mm→0.16mm) ヨー方向変異量:63%減(0.24mm→0.09mm) ロール方向変位量:90%減(0.06mm→0.006mm)・最大標準ストローク150mm(Φ20の場合)・質量 最大6%削減(194g→182g)・取付寸法、全長寸法は既存製品MXHシリーズと同等
RoHS指令(10物質対応)対応
各種ショートノズル お得セット TECOMEC各種ショートノズル お得セットTECOMEC
9,398税込10,338
1セット
当日出荷
足場での洗浄作業によく使用されます。
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン CC-500L 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターGT-X980GT-X830GT-F740E-100E-100PE-150E-150GE-200E-300E-300LE-330E-330SGE-330SPE-330SWE-340PE-340SE-350GE-350PE-350WE-360PE-360WE-370PE-370WE-500E-520E-530CE-530PE-530SE-600E-700E-720E-800E-810E-820E-830E-840E-850EC-01EM-900CEM-900CNEM-930CEP-10VAEP-301EP-302EP-306EP-30VAEP-315EP-4004EP-50VEP-702AEP-703AEP-704AEP-705AEP-706AEP-707AEP-708AEP-709AEP-710AEP-711AEP-712AEP-713AEP-714AEP-715AEP-716AEP-774AEP-775AEP-775AWEP-776AEP-777AEP-801AEP-802AEP-803AEP-803AWEP-804AEP-804AREP-804AWEP-805AEP-805AREP-805AWEP-806ABEP-806AREP-806AWEP-807ABEP-807AREP-807AWEP-808ABEP-808AREP-808AWEP-810ABEP-810AWEP-811ABEP-811AW/ABEP-811AWEP-812AEP-813AEP-814AEP-815AEP-816AEP-879ABEP-879AREP-879AWEP-880ABEP-880ANEP-880AREP-880AWEP-881ABEP-881ANEP-881AREP-881AWEP-882ABEP-882AREP-882AWEP-883ABEP-883AREP-883AWEP-884ABEP-884AREP-884AWEP-885ABEP-885AREP-885AWEP-886ABEP-886AREP-886AWEP-901AEP-901FEP-902AEP-903AEP-903FEP-904AEP-904FEP-905AEP-905FEP-906FEP-907FEP-976A3EP-977A3EP-978A3EP-979A3EP-982A3EP-M476TEP-M552TEP-M553TEP-M570TES-2000ES-2200ES-7000HES-8500ES-10000GES-D200ES-D350ES-D400ES-G11000ES-H300ES-H7200ES-H7292EW-052AEW-452AEW-M530FEW-M5071FTEW-M5610FTEW-M571TEW-M571T/TWEW-M571TWEW-M630TBEW-M630TB/TWEW-M630TWEW-M634TEW-M660FTEW-M670FTEW-M670FT/FTWEW-M670FTWEW-M674FTEW-M752TEW-M752TBEW-M754TWEW-M754TBEW-M770TEW-M770T/TWEW-M770TWEW-M873TEW-M970A3TEW-M973A3TCC-500LCC-550LCC-570LCC-600PXCL-750CL-760CW-C4020GCW-C4020MCW-C6020ACW-C6020AGCW-C6020AMCW-C6020PCW-C6020PGCW-C6020PMCW-C6020シリーズCW-C6520AGCW-C6520AMCW-C6520PGCW-C6520PMCW-C6520シリーズDS-30DS-40DS-50000DS-510DS-5500DS-560DS-60000DS-6500DS-70000DS-7500DS-860DS-G20000DS-G200H5DS-G30000F-3200GP-700GP-710GP-730GP-730/GP-730WGP-730/WGP-730WGT-6600UGT-6600USGT-6700UGT-7000UGT-7000WINUGT-7200UGT-7300UGT-7400UGT-7600UGT-7600UBGT-7600UFGT-7600UPGT-7700UGT-8200UGT-8200UFGT-8300UFGT-8400UGT-8400UFGT-8700GT-8700FGT-9300UFGT-9300UFSGT-9400UFGT-9700FGT-9800FGT-D1000GT-F500GT-F520GT-F550GT-F570GT-F600GT-F650GT-F670GT-F700GT-F720GT-F730GT-S600GT-S620GT-S630GT-S640GT-X700GT-X750GT-X770GT-X800GT-X820GT-X900GT-X970などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
CoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 390-17 フライス加工用チップサンドビック(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
推奨材種H(高硬度鋼)
Go Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2 ナリカGo Direct 二酸化炭素センサ GDX-CO2ナリカ
76,000税込83,600
1個
当日出荷
・すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサ・やりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ・必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。・使いやすい専用ソフトウェア。・▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChomeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。・▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。・▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。・二酸化炭素濃度、温度、湿度を測定するセンサです。時間ごとの変化をリアルタイムで同時に測定できます。・測定範囲:二酸化炭素濃度0~100,000ppm、温度20~40℃、湿度0~100%・最小表示:二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%・測定項目:二酸化炭素濃度、温度、湿度・付属品:サンプルびん・接続:ワイヤレス、USB・対応OS:Windows11、iOS、MacOS、ChomeOS、Android・電源:充電式電源(USB充電式)・実験例:植物の呼吸、光合成の実験
仕様【実験例】植物の呼吸・光合成の実験付属品サンプルびん測定範囲二酸化炭素濃度:0~100000ppm電源充電式電源(USB充電式)最小表示二酸化炭素濃度1ppm、温度0.1℃、湿度0.1%対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB温度測定範囲(℃)20~40測定対象温度・湿度・二酸化炭素濃度湿度測定範囲(%)0~100インターフェースBluetooth、USB
CoroMill(R) 300 フライス加工用チップ サンドビックCoroMill(R) 300 フライス加工用チップサンドビック
14,980税込16,478
1箱(10個)
当日出荷から11日以内出荷
水素ガス濃度測定器 ユーピー水素ガス濃度測定器ユーピー
129,800税込142,780
1個
当日出荷
空気中の水素濃度を測定する計測器です。 水素ガス発生器や水素水から蒸散する水素ガス、水素サプリなどから発生する水素を40.000ppm(4%)までリアルタイムに明確表示します。
質量(g)90(電池含まず)電源単3電池×2本測定対象気体水素能力(表示分解)10ppm測定方式半導体ガスセンサー測定範囲(ppm)(空気中濃度)0~40000アズワン品番64-9045-89
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ) SMCCQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B40-20DZ)SMC
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)20作動方式複動片ロッド
高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス) LAMP(スガツネ工業)高耐久ウレタンベアリング Powermax(パワーマックス)LAMP(スガツネ工業)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
亀裂・剥離に強い、高耐久性と耐磨耗性を兼ね備えたウレタンベアリングです。ベアリングに直接ウレタンを巻いているため、駆動音の発生が少ないです。帯電防止機能付(電気抵抗率10(6)~10(9) Ω・cm)のため、静電気の発生を抑え粉塵の付着を防ぎます。特殊な配合のポリウレタンであるため、加水分解しづらいです。
用途各種ガイドローラー、自動倉庫、搬送装置、立体駐車場、フォークリフト、工作機械等材質(車輪)ポリウレタン(PUR)取付穴内軸穴RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ウレタン
クラッチディスク(ホンダ) EXEDYクラッチディスク(ホンダ)EXEDY(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
クラッチカバー(ホンダ) EXEDYクラッチカバー(ホンダ)EXEDY(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
静電フィルター(花粉/PM2.5対策) ユニックス[建築金物]静電フィルター(花粉/PM2.5対策)ユニックス[建築金物]
1,298税込1,428
1枚
当日出荷から3日以内出荷
TF-A-PG/PFはPRF-AWタイプ、PRG-AWタイプを除くフラットカバー製品(PDF/PRF/PKF/PCF)、ガラリカバー製品(PDG/PRG/PKG/PCG)に取り付けられます。 トレフィンは6 ヵ月ごとに交換してください。
材質PP 樹脂捕集効率(%)約90(質量法/JIS 15 種)[PM2.5相当捕集効率 約40%(計数法/試験粉塵0.5μm)]
三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)三脚 3段式SIBATA(柴田科学)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
最大伸長(mm)1200
【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m EPSON エプソン PM-680C 対応 通信ケーブル プリンターケーブルメディアカバーマーケット
799税込879
1本
当日出荷
USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴【幅広い互換性】USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】【EPSON エプソン】Colorio(カラリオプリンター)エコタンクdreamio(ドリーミオ)★プリンターPP-50PP-50BDPP-50PP-50IIPP-100PP-100IIPP-100IIIPP-100APPP-7050BDPPPS-4EPX-5VPX-7VPX-75SBUNPX-75SCBSPX-75SCBTPX-75SNOB2PX-75SPOP2PX-045APX-046APX-047APX-048APX-049APX-101PX-105PX-201PX-203PX-204PX-205PX-401APX-402APX-403APX-404APX-405APX-434APX-435APX-436APX-437APX-501APX-502APX-503APX-504APX-505FPX-535FPX-601FPX-602FPX-603FPX-605FPX-673FPX-675FPX-1001PX-1004PX-1200PX-1600FPX-1700FPX-5002PX-5500PX-5600PX-5800PX-6200SPX-6250SPX-6250SC0PX-6550PX-6500PX-7000PX-7500PX-7500NPX-7500SPX-7550PX-7550SPX-9000PX-9500PX-9500NPX-9500SPX-9550PX-9550SPX-20000PX-A550PX-A620PX-A640PX-A650PX-A720PX-A740PX-B300PX-B310PX-B500PX-B510PX-B700PX-B750FPX-FA700PX-F8BUNPX-F8CADPX-F8CFPPX-F8CSIPX-F8KLPX-F8NOBPX-F8POPPX-F8PSPCPX-F10PSPCPX-F80MSBUPX-F80MSSCPX-F8000PX-F8000MPX-F8000MSPX-F10000PX-G900PX-G920PX-G930PX-G5000PX-G5100PX-G5300PX-H7PSPCPX-H8PSPCPX-H9PSPCPX-H10PSPCPX-H6000PX-H7000PX-H8000PX-H9000PX-H10000PX-K100PX-K150PX-K701PX-K751FPX-M7H5C0PX-M7TH5C0PX-M5040FPX-M5041FPX-M5080FPX-M5081FPX-M7050FPX-M7050FPPX-M7050FTPX-M7050FXPX-M7070FXPX-M160TPX-M270FTPX-M270TPX-M350FPX-M380FPX-M380FC0PX-M381FLPX-M650APX-M650FPX-M680FPX-M6010FPX-M6011FPX-M6711FTPX-M6712FTPX-M705C0PX-M705H5PX-M705TH5PX-M7110FPX-M7110FPPX-M7110FTPX-M711C0PX-M711H5PX-M711TC0PX-M711TH5PX-M730FPX-M740FPX-M741FPX-M780FPX-M781FPX-M791FTPX-M840FPX-M840FXPX-M860FPX-M880FXPX-M884FPX-M884FC0PX-M885FPX-M886FLPX-M887FPM-680CPM-720CPM-730CPM-740CPM-740DUPM-760CPM-760CBPM-760CSPM-760CTPM-770CPM-770CBPM-770CGPM-770CLPM-770CSPM-770CTPM-780CPM-780CSPM-780CVPM-790PTPM-800CPM-800DCPM-820CPM-820DCPM-830CPM-840CPM-850PTPM-860PTPM-870CPM-880CPM-890CPM-900CPM-920CPM-930CPM-940CPM-950CPM-970CPM-980CPM-2200CPM-3000CPM-3300CPM-3500CPM-3700CPM-4000PXPM-7000CPM-10000PM-A700PM-A750PM-A820PM-A840PM-A840SPM-A850PM-A850VPM-A860PM-A870PM-A890PM-A900PM-A920PM-A940PM-A950PM-A970PM-D600PM-D750PM-D750VPM-D770PM-D800PM-D870PM-D1000PM-G700PM-G720PM-G730PM-G800PM-G800VPM-G820PM-G850PM-G860PM-G4500PM-T960PM-T990PF-71PF-81(PF-81-2020)などすべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
コピー偽造防止用紙 サンワサプライコピー偽造防止用紙サンワサプライ
1,098税込1,208
1セット(100枚)
当日出荷
コピーをしたら、「コピー」の文字が浮き出る用紙。原本管理、コピー偽造防止に。特長この用紙で印刷したものをコピーすると、コピーしたものに「コピー」「COPY」の文字が浮き出て、コピーしたことがはっきり判別できる用紙です。原本をしっかり管理したい社内書類や社外秘の書類など、コピーを防止したい書類への使用に最適。また、チケットやクーポンなどの偽造を防止できるので、偽造防止したいものへの使用にも最適です。用紙自体にはブルーの色がついており、またこの用紙をコピーした際浮き出てくる「コピー」「COPY」の文字が地模様として入っています。プリンタを選ばず、マルチに使える用紙です。インクジェットプリンタ、カラーレーザー・モノクロレーザープリンタ、カラーコピー、モノクロコピーなどで利用できます。※インクジェットプリンタで写真画像中心の印刷用途には向きません。また、超高速・高速カラー/モノクロレーザープリンタ、超高速・高速コピー機には対応していません。※エプソンプリンタPM-4000PX、PX-G920・V600・V500、CC-600PXなどの顔料系インクにも対応します。ただし、印刷内容によってはにじみが生じることがあります。
紙厚(mm)0.088±0.005坪量(g/m2)68プリンターインクジェットプリンター対応インク顔料・染料仕様紙質マーク_表面:つやなしマット、印刷面マーク:片面
自己融着テープ ポリママルチテープ 信越ポリマー自己融着テープ ポリママルチテープ信越ポリマー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護にトラスコ品番206-5402質量(g)21規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品引張強度(N/25mm)100以上アズワン品番64-8642-82特性耐候性、絶縁性、耐久性絶縁破壊強度(kV/mm)25
アイロンプリント紙 サンワサプライアイロンプリント紙サンワサプライ
1,798税込1,978
1セット
当日出荷
アイロンがかけられないものにもぺたぺた貼れて便利!貼ってはがせるコットン100%の布シール。インクジェットプリンタで印刷した画像を、アイロンを使わずに貼ることのできるコットン100%の布シール。シールなので、木やプラスチック、布、ガラスなどほとんどの素材に貼ることができます。またあとから剥がすことも可能です。染料・顔料インクジェットプリンタに対応。にじみも少なく美しい発色で、仕上がりがキレイです。コットン細布を使用しているので、ナチュラルな仕上がり。ノーカットタイプなので、はさみなどで好きな形へのカットも簡単です。耐水性にも優れているので、水に濡れても印刷した内容がにじみません。※但し、シールなので洗濯には適していません。シールタイプですが、アイロンをかけることでより強く接着させることができます。5回程度の洗濯でのはがれや色落ち・にじみはありませんが、繰り返し洗濯をするものには使用しないで下さい。また再度アイロンをかけることで、シール部分を剥がすこともできます。※アイロン接着の後はがした際は、糊が残ることがあります。糊残りの気になる素材には使用しないでください。簡単に貼ってはがせるので、イベント時の名札やネームシール、短期間で貼り替えの必要なシールにもおすすめ。スポーツ観戦などのボディーペインティングシールとして直接肌に貼っての使用も可能です。※肌の弱い人は長時間利用しないでください。原材料および製造工程上、有害物質であるホルムアルデヒドは一切使用しておりません。お子様の衣料にも安心してお使いいただけます。※公的機関においてホルムアルデヒド試験を行い、安全性は確認済みです。対応プリンタ:エプソン/フォトマッハジェットプリンタ(PM・PX・CCシリーズ)・マッハジェットプリンタ(MJシリーズ)※エプソンプリンタPM-4000PX・PX-G920などの顔料系インクにも対応しています、キヤノン/バブルジェットプリンタ、レックスマーク/カラーインクジェットプリンタ(フォトに不対応) ※給紙不良がおこる可能性があるため、hp・NEC製プリンタには対応しません。(用紙の構造上、用紙が鋭角に曲がる機種ではご使用いただけません。)
仕様■入数:3シート■紙厚:0.35mm■坪量:170g/m2■シール厚:0.2mm■パーツの材質:綿100%■用紙サイズ:A4■用紙寸法:210×297mm■印刷面マーク:片面■印刷方法:正像印刷■使用プリンター:インクジェットプリンター※hp製プリンターは、洗濯時の色落ちが激しいため、また給紙不良が起こる可能性があるため対応しません。※前面給紙しかできないプリンターでは、厚みなど用紙の構造上の問題で、使用できない場合があります。(給紙不良が起こる場合があります)■対応インク:顔料・染料両対応■ペーパーミュージアム掲載:あり
カムテクト コンプリートケアEX 口臭予防〈1400ppm〉 Haleon(ヘイリオン)カムテクト コンプリートケアEX 口臭予防〈1400ppm〉Haleon(ヘイリオン)
599税込659
1個(105g)
当日出荷
歯ぐきからの出血が気になる方のために特別に開発。気になる口臭を防いで、お口のフレッシュな爽快感が続く、薬用感のあるミントの香味。重曹で歯垢の除去 重曹(清掃剤)配合ハミガキでブラッシングによる歯垢除去。IPMP(イソプロピルメチルフェノール)で歯周病菌の殺菌。MAG(グリチルリチン酸モノアンモニウム)で抗炎症作用。高濃度フッ素配合<1400PPM>。
医薬品医療機器等法医薬部外品
マグネットキャッチ PM-40 広島マグネットキャッチ PM-40広島
6,598税込7,258
1箱(60個)
当日出荷から5日以内出荷
1ヶづつ袋に入っています。 1箱60個入り白色色茶色色有り。
材質(本体)プラスチック・プレート・鋼板
プルボルトBT40用レンチ プル丸 THECUTプルボルトBT40用レンチ プル丸THECUT
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
プルボルトにフィットした形状でプルボルトを安全・確実に脱着出来る、プルボルトBT40用レンチです。
用途プルボルトBT40用レンチ材質SCM435調質鋼全長(mm)50テーパーBT40
関連キーワード
...