カテゴリ
- 自動車純正部品(748)
- 農業機械(277)
- 制御機器(180)
- バイク純正部品(121)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
- 科学研究・開発用品(65)
- 自動車補修部品(52)
- バイク部品(30)
- メカニカル部品(30)
- 配管・水廻り設備部材(26)
- 建築金物(25)
- 切削工具(20)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 機構部品(14)
- パソコン/周辺機器(11)
- 測定用品(9)
- 物流用品(5)
- 日用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 家電(5)
- 作業工具(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 梱包用品(3)
- 防犯用品(3)
- 医療(3)
- カー用品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 溶接用品(2)
- オフィス家具(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 事務用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 電気材料(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- バッテリー・電装(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- MAZDA(マツダ)(503)
- BIGM(丸山製作所)(235)
- トヨタ(145)
- ホンダ(115)
- エスコ(78)
- ニッサン(75)
- SMC(58)
- YAMAHA(ヤマハ)(26)
- 住友重機械工業(22)
- ヤンマー(18)
- フエニックス・コンタクト(18)
- ミツビシ(18)
- SIEMENS(15)
- ON SEMICONDUCTOR(14)
- MIWA(14)
- onsemi(12)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- AMPHENOL(10)
- アズワン(9)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「41a1」の検索結果

カラーホルダー
テージー(10件のレビュー)¥269税込¥2961パック(10枚)当日出荷1枚売りから10枚1パック売りへの変更に伴う新品番へ変更。CC-141-04とCC-141A-04の違いは販売単位です。1枚売りがCC-141、10枚1パック売りがCC-141Aになります。商品は同じです。用途書類の保管・分類に便利なカラーホルダー材質ポリプロピレン厚さ(mm)0.2寸法(mm)310×220サイズA4グリーン購入法適合
シリンダキット マスタ 5CG-W0041-A1
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷主な適合純正品番5CG-W0041-10主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
HNT汎用圧力計
第一計器(12件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷から20日以内出荷量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
スナップリングプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,498税込¥8,2481丁当日出荷開いたままでキープできるリミッターが付いています。ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。ネジ式のストッパーを調整することで、締めすぎを防ぎます。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造ボディーにより大変頑丈です。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。ハンドルのプラスチックコーティングには滑り防止加工が施されています。用途穴用スナップリングの取り付け、取り外しに。種類スナップリングプライヤ
R22・R12・R502 高精度連成計(低圧側冷暖兼用タイプ)
イチネンTASCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷暖房時の運転圧力を測定できるように低圧側圧力計の圧力値が高圧力に設定されています。用途R22、R12、R502用表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.4取付ねじ(ゲージ)1/8NPT仕様ゲージ外径/68Φ振動吸収機能付(針の震えがありません。)R12、R22、R502飽和温度目盛付ゲージ取付ネジ径/1/8NPT0点調整機能付外径(Φmm)(ゲージ)68
ドライペットスキット
エスコ¥315~税込¥347~1パック(3個)ほか翌日出荷3個入×1パック。除湿、防カビ、消臭の3つの効果の使い捨てタイプの除湿剤です。場所を選ばずどこにでも気軽に置ける汎用タイプです。置くだけで湿気をとって、カビ対策できます。下駄箱、押入れ、流しの下などの湿気とりに。成分塩化カルシウム内容量(mL)420
絶縁変換器(アイソレータ)
渡辺電機工業¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から11日以内出荷取付方式DINレール取付または壁面取付適合規格EN61326-1、EN61010-1、EN IEC 63000、設置カテゴリ:Ⅱ、汚染度:2構造プラグイン(本体部とソケット部で構成)精度(基準)±0.1%fs(23℃にて)ケース色アイボリー色材質(ケース)ABS樹脂、難燃グレードUL94V-0高度(m)(定格)2000以下使用温湿度範囲-5℃~+55℃ 90%RH以下(非結露)保存温度範囲(℃)-10~+60温度特性±0.015%fs/℃絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品ありアイソレーション適合入力-出力-電源各端子間相互
まとめ買い ファスナー付腕章(安全ピンタイプ)
TRUSCO¥6,598税込¥7,2581袋(10枚)当日出荷10枚入のお買い得パックです。パソコンで製作したオリジナル文字の用紙を差し込めます。材質軟質ビニール縦(mm)90横(mm)420
R 1/8"x 5.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥839税込¥9231個当日出荷材質SUS304ねじサイズR(PT)1/8”エスコ品番EA141A-101使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)5
高速アイソレータ
渡辺電機工業¥50,980~税込¥56,078~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC3000(電源-入力/出力端子間)、AC2000(入力-出力端子間)CE-対応品あり
R 2" x 52mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥4,198税込¥4,6181個当日出荷材質ステンレス(SCS13)ねじサイズR(PT)2”エスコ品番EA141A-153使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ外径(Φmm)52
R 1/2"x12.7mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-133使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)12.7
GRKグリセリン入り圧力計
第一計器¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から6日以内出荷外径(Φmm)100ケース形状縁なし形型式GRK大きさ(Φ)100mm種類グリセリン入圧力計寸法L(mm)14寸法H(mm)143寸法a(mm)18精度±1.6%F.S使用温度(℃)-5~45寸法D(Φmm)106接続ねじG3/8B材質(ケース)A5052P ホーニング仕上げ寸法b(mm)47精度(%)±1.6F.S.保護等級IP56相当大きさΦ100寸法h(mm)90測定流体気体、液体主な用途一般材質(株)C3604寸法f(mm)18寸法d3/8材質(接続部)C3604BD接続形状U
R 1/2"x10.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-131使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)10.5
PASELA(パセラ)
Panaracer(パナレーサー)(40件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本4日以内出荷から8日以内出荷サイズラインナップが豊富なオンロードユースのベーシックモデル。 通勤・通学・ツーリングなど様々なシチュエーションに幅広いサイズバリエーションで応える。
ロードセル変換器
渡辺電機工業¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から7日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)絶縁抵抗100MΩ以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
R 3/8"x16.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,140税込¥1,2541個翌日出荷材質SUS304ねじサイズR(PT)3/8”エスコ品番EA141A-126使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)16
R 1・1/2"x 40mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥5,640税込¥6,2041個翌日出荷材質ステンレス(SCS13)ねじサイズR(PT)1-1/2”エスコ品番EA141A-152使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ外径(Φmm)40
R 3/4"x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷材質SUS304ねじサイズR(PT)3/4”エスコ品番EA141A-142使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)20.5
R 1/2"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷材質SUS304ねじサイズR(PT)1/2”エスコ品番EA141A-134使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)13.5
R 1/4"x14.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-116使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)14
R 1/4"x 6.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷材質SUS304ねじサイズR(PT)1/4”エスコ品番EA141A-109使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)6.5
R 1" x34.0mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷材質SUS304ねじサイズR(PT)1”エスコ品番EA141A-148使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下タケノコ径(Φmm)34
...