カテゴリ

  • 自動車純正部品(12)
  • バイク純正部品(4)
  • 測定用品(3)
  • 制御機器(2)
  • 医療(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)

「4224a」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボックスフィラー (1A) MAZDA(マツダ)ボックスフィラー (1A)MAZDA(マツダ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
ギヤ セカンドドライブ 24221-14A10 スズキギヤ セカンドドライブ 24221-14A10スズキ
3,176税込3,494
1個
4日以内出荷
スチーブン デリケートピンセット A360シリーズ フリッツメディコスチーブン デリケートピンセット A360シリーズフリッツメディコ
14,980税込16,478
1本
4日以内出荷
仕様11cm 有鈎アズワン品番61-7030-88
WASHER,SPRING SEA    52422KZ4A11 ホンダWASHER,SPRING SEA 52422KZ4A11ホンダ
599税込659
1個
4日以内出荷
ATENデスクトップKVMリモートポートセレクター ATENATENデスクトップKVMリモートポートセレクターATEN
14,980税込16,478
1台
3日以内出荷
2XRT-0021Gは、ATEN航空管制業向け2/4ポートKVMスイッチ(ATCシリーズ)におけるコンピューターの切替をキーパッド操作で実現できるリモートポートセレクターです。2XRT-0021G本体に一体化されたRJ-11ケーブルをATCシリーズのKVMスイッチの本体と接続し、番号が書かれたキーパッドを押すと、KVMスイッチでその番号に対応したポートに接続されているコンピューターのKVM・USB・オーディオを選択して切り替えます。プラグアンドプレイ対応 - ソフトウェアの追加インストール不要場所を取らないコンパクト設計 - 1.8mのRJ-11ケーブルを本体に一体化対応製品 - CS1922ATC/CS1924ATC、CS1942ATC自動検出KVMの状態はLEDランプにリアルタイムで反映1.8mケーブル付属のコンパクトサイズで簡単に導入可能
質量(g)140ケーブル長(m)1.8消費電力DC5V:0.15W:1BTU/h(注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】77×112×36材質(ケース)プラスチック定格入力電力5 V、0.15 WLED【オンライン/選択(KVMポート)】8(Orange)コネクタ【リンク】RJ-11動作温度(℃)0~50保管温度(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応湿度(%)0~80(※結露なきこと)グリーンマーク認定
EPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,5% EPCOSEPCOS AEC-Q200D フィルムコンデンサ,400V dc,220nF,5%EPCOS
1,998税込2,198
1袋(20個)
7日以内出荷
静電容量 = 220nF電圧 = 400V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = 5%シリーズ = B32652自動車規格 = AEC-Q200Dmm長さ = 18mmリード長さ = 6mm高さ = 12.5mm寸法 = 18 x 7 x 12.5mm温度特性 = ポリプロピレン動作温度 Max = +110℃EPCOS ポリプロピレンフィルムコンデンサは、 0.1 uF の静電容量また、必要に応じて平行ワイヤリード、鉛フリースズめっき、特殊リード長を用意しています。 最大動作温度は 110 ° C です電子バラスト、スイッチモード電源 su に使用されています耐パルス特性を有している 高いコンタクト信頼性 RoHS互換 超低インダクタンス ご要望に応じてハロゲンフリーコンデンサを用意 AEC-Q200 に準拠しています
RoHS指令(10物質対応)対応
配電ブロック 6極 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト配電ブロック 6極 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
8,798税込9,678
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact PTFIX シリーズ配電ブロックは、プッシュイン接続となっており、柔軟性の高い配電ソリューションとなっており、NS 35/7.5、NS 35/15 取り付けタイプを使用しています。すぐに使用でき、必要に応じて拡張できます。6 種類の接続方法があり、幅は 16 mm です。
仕様●極数:6●結線方法:プッシュイン●適合電線サイズ:12 AWG●ハウジング材質:ポリアミド●IP保護等級:IP20●定格電流:24A●定格電圧:690 V●ケーブルCSA:4mm2●色:黄●コード番号:201-4224アズワン品番65-7747-51
USBオシロスコープ PicoScope 4000Aシリーズ Pico TechnologyUSBオシロスコープ PicoScope 4000AシリーズPico Technology
139,800税込153,780
1台
当日出荷
PicoScope 4000Aシリーズは、USB 3で接続するPCベースのコンパクトな筐体に、帯域幅20 MHz、低ノイズ、分解能12ビット、ディープキャプチャメモリ、統合機能、任意波形ジェネレー ターなどの機能を搭載し、実証されたユーザーインターフェースも兼ね備えています。
用途電子、機械、音声、ライダー、レーダー、超音波、NDT、予知保全 システムなど様々な分野に取り組み、正確な測定を行い、反復波形や長時間シングルショット波 形の解析を正確に行う必要のあるエンジニア、科学者、技術者に最適です。分解能垂直:12ビットサンプルレート最大:80MS/s
GEAR 4a VEL P APE 50 2854224 piaggio(ピアッジオグループ)GEAR 4a VEL P APE 50 2854224piaggio(ピアッジオグループ)
47,980税込52,778
1個
31日以内出荷
GENERATOR COVER 24220954A DUCATIGENERATOR COVER 24220954ADUCATI
229,800税込252,780
1個
31日以内出荷
PCオシロスコープ Pico TechnologyPCオシロスコープPico Technology
217,800税込239,580
1個
5日以内出荷
非常に明瞭な波形解析。コンパクトな筐体に垂直分解能12ビット、帯域幅20MHz、MSバッファメモリ256MS、高速サンプルレート80MS/sなどの性能を備えています。
仕様●チャンネル数:2●帯域幅(-3dB):20MHz●入力感度:2mV/div~10V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:20ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:80MS/s●PC接続性:USB3.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):90×170×40mmアズワン品番67-0393-96
(77422)テールピラー RH ニッサン(77422)テールピラー RHニッサン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(38422)ギヤ、サイド ニッサン(38422)ギヤ、サイドニッサン
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷
(30422)ダストカバー ニッサン(30422)ダストカバーニッサン
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
(77422)テールピラー RH ニッサン(77422)テールピラー RHニッサン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
1400V CAT Ⅲ差動電圧プローブ ヤマト科学1400V CAT Ⅲ差動電圧プローブヤマト科学
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷
仕様20:1/200:1 25MHz
コンタクトブレ-カ 三菱コンタクトブレ-カ三菱
3,798税込4,178
1個
14日以内出荷