カテゴリ
- トラック純正部品(5)
- テープ(4)
- 自動車純正部品(4)
- 自動車補修部品(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 作業工具(4)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 医療(1)
- 作業服(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- 3M(スリーエム)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- MAZDA(マツダ)(3)
- 三菱ふそう(3)
- ニッタ(2)
- HITACHI(旧パロート)(2)
- New-Era(ニューエラー)(2)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- グーリング(1)
- コーコス信岡(1)
- サンドビック(1)
- スズキ(1)
- 椿本チエイン(1)
- TRUSCO(1)
- MKカシヤマ(1)
- 摂津金属工業(1)
- トヨタ(1)
- いすゞ自動車(1)
- 日野自動車(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「4425-10」の検索結果

ベータテープ 両面接着低VOCタイプ 4425ー10
3M(スリーエム)¥3,198~税込¥3,518~1巻当日出荷初期接着力に優れ、粗面にも接着可能な両面テープです。 VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。用途モルタルや木材など粗面の接着・シールに。厚さ(mm)1色黒長さ(m)14
【オーダー】BETAテープ サポートタイプ(低VOCタイプ) 4425‐10
3M(スリーエム)¥5,094税込¥5,6031巻3日以内出荷4425シリーズは、新しいタイプのアクリル系粘着シールテープであるBlack Elastic TAcky(BETA)テープをさらに発展させたものです。従来のBlack Elastic TAcky(BETA)テープの優れた初期粘着性・シール性を維持しつつ、テープから放散される揮発性有機化合物(VOC:Volatile Organic Compounds)の量を低減した製品です。 1.従来の Black Elastic TAcky(BETA)と比較して、VOCの放散量を低減しました。 2.各種素材に対して、貼り付け直後から高い粘着性が得られます。 3.独立発泡で柔軟であるため、凹凸を吸収しシール性に優れています。 4.耐侯性、耐熱性に優れ、信頼性の高いテープです。 5.支持体に不織布を用い、扱い易さを向上しました。用途木材の接合、シール用途等幅(mm)5~140長さ(m)15 or 30密度(g/cm3)0.9剥離紙あり、0.14mmサービス分類オーダー・加工
ウレタンチューブ U2シリーズ 透明 10m
ニッタ(2件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。用途一般空気圧用長さ(m)10最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50材質ウレタン色透明使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、耐圧性、施工性
ウレタンチューブ U2シリーズ 黒 10m
ニッタ(3件のレビュー)¥679税込¥7471巻当日出荷柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。 エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食・劣化が少なくなります。 コイル加工や溶着加工などが可能です。材質ウレタン色黒長さ(m)10使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6使用流体空気、水負圧性能(kPa)-101.294RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスプラスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
油圧ショベルカー用ゴムパッド(長野工業)
建機Platform¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷ボルトナット止め(シュープレート穴を使用)、建設機械足回り部品、鉄履帯用ゴムパッド、舗装面を傷つけません、お使いの機械とサイズをご確認ください用途取り付けボルト・ナット付き質量(kg)1.1取付ボルトM12適合幅(mm)【シュー】300互換性ゴムパット ラバーパット ゴムパッド ラバーパッド ゴムシューパッド PAD rubber pads パワーショベル バックホウ バックホー ユンボ excavator digger取付ボルト数2締付トルク(N・m[kgf・m])5~8適合メーカー長野工業1台あたりに必要な個数84枚
1/2sq. インパクトトルクスプラスソケット
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥1,698税込¥1,8681個5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]RoHS指令(10物質対応)対応
クラシックノブ(ノブ)
摂津金属工業¥7,298税込¥8,0281セット(10個)5日以内出荷優れたデザインと信頼性で世界中で使用されている高性能なノブです。用途測定・実験装置、分析装置、診断検査装置、モバイル緊急警報システム、通信機器など材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
オーレッグ樹脂ブーツ(黒)(分割式ブーツ)
OHNO(大野ゴム工業)(76件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット当日出荷から9日以内出荷独自の接着剤の開発により暖める必要がなく、リップの特殊形状により接着面積が大きくなり、接着強度を大幅に強化!
旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種P(鋼)
サンドビック¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷RC□□型-10(丸チップ)推奨材種P(鋼)勝手なしコーナーR(mm)5母材超硬適合被削材種P(鋼)チップ形状R(丸チップ)内接円径(mm)10
ノータックカーゴパンツ A-3175
コーコス信岡¥4,390税込¥4,8291本翌々日出荷反射テープ付で夜間でも視認性アップ!。バックルガード。カラビナループ。上からも入る「スルポケ」。種別ノータックカーゴパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35素材ソフトツイル
メディカルウォーク WK L031 ブラック
アサヒシューズ¥12,980税込¥14,2781足4日以内出荷歩行時ひざへの負担を軽減する。ひざにやさしい理想的な歩行をサポート。ひざへの衝撃を分散吸収しやすい構造。ひざを安定させるももの内側の筋肉への働きかけ。幅広4E。通気性に優れたカップインソール(取り外し可能)。脱ぎ履きがしやすい内側ファスナー。質量(g)約310 ※サイズ23.5cm・片足の重量です。靴底合成底素材合成繊維/人工皮革ヒール(cm)約5.0足囲4E
1/2"(12.7mm)SQ. トルクスソケット(ナット用)
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)¥999税込¥1,0991個当日出荷から5日以内出荷差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ差込角(mm[inch])12.7[1/2]先端形状E型トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
MIL規格丸型コネクタ 62GB シリーズ オス 7極
AMPHENOL¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Amphenol 62 GB インラインレセプタクルコネクタ、07 コンタクト、シェルサイズ 10、760 偏差。これははんだコネクタで、コンタクトタイプは P です。向きは N です亜鉛コバルトオリーブドラブ仕上げによる高い耐腐食性ポリクロロプレンゴム複合材を挿入します。高度な環境保護、かん合時 ステンレス鋼製のシェルによる耐久性の高い構造 誤かん合を防ぐキー 金めっきコンタクトが付属仕様●極数:7●オス/メス:オス●コンタクトジェンダー:メス●定格電流:7.5A●定格電圧:850 V●シェルサイズ:10●実装タイプ:ケーブル●ミルスタンダード:MIL-DTL-26482●接合型:バヨネット●接続方向:ストレート●シリーズ:62GB●コード番号:200-4425アズワン品番65-7550-07
PXロックプーリ Sタイプ P5M10BF形
椿本チエイン¥9,598~税込¥10,558~1個9日以内出荷材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)10種類PXロックプーリ取付方式BF-S(標準取付)呼び幅(mm)10締付トルク(N・m)8.3歯形P5MプーリーBFスラスト荷重(kN[kgf])18.6締付ボルト(本数)4締付ボルト(サイズ)M5×20ハブ側面圧(MPa)73スリーブタイプS4
クリーン対応シリンダΦ10mmマグネット付 CS03R-10C-ND-10シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥4,598税込¥5,0581個63日以内出荷吸引ポートを設けています。クリーン対応グリースを使用し発塵を抑えています。発塵を抑える必要がある工程に。ワークの搬送工程等に。
デュアルストロークシリンダΦ10mm複動基本形st5mm+st15mmマグネット CS03R-10-NDW-5+15シリーズ
New-Era(ニューエラー)¥15,980税込¥17,5781個63日以内出荷背中合わせに2本を一体化したデュアルストロークシリンダです。ストロークを往復とも3段階に調整が可能です。ワーク搬送部に。