カテゴリ
- 機構部品(26)
- アルミフレーム用ブラケット(12)
- アルミフレーム用その他部品(3)
- 建築金物(26)
- パイプソケット(3)
- 配管・水廻り設備部材(50)
- 白継手(2)
- HI継手(2)
- 作業工具(124)
- 円切りカッター(1)
- 空調・照明・電設資材(496)
- 電線管用ユニバーサル(2)
- 測定用品(118)
- その他スコヤ(2)
- 自動車補修部品(19)
- 車用マフラーパイプ(18)
- メカニカル部品(931)
- パソコン/周辺機器(120)
- 船舶用品・漁業資材(80)
- 物流用品(61)
- 電動工具(57)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(48)
- 切削工具(47)
- 卓上消耗品(46)
- 塗装・養生・内装用品(40)
- 家電(40)
- 測量用品(土木/建設)(38)
- 科学研究・開発用品(37)
- 制御機器(35)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(27)
- 医療(23)
- オフィス家具(20)
- 電気材料(19)
- 作業服(17)
- バイク部品(16)
- 日用品(16)
- 事務用品(15)
- 研磨材(13)
- 厨房用品(12)
- 店舗什器・備品(11)
- 接着剤・補修材(11)
- 学童・教育用品(10)
- 清掃用品(8)
- 建材・エクステリア(8)
- 農業機械(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
- 測定関連サービス(7)
- 介護用品(7)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 梱包用品(6)
- 防犯用品(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 理美容(5)
- 安全標識(5)
- ヘルスケア(5)
- カー用品(5)
- 溶接用品(4)
- 安全用品(4)
- 防災用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 縫製用品(4)
- 空圧工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 塗料(3)
- 洗剤・除去剤(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 手袋(1)
- 完成車(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(10)
- SUS(エスユーエス)(6)
- フジテック・ジャパン(2)
- オルファ(2)
- ACE(エース)(3)
- 外山電気(2)
- リケン(2)
- シンワ測定(4)
- セキスイ(1)
- YSK(山脇産業)(18)
- コノエ(861)
- Panasonic(パナソニック)(414)
- メディアカバーマーケット(54)
- AbuGarcia(アブガルシア)(44)
- リスパック(43)
- SMC(35)
- 大阪魂(30)
- 前澤化成工業(27)
- シグマ光機(26)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「45度」の検索結果

M4 45°ブラケット 4535 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)16表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セットほか5日以内出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 Vブラケット/45度角度付 4580 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,398~税込¥2,638~1セットほか4日以内出荷から5日以内出荷M8規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)235表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から9日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)34表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 45°ブラケット 4555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)75表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
マットカッター45度
オルファ(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷絵画、写真などを飾るマット紙を、45度カットで窓抜きができます。刃は前後使えます。付属品替刃5枚付適合替刃・カッターマットカッター45度替刃(XB45)RoHS指令(10物質対応)対応
止型スコヤ
シンワ測定(32件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から14日以内出荷45°、90°の確認やケガキ作業に使えます。片面で左右45°の墨付けができます。用途枠組の45°合わせに。加工材料や製品の直角に。寸法(mm)170×100×1.5種類止型スコヤ竿厚さ(mm)1.5竿長(mm)170角度精度(mm)45°:0.2/10090°:0.1/100竿幅(mm)100台の長さ(mm)163台の厚さ(mm)5
45度コネクタアウター型G
SUS(エスユーエス)¥505税込¥5561個当日出荷45°連結用コネクターです。材質(本体)アルミダイカスト、(ボルト・ナット)鉄質量(g)221タイプグリップ側は、GF-Nフレームにも連結可能です。
M4 135°ブラケット 13535 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)20表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット45度
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(4個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。用途パイプを45度の角度をつけて取付ける際に使用。コーナー用。材質亜鉛ダイカスト
45°エルボ 可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(1件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から6日以内出荷材質可鍛鋳鉄形状45度エルボ種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管
45度コネクタインナー型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥509税込¥5601個当日出荷フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
45度両口めがねレンチ
スーパーツール(11件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1丁当日出荷から翌々日出荷周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。 軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。種別両口
45度コネクタアウター型 グレー塗装
SUS(エスユーエス)¥472税込¥5191個欠品中45°の連結にご使用ください。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)61タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
マットカッター45度替刃
オルファ(1件のレビュー)¥799税込¥8791箱(5枚)当日出荷マットカッター45度用替刃。独自のV型刃。適合本体マットカッター45度簡単マットカッター45度刃厚(mm)0.3材質(刃)SKS-7RoHS指令(10物質対応)対応
45度合流マス
前澤化成工業¥2,498~税込¥2,748~1個3日以内出荷充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。材質塩化ビニル形状45°合流使用流体排水
ハイス彫刻刀 三角 (45度)
道刃物工業¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から6日以内出荷通常の三角(60度)より鋭角なVの字で、鋭い切れ込みを入れることができます。用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、教師・講師用材質刃先:ハイス鋼、鋼付、柄:サクラ柄長さ(mm)180刃型三角型
HI継手 45度エルボ
前澤化成工業¥6,998~税込¥7,698~1個翌々日出荷耐衝撃性を高めた塩ビ製継手。軽量で耐久性、施工性、水密性、通水性にすぐれ、水道用継手として長年の実績を誇ります。JIS規格JIS K 6743
ピックツール 45度
ヴィッテ¥1,098税込¥1,2081本翌日出荷45°先端曲がりタイプです。ケガキやOリングの取り外し、各種作業に。軸径(Φmm)3.5形状45°先曲がり全長(mm)173質量(g)35軸長(mm)70ハンドル径(Φmm)23
ビニマス 45度合流(MA-45Y)
前澤化成工業¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷材質塩化ビニル形状45°合流管径(Φmm)100呼び径(A)100-150勾配2/100枝管口径(Φmm)100![ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158793-140123-02.jpg)
ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]¥739税込¥8131個当日出荷材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
...










































![ホースジョイント(ホース45度おねじエルボ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono87158793-140123-02.jpg)