カテゴリ
- 切削工具(713)
- 空調・照明・電設資材(451)
- メカニカル部品(201)
- 制御機器(172)
- 作業工具(107)
- 測定用品(91)
- 電動工具(51)
- 建築金物(43)
- 防犯用品(31)
- パソコン/周辺機器(26)
- 測定関連サービス(24)
- 科学研究・開発用品(24)
- 家電(22)
- 機構部品(21)
- 建材・エクステリア(21)
- 安全用品(17)
- 清掃用品(16)
- 学童・教育用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 研磨材(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- バイク部品(10)
- 店舗什器・備品(10)
- 医療(10)
- 厨房用品(9)
- カー用品(9)
- 安全保護具(9)
- 梱包用品(8)
- 電気材料(8)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- オフィス家具(6)
- 安全標識(6)
- 卓上消耗品(5)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 事務用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- トラック用品・パーツ(3)
- 空圧工具(3)
- 物流用品(2)
- 日用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 農具(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(8)
- Panasonic(パナソニック)(386)
- 岡崎精工(117)
- 中央精機(63)
- 三菱マテリアル(61)
- OSG(オーエスジー)(56)
- SIEMENS(48)
- タンガロイ(47)
- NS(日進工具)(47)
- シュナイダーエレクトリック(45)
- RS PRO(41)
- エスコ(39)
- 京セラ(36)
- THK(34)
- アズワン(32)
- タナカ(32)
- カートン(30)
- WIDIN(28)
- イスカル(27)
- コイズミ照明(24)
- ブランドをもっと見る
「45角」の検索結果

スチール角パイプ
光(26件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの角パイプです材質スチール仕上ユニクロ
プロテクトパーツ「四角パイプインサート」
SDC TANAKA(SDC田中)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1パック(200個)ほか翌々日出荷から91日以内出荷材質L.D.ポリエチレン(通常焼却処分可能)
角パイプ(目盛りなし)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(4件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から7日以内出荷回転せず、簡単に位置決めや再現ができる。 器具などの直線移動や確かな固定が要求されるフレーム材。 外径公差はパイジョン(クランプ)の内径公差にあわせて製作しています。 パイプの外形はマイナス公差でヘアーラインで精度を高めています。材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアライン仕上(外径)
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 45mm角
ノーブランド¥14,980~税込¥16,478~1本5日以内出荷18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 45mm角
ノーブランド¥15,980~税込¥17,578~1本3日以内出荷18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)0/-0.39サービス分類オーダー・加工
樹脂キャップ 角パイプ
アルインコ(23件のレビュー)¥579~税込¥637~1袋(4個)ほか当日出荷角パイプの穴を隠し、きれいに仕上げます。 パイプ端部の見栄えを良くします。仕様角パイプ用材質樹脂色ブラック
角型袋 自立式 フレコン生地仕様
(29件のレビュー)¥949~税込¥1,044~1個当日出荷折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。 形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。 本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集などに便利材質ポリプロピレン色本体:ベージュ、ベルト:ブラックベルト幅(mm)50芯材FRP
エンドキャップ (H10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーナー金具(角)ヘアーライン 長さ45mm
水本機械製作所¥419~税込¥461~1個翌々日出荷座繰りが両面に付いています。 内向きでも外向きでも使用できます。用途コーナーの補強金具として、家具の転倒防止に、棚作りに材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ寸法L(mm)45寸法d(mm)4.5寸法A(mm)13寸法B(mm)22適合ねじ皿頭ねじ寸法T(mm)3
四角パイプインサート
TRUSCO(17件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1セット(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷パイプの切断面のけが防止や防塵対策用の保護カバーです。材質L.D.ポリエチレン(PE)形状頭部四角形状
高速チップソー切断機
サンコー(サンコーミタチ)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷ワンタッチバイス付き ウルトラクイックフランジ構造 二重絶縁質量(kg)4.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×325×430切断能力(mm) 角(90°)45×45切断能力(mm) 丸(90°)Φ54切断能力(mm) 角(45°)40×40切断能力(mm) 丸(45°)Φ40切断能力(mm)アングル90°:50×50、45°:40×40
正角型角バンド(鉄/ユニクロめっき)
OHSATO(大里)¥249税込¥2741個当日出荷から翌々日出荷角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。用途垂木などの角材の固定に。材質鉄厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上ユニクロめっき木ねじ径(mm)3.8(推奨)
正角型角バンド(鉄/黒塗装)
OHSATO(大里)¥419税込¥4611個当日出荷角型の木材やタルキの固定に使用する金具です。用途垂木などの角材の固定に。材質鉄厚さ(mm)2.9径(Φmm)【タッピング】Φ4【ボルト】M6(推奨)仕上黒塗装木ねじ径(mm)3.8(推奨)
ミニエポ(ステンレス製)先曲ラジオペンチ(ベントタイプ45°角)
KEIBA(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。用途切る・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3826材質ステンレスSUS420J2全長(mm)153質量(g)66先端ベントタイプ45°角寸法A(mm)153寸法D(mm)8.5寸法E(mm)45寸法B(mm)38.5寸法C(mm)48切断能力(mm)軟鉄線1.5切断能力(mm)軟銅線2.6バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
ミニエポ(ステンレス製)先細リードペンチ(ベントタイプ45°角)
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷ステンレス製で軽さと剛性を両立。錆にも強い。傷を付けずに加工。入り組んでいる狭いところに便利。用途曲げる・掴む・回す作業にトラスコ品番828-3829材質ステンレスSUS420J2全長(mm)145質量(g)64寸法A(mm)145寸法D(mm)8.5寸法E(mm)45寸法B(mm)31.4寸法C(mm)48バネ有りサイズ(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
45L 角型ダストボックス
エスコ(1件のレビュー)¥4,420税込¥4,8621個翌日出荷エスコ品番EA995CA-22容量(L)45エコマーク認定認定グリーン購入法適合エコマーク認定番号06128088
エコン ダストボックス#45 角型 フタ
テラモト¥1,398税込¥1,5381台4日以内出荷防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。用途分別ゴミ箱用蓋材質ポリプロピレン(再生樹脂)形状角型色グレー質量(g)390寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×453×85商品タイプフタ
エコン ダストボックス#45 角型 本体
テラモト¥3,398税込¥3,7381台4日以内出荷防臭用パッキン付、フタのロックと併せて臭い漏れに配慮した屑入れです。用途分別ゴミ箱材質ポリプロピレン(再生樹脂)形状角型質量(kg)本体のみ:約1.5、セット時:1.9色グレー容量(L)約45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【本体のみ】288×428×573、【セット時】298×453×638商品タイプ本体
インチサイズキー 両角S45C新JIS準拠
橋本工機(2件のレビュー)¥569~税込¥626~1本当日出荷から7日以内出荷海外メーカーの機械に主に使用されているインチサイズのキーです。国内での販売では珍しいインチサイズのキーです。用途海外製の機械、等材質S45C形状両角規格新JIS準拠
高能率粗加工用ラフィングエンドミル(ねじれ角45°)
TRUSCO¥7,298~税込¥8,028~1本翌々日出荷高硬度で耐熱性に優れたTiSiNコーテイングを採用。高速加工下でも安定した工具寿命を実現しました。ファインピッチニックの採用により加工後面粗度も向上します。45°ネジレの採用により高速加工が可能です。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、鋳鉄、ステンレス合金、アルミ合金、銅合金。材質超微粒子超硬合金
サスティメイド 分類ボックス 本体 角45型D
リス¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷リサイクル材を一部使用した製品です。用途連結ジョイント付。材質ポリプロピレン容量(L)47寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)415×300×560
NSP型枠(45mm)角当
NSP¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から15日以内出荷住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)。持ち運びもラクで、しかも安全。連結用Uピン内蔵なので、短時間で組付けできます。特殊メッキ鋼板により、従来より剥離剤ののりが非常に良くノロの付着を軽減しお掃除もラクです。用途止めの部分に使用します。材質亜鉛鋼板厚さ(mm)型枠:45
SUSTIMADE 角45型D フタ
リス¥1,598税込¥1,7581枚4日以内出荷用途ライトグレーの角型ペール、容量47L用のフタです。材質PP(再生材35%以上配合)寸法(mm)W464×D310×H110
キー材S45C(新JIS平行両角キー定尺品)
TRUSCO(23件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷必要な長さに切断し、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300形状両角キー公差JIS B 1301
マルチマスター加工ヘッド 3枚刃 アルミ加工用 ねじれ角45°
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(2個)ほか翌日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途アルミ加工用。材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応
...