イデシギョー
8折2プライナプキン
こんなお得な商品も!
ナプキン 業務用八ッ折紙2プライ
モノタロウ
¥
249
税込
¥
274
(6)
(2件のレビュー)
定番の8つ折ナプキンです。
材質
パルプ100%
短辺(mm)
450
長辺(mm)
450
折数
8ツ折
内容量
1袋(50枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
81973237
45角
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
7日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください