カテゴリ
- 自動車純正部品(135)
- バイク純正部品(98)
- 科学研究・開発用品(52)
- トラック純正部品(42)
- 制御機器(39)
- メカニカル部品(19)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 卓上消耗品(15)
- 切削工具(13)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 作業工具(10)
- 溶接用品(8)
- 農業機械(8)
- 機構部品(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク部品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- KANA(片山チエン)(9)
- Kawasaki(17)
- MAZDA(マツダ)(39)
- OSG(オーエスジー)(6)
- Thermo Fisher Scientific(6)
- TRACO POWER(19)
- アズワン(4)
- イマオコーポレーション(4)
- スズキ(9)
- スバル(21)
- トヨタ(55)
- ニッサン(11)
- ビーエム機器(16)
- ホンダ(67)
- ミツビシ(6)
- 三木精機(7)
- 三菱ふそう(17)
- 大阪魂(15)
- 日野自動車(21)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(426件のレビュー)¥499税込¥5491パック(34個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(1600個)当日出荷から5日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(100枚)当日出荷から4日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(10個)ほか当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ロング両口メガネレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(27件のレビュー)¥999税込¥1,0991丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。 めがね部がリング状になっていますので、ボルト・ナットから外れにくく周囲均等に荷重を受けるため、強力で確実に締め付けることができます。 めがね部は12角のためボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。
PF・RD 盤用換気扇(スタンダードタイプ)
日東工業(4件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から翌日出荷インピーダンスプロテクト方式、サーマルプロテクト方式によりモータの焼損を防止します。 金属羽根ファンシリーズ付属品フィンガーガード 、プラグコード(2m、リード線タイプは除く)、取付ねじ、取扱説明書使用温度(℃)-10~+60定格周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミダイキャスト材質(羽根)鋼板RoHS指令(10物質対応)対応
発泡スチロール 板 10枚入
アズワン(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581セット(10枚)当日出荷軽くて柔らかいため、加工しやすく多用途に利用できる素材です。寸法(mm)450×450サイズ(mm)450×450
ステンレスシャーレ(SUS304)
サンダイヤ(6件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881枚当日出荷材質ステンレス(SUS304)滅菌未滅菌使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
パッキンDKIシリーズ
NOK(27件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から63日以内出荷機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 材料にアイアンラバーを使用し、耐ダスト性に優れたダストシールの標準タイプです用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-35~+100使用流体外部ダスト
スタンダードT型ストリッパー
アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)160質量(g)115
ドライバービット
ベッセル(12件のレビュー)¥769税込¥8461本当日出荷大量ロット生産で品質の安定と低コストが実現しています。 オリジナル特殊合金鋼使用しています。 品質管理により、最も折れに強いビットとしてシビアで過酷な状況での作業が要求される産業界で長い実績があります。
シリコンコードヒーター
ヤガミ(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から11日以内出荷加工性の良いシリコンラバー素材の特性を生かし短尺サイズから長尺サイズまで一本から製作可能なコード状電気ヒーターです。 柔軟性に富み、加熱面に良くフィットしますから熱伝達が効果的に行えます。 結露防止、凍結防止用にお勧めです。使用温度(℃)-60~180外装シリコンラバーリード線長さ(mm)1000耐電圧(V/min)1500絶縁性能100MΩ以上
鉄火 集成材のみ 赤樫柄
小山金属工業所(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷従来のハイスより、欠け・割れにくい。 従来のハイスよりも研ぎやすい。 グラインダーで研いでも焼きが戻らない(600℃まで耐える)。 薄く造っているのでくい込みがよい。 最高の切れ味で長切れする。用途デコラ、アルミ、人工大理石に。刃先角度(°)35
カップリング Eタイプ
アイセル¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から32日以内出荷スライダー・ボディ・サイドリングより構成されたスライダー凹部とボディ凸部が摺動し、ミスアライメントを許容します。軸の締結は、ロックボルトの締付によりサイドリングが引き寄せられ、クサビの原理で軸を周囲より締付け、摩擦締結します。ボディ・サイドリング・スライダーの3種類の部品で構成されたオルダム式カップリングです。ボディ凸部の摺動部に4フッ化樹脂層を焼き付け、耐磨耗性が向上しています。小型のサーボモーター、ステッピングモーター用として開発された商品です。小トルク・高回転の用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー(特寸)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂(3件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1箱(2000個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類丸ワッシャー表面処理ブラック
ロングめがねレンチ(45°) 吋目
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷柄部の曲がり角度が45°になっていますので、周辺の障害物を避けて作業ができます。インチサイズのレンチです。めがね部は12角のため、ボルト・ナットにはめ合わせやすく、比較的狭い場所でも作業が容易です。仕様インチサイズ形状オフセット曲り角度(柄部)45°
SGS 6枚刃 高速加工用ラジアスエンドミル T-Carb 51MCR
京セラ¥47,980税込¥52,7781本3日以内出荷から6日以内出荷仕様●工具の長さ:標準●すくい角:ポジティブ(正)刃数6被削材鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン合金、高硬度材先端形状ラジアスコーティングTXシャンク形状ストレート
BJ745 スタッドボルト
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令適合製品です。表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜RoHS指令(10物質対応)対応熱処理(本体)焼入焼戻
カプセルカートリッジフィルター CCF-100シリーズ
ADVANTEC¥28,980税込¥31,8781個当日出荷から40日以内出荷オートクレーブ滅菌が可能です(インラインスチーム滅菌は行えません)。全製品完全性試験を実施済みで、信頼性の高い製品です。最高使用圧力0.39MPa(25℃)最高使用温度(℃)60滅菌方法EOG、オートクレーブ※3孔径(Φμm)1
ハイスドリル レギュラ ホモ処理
グーリング¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から20日以内出荷一般の用途で使用される汎用ドリルです。用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
システム什器 貫通式丸バー(Φ25.4mm)セット スリット芯々88.8cm用 W120cm
ストア・エキスプレス¥2,298税込¥2,5281セット翌日出荷服を吊ったハンガーなどを掛けて、ディスプレイするのに最適です。用途シリーズ什器/ベーシックラック(BR)・スタンダードフレーム(SF)・ユニットラック(UR)等の適応サイズにご使用いただけます。セット内容丸バー×1 ブラケット・エンドキャップ・ブレ止め金具×各2材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)30
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら