カテゴリ

  • メカニカル部品(77)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 制御機器(5)
  • 作業工具(4)
  • 空圧工具(3)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 切削工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「450p-l」の検索結果

141件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミニポリッシャ コンパクトツール

    ミニポリッシャ

    コンパクトツール
    54,980税込60,478
    1台
    当日出荷
    バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー
    パッドサイズ(Φmm)45、72無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000エアーインレットG 1/4"ホース口金Rc 1/4inch空気消費量(L/min)350取付ねじ5/16 24-UNF使用空気圧力(MPa)0.4~0.6騒音レベル(dB(A))82質量(kg)0.9寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200
  • 高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ 東芝シュネデール・インバータ

    高機能インバータ VF-AS3Jシリーズ

    東芝シュネデール・インバータ
    989,800税込1,088,780
    1台
    3日以内出荷
    各種機械用途に簡単設定! 従来機種VF-AS1からの簡単置換え 進化するインバータ IoT、CPS対応
    用途ファン・ポンプ、コンプレッサ、搬送・昇降機械、金属加工機、繊維・ライン機械に冷却方式強制風冷相数入力:3相
  • (41450)シム ホンダ

    (41450)シム

    ホンダ
    579税込637
    1個
    3日以内出荷
  • (41450)シムK 72MM(1.05) ホンダ

    (41450)シムK 72MM(1.05)

    ホンダ
    789税込868
    1個
    3日以内出荷
  • iD5200埋込W150コンフォート昼白色 Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込W150コンフォート昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)2.6電圧(V)100~242分類グレア分類:G1b色温度(K)5000光源色LED(昼白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4800RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49エコロジー商品省エネ
  • iD5200埋込W150コンフォート白色 Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込W150コンフォート白色

    Panasonic(パナソニック)
    19,980税込21,978
    1組
    4日以内出荷から33日以内出荷
    材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)2.6電圧(V)100~242色温度(K)4000光源色LED(白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4540RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49エコロジー商品省エネ
  • 鋼ピンゲージ PM プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PM プラス バラ

    SK(新潟精機)
    1,598税込1,758
    1本
    3日以内出荷から31日以内出荷
    呼び寸法に対しプラス0~2μmに製造したピンゲージです。サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上)。プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に材質(本体)硬度HV:650以上径精度(μm)0~+2RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1
  • 鋼ピンゲージ PG プラス バラ SK(新潟精機)

    鋼ピンゲージ PG プラス バラ

    SK(新潟精機)
    1,298税込1,428
    1本
    翌々日出荷から46日以内出荷
    ●呼び寸法に対しプラス2~5μmに製造したピンゲージです。 ●サブゼロ処理済です。(Φ2.700mm以上) ●プラスチックケース付です。
    用途穴径などの精度確認に径精度(μm)+2~+5RoHS指令(10物質対応)対応真円度(μm)1.5
  • Pタイルスクレーパー100L450 ヤヨイ化学

    Pタイルスクレーパー100L450

    ヤヨイ化学
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    鍛造熱処理後、水研ぎした鋭利な刃先です。 刃のボディ部分が薄くできていますので、Pタイル等の奥まで打ち込み、差し込みできます。 シャフト部は鋼パイプを熱処理してあり、軽くて丈夫です。
    刃幅(mm)100全長(mm)450
  • Pタイルスクレーパー65L450 ヤヨイ化学

    Pタイルスクレーパー65L450

    ヤヨイ化学
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    鍛造熱処理後、水研ぎした鋭利な刃先です。 刃のボディ部分が薄くできていますので、Pタイル等の奥まで打ち込み、差し込みできます。 シャフト部は鋼パイプを熱処理してあり、軽くて丈夫です。
    刃幅(mm)65全長(mm)450
  • iD5200埋込W150コンフォート昼白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込W150コンフォート昼白色WiLIA調光

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    33日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、コンフォートタイプ・WiLIA無線調光・グレアセーブタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)32.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)分類グレア分類:G1b色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4800RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49エコロジー商品省エネ
  • iD5200埋込W150コン昼白リベコム調光 Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込W150コン昼白リベコム調光

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    33日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、コンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・昼白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具内送り配線できません。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)32.5分類グレア分類:G1b色温度(K)5000光源色LED(昼白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)147.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4800RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49エコロジー商品省エネ
  • iD5200埋込W150コン白色リベコム調光 Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込W150コン白色リベコム調光

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    33日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、コンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・白色●Ra83【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280J【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)器具内送り配線できません。●注)器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)32.5色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4540RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49エコロジー商品省エネ
  • iD5200埋込W150コンフォート白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック)

    iD5200埋込W150コンフォート白色WiLIA調光

    Panasonic(パナソニック)
    21,980税込24,178
    1組
    33日以内出荷
    仕様●LED内蔵電源ユニット内蔵●天井埋込型、コンフォートタイプ・WiLIA無線調光・グレアセーブタイプ・一般タイプ・5200lmタイプ・白色●Ra83【専用コントローラ(別売)】設定操作用タブレットExNQ51181F【専用コントローラ(別売)】マルチマネージャーExNQ51101Z【専用コントローラ(別売)】LS/無線信号変換インターフェースNK51113●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)器具内送り配線できません。●注)WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1254幅(mm)170質量(kg)2.6電圧(V)100~242消費電力(W)32.5制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA)色温度(K)4000光源色LED(白色)安定器定格出力型<約5~100%連続調光型>エネルギー消費効率(Lm/W)139.6光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4540RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)150埋込穴長(mm)1235埋込高(mm)49エコロジー商品省エネ
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • 厚物切り作業用 カッター替刃 NTカッター

    厚物切り作業用 カッター替刃

    NTカッター(14件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1パック(50枚)
    当日出荷
    丈夫な厚物切り作業用
    刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45刃長(mm)100材質(刃)SK2
  • 96ウェル500μlアッセイプレート P-96-450シリーズ AXYGEN

    96ウェル500μlアッセイプレート P-96-450シリーズ

    AXYGEN
    24,980税込27,478
    1ケース(10個×5パック)
    6日以内出荷
    容量(μL)500透明
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 温度センサ(専用タイプ) E52 omron(オムロン)

    温度センサ(専用タイプ) E52

    omron(オムロン)(5件のレビュー)
    86,980税込95,678
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • 警報用 P4L・PL4Lヒューズ 大東通信機

    警報用 P4L・PL4Lヒューズ

    大東通信機
    389税込428
    1個
    当日出荷
    P4,PL4ヒューズのUL認可取得(UR)。普通溶断タイプ
    用途各種通信機器などに質量(g)9.5使用温度範囲(℃)-20~70(10A以下)保存温度(℃)-40~85リード線サイズ(mm)32×10×35RoHS指令(10物質対応)対応通電容量110%溶断規格135%1時間以内、200%2分以内
  • 両口スパナ コンパクトツール

    両口スパナ

    コンパクトツール(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    パッドの脱着時に使用する工具です。
    用途17mmもしくは22mmのネジジョイントパッドリテーナーを使用した機種のバッド脱着時のシャフト回転を止めるための両口スパナです。トラスコ品番807-1328適合機種914B2D、910CD、917CD、937CD、913W-5、905A4D、905B4D、905B4D-6、942、914L、910C、917C、914B2、935C、937C、905A4、915A4、P-150N、P-185N、C-150N、725、450P-Lなど材質スチール質量(g)67商品構成単品
  • 73×5ネオクッションパッド コンパクトツール

    73×5ネオクッションパッド

    コンパクトツール
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷
    Φ72MPパッドとペーパー、バフの間に取り付けて使用します。研磨対象物との接触を和らげて曲面を研磨しやすくします。ペーパー目、バフ目を和らげることができます。
    トラスコ品番206-3149適合機種942GS、723、450P-L厚さ(mm)5寸法(mm)73材質/仕上ウレタン、ナイロン質量(g)62アズワン品番64-8349-57
  • 長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    長距離レーザBGSセンサTOF-Lシリーズ

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最小TOFセンサ
    用途長距離検出に検出距離(m)0~4.5仕様BGS(距離設定型)付属品(取付金具)BEF-WK-190、取付ねじ(M3×20mm)材質フロントカバー:PMMA質量(g)約25適合規格EN 60947-5-2/IEC 60825-1出力点数2CH材質(ケース)ABS電源電圧(V)DC10~30 リップル(p-p) 10%含む保護等級IEC規格 IP67光源赤色半導体レーザ(投光)応答時間0.5ms以下消費電流(mA)85以下波長(nm)650スポット径約Φ17mm(距離4.5mにて)安全性FDA規則(21 CFR 1040.10)使用周囲温度(℃)-10~50(氷結しないこと)保護回路逆接続保護、過電流保護応差の距離15%以下EMC規格EMC指令(2014/30/EU)使用周囲照度(Lx)太陽光:4000以下(1mにて) 、蛍光灯:3000以下(1mにて)耐ノイズFeilen Level 4クリア感度調整4回転ボリウム表示灯出力1表示(橙)、出力2表示(橙)、レーザ放射/安定表示(安定時:緑、不安定時:赤、レーザOFF:消灯)出力モードライトON / ダークON スイッチ切替(1CH・2CHは同じ出力モードになります)耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X・Y・Z各方向 2時間外部入力レーザ放射停止入力レーザークラスCLASS 1(IEC/JIS/FDA)RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃500m/s2(約50G) X・Y・Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
  • ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~) SMC

    ファインロックシリンダ (CDLM2L25-~)

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)
    チューブ内径(Φmm)25
  • カップ型 Φ45 ナイロンブラシ コンパクトツール

    カップ型 Φ45 ナイロンブラシ

    コンパクトツール
    6,898税込7,588
    1個
    3日以内出荷
    ナイロンブラシ
    用途細部の塗装前の足付けに。ボンネット裏などの足付けに。適合機種450P-L、715A2材質ナイロン質量(g)12外径(Φmm)45
  • ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)

    ワイヤー放電加工用フィルター

    EASTECH(イーステック)
    29,980税込32,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストライプイレーサー コンパクトツール

    ストライプイレーサー

    コンパクトツール
    2,798税込3,078
    1枚
    3日以内出荷
    適用機種に取付けてステッカー剥がしなどに。ネジ止めなので脱着が簡単です。
    用途イレーサー適合機種450P-L、715A2725710S、C-150N材質ゴム質量(g)146径(Φmm)90
  • スライドレール FBL27S-P14形 THK

    スライドレール FBL27S-P14形

    THK
    2,598税込2,858
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    種類スライド形段数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド SMC

    CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド

    SMC
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-4) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L40-4)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-450Z) SMC

    CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-450Z)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)450
  • CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド SMC

    CM2_P/CDM2_P - エアシリンダ/集約配管形:複動・片ロッド

    SMC
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から27日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ファインロックシリンダ CDLA2L63 SMC

    ファインロックシリンダ CDLA2L63

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。(両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDLA2シリーズ:CDLA2)
    チューブ内径(Φmm)63
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチ

    SMC
    38,980税込42,878
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:耐強磁界 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    作動方式複動取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z SMC

    エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L63-Z

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易
    チューブ内径(Φmm)63作動方式複動仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • ワイヤー放電加工用フィルター EASTECH(イーステック)

    ワイヤー放電加工用フィルター

    EASTECH(イーステック)
    29,980税込32,978
    1箱(2本)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    放電加工用のフィルターです。
    外径(Φmm)340高さ(mm)300圧力方式内圧式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    強力パワーレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    759,800税込835,780
    1個
    4日以内出荷から61日以内出荷
  • スチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用 マキテック

    スチール製ローラコンベヤ 軽荷重搬送物用

    マキテック
    42,980税込47,278
    1台
    4日以内出荷
    軽荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。プレスベアリングを採用したローラーで、安価タイプのコンベヤです。
    肉厚(mm)1.2材質(ローラー部)スチール
  • スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用 マキテック

    スチール製ローラコンベヤ 中荷重搬送物用

    マキテック
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    中荷重搬送用グラビティローラーコンベヤです。
    材質(ローラー部)スチール
  • 青色レーザー光源装置 ナリカ

    青色レーザー光源装置

    ナリカ
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    直径16mmの450nm青色半導体レーザー光源。
    用途小型機器への組み込みを目的にした小型のレーザー光源装置。質量(kg)0.05精度光軸:±3°使用温度(℃)-10~+50周波数(kHz)外部変調:1まで消費電流(mA)<100波長(nm)450焦点距離(mm)1000回路駆動:APC(連続点灯仕様)平均寿命(時間)常温使用時:12000入力レベル外部変調:C-MOS レベル使用湿度(%RH)20~80レーザー光色最大出力(mW)5
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
"450p-l" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷