カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(289)
- メカニカル部品(276)
- 自動車純正部品(111)
- 梱包用品(96)
- 制御機器(88)
- 空調・照明・電設資材(66)
- 電動工具(55)
- 油圧機器・油圧ホース(53)
- 建築金物(42)
- 切削工具(40)
- 日用品(37)
- 科学研究・開発用品(37)
- 印刷用紙/インク/印刷機(33)
- バイク純正部品(28)
- 機構部品(26)
- ねじ・ボルト・釘(24)
- 作業工具(24)
- FA担当者のオススメ新商品(23)
- 事務用品(22)
- 安全標識(20)
- 空圧工具(17)
- 測定用品(15)
- パソコン/周辺機器(13)
- 物流用品(11)
- 自動車補修部品(11)
- 研磨材(10)
- 農業機械(10)
- 電気材料(9)
- 清掃用品(8)
- 住設機器(8)
- 医療(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(8)
- トラック純正部品(8)
- エンジン工具(8)
- 溶接用品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 安全用品(7)
- 整備工具・収納(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク部品(6)
- 保管用品(6)
- 家電(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 厨房用品(3)
- オフィス家具(3)
- 防災用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- テープ(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 介護用品(2)
- 作業服(2)
- 手袋(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 卓上消耗品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- CKD(51)
- MAZDA(マツダ)(71)
- Merck(メルクミリポア)(16)
- Panasonic(パナソニック)(58)
- SK本舗(20)
- SMC(245)
- TRUSCO(18)
- カラークリエーション(15)
- グリーンクロス(17)
- シグマ光機(9)
- スリーピース(61)
- ニッサン(15)
- ホンダ(36)
- マキタ(20)
- マキテック(76)
- メイキコウ(44)
- 三菱電機(42)
- 堀内機械(45)
- 富士インパルス(92)
- ブランドをもっと見る
「450p」の検索結果

450P・自在車(ゴム車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷形状自在車型式450P自在車材質(車輪)ゴム一体車輪(樹脂ブッシュ入)車輪幅(mm)20金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.425E-R50旋回半径(mm)47ストッパーなし偏芯E(mm)19取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
450P・自在車(ウレタン車)
ハンマーキャスター(1件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷形状自在型式450P自在車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ取付寸法X×Y(mm)40×20取付座A×B(mm)51×31車輪No.439G-UR50旋回半径(mm)47ストッパーなし取付高H(mm)65偏芯E(mm)19車輪径D(Φmm)50取付穴径P(Φmm)5.5RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
【レンタル】デジタル卓上型温度調節器 0.0~99.9℃ 校正証明書付 TJA-450P
アズワン¥3,898税込¥4,2881台翌日出荷3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。温度設定はディップスイッチを押すだけの操作で、容易かつ正確に行う事ができます。コンパクト設計で場所を取りません。
メッシュシート(450P)
ケイユーシステム¥28,980~税込¥31,878~1セット(10枚)ほか6日以内出荷通気性が良く風圧による支柱の負担を軽減し、防炎性や飛来落下防止効果に優れているため安全性にも優れています。軽く、取り扱いもスムーズとなっています。用途低層住宅用の壁面養生や、防塵や防砂などの下敷養生に。形状折りたたみタイプ色緑ハトメピッチ(mm)450特性通気性、防炎性
450Pシリーズ自在ウレタン車50mm
ハンマーキャスター¥699税込¥7691個翌々日出荷材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
450Pシリーズ自在ゴム車50mm
ハンマーキャスター¥669税込¥7361個当日出荷から翌々日出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
450Pシリーズ自在SP付ゴム車50mm
ハンマーキャスター¥779~税込¥857~1個当日出荷から6日以内出荷材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
450Pシリーズ自在SP付ナイロン車50mm
ハンマーキャスター¥699税込¥7691個翌々日出荷から4日以内出荷材質(車輪)ナイロン一体車輪ストッパー回転ストッパー付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
フリーテーブル脚付450×450P100玉数16ヶ
TRUSCO¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8502材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)450幅(mm)450質量(kg)18高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×16
フリーテーブル脚付450×450P75玉数36ヶ
TRUSCO¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8529材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)450幅(mm)450質量(kg)19高さ(mm)740ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
U字結束線 (10kg)
(4件のレビュー)¥3,490税込¥3,8391箱(10kg)当日出荷U字に曲げてあり作業がしやすい結束線です。用途建築現場での結束用途材質スチール質量(kg)10線径(Φmm)0.8番手#21
写真用紙<光沢>
EPSON(16件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781パック(50枚)当日出荷長期間色あせにくい高品質な写真をプリントできる写真用紙<光沢>。新しいフォトインクとの組み合わせにより、いままでにない優れた耐光性・耐水性を実現しています。つややかに仕上がるのでデジタルカメラで撮った記念写真等をアルバムに入れたり、フォトフレームに入れて飾れます。鮮やかで楽しい思い出を大切に守ります。用紙写真用紙(印画紙タイプ)坪量(g/m2)255
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(13件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から6日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性






Dリングファイル<スムーススタイル>
コクヨ(2件のレビュー)¥849税込¥9341冊当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ開閉/リングを内側に片手でつまむだけで開き、下側のリングを閉じると上側のリングも一緒に閉じます。 しっかりロック/綴じ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 閲覧モード/表紙をロックした閲覧モードでは、書類の紙めくりをスムーズに行うことができて、 パンチ穴が傷みにくくなります。(従来のDリングファイルとの比較) セミワイド表紙/通常のリングファイルよりもワイドな表紙サイズで、クリヤーポケットを綴じてもはみ出さずに使えます。 引き出し収容/コンパクトなとじ具の設計なので、デスクの引き出しにも収納可能です。 替え背紙式 背紙抜き出しホール/背紙の抜き出しをサポートする背紙抜き出し穴付きです。 フィンガーホール付き/棚からスムーズに取り出すことができます。 紙押さえ付き/紙押さえで書類を抑えることできます。 表紙ロック/表紙をロックをすると棚に並べた時に自立することができます。 内ポケット/穴をあける前の書類を一時保管できる内ポケット付きです。付属品紙押さえ具付き材質表紙:R-PPサイズA4-S高さ(mm)307タイプタテ型種類2穴Dリングファイル穴数2穴穴間隔(mm)80とじ具の種類Dリング式
PETテープP.450 〈グリーン〉 P.450シリーズ
h-old¥82,980税込¥91,2781セット(20巻)5日以内出荷P.450は50μのポリエステルフィルムにシリコーン系の粘着剤を均一に塗布したテープです。耐薬品性を有しており鍍金やエッチングのマスキング用途に適したテープです。糊残りが無くきれいにはがせる。基材が薄く被着体に馴染みやすい。用途:紛体塗装、電着塗装時のマスキング/プリント基板、金属等表面処理、鍍金、エッチング時のマスキキング/メッキ スプライシング 絶縁 各種塗装 その他(全ての用途)仕様PETテープ 19mm×66m 1セット 20巻入長さ(m)66基材50μポリエステル粘着剤シリコーン系伸び(%)100耐熱温度(℃)200粘着力(N/10mm)2.8引張強度(N/10mm)70破壊電圧(kV)7アズワン品番68-5211-94全厚(mm)0.085
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型
鶴見製作所(7件のレビュー)¥94,980~税込¥104,478~1台当日出荷から7日以内出荷ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
雑排水用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PN型
鶴見製作所(5件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1台当日出荷から10日以内出荷軽くて強い樹脂製ポンプを実現。通過特性とポンプ性能に優れたハイギャップ構造のハイスピン形羽根車を装備し、夾雑物を含む汚水の移送・排水に適しています。用途浄化槽・小規模処理場の排水用 厨房の雑排水用 工場・洗車場・ビル・地下室などの汚水排水用 夾雑物を含む汚水の排水用 雨水・湧水の排水用
ALCドライブ ALDタイプ ステンレス製 パック品
サンコーテクノ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581パック(50本)当日出荷ALCパネルに一発施工! コーナー部やコバ部へも、完璧な施工が可能です。 穿孔、タップ、取付けを一工程で行います。 ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した高い保持力を発揮します。用途ALCパネル用。配線・配管サドル留め。内装下地材取付け。照明器具取付け。案内板取付け等。材質ステンレス(SUSXM7)適合材ALCパネル
ミニロッカー ダークグレー
アイリスオーヤマ¥9,898税込¥10,8881台翌々日出荷紫外線、湿度、温度変化による劣化に強い耐候剤配合しているため、ひび割れを防ぎ、長く使える。シャッター開閉をスムーズにするエラストマー素材を使用してるため、滑らかな動きでストレスフリー。ベランダ、お庭、室内などどこでも馴染むカラーリング。8つの高さから選べるため、隙間収納から大型収納まで用途に合った使用ができます。南京錠対応の金具付きのため、盗難対策も可能です。荷物が増えても、重ねて収納を増やすことができます。底板に穴が開いているため、雨水や砂埃が溜まりません。幅(mm)900色ダークグレー奥行(mm)520耐荷重(kg)【2.3段タイプの中棚】100主要材質ポリプロピレン棚板耐荷重(kg)20
ブロー製折りたたみ矢印板
ブラスト興業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981台翌々日出荷本体がブロー成型なので軽くて丈夫、耐久性に優れた樹脂製折りたたみ矢印板。風の影響を受けにくいように風穴を設けました。取って部分が可動式になっており持ち上げる時の手首にかかる負担を軽減。コンパクトに折りたためるので乗用車等にも搭載がらくらく材質高密度ポリエチレン
洗浄ボトル 450mL
ナビス(アズワン)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ノズル部がジャバラ構造なので角度を変えられます。 洗髪やオムツ交換の際の洗浄に適しています。 先端のキャップをひねるだけで出水と止水の切り替えができます。仕様(消毒方法)薬液洗浄、ベッドパンウォッシャー(90℃)可材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)サイズ本体/300×78×51mm容量(mL)450質量(g)60
ミニポリッシャ
コンパクトツール¥54,980税込¥60,4781台当日出荷バンパー廻りなど入り組んだ場所、狭い部分に強いポリシャー質量(kg)0.9無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000空気消費量(L/min)350使用空気圧力(MPa)0.4~0.6取付ねじ5/16 24-UNF寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)Φ72×72×200エアーインレットG 1/4"騒音レベル(dB(A))82ホース口金Rc 1/4inchパッドサイズ(Φmm)45、72
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-400PHシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥5,698税込¥6,2681袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
e-CON用防塵カバー MCC
ユーボン¥6,098税込¥6,7081袋(50セット)当日出荷e-CON、ミニクランプを延長して使う時、中継部の防塵用です。 細径ケーブルの振動による断線防止にもご使用いただけます。 ケーブル外径…3極用Φ2.5mm~6.5mm、4極用Φ3.0mm~7.0mmに適合。 ケーブル外径がわかりやすいように、ケーブルグリップ部にΦ4mmとΦ5mmのカット線が入っています。材質ポリ塩化ビニル寸法L(mm)59.5寸法t(mm)1寸法l1(mm)5.5寸法l3(mm)10.5寸法l2(mm)5
PXベルト P5M形
椿本チエイン(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400Pシリーズ(M=4用)
廣杉計器¥3,998税込¥4,3981袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M4用RoHS指令(10物質対応)対応
純正トナーカートリッジ ゼロックス DocuPrint P450d
富士フイルム¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から翌々日出荷モノクロレーザープリンタ用トナーカートリッジ適合DocuPrint P450d/P450ps種別純正品色ブラック適合機種メーカーフジフイルム (旧フジゼロックス)
...