カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,999)
  • メカニカル部品(665)
  • 機構部品(382)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
  • 切削工具(114)
  • 制御機器(112)
  • 物流用品(77)
  • パソコン/周辺機器(77)
  • 配管・水廻り設備部材(54)
  • FA担当者のオススメ新商品(46)
  • 測定用品(45)
  • 作業工具(43)
  • 自動車補修部品(37)
  • 建築金物(36)
  • 電動工具(30)
  • バイク部品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(27)
  • 電気材料(26)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 油圧機器・油圧ホース(15)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 家電(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 防犯用品(8)
  • 安全用品(6)
  • 測定関連サービス(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業服(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 事務用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 医療(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「45mm m6」の検索結果

4,083件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本) エスコM6 x45mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NE-645長さ(mm)45ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (ステンレス・全ねじ)大阪魂(191件のレビュー)
399税込439特価
1パック(4個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用)廣杉計器(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)種別中空(パイプ)材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
防鳥網45mm目合 日本マタイ防鳥網45mm目合日本マタイ(9件のレビュー)
279税込307
1袋
当日出荷から9日以内出荷
大切な農作物を鳥から守ります。
貫通ノブナット TRUSCO貫通ノブナットTRUSCO(24件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP種類多角形仕上(めねじ)三価クロメート取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)スチール
M6ステンレス ソケットボルト ハリケーンM6ステンレス ソケットボルトハリケーン(1件のレビュー)
369税込406
1個
4日以内出荷
ねじの呼びM6
スリーロブノブナット TRUSCOスリーロブノブナットTRUSCO(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
材質(本体)フェノール種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)110材質(取付部)真鍮
ファイブロブノブナット TRUSCOファイブロブノブナットTRUSCO(10件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)ABS樹脂種類多角形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
ウインカーステー クランプ 43/45mm M6用 KIJIMA(キジマ)ウインカーステー クランプ 43/45mm M6用KIJIMA(キジマ)
10,980税込12,078
1セット
6日以内出荷
メーカーNANOウインカー等のM6シャフトに対応するクランプ式ウインカーステーに新たに43mmと45mmのフロントフォークに対応するタイプが登場。悩むことなく見やすい位置に取付が出来ます。またネジ部の短いNANO 2/3に対応した小型ナットが付属。アルミビレット ブラックアルマイト仕様
適合車種・Φ43 フロントフォーク車 : CB1000SF、CB1300(SC54)、CB1100RS、レブル1100、XJR1200/1300、GSF1200、イナズマ1200、 ゼファー1100、ZRX1100、ZRX1200/ダエグ・Φ45 フロントフォーク車 : CB1300(SC40)
スターノブ(メネジ貫通) イマオコーポレーションスターノブ(メネジ貫通)イマオコーポレーション(9件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
ハンド操作にフィットする五角形タイプのノブです。
材質(本体)ポリプロピレン材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ貫通種類五角形色(本体)つや消しブラック
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(288件のレビュー)
729税込802
1パック(18個)
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M6x45mm ねじ付フック(ステンレス製) エスコM6x45mm ねじ付フック(ステンレス製)エスコ
855税込941
1個
当日出荷
エスコ品番EA951DN-1
M6x 45mm 雄ねじアンカー(4本) エスコM6x 45mm 雄ねじアンカー(4本)エスコ(1件のレビュー)
225税込248
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA945BA-61材質スチール製全長(mm)45下穴径(Φmm)6.4ねじ長さ(mm)15表面処理電気亜鉛メッキ埋め込み深さ(mm)30適合材コンクリート最大引張荷重(kN)2.97剪断最大荷重(kN)4.38胴外径(Φmm)6
平行ピン A種m6(ステンレス) 大阪魂平行ピン A種m6(ステンレス)大阪魂(11件のレビュー)
419税込461特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS303タイプA種種類平行ピンA種m6
M6x 45mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本) エスコM6x 45mm 雄ねじアンカー(ステンレス製/2本)エスコ
370税込407
1パック(2本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BC-61
グリップノブナット TRUSCOグリップノブナットTRUSCO(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
M6x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM6x45mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
615税込677
1パック(8本)
翌日出荷
頭部形状鍋頭エスコ品番EA949SJ-65A
M6 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本) エスコM6 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/2本)エスコ
250税込275
1パック(2本)
翌日出荷
ねじ径M6長さ(mm)45頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-645
M6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
725税込798
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM6×45mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
M6 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコM6 x45mm 皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NA-645長さ(mm)45ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状皿頭
M 6x 45mm 雄ねじアンカー (50本) エスコM 6x 45mm 雄ねじアンカー (50本)エスコ
2,840税込3,124
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM6エスコ品番EA945BP-61
M6 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本) エスコM6 x45mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/4本)エスコ
250税込275
1パック(4本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NC-645長さ(mm)45ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
つまみノブ RS PRO ウィング, M6 直径:45mm シルバー RS PROつまみノブ RS PRO ウィング, M6 直径:45mm シルバーRS PRO
5,998税込6,598
1袋(2個)
7日以内出荷
品番237716 - マット仕上げステンレススチール - パターン7910. RS Proステンレススチール製ノブ. 精巧な仕上げのRS Proウイングノブ製品です。この固定具にはオスメス両方があり、今までになくシンプルな設計が可能になります。本体とインサートの両方がステンレススチール製で、他の材質のように簡単にねじ山が摩耗しません。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長 / 利点. サイズ: M6 → M10. 銀めっき仕上げ. 長寿命. 比較的高トルクで締め付け可能
仕様ネジ = M6ネジ径 = 6mmネジ長さ = 12mmノブ形状 = ウィング取り付けタイプ = ネジ穴ノブ直径 = 45mm取付部材質 = ステンレス鋼カラー = シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 45mm RS PRO六角 スタンドオフ RS Pro スチール M6 x 45mmRS PRO
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様本体長さ = 45mmねじサイズ = M6 x M6ジェンダータイプ = オス/メス材料 = 鋼本体形 = 六角スタッド長さ = 10mmねじサイズ = M6スレッドサイズB = M6六角ねじ二面幅 = 10mm穴深さ = 15mm仕上げ = ニッケルめっきスチール製六角ねじ付きスペーサ. ニッケルめっき仕上げのスチール製スペーサ(ねじ付きスタンドオフ)です。様々なサイズを取り揃えており、メス / メス及びオス / メス、全ねじ付き又は一部ねじ付きの選択が可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
M 6x 45mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本) エスコM 6x 45mm 雄ねじアンカー (ステンレス製/50本)エスコ
9,180税込10,098
1パック(50本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスエスコ品番EA945BS-61
スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 45mm 1箱 200個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M6 x 45mm 1箱 200個入WURTH ELEKTRONIK
41,980税込46,178
1箱(200個)
6日以内出荷
Wurth Elektronik WA-SSTII シリーズ M6 インナーねじは、メス / オススペーサスタッドです。表面は光沢亜鉛仕上げのスチール製です。長さ =45 mm レンチ( SW ):10 動作温度:-55 ℃ 及び +150 ℃
仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3004アズワン品番65-7918-88
M 6x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM 6x 45mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
800税込880
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1規格ISO 8.8頭部対辺(mm)10ボルト寸法M6×45
平行ピン A種m6(S45C/生地) 大阪魂平行ピン A種m6(S45C/生地)大阪魂(3件のレビュー)
439税込483特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質S45CタイプA種種類平行ピンA種m6表面処理生地
スタンドオフ 六角 鉄 M6 x 45mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 鉄 M6 x 45mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●本体長さ:45mm●呼び径:M6●ジェンダータイプ:メス / オス●材質:鉄●本体形:六角●コード番号:205-3005アズワン品番65-7949-11
スーパーシャフト(公差m6) KSSC(ケーエス産業)スーパーシャフト(公差m6)KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1袋(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
材質SUS304
RS PRO アースナット アーススタッド ステンレス鋼 45mm x 4.8mm M6 RS PRORS PRO アースナット アーススタッド ステンレス鋼 45mm x 4.8mm M6RS PRO
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様タイプ = アーススタッド長さ = 45mm併用可能製品 = RS PRO GRPエンクロージャ奥行 = 4.8mm材質 = ステンレス鋼ネジサイズ = M6RoHS指令(10物質対応)対応
ノブスターN オレンジ コノエノブスターN オレンジコノエ(20件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロンキャップ色オレンジ耐熱温度(℃)75
シャフト  公差m6 Aタイプ アキュレイトシャフト 公差m6 Aタイプアキュレイト
1,998税込2,198
1袋(5個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
ロッド端 RS PRO M6x1 オス スチール ボア6mm 全長45mm, Metric Thread Standard オス RS PROロッド端 RS PRO M6x1 オス スチール ボア6mm 全長45mm, Metric Thread Standard オスRS PRO
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
RS Pro M6 x 1 オススチールロッドエンド、内径 6 mm 、長さ 45 mm 、 M6 x 1 ねじサイズこれらの丸形ヘッドのオス RS Pro ロッドエンドはスチール製で、製造機械の内部で使用するように設計されています。これは、機械制御に使用されるステアリングシステムとロッドを接続するために使用されます。 この M6 x 1 オスロッドエンドは耐摩耗性スチール製で、ねじ付きシャフトを備えています。穴サイズは 6 mm 、全長は 45 mm です。このようなロッドエンドは、潤滑を必要としないため、実質的にメンテナンスフリーです。このため、食品製造装置など、オイルの汚染を避けたい機械内で使用する場合に最適です。また、一方向の負荷が必要なセットアップにも適しています。 このロッドエンドは、船舶や自動車用途で最も一般的に使用されています。この部品は、 8600 N の動的負荷定格、 4800 N の静的負荷定格を備えているため、一連のヘビーデューティ負荷に耐えることができます。特長と利点 オス接続 スチール素材 M6 x 1 のオス接続サイズ メートル系の接続ねじ規格 内径 6 mm 全長 45 mm 静荷重定格: 4800 N 8600 N の動的負荷定格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様接続サイズ = M6x1 オス内径 = 6mm材料 = スチール動定格荷重 = 8600N静定格荷重 = 4800N全体の長さ = 45mm接続ネジ規格 = Metric接続ジェンダー = オス
グリップノブナットロング TRUSCOグリップノブナットロングTRUSCO(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
材質(本体)ABS樹脂種類丸形仕上(めねじ)RoHS対応材 カドミ75ppm以下取付部めねじ耐熱温度(℃)70材質(取付部)真鍮
平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布) 大阪魂平行ピンA種m6(S45C/防錆塗布)大阪魂(8件のレビュー)
589税込648特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質/仕上鉄(S45C)/防錆塗布タイプA種種類平行ピンA種m6
接地端子(3-M6) TAKIGEN(タキゲン)接地端子(3-M6)TAKIGEN(タキゲン)
349税込384
1個
当日出荷
配分電盤・キュービクル
材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)36表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23539
フルートノブ(タップ通しタイプ) イマオコーポレーションフルートノブ(タップ通しタイプ)イマオコーポレーション(13件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
外周のくぼみが操作性を向上させます。
材質(本体)ポリアミド材質(取付部)黄銅(カドミウム低減材)取付部めねじ種類丸形使用温度範囲(℃)-30~130色(本体)つや消しブラック
M3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x45mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
250税込275
1パック(6本)
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)45頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-345
ダウエルピンDP(ヒメノM6 大阪魂ダウエルピンDP(ヒメノM6大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
...