カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
- 農業機械(52)
- バイク純正部品(40)
- 自動車純正部品(29)
- 制御機器(22)
- 切削工具(14)
- 自動車補修部品(9)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- バイク部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- 家電(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 測定用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(52)
- CKD(36)
- KSフィルター(4)
- MAZDA(マツダ)(26)
- NETGEAR(3)
- omron(オムロン)(6)
- SAMTEC(3)
- SMC(23)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(9)
- TOTIME(7)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- Vesrah(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(20)
- エスコ(5)
- シュナイダーエレクトリック(5)
- スズキ(20)
- テクノフレックス(3)
- トヨタ(2)
- 小林鉄工(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F1シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥8,814~税込¥9,695~1個当日出荷から3日以内出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5配線接続小形端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
エコマルチブレンダー
ロックペイント¥13,980税込¥15,3781缶(3.785L)5日以内出荷労働安全衛生法(特化則)に対応、PRTR届出不要の環境配慮型塗料です。(2019年2月現在) ボカシ塗装時のスプレーミストのなじみ性を向上させる効果があります。 シルバーメタリック系塗色におけるボカシ際の黒ズミの発生を抑える効果があります。用途ボカシ際をきれいで滑らかな仕上がりになるように整える目的で使用する処理剤です。 ベースコート及びトップコートクリヤーに共通して使用できます。仕様【使用可能な塗料】077L プロタッチ & プロタッチ モノコート、088L パナロック & パナロックマルス2K、149L エコロック 各種クリヤー(※149-8850 エコロック アンチスクラッチクリヤー TRには使用できません。 専用のボカシ剤、149-8800 エコロック アンチスクラッチクリヤー ボカシ剤をご使用ください。)、150L マルチトップ 各種クリヤー、【保護具 / 安全衛生】適切な安全保護具を着装してください。危険等級Ⅲ保管環境5℃~40℃/ 貯蔵安定期間 3年間(未開封時)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3.785L危険物の性状非水溶性
フユエルタンクコンプリート 4C6-F4110-19-33
YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷主な適合純正品番4C6-F4110-10-33主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125SR(1YP5)
フュエルタンクコンプリート 10B-F4110-20-33
YAMAHA(ヤマハ)¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷主な適合純正品番10B-F4110-20-33主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
フユエルタンクコンプリート 41D-F4110-00-33
YAMAHA(ヤマハ)¥15,980税込¥17,5781個3日以内出荷主な適合純正品番41D-F4110-00-33主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
フュエルタンクコンプリート 2JS-F4110-00-33
YAMAHA(ヤマハ)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷主な適合純正品番2JS-F4110-00-33主な適合車種(ヤマハ)XC125SR
フユエルタンクコンプリート 3P3-F4110-10-33
YAMAHA(ヤマハ)¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F4110-10-33主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3M)
フュエルタンクコンプリート 3P3-F4110-20-33
YAMAHA(ヤマハ)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F4110-20-33主な適合車種(ヤマハ)CE50ZR
フユエルタンクコンプリート 3P3-F4110-00-33
YAMAHA(ヤマハ)¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷主な適合純正品番3P3-F4110-00-33主な適合車輌型式(ヤマハ)CE50ZR(3P3J)
ミニパワーリレー MY4
omron(オムロン)(71件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から3日以内出荷鉛の使用をなくし、環境保全に対応。VDE規格(ドイツ)、IMQ規格(イタリア)を追加取得。AC/DCのコイルテープの色を変えることにより、AC/DC仕様の識別性を向上。
交換レンズ E PZ 18-110mm F4 G OSS
SONY(ソニー)¥519,800税込¥571,7801個6日以内出荷プロの4K動画撮影に求められる高い操作性と描写性能を追求したSuper 35mm/APS-Cフォーマット電動ズームレンズ Super 35mm/APS-Cフォーマットに対応。広角側27mm、望遠側165mm相当(35mm判換算)の使用頻度が高い焦点距離をカバー Gレンズならではの優れた光学性能により、ズーム全域で画面周辺まで高解像を実現 撮影中のレンズ動作による映像変動を徹底的に抑制する、ソニー独自のSMO機構を採用 サーボズームに加え、マニュアルズームにも対応 ズームリングの回転方向反転に対応 ズーミング時にレンズ全長の変化がなく、安定した撮影が可能 スライド式フォーカスリングとフォーカスギアで、高い操作性を備えたフォーカス機能 光学式手ブレ補正機構を搭載 1/4インチネジのレンズサポート対応 着脱可能な三脚座付き 便利な機能で撮影をサポート 防塵・防滴に配慮した設計付属品レンズフードALC-SH148、レンズフロントキャップ、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、三脚台座全長(mm)167.5質量(g)約1105(三脚座含まず)倍率(倍)最大撮影:約0.122羽根枚数絞り羽根:7枚(円形絞り)フィルター直径(Φmm)95レンズ標準ズーム最大径(Φmm)110焦点距離(mm)18~110レンズ構成15群18枚撮影距離(m)最短:0.4(W)-0.95(T)(AF/MF)、0.95(Full MF)絞り開放絞り(F値):4、最小絞り(F値):22マウントソニー Eマウント
バイパワーリレー LY4
omron(オムロン)(19件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から63日以内出荷海外規格UL、CSA、SEV認定品と電気用品安全法準拠品にしています。耐電圧2,000Vをクリア。海外規格LR、VDE認定形も揃えています。3、4極はAC4定格、DC2定格
フロートなしスイッチ(ベースタイプ) 61F-G□
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781個当日出荷から3日以内出荷ビルディングブロック方式の盤直付タイプで取りつけ・保守が容易なベーシック型。リレーユニットがビルディングブロック方式のためメンテナンスが容易。動作状態がひとめでわかるLED動作表示つき。熱帯処理形と高温用も用意。使用周囲温度が高くても安定検出を実現。種類フロートなしスイッチ 一般用 ベースタイプ周波数(Hz)50/60出力AC220V 5A(抵抗負荷)、AC220V 2A(誘導負荷cosΦ=0.4)耐電圧AC2000V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55寿命電気的50万回以上、機械的500万回以上適合ケーブル1km以下使用周囲湿度45~85%RH許容電圧変動定格電圧の85~110%制御対象、使用条件一般の浄水、汚水電極間電圧AC8V電極間電流AC約1mA以下電極間動作抵抗(Ω)(推奨値)0~約4k電極間復帰抵抗(Ω)(推奨値)約15k~∞電気的寿命(定格負荷)50万回以上機械的寿命500万回以上制御対象一般の浄水、汚水推奨電極間動作抵抗約0~4kΩ推奨電極間復帰抵抗約15kΩ以上
TeSys F - contactor coil - LX4F8 - 110..
シュナイダーエレクトリック¥239,800税込¥263,7801個7日以内出荷Schneider Electric LX4 シリーズは、制御回路電圧 110 → 120 V dc の LC シリーズコンタクタ用のコンタクタ Coil です。周囲動作温度は -5 → 55 ℃ で、正味重量は 1.65 kg です。機械的耐久性:最大 5 M サイクル サプレッサモジュールを内蔵しない Coil テクノロジー 最大動作温度: 600 cyc/h 55 ℃仕様●アクセサリタイプ:接触器コイル●併用可能製品:LC シリーズ●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-05
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら