カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16,307)
- ねじ・ボルト・釘(13,697)
- 制御機器(12,943)
- バイク純正部品(10,609)
- 電気材料(5,208)
- メカニカル部品(5,021)
- パソコン/周辺機器(4,902)
- 機構部品(4,514)
- 切削工具(4,270)
- 自動車純正部品(4,264)
- 物流用品(3,951)
- 農業機械(3,663)
- 作業工具(2,739)
- 測定用品(2,545)
- 建築金物(2,249)
- 科学研究・開発用品(2,078)
- 空調・照明・電設資材(1,627)
- 油圧機器・油圧ホース(1,565)
- FA担当者のオススメ新商品(1,407)
- バイク部品(1,316)
- 船舶用品・漁業資材(1,248)
- 作業服(1,171)
- オフィス家具(1,023)
- 配管・水廻り設備部材(983)
- 建材・エクステリア(906)
- 電動工具(833)
- 家電(780)
- 防犯用品(728)
- 事務用品(694)
- ポンプ・送風機・電熱機器(657)
- 溶接用品(637)
- 自動車補修部品(618)
- 清掃用品(570)
- 農業・園芸資材(554)
- 塗装・養生・内装用品(537)
- 学童・教育用品(486)
- 梱包用品(482)
- トラック純正部品(449)
- 保管用品(422)
- 医療(412)
- カー用品(404)
- 研磨材(391)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(370)
- 印刷用紙/インク/印刷機(351)
- 店舗什器・備品(342)
- テープ(321)
- トラック輸送・安全用品(304)
- 安全用品(300)
- 自転車部品(262)
- 空圧工具(245)
- 安全標識(242)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(236)
- 防災用品(233)
- 縫製用品(219)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(201)
- 安全保護具(201)
- スプレー・オイル・グリス(180)
- 厨房用品(176)
- 塗料(174)
- 介護用品(158)
- 測定関連サービス(156)
- はんだ関連・静電気対策用品(148)
- 測量用品(土木/建設)(133)
- 自転車整備工具・アクセサリー(131)
- 整備工具・収納(129)
- 卓上消耗品(122)
- 救急・衛生(110)
- 手袋(104)
- トラック用品・パーツ(100)
- クリーンルーム用品(97)
- 住設機器(89)
- 自動車用オイル・ケミカル(79)
- 接着剤・補修材(73)
- バッテリー・電装(69)
- 日用品(68)
- ヘルスケア(67)
- 安全靴・作業靴(63)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(49)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(42)
- 洗車・清掃(40)
- エンジン工具(38)
- 鈑金・塗装(35)
- 肥料・農薬・除草剤・種(35)
- 農具(35)
- 食品・飲料(31)
- フォークリフト・産機・建機用品(28)
- タイヤ・足回り(27)
- 洗剤・除去剤(25)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(19)
- マスク(18)
- 理美容(17)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(17)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(14)
- ガレージ機器・整備設備(13)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(11)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(4)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(3)
- 進物(2)
- 完成車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(246)
- BIGM(丸山製作所)(3,007)
- Festo(837)
- KITO(キトー)(1,740)
- MAZDA(マツダ)(1,077)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(795)
- omron(オムロン)(620)
- RS PRO(3,974)
- SAMTEC(2,595)
- SMC(10,673)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,403)
- TRUSCO(961)
- WURTH ELEKTRONIK(788)
- エスコ(4,408)
- コガネイ(2,289)
- ダイヤトレンド(604)
- ニッサン(1,863)
- ホンダ(10,924)
- メディアカバーマーケット(1,213)
- 大阪魂(9,401)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む

塩ビパイプ VU管 4M
(7件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷用途排水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6741長さ許容差(mm)±10販売区分業務用
塩ビパイプ HIVP管 4M
(4件のレビュー)¥879~税込¥967~1本当日出荷耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。用途耐衝撃性が必要となる給水用長さ(m)4材質PVC使用温度範囲(℃)常温(5~35℃)JIS規格JIS K 6742外径許容差(mm)±0.2長さ許容差(mm)-10~+30販売区分業務用
4m用ポール
ジャストコーポレーション¥1,398税込¥1,5381本翌々日出荷ジャンボのぼり旗に対応した、太さ直径Φ25mmの縦4mのぼりポールです。(横棒:1.2m)焼却しても有毒ガスを発生しない樹脂を使用していますので、使用後処分する際の環境対策も万全。材質パイプ:スチールパイプ (樹脂コーティング)、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:1200色ホワイト寸法(m)1.5~4.0直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
トヨダクト AL-N(4m)
Denka(デンカ)(11件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)【引伸し】4、【圧縮】1温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)最高使用温度(℃)100
室内物干ワイヤー pid4M
森田アルミ工業(4件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。 特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。 最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本仕様設置可能距離/4m設置高さ/1.7m材質本体カバー・フックカバー/ABS本体プレート・フックプレート/アルミタブ・ロック/PA6ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥1,198~税込¥1,318~1本6日以内出荷から7日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)4000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)+30/-10
4m用ポール (ステンレス)
ジャストコーポレーション(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本翌々日出荷3段伸縮式!ジャンボのぼり対応! ステンレスで錆びにくく長持ちします。材質パイプ:ステンレス、ジョイント・ターンキャップ:ABS、横棒:FRP、キャップ:PP(ポリプロピレン)長さ(mm)横棒:1200色シルバー寸法(m)1.5~4.0直径(mm)上部パイプ18、中部パイプ22、下部パイプ25
MultiWriter 4M550 PR-L4M550
NEC¥89,980税込¥98,9781個翌日出荷モノクロページプリンタ。スピードと用紙対応力で多様な業務・業種に対応。モバイル向けに機能を強化したA4モノクロモデル。質量(kg)約21.6(消耗品含む)約20.0(消耗品含まず)色白シリーズMultiWriterエコマーク認定認定寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)428×466×408プリント方式LED乾式電子写真方式使用可能用紙サイズA4色数各色256階調商品タイププリンター容量(GB)2GB(最大2GB)※メモリは増設できません。エコマーク認定番号22 155 027
DSLソケット 4M
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292436731(SK11・DSLソケットL4M・S-OL24ML080)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)53.2×23接続口径R1/2質量(g)84ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
DSLソケットL 4M
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用ソケット。仕様汎用エアソケット、同一商品:4977292437004(SK11・DSLソケット4M・S-OL24M051)材質本体;鋼鉄・他,Oリング;NBR寸法(mm)53.2×23接続口径R1/2質量(g)84ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5適合流体空気
手動チェーンブロック 1t 揚程4m(C21 1-4m)
象印チェンブロック(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781台当日出荷トラスコ品番221-8039容量1t定格荷重(t)1標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)310
手動チェーンブロック 0.5t 揚程4m(C21 0.5-4m)
象印チェンブロック¥22,980税込¥25,2781台当日出荷トラスコ品番222-4351容量0.5t定格荷重(t)0.5標準揚程(m)4RoHS指令(10物質対応)対応フック間最小距離(mm)275


3段伸縮のぼりポール4M
ツルハタ(服部)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本ほか3日以内出荷3段伸縮が可能なのぼり用ポールです。 1.6m~4mの長さで自由に伸縮させることが出来ます。 ジャンボのぼりの取り付けに向いています。 横棒は、のぼりポール内部に収納されています。ジャンボのぼりに対応するのぼりポール。用途のぼり旗専用ポール。段数3横棒(mm)1000パイプ径(Φmm)上パイプΦ19、中パイプΦ22、下パイプΦ25最小長(mm)1610最大長(mm)4000
ニップル 4M
SK11¥969税込¥1,0661個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじR(PT)1/2適合流体空気
ブッシング 4M×2F
SK11¥869税込¥9561個当日出荷エアー配管の変更やメンテナンスに最適です。ネジサイズを小さくしたい時に最適です。用途エアー配管継手(異径ブッシング)。材質真鍮形状異径ブッシング呼び径(B)1/2×1/4最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、めねじRc(PT)1/4呼び径(A)15×8適合流体空気
スコッチ 強力両面テープ 外壁面用 20mm×4m
3M(スリーエム)¥899税込¥9891巻当日出荷シール性に優れ、クギやビスとも併用できます。用途コンクリート・ブロック・ベニヤなどを接着する外壁面の作業に。仕様テープカット条件:切断にははさみ/カッタ-が必要トラスコ品番389-2900材質基材:アクリル系粘着剤(不織布入)色黒使用温度範囲(℃)-20~60テープ幅(mm)20テープ長さ(m)4テープ厚さ(mm)1粘着力(N/10mm)90度方向剥離力:13.8RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプ HIVP管 4m
日本プラスチック工業¥1,498~税込¥1,648~1本6日以内出荷から7日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)4000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
空気抜弁 AF-4M型(高温用)
ベン(1件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷気密性向上のため、首振り弁体を採用しています。 排出量が比較的多いです。 構造が簡単で保守が容易です。 AF-4CN型は錆びにくいナイロンコーティング品です。材質(本体)FCコーティング内面:防錆油、外面:耐熱シルバー流体温度(℃)5~150取付姿勢鉛直から5°以内の直立取付適合流体水・温水・油(比重0.9以上)端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SUS材質(弁座)SUS適合圧力(MPa)1.0以下材質(フロート)SUS耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
A4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M350
NEC¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。仕様【印字色】モノクロ【最大印字サイズ】A4【両面印刷】あり文字種別スケーラブルフォント73書体、BitMapフォント12書体制御【コード】PCL6HDDなし解像度1200dpi×1200dpi、600dpi×600dpi使用CPUCortex-A53 1.2GHz Dual Core印字速度46PPM(モノクロ)排紙方法フェイスダウン印刷方式レーザビーム乾式電子写真方式給紙方式標準トレイ、多目的トレイメモリ容量(MB)512(標準)
DCケーブル(4m)
マリンテック¥1,698税込¥1,8681式当日出荷から6日以内出荷DCコネクター付きロングケーブル キャップタイヤ型ケーブル AWG16規格 1.25sq相当 規格品プラグ 外径5.5mm×内径2.1mm 12Aまでの負荷で使用可用途各種機器の延長ケーブルとして外径×内径(Φmm)DCコネクター規格:5.5×2.1ケーブル長(m)4ケーブルVW-1(UL規格)・AWG16
ニップル 4M×4MF
SK11¥1,198税込¥1,3181個当日出荷エアー配管用中間同径ニップルです。同径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間同径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)1/2、おねじG(PF)1/2適合流体空気
ニップル 3M×4M
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エアー配管用中間異径ニップルです。異径のホース・管及び機器を同方向に接続します。用途エアー配管継手(中間異径ニップル)。材質真鍮形状ニップル最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR(PT)3/8、おねじR(PT)1/2適合流体空気
六角プラグ 4M
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷エアー配管用六角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(六角プラグ)。材質真鍮形状六角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2適合流体空気
LCD 温/湿度調節器 TH4M
AUTONICS(オートニクス)¥29,980税込¥32,9781個欠品中温度、湿度同時制御。LCDディスプレイ採用により優れた視認性。温度、湿度入力補正。出力遅延時間設定入力種類温湿度センサ制御方式ON/OFF 制御電源電圧(V)AC100~240制御出力(1)リレー出力、(2)リレー出力警報出力2個取得規格CE、UKCARoHS指令(10物質対応)対応
四角プラグ 4M
SK11¥789税込¥8681個当日出荷エアー配管用四角プラグです。エアー配管の終わり・止めに使用します。用途エアー配管継手(四角プラグ)。材質真鍮形状四角プラグ最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじおねじR1/2(PT)適合流体空気


ビニールコード4M
ELPA¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷耐水性・耐熱性・柔軟性・加工性に優れています。 電気スタンド、扇風機などの補修・延長コードなどに使用します。またスピーカーコードにも利用されています。 主に屋内で使用するAC300V以下の配線に使用します。コード長さ(m)4
DSLプラグ 4M
SK11¥489税込¥5381個当日出荷エア配管をワンタッチで接続でき、従来品より大幅に小型軽量化、手元や接続部の負担が大幅に軽減できます。エア配管を簡単にワンタッチで脱着出来ます。従来品と同形状の差し込み形状で本体を大幅に小型軽量化しました。純日本製です。用途汎用型プラグ。仕様汎用エアプラグその他【同一商品】4977292436892(SK11・DSLプラグL4M・S-24DPML240)材質鋼鉄・他寸法(mm)42.5×21質量(g)49ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)1.5取付サイズR1/2適合流体空気
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら