¥539,800税込¥593,780
1台
7日以内出荷
使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。
安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。
キャプタイヤー5M付です。
操作電圧24Vです。
大容量(7.5t以上)タイプもあります。
減速比3:1の2速タイプもあります。(DB型)
店・工場・現場での荷役・運搬作業。
仕様●定格荷重(t):5.00●巻上速度(m/min)50Hz:2.75●フック間最小距離(mm):1030●60Hz:3.25●モータ出力(kW):3.4●揚程(m):4●揚程価格は1m単位※フック間最小距離の( )内寸法は直結時の寸法です。電源コードは標準で5m付属です。3相200V●材質/仕上:ロードチェーン材質:特殊合金鋼●原産国:日本●コード番号:851-5767アズワン品番67-9180-69

¥519,800~税込¥571,780~
1台
7日以内出荷
高速(標準速)のスピードに対して、低速側を1/4スピードにしてあります。トロリーとチェーンブロックは引掛けでも直結でも組合せ可能です。4点手動トロリー式や電動トロリーも組み入れた、充実したシステムです。過負荷防止機能(トルコン)付タイプも別途あります。操作電圧24Vです。店・工場・現場での荷役・運搬作業。

¥349,800~税込¥384,780~
1個
4日以内出荷
定格荷重は0.5t~2.8tと使用度の高い荷重領域をカバーしています。
煩わしいインチング作業をしなくても金型合わせができます。
電力を有効に引き出すモータ。
信頼性の高い直流電流式ブレーキ。
破断応力900MPaの強力ロードチェーン。
軽量・コンパクトで強い本体ケース。
作業性と安全性を両立させるフック。
丈夫なチェーンバケット。
過巻防止機構を標準装備。

¥139,800税込¥153,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)35.2長さ(m)4使用荷重(t)17.6ワイヤー径(Φmm)40アイ部幅(mm)300端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)600

¥189,800税込¥208,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)46.6長さ(m)4使用荷重(t)22.3ワイヤー径(Φmm)45アイ部幅(mm)340端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)680

¥109,800税込¥120,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)27.4長さ(m)4使用荷重(t)14.5ワイヤー径(Φmm)36アイ部幅(mm)280端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)560

¥249,800税込¥274,780
1本
翌々日出荷
質量(kg)61.1長さ(m)4使用荷重(t)27.6ワイヤー径(Φmm)50アイ部幅(mm)400端末両端圧縮止めアイの長さ(mm)800

¥339,800~税込¥373,780~
1個
3日以内出荷
高速から微速まで、豊富なラインアップを誇るシリーズ
種類上下二速式、横行:定速揚程(m)4電源3相200V(50/60Hz)/220V(60Hz)横行速度(50/60HZ)(m/min)20/24

¥126,968税込¥139,665
1個
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:3寸法H(mm)アッセンブリ:28寸法W(mm)アッセンブリ:56大きさ4寸法H1(mm)スライドメンバー:27寸法W1(mm)アッセンブリ:65.6寸法W2(mm)スライドメンバー:39.4寸法H3(mm)スライドメンバー:11基本静定格荷重(N)39800基本動定格荷重(N)36500寸法W4(mm)スライドメンバー:13レール長さ(mm)トラックレール:800

¥137,228税込¥150,951
1個
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:3寸法H(mm)アッセンブリ:28寸法W(mm)アッセンブリ:56大きさ4寸法H1(mm)スライドメンバー:27寸法W1(mm)アッセンブリ:65.6寸法W2(mm)スライドメンバー:39.4寸法H3(mm)スライドメンバー:11基本静定格荷重(N)39800基本動定格荷重(N)36500寸法W4(mm)スライドメンバー:13レール長さ(mm)トラックレール:1040

¥180,272税込¥198,299
1個
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:3寸法H(mm)アッセンブリ:28寸法W(mm)アッセンブリ:56大きさ4寸法H1(mm)スライドメンバー:27寸法W1(mm)アッセンブリ:65.6寸法W2(mm)スライドメンバー:39.4寸法H3(mm)スライドメンバー:11基本静定格荷重(N)39800基本動定格荷重(N)36500寸法W4(mm)スライドメンバー:13レール長さ(mm)トラックレール:1920

¥129,800税込¥142,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55

¥109,800~税込¥120,780~
1本
3日以内出荷
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。長さ(mm)4000材質SUS304長さ(m)4JIS規格JIS G 3459

¥269,800税込¥296,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内固定部温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.7RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100

¥107,303税込¥118,033
1個
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:2寸法H(mm)アッセンブリ:28寸法W(mm)アッセンブリ:56大きさ4寸法H1(mm)スライドメンバー:27寸法W1(mm)アッセンブリ:65.6寸法W2(mm)スライドメンバー:39.4寸法H3(mm)スライドメンバー:11基本静定格荷重(N)39800基本動定格荷重(N)36500寸法W4(mm)スライドメンバー:13レール長さ(mm)トラックレール:1040

¥150,347税込¥165,382
1個
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:2寸法H(mm)アッセンブリ:28寸法W(mm)アッセンブリ:56大きさ4寸法H1(mm)スライドメンバー:27寸法W1(mm)アッセンブリ:65.6寸法W2(mm)スライドメンバー:39.4寸法H3(mm)スライドメンバー:11基本静定格荷重(N)39800基本動定格荷重(N)36500寸法W4(mm)スライドメンバー:13レール長さ(mm)トラックレール:1920

¥144,457税込¥158,903
1個
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:3寸法H(mm)アッセンブリ:28寸法W(mm)アッセンブリ:56大きさ4寸法H1(mm)スライドメンバー:27寸法W1(mm)アッセンブリ:65.6寸法W2(mm)スライドメンバー:39.4寸法H3(mm)スライドメンバー:11基本静定格荷重(N)39800基本動定格荷重(N)36500寸法W4(mm)スライドメンバー:13レール長さ(mm)トラックレール:1200

¥319,800税込¥351,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋内稼働部性能耐屈曲:ケーブルベア試験、±180℃捻転試験、左右屈曲試験:2,000万回クリア温度範囲(℃)-20~75適合規格UL444(CM)、UKAWM20276、CE準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.9RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)55

¥114,532税込¥125,985
1個
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:2寸法H(mm)アッセンブリ:28寸法W(mm)アッセンブリ:56大きさ4寸法H1(mm)スライドメンバー:27寸法W1(mm)アッセンブリ:65.6寸法W2(mm)スライドメンバー:39.4寸法H3(mm)スライドメンバー:11基本静定格荷重(N)39800基本動定格荷重(N)36500寸法W4(mm)スライドメンバー:13レール長さ(mm)トラックレール:1200

¥120,422税込¥132,464
1個
69日以内出荷
コンパクトなモジュールタイプ・トラックレールとスライドメンバーがセットになった最小単位のコンパクトな直動案内機器です。
仕様スライドメンバーの個数:1寸法H(mm)アッセンブリ:28寸法W(mm)アッセンブリ:56大きさ4寸法H1(mm)スライドメンバー:27寸法W1(mm)アッセンブリ:65.6寸法W2(mm)スライドメンバー:39.4寸法H3(mm)スライドメンバー:11基本静定格荷重(N)39800基本動定格荷重(N)36500寸法W4(mm)スライドメンバー:13レール長さ(mm)トラックレール:1920

¥289,800税込¥318,780
1セット(10本)
61日以内出荷
産業用イーサネットケーブル(耐油・耐熱・二重シールド)
用途屋外固定部温度範囲(℃)-20~75準拠規格IEEE802.3 1000BASE-T、ANSI/TIA-568-B(Cat5e)、ISO/IEC 11801ケーブル外径(Φmm)約6.8RoHS指令(10物質対応)対応伝送距離(m)100
関連キーワード