カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(103)
  • 農業・園芸資材(49)
  • 厨房用品(35)
  • 安全標識(31)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • 船舶用品・漁業資材(21)
  • オフィス家具(17)
  • 保管用品(16)
  • 電気材料(14)
  • 梱包用品(13)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • 建築金物(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
  • 事務用品(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 清掃用品(4)
  • 家電(3)
  • 安全用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農具(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「4mm 網」の検索結果

関連キーワード
433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18-8ステン太線クリンプ焼網丸 エムテートリマツ

    18-8ステン太線クリンプ焼網丸

    エムテートリマツ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
    材質18-8ステンレス形状外枠径(mm)4網目(線径)クリンプ網1.5×11mm目
  • 18-8ステン太線クリンプ焼網角 エムテートリマツ

    18-8ステン太線クリンプ焼網角

    エムテートリマツ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
    材質18-8ステンレス形状外枠径(mm)4網目(線径)クリンプ網1.5×11mm目
  • 亜鉛引・焼網 丸十金網

    亜鉛引・焼網

    丸十金網(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    線材径:Φ1.4mm
    材質形状寸法(幅W×奥行D)(mm)270×210TKG品番9-0777-0901TKG品番(2017)6-0689-0901
  • ワイドラッセル防風網 目合い4mm 3mx50m ブルー グリーンクロス

    ワイドラッセル防風網 目合い4mm 3mx50m ブルー

    グリーンクロス
    29,980税込32,978
    1枚
    22日以内出荷
    風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。
    用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。ブルー長さ(m)50幅(m)3目合い(mm)4
  • 網 防風用 モノタロウ

    網 防風用

    モノタロウ(19件のレビュー)
    839税込923
    1枚
    当日出荷
    防風網は農作物を風の害から守ります。風対策はもちろん砂、塵等の害からも作物を守ることができます。また建築現場や、工事現場、グラウンドなどでの強風を防ぎ、風の流れを変えたり、風圧を弱めることができます。
    用途風対策に
  • 防風網 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    防風網

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(7件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷
    菜園の防風、簡易フェンスにも 1mおきハトメ付き・設置ロープ同梱
    用途風よけ、簡易フェンスに トンネル栽培で鳥よけに 住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ 菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけ 簡易的な雪の吹き込み対策に
  • ネット交換式ゴミすくい網用替え網 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ネット交換式ゴミすくい網用替え網

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1袋(3枚)
    当日出荷
    ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
    用途ネット交換式ゴミすくい網用替え網3枚入り材質ポリエチレン寸法(cm)40×45網目約4mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • かぜよけくん 日本マタイ

    かぜよけくん

    日本マタイ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    強風をやわらげ、家庭菜園の作物や花壇の花を守ります。
  • ワイドラッセル防風網(4mm) 日本ワイドクロス

    ワイドラッセル防風網(4mm)

    日本ワイドクロス(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1巻
    翌々日出荷から6日以内出荷
    ポリエチレン繊維を、特殊編みした農園芸資材です。軽くて、強く、耐久性に優れ経済的です。 ラッセル編みで、目ずれ、ほつれが起きにくく、遮光・防雹、保温、防風あらゆる用途に使用できます。
  • タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ TRUSCO

    タモ網 持ち手伸縮・ネット交換タイプ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番114-5556幅(mm)300厚さ(mm)30全長(mm)940~1535質量(g)350材質(フレーム)アルミ材質(ネット)ポリエチレン目合い(mm)4繰り返し・詰め替え対応
  • ダイオネット 防風網 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオネット 防風網

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    約4mmの防風ネット。
    用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・
  • 900x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製) エスコ

    900x1000mm/ 4.33mm目 織網(ステンレス製)

    エスコ
    8,210税込9,031
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952BC-23A線径(Φmm)0.75
  • ステンレス空気孔 (網タイプ) LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス空気孔 (網タイプ)

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
    材質ステンレス鋼(SUS304)シルバー仕上ヘアライン仕上取付け方法掘込材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
  • クロウ知らず クラーク

    クロウ知らず

    クラーク(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    網目4角目、周囲オモリ入りロープ加工。ゴミステーションに集まったごみ袋の上に被せるだけでカラス・犬・猫による生ごみの飛散防止に効果的です。
    用途カラス防止ネット。材質高密度ポリエチレンブルー目合い(mm)4角
  • ワイドラッセル防風網 目合い4mm 4mx50m ブルー グリーンクロス

    ワイドラッセル防風網 目合い4mm 4mx50m ブルー

    グリーンクロス
    39,980税込43,978
    1枚
    22日以内出荷
    風害対策に特化した防風ネットです。従来の防風ネットよりも風速に対する耐久性が高く、強風にも耐えることができます。また、従来の防風ネットよりも軽量なので、持ち運びや設置が容易です。幅広の設計により、広い面積を効率的に防風することができます。その一方で、風を遮断しながらも通気性を確保しているので、風による圧迫感や蒸れを抑えることができます。目立ちやすい色を採用しているので、視認性が高く、安全性を向上させることができます。紫外線劣化や摩擦に強い素材を使用しているので、長期間使用することができます。
    用途果樹園や畑、養殖場、工事現場、テニスコートやゴルフ場、屋外イベントの防風対策、飛砂をはじめとする飛散物防止対策、鳥害対策、波浪対策、仮設足場ネットなどに。ブルー長さ(m)50幅(m)4目合い(mm)4
  • ダイオネット 防風網 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオネット 防風網

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    8,998税込9,898
    1巻
    翌々日出荷
    約6mmの防風ネット。
    用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防風網(紙管入) 4mm目合 青 日本マタイ

    防風網(紙管入) 4mm目合 青

    日本マタイ(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷
    強風や寒風をやわらげます。作物や花を風から守ります。
    用途花壇・鉢花・べランダ・畑の防風対策に。海沿いでの防砂対策にも便利です。仕様紙管巻
  • 亜鉛織網 ハイロジック

    亜鉛織網

    ハイロジック
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
  • ステンレス太線丸焼網 エムテートリマツ

    ステンレス太線丸焼網

    エムテートリマツ(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    形状枠寸法4mm
  • ネット交換式ゴミすくい網 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ネット交換式ゴミすくい網

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    ネットは取り外し、交換可能。ゴミと一緒に捨てられます。 (必要に応じ、自治体の定める方法で分別廃棄してください)
    用途ネット交換式 すくい網 本体(ネット1枚付)池 貯水池 水槽等の枯葉やごみ清掃 管理に ゴミをすくってそのまま処分!ネットが交換できて 柄が伸縮できる タモ網 たも網 魚網 玉網 ランディングネット材質柄:アルミニウムネット:ポリエチレン柄長さ(mm)680~1250網目約4mmRoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応
  • 18-8焼網 エムテートリマツ

    18-8焼網

    エムテートリマツ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    バーベキューコンロや七輪などにお使いいただけます。
    材質18-8ステンレス形状外枠径(mm)4網目(線径)クリンプ網1.5×15mm目
  • ステンレス頑丈なバット用網 新越ワークス(Three Snow)

    ステンレス頑丈なバット用網

    新越ワークス(Three Snow)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    強度重視ストロングタイプ特長。強度アップ…外枠Φ4mm(2~12枚取)、Φ3.5mm(15~21枚取) の線材を採用。 さらにアミ目にもΦ2.5mmを使用しました。変形解消……外枠に足をつける事で、アミ全体の下がりを防止します。バットアミとしてだけではなく色々な用途に使用できます。アミ目のピッチ約11mm
    材質ステンレス鋼(18-8)網目約11mmピッチ商品タイプアミ
  • ぼかし網(プラ製) アーテック[学校教材・教育玩具]

    ぼかし網(プラ製)

    アーテック[学校教材・教育玩具](1件のレビュー)
    273税込300
    1個
    当日出荷
    材質:プラスチック製。サイズ:95×164mm
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質プラスチック寸法(mm)95×164グリーン
  • ポリエチレン網ふるい アズワン

    ポリエチレン網ふるい

    アズワン
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    全てポリエチレン製ですので、器・網に錆付が出ません。
  • 18-8フライヤー用丸網カゴ 金伊工業

    18-8フライヤー用丸網カゴ

    金伊工業
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電解研磨仕上げ
    材質枠板:SUS304 t=0.3mm、網:SUS304 0.40×16m/s、取手:SUS304 o4.0、補強線:SUS304 o2.5、底部補強:SUS304 o4.0
  • RS PRO 網込みケーブル RS PRO

    RS PRO 網込みケーブル

    RS PRO
    33,980税込37,378
    1セット(25m)
    当日出荷
    仕様電池タイプ:10 x 2 mm導体材質:錫めっき銅断面積:7.5 mm2許容電流値:63 A長さ:25m導体抵抗:2.349 Ω/kmケーブル形状:シングルコア基準適合:BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5 ;font face="symbol">´ ;/font> 0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10 ;font face="symbol">´ ;/font> 2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12 ;font face="symbol">´ ;/font> 2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)長さ(m)25規格BS4109許容電流(A)63 A断面積(mm2)7.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)錫めっき銅導体抵抗2.349 Ω/kmケーブル形状シングルコア
  • 薄平型ベントキャップ NPS(網付) シルファー

    薄平型ベントキャップ NPS(網付)

    シルファー
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    標準で10メッシュの網が付いているタイプです。
    用途給気用ベントキャップとして材質SUS304シルファーメタリック寸法F(mm)4寸法E(mm)5メッシュ10M
  • スタンダード網チューブ TRUSCO

    スタンダード網チューブ

    TRUSCO
    1,898税込2,088
    1巻
    当日出荷
    伸縮自在の編組保護チューブです。 伸縮性に富み、破裂や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。 自己消化性を備えており、また耐薬品性にも優れているため、極めて安全性の高い製品です。 自然径の2倍以上も口径拡大が可能なので1サイズで使える範囲が幅広いです。
    材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
  • ダイオネット 防風網 1巻単位 青色 4mm目 ラッセル編 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオネット 防風網 1巻単位 青色 4mm目 ラッセル編

    イノベックス(旧:ダイオ化成)
    4,298税込4,728
    1巻ほか
    翌々日出荷
    用途<ご利用例>。・風よけ、簡易フェンスに・・・。・トンネル栽培で鳥よけに・・・。・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・。・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・材質ポリエチレン織り方ラッセル編防風率(%)40目合い(mm)4
  • RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRO

    RS Pro 網込みケーブル 25m

    RS PRO
    99,980税込109,978
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様サイズ = 12 x 2.3 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 9.3 mm2許容電流値 = 90 A長さ = 25m導体抵抗 = 1.91 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRO

    RS Pro 網込みケーブル 25m

    RS PRO(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様サイズ = 4 x 0.8 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 1.7 mm2許容電流値 = 30 A長さ = 25m導体抵抗 = 10.44 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 網込みケーブル 25m RS PRO

    RS Pro 網込みケーブル 25m

    RS PRO
    6,198税込6,818
    1リール(25m)
    当日出荷
    仕様サイズ = 1.9 x 0.6 mm導体材質 = 錫めっき銅断面積 = 0.5 mm2許容電流値 = 10 A長さ = 25m導体抵抗 = 35 Ω/kmケーブル形状 = シングルコアスタンダード メット = BS4109BS4109. フラット編組銅ワイヤ. 強固で柔軟な接続を必要とするアースストラップなど各種用途に最適なフラットスズめっき銅編組線です。. 特長と利点. 完全焼きなましのすずめっき銅線 通常の条件下での使用向け 電気用途向けの銅に関する英国仕様、BS4109に適合 10 A品 - 公称。 寸法: 1.9=0.6 mm。 基本構造: 16 x 4/0.1 mm (およそ0.5 mm2) 30 A品 - 公称。 寸法: 5=0.7 mm。 基本構造: 16 x 6/0.15 mm (およそ2 mm2) 63 A品 - 公称。 寸法: 10=2 mm。 基本構造: 24 x 10/0.2 mm (およそ7 mm2) 90 A品 - 公称。 寸法: 12=2.3 mm。 基本構造: 24 x 12/0.2 mm (およそ9.3 mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイオネット 防風網 1巻単位 イノベックス(旧:ダイオ化成)

    ダイオネット 防風網 1巻単位

    イノベックス(旧:ダイオ化成)(4件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1巻
    翌日出荷から4日以内出荷
    用途<ご利用例> ・風よけ、簡易フェンスに・・・ ・トンネル栽培で鳥よけに・・・ ・住宅周りで、犬猫の侵入箇所へ・・・ ・菜園や果樹の蛾、蝶々、スズメバチよけに・・・仕様-RoHS指令(10物質対応)対応
  • 流し台網かご PP製 78×164mm エスコ

    流し台網かご PP製 78×164mm

    エスコ
    720税込792
    1個
    翌日出荷
    材質PP寸法(Φ×高さH)(mm)78(下部63.4)×164
  • 135x84mm 流し台網かご(ステンレス製) エスコ

    135x84mm 流し台網かご(ステンレス製)

    エスコ
    3,810税込4,191
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DB-2
  • 300x300x 775mm すくい網(ステンレス製) エスコ

    300x300x 775mm すくい網(ステンレス製)

    エスコ
    26,500税込29,150
    1個
    翌日出荷
    フック付き
    エスコ品番EA992C-40材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)475寸法(mm)(ざる)Φ300×300質量(kg)1.1線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
  • 220x220x 715mm すくい網(ステンレス製) エスコ

    220x220x 715mm すくい網(ステンレス製)

    エスコ
    22,600税込24,860
    1個
    翌日出荷
    フック付き
    エスコ品番EA992C-38材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)495寸法(mm)(ざる)220×220質量(g)960線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
  • 260x260x 740mm すくい網(ステンレス製) エスコ

    260x260x 740mm すくい網(ステンレス製)

    エスコ
    24,100税込26,510
    1個
    翌日出荷
    フック付き
    エスコ品番EA992C-39材質ステンレス(18-8)長さ(mm)(取手)480寸法(mm)(ざる)260×260質量(kg)1線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm