カテゴリ
- 建築金物(27)
- 建材・エクステリア(17)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(10)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(9)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 住設機器(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 新日軽(LIXIL)(12)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
- ラムマウント(10)
- fort(9)
- ノーブランド(6)
- エスコ(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- 前田シェルサービス(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- ノーリツ(2)
- サンセルフ(2)
- 光モール(2)
- DIY-ID(2)
- RS PRO(2)
- ウイング[建築資材](2)
- 盛光(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 姫野精工所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「4x4材」の検索結果

【オーダー】SS400D(ミガキ材)四角棒
ノーブランド(30件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1本3日以内出荷一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。材質SS400D(ミガキ材)タイプ四角棒サービス分類オーダー・加工
【オーダー】快削黄銅(真鍮)四角棒
ノーブランド(25件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷被削性に優れています。用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部材質真鍮タイプ四角調質F (製造したままのもの)切断方法鋸切断サービス分類オーダー・加工
ブルコラン角材
前田シェルサービス¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から8日以内出荷汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。材質ウレタン長さ(mm)300![SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71148386-210909-02.jpg)
SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品
ウイング[建築資材](2件のレビュー)¥429~税込¥472~1本翌々日出荷SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。(JAS規格品の為一定の節、そり、曲がり等が発生します。また品質を示すスタンプが押してあります。ご了承ください。)用途構造材、下地、自作家具等幅(mm)38高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応![【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75456703-220131-02.jpg)
【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品
ウイング[建築資材]¥969税込¥1,0661本翌々日出荷SPFはS(スプルース)P(パイン)F(ファー)の総称です。ツーバイフォー工法の構造材として使用できるだけではなく、様々な下地としても利用されています。用途構造材、下地、自作家具等長さ(mm)200~3040(1mm毎指定にてカット。加工誤差±2)幅(mm)38サイズ2×4材高さ(mm)89RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
マシンキーSUS304旧JIS平行両角キー定尺品
姫野精工所(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から5日以内出荷材質SUS304形状両角キー寸法L(mm)300規格旧JIS規格1種RoHS指令(10物質対応)対応医薬品医療機器等法医薬部外品
アイボリー角棒
光モール(23件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
fort黒塗装 2X4用金具ブラケットB4-BK
fort(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷2×4材を3方面で固定するのに使用します。太さ3.8mm~4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。用途2×4材を使用しての組立に。材質鉄厚さ(mm)2塗装黒適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
2×4材を立てる脚
OHSATO(大里)¥1,598税込¥1,7581個翌々日出荷2×4材を立てる脚は、片側でも両側でも使用できます。壁面に使用する場合は、片側だけで壁面収納として使えます。パーテーション等に使用する場合は、両側に。片側での使用の場合は、2×2材にも使用できます。1段で使用時は、分散荷重でトータル14kg以内で使用出来ます。複数段での使用時は、棚全体で24kgとし1段あたり6kgを目安に各棚分散荷重で使用出来ます。用途2×4材を使用しての壁面収納に。長さ(mm)250材質(本体)鉄材質(ねじ部)アジャスター:鉄/ユニクロメッキ材質(脚部)アジャスター:樹脂
2x4・1x4材用 工作定規
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷縦と横に目印をいれるとき、45度の角度のラインをいれるとき、中心にラインをいれるときに便利です。用途2×4材と1×4材をつかう造作物の隅だしにトラスコ品番223-6434材質ポリカーボネート長さ(mm)91幅(mm)89色ブラック質量(g)40.8タイプ定規長さL(mm)91寸法D(mm)59板厚(mm)2幅W(mm)89長さL1(mm)91アズワン品番65-1933-93
2×4サポート L型アングル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37長さL1(mm)37
2×4サポート L型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥369~税込¥406~1個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2
2×4サポート コの字型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥219~税込¥241~1個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)37
2×4サポート 受け金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥339~税込¥373~1個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2
2×4サポート 柱脚金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥499税込¥5491個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)72幅W(mm)80長さL1(mm)93
2×4サポート 帯金物
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥399~税込¥439~1個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2幅W(mm)80
fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J7-BK
fort¥399税込¥4391個当日出荷2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:9本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
亜鉛黒1X4に引っ掛けるフック
DIY-ID¥189~税込¥208~1個当日出荷1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒使用荷重(kg)5
2×4サポート Z型
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥359税込¥3951個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)2長さL2(mm)38幅W(mm)80長さL1(mm)35
亜鉛黒1X4に引っ掛ける棚受け
DIY-ID(1件のレビュー)¥799税込¥8791セット当日出荷1X4の厚みにピッタリはまるようになっているので、1X4材を"すのこ"のように組めば、フックや棚が自由な場所に取り付けられるようになります。材質鉄/黒亜鉛メッキ色黒タイプ左右ペア使用荷重(kg)5サイズ(mm)80アズワン品番65-2341-59棚受け金具L型棚受け
fort黒塗装2x4用金具ブラケット B6-BK
fort¥289税込¥3181個当日出荷片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ジョイスト J6-BK
fort¥909税込¥1,0001個翌々日出荷2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:12本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J6-UC
fort¥889税込¥9781個翌々日出荷2x4材で、三角屋根を簡単に作ることができる金具です。2x4材の面倒な斜めカットも不要な2x4金物です。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:12本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
2×4サポート フック
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥349税込¥3841個当日出荷2x4サポート(ツーバイサポート)は2x4材を使用した屋外DIYに最適な補強金物です。用途専用タッピングビスをご使用頂くと金具の表面がフラットできれいに納まる。色ホワイト板厚(mm)1長さL2(mm)86幅W(mm)18長さL1(mm)64
fortユニクロめっき2x4用金具ジョイスト J7-UC
fort¥389税込¥4281個翌々日出荷2x4材を縦方向で押さえて固定できるハット型の金具です。2x4材の色々な箇所に取り付けられるようにサイズが工夫されている2x4金物です。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:9本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fort黒塗装2x4用金具ブラケット B5-BK
fort¥249税込¥2741個翌々日出荷2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ブラック塗装本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B6-UC
fort¥269税込¥2961個翌々日出荷片側は、2x4材のサイドを覆う構造なので、まっすぐに位置決めができる2x4金物です。また、高さを揃えて横柱を付けたい時などにあらかじめB-6を取り付けておけば、木材の仮置きができるので作業が楽になります。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度
fortユニクロめっき2x4用金具ブラケット B5-UC
fort¥239税込¥2631個翌々日出荷2x4材をT字・十字に組み合わせるのに使用する2x4金物です。複数個使用する必要がありますが、小型の金具のため、色々な使い方ができます。2x2材のフレーム組みにも便利に使用できる金具です。用途2x4材を使用しての組み立てに。材質鉄板厚(mm)2仕上ユニクロめっき本数使用ビス:6本使用ビス(mm)3.8~4.1(皿頭ビスまたはコーススレッド)ビス長さ(mm)(推奨)25~32程度










![SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono71148386-210909-02.jpg)



![【オーダー】寸法指定カット SPF 2×4材 JAS甲種2級同等品 ウイング[建築資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75456703-220131-02.jpg)