カテゴリ
- 作業工具(427)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(183)
- 制御機器(163)
- 農業機械(104)
- パソコン/周辺機器(86)
- バイク部品(80)
- 介護用品(74)
- 切削工具(66)
- メカニカル部品(55)
- 測定用品(39)
- 作業服(36)
- 防災用品(32)
- 科学研究・開発用品(25)
- 機構部品(24)
- 自動車補修部品(21)
- 船舶用品・漁業資材(20)
- 建築金物(16)
- 建材・エクステリア(16)
- 家電(15)
- フォークリフト・産機・建機用品(15)
- 電動工具(13)
- 電気材料(12)
- 自動車純正部品(11)
- バッテリー・電装(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 塗装・養生・内装用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- 学童・教育用品(9)
- 塗料(8)
- 整備工具・収納(8)
- 防犯用品(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- カー用品(5)
- 食品・飲料(5)
- バイク純正部品(4)
- 日用品(4)
- 安全用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 事務用品(4)
- トラック純正部品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 保管用品(3)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 理美容(3)
- 研磨材(3)
- 縫製用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 店舗什器・備品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 自転車部品(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 農具(2)
- 空圧工具(2)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(21)
- ARC[介護用品](72)
- Asahicho(旭蝶繊維)(36)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- brembo(31)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- ELPA(12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(23)
- JTC(18)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- KTC(28)
- RS PRO(107)
- SIGNET(シグネット)(18)
- SMC(177)
- STAHLWILLE(スタビレー)(45)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(41)
- TRUSCO(24)
- エスコ(87)
- ボウエキ(BOUEKI)(31)
- 三木プーリ(29)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「5-014-12」の検索結果

ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥47,980税込¥52,7781セット(20本)当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸
ハーフェレ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出しセット内容ベース2個付き直径(Φmm)12寸法B(mm)35
ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 エンジン
ゼノア(1件のレビュー)¥159税込¥1751個4日以内出荷から8日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
ヘリカルカップリング DSモデル
三木プーリ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト
ゼノア¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から7日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス
日東工業¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷から19日以内出荷ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。屋根、扉は取外しが可能です。コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製)ハンドル H-28寸法K(mm)41塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)1.5取付基板鉄製2.3mm
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷サイズMCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)19.723ねじり剛性(N・cm/deg)7322.63慣性モーメント(N・cm2)4.931伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5D
イスカル¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から29日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
キッコーマン 具麺 博多明太子うどん 54gx10
キッコーマン¥2,298税込¥2,4821セット(10個)3日以内出荷”食卓のやまや”ブランドの明太子を使用し本格的な博多明太子の旨みにこだわった、具がしっかり入った麺用ソースです。その他常温内容量(g)54
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5D
イスカル¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から29日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
ヘリカルカップリング DSモデル DSCR-150-14-12
三木プーリ¥44,980税込¥49,4781個12日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズDSCR-150タイプDSCR寸法L(mm)41.3寸法A(mm)5.9寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)7寸法LF(mm)12MM5締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)14×12
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付ピン無し/強化スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198税込¥2,4181個18日以内出荷材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリカルカップリング DSモデル DSR-150-14-12
三木プーリ¥43,980税込¥48,3781個17日以内出荷・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。サイズDSR-150タイプDSR寸法L(mm)38.1寸法A(mm)5寸法D(mm)38.1常用トルク(N・m)6.3締付トルク(N・m)6寸法LF(mm)10MM6締結タイプ止めねじ軸穴径d1×d2(Φmm)14×12
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用(#5#12#13#14)
扶桑精機¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷トラスコ品番138-4537材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.5用(#5#12#13#14)
扶桑精機¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷トラスコ品番138-6093材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ0.8用(#5#12#13#14)
扶桑精機¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷トラスコ品番138-6058材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り
(35件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(100枚)ほか当日出荷暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。 クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。 厚手のシートなので拭き心地もばっちり。 245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料種類フェイス&ボディシート材質(シート)レーヨン+ポリエステル香りクールシトラスシートサイズ(cm)35×24.5
...