カテゴリ
- 作業工具(296)
- 農業機械(102)
- バイク部品(80)
- パソコン/周辺機器(77)
- 切削工具(53)
- 制御機器(47)
- 防災用品(24)
- 測定用品(23)
- 自動車補修部品(21)
- 機構部品(20)
- 船舶用品・漁業資材(18)
- メカニカル部品(14)
- 建築金物(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(9)
- バッテリー・電装(9)
- 家電(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 整備工具・収納(7)
- 電動工具(7)
- 塗料(6)
- 電気材料(6)
- 学童・教育用品(6)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 食品・飲料(5)
- 日用品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 防犯用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- カー用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 厨房用品(3)
- 溶接用品(3)
- 理美容(3)
- 安全用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 事務用品(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 物流用品(2)
- 研磨材(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 縫製用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- BEST(ベスト)[金物](7)
- BIGM(丸山製作所)(99)
- brembo(31)
- DAYTONA(デイトナ)(21)
- E-Value(10)
- ELPA(12)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(23)
- JTC(17)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(18)
- KTC(18)
- Pro-Auto(7)
- SIGNET(シグネット)(13)
- STAHLWILLE(スタビレー)(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40)
- TRUSCO(24)
- エスコ(15)
- ボウエキ(BOUEKI)(22)
- 三木プーリ(9)
- 北川鉄工所(11)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「5-014-12」の検索結果

ボルトアンカー FAZ2
フィッシャージャパン¥47,980税込¥52,7781セット(20本)当日出荷から9日以内出荷フィッシャーオリジナル構造の拡張スリーブが最高の耐荷重性を可能にします。 浅い埋込みは浅いドリル孔深さを可能にし、補強筋への干渉を低減し迅速な施工を可能にします。 国際認証が最大の安全性と最高のパフォーマンスを実証します。用途コンクリート、緻密な石材向け、各種架台取付け、設備工事、手摺り外構工事など
家具用ハンドル ステンレス 直径12mm ベース付き 丸
ハーフェレ¥3,798税込¥4,1781個当日出荷から23日以内出荷控えめなデザインのハンドルです。用途家具の扉や引出しセット内容ベース2個付き直径(Φmm)12寸法B(mm)35
ゼノア エンジンチェーンソー G3650 部品 エンジン
ゼノア(1件のレビュー)¥159税込¥1751個4日以内出荷から8日以内出荷部品の交換に用途型式・該当箇所をよく確認してからお買い求めください 販売は1個単位になりますので必要個数をよく確認してからお買い求め下さい適合本体G3650
ヘリカルカップリング DSモデル
三木プーリ¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から18日以内出荷完全一体構造でノーバックラッシ 円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造のカップリングです。 高力アルミ合金と螺旋状のスリットにより、高剛性で優れたたわみ性を両立しています。 Dモデルは、2条のスリットで高剛性と低慣性を実現していま。材質(本体)高力アルミ合金(7075材相当品)種類スリットタイプ許容偏角(°)3軸方向変位(mm)±0.15許容偏心(mm)0.15
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト
ゼノア¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷から7日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 チューブおよびシャフト用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】チューブおよびシャフト
SVP-E ステンレス製ペデスタルボックス
日東工業¥449,800税込¥494,7801個翌々日出荷から19日以内出荷ボックス部はステンレス製で、耐候性、耐食性に優れています。自然換気構造ですので、内部温度上昇が少なく結露防止に優れています。屋根、扉は取外しが可能です。コーナー部は丸味をもったデザインで、ケガの防止に配慮しています。材質ステンレス(SUS304)ハンドルステンレスロックハンドル A-1220(タキゲン製)ハンドル H-28寸法K(mm)41塗装色ライトベージュ(5Y7/1)設置場所屋外キャビネット板厚(mm)1.5取付基板鉄製2.3mm
スーパーゼロオルダムカップリング MCZ-50シリーズ
日本ミニチュアカップリング¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷サイズMCZ-50種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])15000許容偏角(°)1ねじ径M1M6ねじ径M2M8締付トルク(N・cm)1577.4質量(g/組)182.14GD2(N・cm2)19.723ねじり剛性(N・cm/deg)7322.63慣性モーメント(N・cm2)4.931伝達トルク(N・cm)4903.3許容偏心(mm)2.5
スプリング・プランジャ、セラミック・ボール、スロット付、ステンレス鋼A4/ステンレス鋼A4バネ圧:標準
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷から18日以内出荷材質バネ:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、本体:ステンレス鋼A4(SUS316相当)/不活性化処理、ボール:セラミック最高温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(回り止めフラット部付シャンク)1.5D
イスカル¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から29日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
キッコーマン 具麺 博多明太子うどん 54gx10
キッコーマン¥2,298税込¥2,4821セット(10個)3日以内出荷”食卓のやまや”ブランドの明太子を使用し本格的な博多明太子の旨みにこだわった、具がしっかり入った麺用ソースです。その他常温内容量(g)54
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク)1.5D
イスカル¥25,980税込¥28,5781本翌々日出荷から29日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。
プレッシャー・ピン、外周ネジ付シール付ピン無し/強化スプリング
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥2,198税込¥2,4181個18日以内出荷材質シール:CR、バネ:スチール/亜鉛メッキ、ねじ付プレート:スチール/黒染、本体:スチール/亜鉛メッキ最高温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.0用(#5#12#13#14)
扶桑精機¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷トラスコ品番138-4537材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ1.5用(#5#12#13#14)
扶桑精機¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷トラスコ品番138-6093材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
ルミナMK用 #19 ピストンセットΦ0.8用(#5#12#13#14)
扶桑精機¥3,598税込¥3,9581本翌々日出荷トラスコ品番138-6058材質ニードル:SUS303、ピストン:真鍮クロムメッキ
クール ボディ シート 大判35×24.5cm 100枚入り
(35件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1パック(100枚)ほか当日出荷暑い時期に最適なクールタイプのリフレッシュシート。 クール感タイプの爽快メントールですっきりフレッシュ。 厚手のシートなので拭き心地もばっちり。 245mm×350mmの大判シートで、体中の汗やベタつき・テカリを拭き取れます。用途体中の汗やベタつき・テカリの拭き取りに。成分水、エタノール、タルク、ジメチコン、(C12-14)パレス-12、セテス-20、グリセリン、(C12-14)パレス-3、尿素、PPG-4セテス-20、リン酸3Ca、銀、アロエベラ葉エキス、水溶性コラーゲン、セイヨウハッカ葉エキス、BG、メントール、o-シメン-5-オール、カキタンニン、グリシン、クエン酸Na、硫酸亜鉛、メチルパラベン、プロピルパラベン、香料種類フェイス&ボディシート材質(シート)レーヨン+ポリエステル香りクールシトラスシートサイズ(cm)35×24.5
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
ディスクパッド
MKカシヤマ(528件のレビュー)¥3,890~税込¥4,279~1セット(4枚)当日出荷から3日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
交換用 紙パック(M型Vタイプ)
Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59
ディープソケット セット
(148件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(9点組)当日出荷ホルダー付ですので収納に便利で、紛失防止になります。用途ボルト・ナットの締め付け・取り外し作業に。材質クロムバナジウム鋼
ソケットレンチ セット 40PCS
(82件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(40点組)当日出荷差込角6.35mmと9.5mmソケットのセット、自動車、自転車、バイクのメンテナンスに最適。ラチェットのギア数は24個で、送り角度は15度です。セット商品数40セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、15mm、16mm、17mm、19mm(計10個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計11個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約190mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長70mm】1本【スパークプラグソケット21mm】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・5.5mm・7mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(ポジドライブビット)PZ1・PZ2・PZ3、(ヘックスローブビット)T15・T20・T30(計13個)【ドライバーハンドル(6.35mm差込角)】1本【ビットアダプター/全長25mm】1個質量(kg)1.1ケース寸法(mm)247×126×39
ツールセット 60pcs
(73件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881セット(60点組)当日出荷備えて安心、使い勝手の良い便利なツールセット。樹脂ケースで持ち運びに便利用途バイクや自転車などメンテナンス作業、日曜大工に家具などの組立にも最適セット内容【T型ドライバーハンドル】1本【9.5mm差込角ラチェットハンドル】1本【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】1本【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】1本【ワイヤーブラシ(真鍮、ナイロン)】1本【ラジオペンチ 150mm】1本【コンビネーションプライヤー 150mm】1本【ニッパー150mm】1本【モンキーレンチ 200mm】1本【カッターL】1本【ヤスリ半丸】1本【ソフトハンマー】1本【電工ペンチ】1本【ソケットアダプター 】1個【ドライバー(計5本)】 +1×100mm/+2×100mm/+2×38mm/-6×100mm/-6×38mm【コンビネーションレンチ(計6本)】8/10/12/13/14/17mm【精密ドライバー(計2本) 】-1.8/+00【六角棒レンチ(計8本)】1.5mm/2mm/2.5mm/3mm/4mm/5mm/5.5mm/6mm【25mmビット (計9本)】マイナスビット:-4、プラスビット:+0 /+1 /+2 /+3、トルクスビット:T10/ T15 /T20/ T30【6.35mm差込角ソケット用アダプター】【6.35mm差込角ソケット(計7本)】4/5/5.5/6/7/8/9mm【9.5mm差込角ソケット(計8本)】10/11/12/13/14/15/17/19mm【ブローケース 】2個質量(kg)3.5ケース寸法(mm)380×285×75入組点数60
六角棒レンチ ロングボールポイント 黒染め
(12件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581セット(13本組)当日出荷ボールポイント加工で仮締めや斜め作業の早回しが可能です。用途ボールポイント加工で仮締めや斜め作業に材質クロムバナジウム鋼形状L型タイプロング硬度HRC49~52表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ソケットレンチ セット 46PCS
(47件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581セット(46点組)当日出荷クロームバナジウム鋼使用、4mm~19mm幅広くボルト、ナット対応でき、20種類のネジにも対応できる充実のソケットセットです。セット商品数46セット内容【ソケット(12角)(9.5mm差込角)】8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、15mm、17mm、19mm(計8個)【ソケット(6角)(6.35mm差込角)】4mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm(計10個)【ラチェットハンドル(9.5mm差込角)/全長約200mm】1本【ソケットアダプター(凹9.5mm×6.35mm)】1個【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長75mm】1本【エクステンションバー(9.5mm差込角)/全長150mm】1本【ドライバー型ハンドル(6.35mm差込角)】1本【ユニバーサルジョイント(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(9.5mm差込角)】1個【ビットアダプターソケット(6.35mm差込角)】1個【ビット/全長25mm】(マイナス)4mm・6mm、(プラス)+0・+1・+2・+3、(トルクス)T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30、(六角)1.5mm・2mm・2.5mm・3mm・4mm・5mm・6mm(計20個)質量(kg)2ケース寸法(mm)242×160×50
ソケットレンチセット
E-Value(5件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷4~19mmの14サイズのボルト・ナットと10種類のネジに対応した35pcsセットです。 72山ギア採用のラチェットハンドル狭い場所でも作業性抜群です。用途ボルト・ナット類の締付け、緩め作業。差込角(mm)6.35、9.5セット商品数35ソケット内容(mm)【6.35mm差込角】4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12【9.5mm差込角】8、10、12、13、14、15、17、19【アダプター】凹9.5×凸6.35セット内容9.5mm差込角ラチェットハンドル、エクステンションバー75mm、エクステンションバー150mm、6.35mm差込角ドライバー型ハンドル、6.35mm差込角ソケット(4・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12mm)、9.5mm差込角ソケット(8・10・12・13・14・15・17・19mm)、6.35mm差込角ビットアダプターソケット、9.5mm差込角ソケット(アダプター凹9.5mm×凸6.35mm)、9.5mm差込角ユニバーサルジョイント、25mmビット(プラスビットNo.1、2、3、マイナスビット4mm、6mm、ヘックスビット2.5mm、3mm、4mm、5mm、6mm)幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)2025奥行(mm)158入数35ギア数72山
レシプロブレードBIBlue
マキタ¥2,498~税込¥2,748~1パック当日出荷から3日以内出荷過酷な解体作業から各種鋼材の切断に最適。メーカー従来刃比、切断スピード【ステンレス切断】約15%アップ、【炭素鋼鋼管切断】約5%アップ。バイメタルブレード・・・折れにくい・焼きつかない・長寿命、刃先に高速工具鋼をレーザー溶接することで熱に強い。適正傾斜角度、刃物取付け傾斜角を5°または3°に設定、くい付きが良くスピーディーに切断可能。切断スピードと耐久性向上。3つのピッチ(10&12&14)と3種類の刃を効率よく配置、薄物から厚物まで幅広い切断が可能。(※ BIM72・BIM73・BIM74・BIM75に限る)用途レシプロソーブレードグリーン購入法適合
FA用300V電源・低速移動屈曲配線ケーブル
大電(15件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷から27日以内出荷UL、c-UL 105℃、電気用品75℃耐熱に適合。UL VW-1、c-UL FT1の難燃性に適合。ケーブルの外皮には耐油、耐熱性を有した塩化ビニール樹脂を使用しております。導体の素線構成及び絶縁線心の配列を工夫し、電気用品安全法に基づく耐震性を備えています。用途FAシステム機器間の接続などの、電源用、低速移動屈曲配線に適しています。
...