カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6,108)
- ねじ・ボルト・釘(4,180)
- 制御機器(4,048)
- 作業工具(3,099)
- 切削工具(2,517)
- 自動車純正部品(2,139)
- パソコン/周辺機器(1,873)
- オフィス家具(1,829)
- バイク純正部品(1,685)
- メカニカル部品(1,587)
- バイク部品(1,437)
- 農業機械(1,248)
- 科学研究・開発用品(1,172)
- 機構部品(907)
- 電気材料(794)
- 測定用品(761)
- 空調・照明・電設資材(716)
- 作業服(716)
- 配管・水廻り設備部材(512)
- 物流用品(505)
- トラック純正部品(385)
- 建築金物(377)
- 家電(374)
- 船舶用品・漁業資材(372)
- 自動車補修部品(340)
- 事務用品(324)
- 医療(297)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(291)
- 測量用品(土木/建設)(273)
- 電動工具(266)
- FA担当者のオススメ新商品(249)
- カー用品(243)
- 梱包用品(240)
- 防犯用品(239)
- トラック用品・パーツ(220)
- 店舗什器・備品(212)
- 介護用品(212)
- 厨房用品(203)
- 学童・教育用品(202)
- 溶接用品(150)
- 塗料(147)
- 安全用品(140)
- 防災用品(139)
- 研磨材(138)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(136)
- 油圧機器・油圧ホース(135)
- 清掃用品(129)
- 卓上消耗品(124)
- 整備工具・収納(123)
- 保管用品(121)
- 空圧工具(114)
- 塗装・養生・内装用品(112)
- 建材・エクステリア(112)
- 救急・衛生(105)
- フォークリフト・産機・建機用品(100)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(98)
- バッテリー・電装(86)
- 縫製用品(86)
- 肥料・農薬・除草剤・種(83)
- ポンプ・送風機・電熱機器(82)
- 自転車部品(81)
- 農業・園芸資材(75)
- ヘルスケア(65)
- 印刷用紙/インク/印刷機(62)
- 安全標識(60)
- 自転車整備工具・アクセサリー(57)
- 測定関連サービス(53)
- 日用品(51)
- 食品・飲料(47)
- 接着剤・補修材(46)
- クリーンルーム用品(45)
- 住設機器(42)
- エンジン工具(38)
- 手袋(37)
- 自動車用オイル・ケミカル(32)
- はんだ関連・静電気対策用品(30)
- 安全靴・作業靴(28)
- 鈑金・塗装(25)
- 安全保護具(24)
- 洗車・清掃(23)
- テープ(22)
- 農具(21)
- タイヤ・足回り(20)
- スプレー・オイル・グリス(14)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(12)
- マスク(12)
- 理美容(11)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(9)
- トラック輸送・安全用品(9)
- 洗剤・除去剤(8)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(6)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(5)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(135)
- SMC(4,539)
- 大阪魂(3,217)
- オカムラ(岡村製作所)(1,390)
- エスコ(1,386)
- RS PRO(1,033)
- ホンダ(930)
- YAMAHA(ヤマハ)(865)
- MAZDA(マツダ)(857)
- BIGM(丸山製作所)(795)
- トヨタ(641)
- WIDIA(518)
- アイトス(358)
- TAKEGAWA(武川)(348)
- イトーキ(343)
- TRUSCO(340)
- コガネイ(330)
- WURTH ELEKTRONIK(256)
- MICROCHIP(252)
- Festo(251)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
「5.00-8」の検索結果

スパイラルホース 5×8
TRUSCO¥439~税込¥483~1本当日出荷オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度及び衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。材質エステルベースポリウレタン色蛍光緑内径(Φmm)5使用温度範囲-20~60℃使用圧力(MPa)1.0外径(Φmm)8使用流体空気芯数1コイル径(mm)42コイル長(mm)350
LLFA_スムースR1-5-8C-S
GTG ENGINEERING¥10,980税込¥12,0781個当日出荷これ1つで絶縁、漏洩管理、防食、結束などあらゆる用途に使用可能です。 待ち時間もほとんど不要で、通水・通電OK!水中でさえ瞬時に融着します。特性絶縁トラスコ品番467-9989質量(g)113テープ幅(mm)20温度範囲(℃)-90~260寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)600×20×8引張強度温度範囲全体を通して1200PSI(84.4kg/cm)以上テープ厚さ(mm)8伸び(%)325以上強さ(破壊)15ポンド(6.8kg)以上アズワン品番64-7674-43危険物の類別非危険物絶縁耐力400VPN(15.748V/mm)、JIS C 2107-17にて25000V以上
ステップル5/8
ELPA¥1,423税込¥1,5651個当日出荷内寸:6.5mm 適合電線範囲:VFF 0.75mm2×2心、VFF 1.25mm2×2心 入数:400 カラー:グレー内寸(mm)6.5
5/8" ストレーナー
エスコ¥1,430税込¥1,5731個翌日出荷仕様銅管サイズ:5/8"材質銅使用圧力(MPa)3.0使用温度(℃)最高800程度まで(ロウ付けするため)対応冷媒種別CFC、HCFC、HFC
レベルアーム 5/8インチ
マイゾックス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷H型鋼やパイプに簡単に取り付けられ、確実に設置可能。 。定芯桿に求心用の穴付。(TA-1)。 角柱(コラム)への取り付けに便利なマグタイプは下部のレバーを握ると簡単に 取り外し可能。(ただし、使用角度は左右45度以内に限る)長さ(mm)可動部:約480全長(mm)480質量(kg)2.6ねじ径5/8インチ全高(mm)175耐荷重(kg)10サイズ(mm)板厚35まで、パイプ径Φ42~50マグネット-
アルファーゼ5(8ツ折)
イワツキ¥539税込¥5931式(100枚)3日以内出荷レーヨン・ポリエステルを素材とした肌触りのよい医療用不織布ガーゼ。 吸水性・保水性に優れ、経済的です。 未滅菌(オートクレーブ・EOG滅菌可能)。折数8ツ折寸法(cm)5×5(8ツ折)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000019松吉医科器械コード24-4517-02医薬品医療機器等法一般医療機器
六角ロング 5/8インチ
BONDHUS¥1,398税込¥1,5381本当日出荷先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"対辺寸法(inch)5/8適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"トラスコ品番810-8401全長(mm)264首下長(mm)63RoHS指令(10物質対応)対応適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
Φ1/4"-5/8" オーリングセット
エスコ(1件のレビュー)¥1,700税込¥1,8701セット当日出荷エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
エアフィルター 5U8-14451-00
YAMAHA(ヤマハ)(4件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷◎YAMAHA純正エアフィルター■純正エアフィルターは非純正品に比べ、耐久性が高く、限界性能でも大きな差がでます。また、高レベルのろ過性能を維持しながら、適正な燃焼に必要な空気も的確に供給します。設計出力・排気量・バルブ方式・キャブレター方式・吸入経路の違いによりエレメント形状は大きく異なります。湿度・温度・ダストの質・空気の質など環境要素も重要になってきます。ヤマハでは各国・各地域の使用環境データを集積し、エンジン別に徹底したテストを行い、それぞれの環境に合わせた最適な純正エアフィルターの設計を行っ他社参考品番(NTB)YA-1012
HP 絶縁ステープル 5/8
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥229税込¥2521パック(28本)当日出荷電気コードなどのビニールコードを壁や柱に固定する際に使用します。 三価クロメートメッキを施し、耐食性に優れています。 ビニールコードの保護(クッション)と絶縁のために、被覆してあります。 購入しやすい少量パックです。用途配線の固定に色グレー材質釘部:スチール(三価クロメートメッキ)、コーティング部:塩化ビニール(鉛フリー)仕様屋内用トラスコ品番119-6898質量(g)18内寸幅(mm)A:6.5足長(mm)16線径(mm)1.64
逆止弁 5/8×5/8
イチネンTASCO¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷寸法(inch)5/8寸法(mm)15.88全長(mm)109最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
ヒートポンプ用ドライヤー 5/8FL
イチネンTASCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷水分・酸・固形質異物を効果的に除去。寸法(inch)5/8対応冷媒種別R22、R134a、R404A、R407C、R410A、R507A仕様フレアタイプUL、CSA認証品寸法(mm)15.88全長A(mm)168温度範囲(℃)-45~65最高使用圧力(MPa)4.68寸法F(mm)67寸法E(mm)97
スパイダ-N(TC5/8D
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)当日出荷長さ(mm)13.7サイズM6×13.7寸法A(mm)13.7寸法B(mm)9.3寸法C(mm)8.6管内径(Φmm)12.6~13.2ねじの呼びdM6
...