カテゴリ
- 制御機器(231)
- 空調・照明・電設資材(188)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(168)
- メカニカル部品(154)
- 測定用品(90)
- バイク純正部品(85)
- パソコン/周辺機器(83)
- 建材・エクステリア(44)
- 機構部品(42)
- 船舶用品・漁業資材(33)
- 農業機械(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(19)
- 物流用品(15)
- 科学研究・開発用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- バイク部品(10)
- 作業工具(9)
- テープ(7)
- 学童・教育用品(7)
- 農業・園芸資材(7)
- 電動工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- スプレー・オイル・グリス(4)
- 溶接用品(4)
- 測定関連サービス(4)
- 空圧工具(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 安全保護具(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 厨房用品(1)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- SMC(171)
- Panasonic(パナソニック)(142)
- ホンダ(98)
- イマダ(58)
- YAGEO(50)
- イナバ(43)
- MURATA(村田製作所)(41)
- KEMET(36)
- 三桂製作所(33)
- NSK(日本精工)(30)
- StarTech.com(27)
- NACHI(不二越)(26)
- 三木プーリ(20)
- 明邦化学(20)
- メディアカバーマーケット(18)
- WURTH ELEKTRONIK(17)
- 京セラ(16)
- イマオコーポレーション(15)
- EPCOS(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「5000n」の検索結果

ガラスチップ(G-5000N用)
ケニス¥5,198税込¥5,7181箱(8本)6日以内出荷ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ
RIGOL(リゴル)¥399,800~税込¥439,780~1台6日以内出荷ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート 周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。 ウルトラリアル・テクノロジ 最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW) 最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI) 周波数マスク・トリガ 多様な表示モード 最小1Hz分解能帯域幅(RBW) 最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL) 最小-108dBc / Hz位相ノイズ 拡張測定機能(AMK)(オプション) トラッキング・ジェネレータ EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション) インタフェース:USB、LAN、HDMI 10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査質量(kg)4.95ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hzグリーン購入法適合周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
防獣くんソーラー5000N本器
ネクストアグリ¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷バッテリー一体型の内臓タイプ用途害獣対策寸法(m)2段張:約2500、3段張:約1650、4段張:約1250、5段張:約1000電線長さ(m)5000最大電圧(V)11000
防獣くんソーラー5000N 鹿用5反セット(周囲750m)
ネクストアグリ¥329,800税込¥362,7801セット6日以内出荷1セットで5反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):8●FRP支柱延長セット5段張(セット):200電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 猪用3反セット(周囲500m)
ネクストアグリ¥119,800税込¥131,7801セット欠品中1セットで3反(周囲約500m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの猪対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):250●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):125●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):2電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 猪用5反セット(周囲750m)
ネクストアグリ¥149,800税込¥164,7801セット6日以内出荷1セットで5反(周囲約750m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの猪対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):400●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):200●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 鹿用3反セット(周囲500m)
ネクストアグリ¥229,800税込¥252,7801セット6日以内出荷1セットで3反(周囲約500m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):5●FRP支柱延長セット5段張(セット):125電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 猪用1反セット(周囲250m)
ネクストアグリ¥89,980税込¥98,9781セット6日以内出荷1セットで1反(周囲約250m2段張り・出入口1か所)の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの猪対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●フック14mm(個):150●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●支柱14mm×90cm(本):75●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):1電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
防獣くんソーラー5000N 鹿用1反セット(周囲250m)
ネクストアグリ¥169,800税込¥186,7801セット6日以内出荷1セットで1反(周囲約250m)5段張り・出入口1か所の設置が可能。 本器 ソーラー充電タイプ(総電線長5000m)用途田畑、ゴルフ場などの鹿対策仕様●ゲートハンドルセット(出入口)(個):1●ソーラー5000N本体(台):1●充電用ACアダプター(個):1●専用12V内臓バッテリー(個):1●簡易テスター(個):1●電柵線500m(巻):3●FRP支柱延長セット5段張(セット):75電線長さ(m)5000保証期間2年最大電圧(V)本器:11000
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
検定付きはかり SJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から13日以内出荷全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
のり残りがしにくい両面シート
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありませんRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
クイックエキゾーストバルブAQ Series(AQ~)
SMC(4件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から9日以内出荷優れた排気特性 大きなバルブ容量 小形・軽量使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)
マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)
ケニス¥29,980税込¥32,9781個当日出荷硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。色ホワイトテープ厚さ(mm)0.32![アンチシーズNー5000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041803-150223-02.jpg)
アンチシーズNー5000 453.6g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥19,980税込¥21,9781個(454g)当日出荷純度の高いニッケルベースの焼付防止潤滑剤です。用途1315℃までの腐食性の強い環境。 第1、2、3種の原子力発電所、化学プラント、製薬、製紙プラントなど。仕様ペースト状トラスコ品番275-1411色銀質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
標準タイプスピードコントローラ大容量インラインタイプ (AS5~)
SMC(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から90日以内出荷・等質の速度制御が可能 ・低流量域での速度制御が容易 ・ニードル弁抜け止め機
真空用ドレンセパレータ AMJ シリーズ
SMC(1件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から18日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどと いった場合に効果的です
M's ITピペット TypeG Gシリーズ
ムロオカ産業¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷有機溶媒、酸、アルカリなどピペットチップで採取できる全ての製品に使用可能です。5000ul.10000ul用として、アセトン系の溶剤を御使用時は、シリコン製Oリングに交換して頂くと御使用頂けます。UV照射対応で、クリーンベンチ内での作業にも適しています。容量テスト結果、1年間保証付(保証規定に基づく)。材質グリップ/TPE、ノーズコーン/PP、ピストン/ETFE、ORING/FKM+ETFEーティング、FVMQ、その他樹脂/PC、POM、その他金属/SUS全長(mm)290質量(g)113容量(μL)1000~5000全長(cm)29アズワン品番63-4217-91
非接触ユーザータグ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥2,398税込¥2,6381枚3日以内出荷音声付非接触カードスイッチ ACS-112N、入退室管理システムACsmart シリーズ用の非接触ユーザータグです。ISO/IEC15693 規格(I-CODE)。旧品 NT-5000K より読取距離が若干伸びています
アルミ製大型リヤカー 輪太郎
HARAX(ハラックス)¥239,800税込¥263,7801台3日以内出荷タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。用途重量物の運搬に。材質本体:アルミ合金長さ(mm)2700幅(mm)1260高さ(mm)710均等荷重(kg)350荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1500×900
ユニバーサルジョイント
イマダ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から22日以内出荷サンプルの位置や形による偏荷重を防止するためのアタッチメントです。 フリージョイントの設計で、よりサンプルに密着することが可能です。 取付ネジに合わせてM6 対応のUJ6-1000N とM10 対応のUJ10-5000N をお選びいただけます。用途偏荷重防止アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) N5000 plus
ROADSTONE(ロードストーン)¥39,980税込¥43,9781セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。優れた快適性と耐久性を兼ね備えたプレミアムコンフォートタイヤ用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) N5000 plusタイヤサイズ225/55R18 98Hタイヤ幅(mm)225リム径(inch)18偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車
LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷から4日以内出荷LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1全光束(Lm)1140ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ
アルミ製大型リヤカー 輪太郎 合板パネル付
HARAX(ハラックス)¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷タイヤは強度の高いタイヤを採用しています。前後フレームは取外し可能な差込式です。合板パネル付です。用途重量物の運搬に。長さ(mm)2700幅(mm)1260高さ(mm)710タイプ合板パネル付均等荷重(kg)350荷台寸法(mm)有効(長さ×幅):1480×880
塗膜剥離試験治具
イマダ¥17,980~税込¥19,778~1台当日出荷から31日以内出荷塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。塗膜に接着した測定子をピンで簡単に固定することができ、試験の段取りが効率よく行えます。荷重値や接着面積によりに2種類から選択できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。関連規格用途THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
真空用ドレンセパレータ AMJ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から26日以内出荷真空機器接続ラインに取付けるだけで空気中の水滴を除去 真空ポンプやエジェクタ等、吸込み空気中の水滴を除去したいなどといった場合に効果的です
...






























![アンチシーズNー5000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041803-150223-02.jpg)