カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(182)
- メカニカル部品(107)
- パソコン/周辺機器(76)
- 測定用品(74)
- 機構部品(32)
- 船舶用品・漁業資材(31)
- 制御機器(21)
- 農業機械(20)
- 印刷用紙/インク/印刷機(14)
- 物流用品(11)
- ねじ・ボルト・釘(10)
- バイク部品(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 科学研究・開発用品(8)
- テープ(7)
- 作業工具(7)
- 電動工具(7)
- 溶接用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- 学童・教育用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 防災用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 清掃用品(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- Panasonic(パナソニック)(136)
- イマダ(57)
- 三桂製作所(33)
- StarTech.com(27)
- NSK(日本精工)(26)
- NACHI(不二越)(23)
- 明邦化学(20)
- メディアカバーマーケット(20)
- ホンダ(16)
- NTN(エヌティーエヌ)(15)
- イマオコーポレーション(11)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- FXC(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 三木プーリ(7)
- ニッタ(7)
- サンワサプライ(6)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- ノーブランド(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「5000n」の検索結果

ガラスチップ(G-5000N用)
ケニス¥5,198税込¥5,7181箱(8本)6日以内出荷ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
リアルタイム・スペクトラム・アナライザ RSA3000N/5000Nシリーズ
RIGOL(リゴル)¥399,800~税込¥439,780~1台6日以内出荷ベクトル・ネットワーク・アナライザ機能(S11、S21)を標準サポート スイープ・スペクトラム・アナライザ及びリアルタイム・スペクトラム・アナライザ機能を標準サポート 周波数レンジ:9kHz~6.5GHz。 ウルトラリアル・テクノロジ 最高40MHz リアルタイム帯域幅(RTBW) 最小7.45μs 100% 信号補足確率(POI) 周波数マスク・トリガ 多様な表示モード 最小1Hz分解能帯域幅(RBW) 最小-165dBm表示平均ノイズ・レベル(DANL) 最小-108dBc / Hz位相ノイズ 拡張測定機能(AMK)(オプション) トラッキング・ジェネレータ EMIフィルタと準尖頭値検波器(RSA3000Nはオプション) インタフェース:USB、LAN、HDMI 10.1インチ マルチ・タッチ・ディスプレイ用途無線機などの点検、無線機の不調の原因を探る、アンテナなどを建てる調査質量(kg)4.95ノイズレベル位相ノイズ:-102dBc/Hzグリーン購入法適合周波数安定度0.5PPM(OCXOオプション0.005PPM)
防獣くんソーラー5000N本器
ネクストアグリ¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷バッテリー一体型の内臓タイプ用途害獣対策寸法(m)2段張:約2500、3段張:約1650、4段張:約1250、5段張:約1000電線長さ(m)5000最大電圧(V)11000
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(91件のレビュー)¥179~税込¥197~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷テープ強度が強靭なため材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です。のり残りし難く、再はく離性にすぐれています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令10物質を使用しておりません。UL969認定製品です。用途金属板、プラスチック板、発泡体などの接着用。プリンタ、複写機などのOA機器や、テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着用。携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。再はく離を要する用途に適しています。テープ厚さ(mm)0.16
検定付きはかり SJシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(42件のレビュー)¥8,998~税込¥9,898~1台当日出荷から13日以内出荷全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106検定検定付動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
のり残りがしにくい両面シート
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥339~税込¥373~1袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありませんRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
デジタルはかり SHシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(45件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷から21日以内出荷1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)種類電子天秤電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190表示7セグメントLCD、文字高25mm表示方式デジタル外形寸法D(mm)250外形寸法W(mm)265外形寸法H(mm)106計量皿寸法(mm)230×190電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒動作温度(℃)-10~40風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状角使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)
ケニス¥29,980税込¥32,9781個当日出荷硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。仕様UV対応材質ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)タイプType-Gチャンネル数1材質(Oリング)FKM/ETFEコーティング操作方法手動材質(ピストン)ETFE
厚手強接着両面テープ(再剥離タイプ)
日東電工(旧:Permacel)¥1,098~税込¥1,208~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷厚手品であり、軽圧着時の接着性や粗面接着性に優れています。使用範囲、使用温度範囲が広く、部品固定性能に優れています。テープ引張強度が高く、リワーク時にテープ残りしにくい特長を有しております。用途金属板、プラスチック板、ウレタン系発泡体などの一般接着。OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。色ホワイトテープ厚さ(mm)0.32![アンチシーズNー5000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041803-150223-02.jpg)
アンチシーズNー5000 453.6g
ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]¥19,980税込¥21,9781個(454g)当日出荷純度の高いニッケルベースの焼付防止潤滑剤です。用途1315℃までの腐食性の強い環境。 第1、2、3種の原子力発電所、化学プラント、製薬、製紙プラントなど。仕様ペースト状トラスコ品番275-1411色銀質量(g)600使用温度範囲-29~1315℃危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量453.6g危険物の性状非水溶性
非接触ユーザータグ
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥2,398税込¥2,6381枚3日以内出荷音声付非接触カードスイッチ ACS-112N、入退室管理システムACsmart シリーズ用の非接触ユーザータグです。ISO/IEC15693 規格(I-CODE)。旧品 NT-5000K より読取距離が若干伸びています
ユニバーサルジョイント
イマダ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から22日以内出荷サンプルの位置や形による偏荷重を防止するためのアタッチメントです。 フリージョイントの設計で、よりサンプルに密着することが可能です。 取付ネジに合わせてM6 対応のUJ6-1000N とM10 対応のUJ10-5000N をお選びいただけます。用途偏荷重防止アタッチメントRoHS指令(10物質対応)対応
【サマータイヤ4本set】 ROADSTONE(ロードストーン) N5000 plus
ROADSTONE(ロードストーン)¥39,980税込¥43,9781セット(4本)翌日出荷【タイヤ性能】:。優れた快適性と耐久性を兼ね備えたプレミアムコンフォートタイヤ用途サマータイヤ本数4本タイヤタイプROADSTONE(ロードストーン) N5000 plusタイヤサイズ225/55R18 98Hタイヤ幅(mm)225リム径(inch)18偏平率(%)55適合ボディタイプ乗用車
LEDフラットランプ Φ70 拡散タイプ
Panasonic(パナソニック)¥9,798税込¥10,7781台当日出荷から4日以内出荷LEDの明るさを調節可能。LED照明器具の明るさフリータイプを100%~約1%まで自由に調節可能!豊かな演出が楽しめます幅(mm)Φ70質量(kg)0.21高さ(mm)68(回転用ツメを除く)口金GX53-1全光束(Lm)1140ランプの種類LEDフラットランプΦ70光源寿命40000時間クラス1000入数1台調光方式逆位相タイプ、ライコン対応(100%~1%調光可能)演色指数(Ra)83配光タイプ拡散タイプエコロジー商品省エネ
PP バンド引張強度測定用アタッチメント
イマダ¥42,980税込¥47,2781台19日以内出荷PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。巻きつけ式クランプにより PP バンドの歯切れを低減します。5000N までの引張強度測定にご利用いただけます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。用途PPC-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のPPバンド引張強度試験用治具です。PPバンド(ポリプロピレン製バンド)を滑らず強固にクランプできるため、その引張強度試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。仕様●最大サンプル厚:1mm●最大サンプル幅:40mm、本体質量(g)約620クランプ巻きつけ式取付ネジ径M10最大使用荷重(N)5000
LEDアームライト Z-LIGHT
山田照明¥27,980税込¥30,7781台5日以内出荷から7日以内出荷待望の大型LED作業灯登場!! ワイドなヘッドと十分な照度で作業領域をしっかり照らします。 アームもセーフティ型で安全性を高めました。付属品上締めクランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂質量(kg)1.5消費電力(W)10スイッチ光量調節とON/OFFを分けた新形状のスイッチ:ソフトスタート・無段階調光、ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra80光源LED10.0W ※白熱灯150W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:87.4LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)874
LED一体形建築化照明器具 定格出力タイプ/曲面カバー
三菱電機¥17,980税込¥19,7781台当日出荷から92日以内出荷SLIT[Slim Line Type]。信号制御調光器(DEP1015A、DEP2015A)と組合せが可能です。建築に溶け込むシンプルフォルム。空間に広がりと奥行き感をあたえます用途建築化照明器具カバー曲面カバー材質(本体)鋼板 白色仕上出力定格出力定格連続調光(信号制御)1~100%/段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(カバー)プラスチック 乳白光源寿命40000時間演色指数(Ra)85
カラーN釘黒5000本入
タチカワ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷用途在来工法/頭部デジタル表示トラスコ品番828-1055材質鉄(軟鋼線材)質量(kg)13色黒寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.8
ハンドル
LAMP(スガツネ工業)¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷材質亜鉛合金(ZDC)高さ(mm)33種類裏止めハンドル長さL(mm)198グリップ径(Φmm)8ピッチP(mm)128取付穴深さ(mm)14.5
塗膜剥離試験治具
イマダ¥21,980~税込¥24,178~1台当日出荷から31日以内出荷塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。塗膜に接着した測定子をピンで簡単に固定することができ、試験の段取りが効率よく行えます。荷重値や接着面積によりに2種類から選択できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。関連規格用途THシリーズは最大荷重5000Nまで対応の塗膜剥離試験治具です。塗膜部に接着測定子を接着剤で固定し、引っ張ることで塗膜の剥離強度を測定できます。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
日産NISMO 再生ポリエステル車検証ケース
NISMO¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷から6日以内出荷環境に配慮し、機能的で軽い素材の再生ポリエステルを使用。SDGsにも貢献しています。・ 車検証入れ(A4)、取扱い説明書等収納ポケット(1ヶ) 厚さ4.5cmまで収納可能仕様二ツ折材質再生ポリエステル収納サイズ【車検証サイズ】A4縦(cm)23.5厚さ(cm)1.5横(cm)18
治具固定用 T溝テーブル
イマダ¥32,980税込¥36,2781台31日以内出荷取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本)仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ質量(g)約 5300、許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)
ワイヤークランプ治具
イマダ¥84,980税込¥93,4781台31日以内出荷ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。質量(g)約 2415径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径)クランプネジ締め固定式最大使用荷重(N)5000
...























![アンチシーズNー5000 453.6g ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37041803-150223-02.jpg)