カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • トラック純正部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「502-321」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
化粧キャップ カクダイ化粧キャップカクダイ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
化粧キャップ排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質黄銅アンティークゴールド
(01125)ボルト ニッサン(01125)ボルトニッサン
259税込285
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
潅水コンピューター(凍結防止つき) カクダイ潅水コンピューター(凍結防止つき)カクダイ
22,880税込25,168
1台
当日出荷
水やり日の間隔:曜日単位で設定可能水やり回数:2回/日まで1回の水やり時間:自動水やり・手動水やりともに1~30分(1分単位)、30~90分(10分単位)、2~9時間(1時間単位)で設定可能 ※手動水やりの初期設定(出荷時)は30分凍結防止機能付き本体ユニットから操作ユニットを取外せるため部品別に交換できます501-401雨センサーが接続できます
電源1.5V形単3形アルカリ乾電池4個(交換目安1年)(別売)使用圧力(MPa)0.1~0.5使用流体上水道水流量(L/min)【0.1】14.5、【0.2】21.8、【0.3】27.2、【0.4】32.5、【0.5】36.0使用水温(℃)6~40適合水圧(MPa)0.1、0.2、0.3、0.4、0.5
21502-32 PAN指示薬 0.3% 100mL 東亜DKK21502-32 PAN指示薬 0.3% 100mL東亜DKK
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
名称PAN指示薬保管環境冷暗所保管危険物の類別非危険物
プーリー タイミング ベルト (Z5) MAZDA(マツダ)プーリー タイミング ベルト (Z5)MAZDA(マツダ)
5,198税込5,718
1個
翌々日出荷
化粧キャップ カクダイ化粧キャップカクダイ
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
排水管(433-315-25、432-502-25、433-151-25、433-330-25、 432-519-25、494-121-32、494-027-32)用
材質黄銅
潅水コンピューター用保護カバー カクダイ潅水コンピューター用保護カバーカクダイ
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
502-321、502-323用保護カバー
適合品番502-321、502-323
ルーチ・パワーフレックス Luci(ルーチ)ルーチ・パワーフレックスLuci(ルーチ)
15,980税込17,578
1台
3日以内出荷から14日以内出荷
雨センサー取付け台 カクダイ雨センサー取付け台カクダイ
2,980税込3,278
1個
4日以内出荷
浄水コンピューター用、雨センサー取付け台
適合品番502-321/502-344
(43502)SPRING 三菱ふそう(43502)SPRING三菱ふそう
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
(16650)ゲート アセンブリ; リヤー いすゞ自動車(16650)ゲート アセンブリ; リヤーいすゞ自動車
349,800税込384,780
1個
5日以内出荷
超硬ソリッドドリル SCD-SXC16 イスカル超硬ソリッドドリル SCD-SXC16イスカル
119,800税込131,780
1本
4日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ピストンリング(055923206) MAZDA(マツダ)ピストンリング(055923206)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ピストン チョーク (F8) MAZDA(マツダ)ピストン チョーク (F8)MAZDA(マツダ)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
(MQ50)PAD,A/DAM,L ミツビシ(MQ50)PAD,A/DAM,Lミツビシ
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
ZENBU SASAE GANE ホンダZENBU SASAE GANEホンダ
3,198税込3,518
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
PISTON DER GPR NUDE SPORT 125 '04 And '0 00M12502321 piaggio(ピアッジオグループ)PISTON DER GPR NUDE SPORT 125 '04 And '0 00M12502321piaggio(ピアッジオグループ)
56,980税込62,678
1個
31日以内出荷
オールダーショウ ジャケットタイプ メッキ・スリット付 3502シリーズ 旭製作所オールダーショウ ジャケットタイプ メッキ・スリット付 3502シリーズ旭製作所
759,800税込835,780
1個
61日以内出荷
ジャケットタイプのため、ボールジョイントの内径が通常規格より少し小さくなります。上部テーパージョイントも製作可能です。DN(呼径)は、Φ80、Φ100、Φ150、Φ200仕様もご用意しています。温度計挿入口等も製作可能です。