カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23,537)
  • 自動車純正部品(14,227)
  • 制御機器(8,025)
  • 配管・水廻り設備部材(6,267)
  • メカニカル部品(2,377)
  • バイク純正部品(2,187)
  • 油圧機器・油圧ホース(2,155)
  • 科学研究・開発用品(1,356)
  • パソコン/周辺機器(1,245)
  • 測定用品(1,189)
  • 農業機械(1,167)
  • 機構部品(914)
  • 切削工具(907)
  • 物流用品(767)
  • 空調・照明・電設資材(752)
  • 電気材料(707)
  • バイク部品(640)
  • 建築金物(559)
  • 溶接用品(487)
  • FA担当者のオススメ新商品(454)
  • 作業工具(429)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(363)
  • 電動工具(312)
  • 自動車補修部品(303)
  • ねじ・ボルト・釘(302)
  • 家電(282)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(274)
  • 船舶用品・漁業資材(248)
  • 事務用品(242)
  • 防災用品(198)
  • トラック純正部品(191)
  • 保管用品(169)
  • 農業・園芸資材(157)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(155)
  • 研磨材(140)
  • 建材・エクステリア(129)
  • 店舗什器・備品(123)
  • オフィス家具(120)
  • バッテリー・電装(112)
  • 厨房用品(107)
  • 空圧工具(103)
  • 医療(91)
  • 学童・教育用品(90)
  • 防犯用品(89)
  • 清掃用品(78)
  • 整備工具・収納(73)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(70)
  • 住設機器(68)
  • 測定関連サービス(66)
  • 安全用品(63)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(62)
  • 安全標識(59)
  • 農具(58)
  • はんだ関連・静電気対策用品(56)
  • 梱包用品(55)
  • テープ(53)
  • 卓上消耗品(49)
  • 塗料(46)
  • カー用品(45)
  • 縫製用品(44)
  • エンジン工具(43)
  • 安全保護具(39)
  • 自転車部品(37)
  • フォークリフト・産機・建機用品(36)
  • 作業服(35)
  • ヘルスケア(32)
  • 塗装・養生・内装用品(31)
  • 接着剤・補修材(27)
  • クリーンルーム用品(27)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 日用品(23)
  • 測量用品(土木/建設)(23)
  • トラック用品・パーツ(18)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(15)
  • 介護用品(14)
  • 自動車用オイル・ケミカル(14)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 救急・衛生(12)
  • 完成車(11)
  • 洗剤・除去剤(9)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 洗車・清掃(8)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
  • 食品・飲料(7)
  • ガレージ機器・整備設備(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 手袋(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 理美容(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 鈑金・塗装(1)

「50a」の検索結果

75,631件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 組端子台 (50A) モノタロウ

    組端子台 (50A)

    モノタロウ(50件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM5最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • 平パッキン 50A用 SUGICO(スギコ)

    平パッキン 50A用

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    材質NR厚さ(mm)5内径(Φmm)58.8外径(Φmm)76
  • 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)

    樹脂製中型排水トラップ(50A)

    SUGICO(スギコ)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
    仕様オーバーフロー:G1-1/4材質(本体)ポリプロピレンタイプOF付深さ(mm)封水深:50以上接続G2適合排水口径(Φmm)Φ186
  • LGA50A シリーズ コーセル

    LGA50A シリーズ

    コーセル(1件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷から48日以内出荷
    シリーズLG使用温度(℃)-10~60入力電圧(V)AC85~132 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×28.5×132(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):なし定格出力電力(W)50入力周波数(Hz)47~440安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠突入電流(A)ACIN 100V:30typ(Io=100%、コールドスタート時:周温25℃)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)200(max)[ACIN 100V、Io=100%]保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式100V系入力出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 50MΩmin(常温)/出力-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 50MΩmin(常温)漏洩電流(mA)0.5(max)[ACIN 100V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
  • ステン共栓50A SUGICO(スギコ)

    ステン共栓50A

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    ・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径50A外径(Φmm)78
  • 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)

    樹脂製中型排水トラップ(50A)

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    シンク用の浅型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭器の取外しができます。
    仕様OF付、オーバーフロー:G1-1/4材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、(ゴミカゴ)ステンレス(SUS304)接続部のサイズG2深さ(mm)封水深:50以上サイズ(mm)Φ186×H210適合排水口径(Φmm)Φ186
  • ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 50A T30シリーズ

    パトライト(PATLITE)(12件のレビュー)
    ¥609~税込¥670~
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子間ピッチ(mm)16温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)端子ねじM5×12最大電流(A)3.5mm2-305.5mm2-408mm2-50適合電線(mm2)8準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)2.2~2.8接続可能電線(mm2)3.5、5.5、8定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500定格電流(JIS)(A)50
  • 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)

    樹脂製中型排水トラップ(50A)

    SUGICO(スギコ)
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    材質中カゴ:樹脂カゴ対応オーバーフロー:なし外ネジG2
  • 50A管用ソケット SUGICO(スギコ)

    50A管用ソケット

    SUGICO(スギコ)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    材質(6)ABS呼び径(A)50A
  • 樹脂製中型排水トラップ(50A) SUGICO(スギコ)

    樹脂製中型排水トラップ(50A)

    SUGICO(スギコ)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    その他オーバーフローなし材質【中カゴ】ステンレス外ネジG2
  • 50A→40A変換アダプター SUGICO(スギコ)

    50A→40A変換アダプター

    SUGICO(スギコ)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    排水ネジ50Aのトラップを40Aに変換出来るアダプターです。
    用途排水トラップ用材質(本体)PP耐熱温度(℃)約60材質(パッキン)NBR
  • 50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)

    50A用ジャバラホース

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    翌々日出荷
    G2ネジ排水トラップに接続できます。
    用途接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質ABS/塩化ビニール/クロロプレンゴム/鉄線タイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)1000
  • 本体アダプター 50A用 SUGICO(スギコ)

    本体アダプター 50A用

    SUGICO(スギコ)
    ¥549税込¥604
    1個
    翌々日出荷
    材質ABS
  • 本体アダプターセット(直管式)50A SUGICO(スギコ)

    本体アダプターセット(直管式)50A

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
    セット内容平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット材質ABS樹脂及び合成ゴム
  • SUS316 PTソケット 50A 井筒製作所

    SUS316 PTソケット 50A

    井筒製作所
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ仕様のテーパーソケットです。材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用しており、薬液・水・空気など各種流体配管に対応可能。油圧・空圧・一般配管設備など幅広い用途にご使用いただけます。
    材質SUS316・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 2”長さL(mm)64最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316・316L外径(Do)(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管ecoカバーフランジ50A ユニット

    配管ecoカバーフランジ50A

    ユニット
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1797材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)110幅(mm)670厚さ(mm)28色シルバー
  • 50A用真鍮カゴ SUGICO(スギコ)

    50A用真鍮カゴ

    SUGICO(スギコ)
    ¥558税込¥614
    1個
    翌々日出荷
    適合TO-184/50A、TO-184G/50A用材質真鍮
  • 10K 白 SOP-FF   50A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-FF 50A

    村部フランヂ
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.86外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
  • 20K 白 SOP-LJ   50A 村部フランヂ

    20K 白 SOP-LJ 50A

    村部フランヂ
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)2外径D(Φmm)155厚さt(mm)18呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)62.7
  • PC-6用 ヒューズ筒 50A エナジーサポート

    PC-6用 ヒューズ筒 50A

    エナジーサポート
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    PC-6-50/PC-6S-50/HPC-50用のヒューズホルダー
    用途PC-6-50/HPC-50用/PC-6S-50用
  • 樹脂製中型排水トラップ(50A)用防臭器 SUGICO(スギコ)

    樹脂製中型排水トラップ(50A)用防臭器

    SUGICO(スギコ)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    用途TO-281/TO-281WP/TO-282TO-282WPに適合します。材質ポリプロピレン
  • 5K 白 SOP-FF   50A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-FF 50A

    村部フランヂ
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.06外径D(Φmm)130厚さt(mm)14呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
  • 5K 白 SOP-LJ   50A 村部フランヂ

    5K 白 SOP-LJ 50A

    村部フランヂ
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.03外径D(Φmm)130厚さt(mm)14呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)62.7
  • SUS316L 六角ニップル 50A 井筒製作所

    SUS316L 六角ニップル 50A

    井筒製作所
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ同士の接続に対応した、SUS316L製の低圧用六角ニップルです。六角部により工具での締付作業が容易に行えます。耐食性に優れたSUS316L材を採用しております。
    材質SUS316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 2×PT 2長さL(mm)66最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)平径(mm)H63RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCS16A ねじ込みチーズ 50A 井筒製作所

    SCS16A ねじ込みチーズ 50A

    井筒製作所
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    6日以内出荷
    SCS16A ねじ込みチーズです。SUS316L相当材のため、耐食性・耐薬品性に優れており、水処理設備、化学プラント、食品設備、半導体関連設備など幅広い分野で採用されています。
    材質SCS16A流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1.0(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラックハイパーガスケット 呼び径50A 日本バルカー

    ブラックハイパーガスケット 呼び径50A

    日本バルカー
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    主に黒鉛とPTFEからなり、耐熱性・耐薬品性に優れる高機能ガスケットです。耐熱性に優れた材料のみで構成されており、ゴムを含んでいないため、熱によるゴム材の硬化劣化・経時劣化が生じないので増締めが可能です。
    用途水蒸気や油などのユーティリティラインに最適な汎用タイプです。材質黒鉛、フッ素樹脂(PTFE)使用温度範囲(℃)-200~300規格JIS規格品呼び径(B)2最高圧力(MPa)3(流体区分・温度により最高圧は異なる)文字色黒呼び径(A)50適合流体蒸気・油などの一般流体、各種化学薬品色調黒内径(mm)61各種認証ISO認証取得工場製
  • 50A [ステンレス製] 共 栓 エスコ

    50A [ステンレス製] 共 栓

    エスコ
    ¥2,590税込¥2,849
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA468DC-2材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト高さ(mm)43.2材質(本体)SUS304呼び径50Aねじ径PF2外径(Φmm)78
  • 5K 白 BL-FF   50A 村部フランヂ

    5K 白 BL-FF 50A

    村部フランヂ
    ¥1,798税込¥1,978
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.38外径D(Φmm)130厚さt(mm)14呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15
  • 配管ecoカバーチャッキ弁50A ユニット

    配管ecoカバーチャッキ弁50A

    ユニット
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1796材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)760幅(mm)310厚さ(mm)28色シルバー
  • 配管ecoカバーグローブ・ゲート50A ユニット

    配管ecoカバーグローブ・ゲート50A

    ユニット
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1782材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)763幅(mm)345厚さ(mm)32色シルバー
  • 接地3P 50A ゴムプラグ 明工社

    接地3P 50A ゴムプラグ

    明工社
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類プラグ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応差込口形状接地3P 50A 250V
  • 10K 白 SOP-LJ   50A 村部フランヂ

    10K 白 SOP-LJ 50A

    村部フランヂ
    ¥2,398税込¥2,638
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)1.83外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)62.7
  • 10K 白 BL-FF   50A 村部フランヂ

    10K 白 BL-FF 50A

    村部フランヂ
    ¥2,798税込¥3,078
    1枚
    6日以内出荷
    材質SS400質量(kg)2.23外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19
  • SUS316 ハーフPTソケット 50A 井筒製作所

    SUS316 ハーフPTソケット 50A

    井筒製作所
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    6日以内出荷
    PTネジ仕様のハーフテーパーソケットです。材質には耐食性に優れたSUS316/316Lを採用し、腐食環境や薬液配管にも対応可能。各種配管設備・油圧・空圧・流体ラインなど幅広い用途にご使用いただけます。
    材質SUS316・316L流体水・空気・油・溶液呼び径PT 2”長さL(mm)32最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)対応材質SUS316・316L※材質によって末尾の型番が変わります外径(Do)(Φmm)70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 配管ecoカバーYストレーナー50A ユニット

    配管ecoカバーYストレーナー50A

    ユニット
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1786材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)345幅(mm)250厚さ(mm)160色シルバー
  • 50A用ジャバラホース SUGICO(スギコ)

    50A用ジャバラホース

    SUGICO(スギコ)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    翌々日出荷
    付属品三角パッキン仕様普通ネジ(回転ナット)材質PVCタイプ50A用ねじ径G2ホース長さ(mm)1000
  • SCS16A ねじ込みエルボ 50A 井筒製作所

    SCS16A ねじ込みエルボ 50A

    井筒製作所
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    6日以内出荷
    SCS16A ねじ込み90°エルボです。SUS316L相当材のため、耐食性・耐薬品性に優れており、水処理設備、化学プラント、食品設備、半導体関連設備など幅広い分野で採用されています。
    材質SCS16A流体水・空気・油・溶液使用圧力(MPa)1.0(常温)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 50A サドルバンド(10個) エスコ

    50A サドルバンド(10個)

    エスコ
    ¥2,990税込¥3,289
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA440BA-50R呼び径50A(径称)取付穴径(Φmm)11適合管外径(Φmm)60.5
  • 配管ecoカバー減圧弁50A ユニット

    配管ecoカバー減圧弁50A

    ユニット
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1792材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)445幅(mm)310厚さ(mm)260色シルバー
  • 接地3P 50A コンセント 明工社

    接地3P 50A コンセント

    明工社(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    形状平刃タイプ種類露出コンセント極数接地3P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地3P 50A 250V定格電流(A)50RoHS指令(10物質対応)対応