カテゴリ
- 制御機器(824)
- 家電(7)
- 安全用品(5)
- 学童・教育用品(4)
- 電気材料(1)
- 測定関連サービス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ヘルスケア(1)
絞り込み
ブランド
- VISHAY(359)
- YAGEO(102)
- KOA(86)
- Panasonic(パナソニック)(59)
- BOURNS(55)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(45)
- RS PRO(38)
- ARCOL(OHMITE)(23)
- 釜屋電機(20)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(10)
- 東京コスモス電機(7)
- ナリカ(4)
- TOA(3)
- ATEN(3)
- 進工業(3)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(3)
- GB[制御機器](3)
- 神港テクノス(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「50kω 1w」の検索結果

Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 51kΩ 1W ±5%
VISHAY¥279税込¥3071袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは高温向けの金属皮膜抵抗器で、高品位のセラミックボディを備えています。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. 鉛フリーはんだコンタクト 小型パッケージで高出力 高温定格RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 49.9kΩ 0.5W ±1%
KOA¥3,898税込¥4,2881袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 49.9kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 51Ω 1W ±1%
KOA¥799税込¥8791袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 51Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 51Ω 2W ±1%
KOA¥859税込¥9451袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 51Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ 51kΩ 2W ±1%
VISHAY¥309税込¥3401個当日出荷仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = CPFケーススタイル = メタル温度係数 = ±100ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.68 (Dia.) x 10.8mm長さ = 10.8mm直径 = 3.68mm最大動作温度 = +230℃CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えますRoHS指令(10物質対応)対応
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 51kΩ 0.5W ±1%
KOA¥3,898税込¥4,2881袋(50個)翌々日出荷仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF
KOA(3件のレビュー)¥1,990~税込¥2,189~1袋(100個)ほか当日出荷から32日以内出荷高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 51kΩ 0.25W ±5%
KOA¥849税込¥9341袋(100個)当日出荷仕様抵抗 = 51kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS
KOA(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1袋(100個)当日出荷から27日以内出荷小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形
ニチフ(193件のレビュー)¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から71日以内出荷端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR01シリーズ 51Ω 1W ±5%
VISHAY¥269税込¥2961袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 51Ω定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR01ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.5 (Dia.) x 8mm長さ = 8mm直径 = 2.5mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR01シリーズ、1 W、アキシャル. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。. Vishay PR01シリーズは、高品位セラミックボディを備えた高温金属被膜抵抗器です。 この抵抗器は難燃性のラッカーでコーティングされ、電気、機械、環境から保護します。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%
RS PRO(3件のレビュー)¥399税込¥4391袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 金属皮膜抵抗器,電力用抵抗器 PR02シリーズ 150kΩ 2W ±5%
VISHAY¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 150kΩ定格電力 = 2W許容差 = ±5%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = PR02ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±250ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.9 (Dia.) x 12mm長さ = 12mm直径 = 3.9mm最小温度係数 = -250ppm/℃PR02シリーズ、2 W、アキシャル. PR02シリーズのVishay金属皮膜抵抗器は信頼性が高く、最高の品質です。この抵抗器は赤色の不燃性ラッカーでコーティングされているので、電気的、機械的な保護と耐候性を提供します。。. 各種抵抗値のものを用意 すべてのモデルがアキシャルタイプ リード(Pb)フリーはんだコンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
RV30シリーズ 炭素系可変抵抗器(ポテンショメータ通産機器用)
東京コスモス電機(30件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷JIS準拠品です。スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.5W ±5%
RS PRO¥359税込¥3951袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.5W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)¥459~税込¥505~1個ほか当日出荷から7日以内出荷
KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 49.9Ω 0.25W ±1%
KOA¥739税込¥8131袋(20個)当日出荷仕様抵抗 = 49.9Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -50ppm/℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 % (1/8 Wタイプ)、MFS1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 100kΩ 0.25W ±5%
RS PRO¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷仕様抵抗 = 100kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -700 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.55mmカーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ 1/4W
東京コスモス電機¥439税込¥4831個当日出荷ポテンショメータ 24mm 0.25W カーボン RV24YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径24mmシャフト径6mmの標準タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:50kΩ●回転数:1●定格電力:1/4W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-49
炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ 4/5W
東京コスモス電機¥589税込¥6481個欠品中ポテンショメータ 30mm 1W ,カーボン RV30YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径30mmシャフト径6mmの大型タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:50kΩ●回転数:1●定格電力:4/5W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:6 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7175-23
炭素皮膜ポテンショメータ 50kΩ 1/10W
東京コスモス電機¥829税込¥9121個欠品中ポテンショメータ 16mm 100mW ,カーボン RV16YN。1軸単連形 はんだラグ端子 本体径16mmシャフト径3.2mmの小型タイプ仕様●ポテンショメータタイプ:ロータリ●最大抵抗:50kΩ●回転数:1●定格電力:1/10W●電気テーパー:リニア●実装タイプ:パネルマウント●終端スタイル:はんだラグ●軸径:3.2 mm●許容差:±10%アズワン品番65-7166-59
Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:10, 2W
BOURNS¥2,298税込¥2,5281個当日出荷3590シリーズ精密ポテンショメータ. Bourns製の3590シリーズポテンショメータは、優れた製造品質を保証します。この完全密閉型ボディポテンショメータはIP65等級であるため、多くの環境で使用できます。. 特長 -. ステンレススチール製シャフト あらゆる用途に対応する優れた製造品質 IP65等級密閉型ボディモデル 巻線設計 最適なARピン機能 高性能ブッシュ取り付け はんだラグ / PCピン. 互換ポテンショメータノブ -. ; 259-6935 259-6935 ; 259-6957 259-6957 ; 107-3138 107-3138仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだラグシャフト長さ = 20.6mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50![多回転トリマポテンショ 50kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588461-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 50kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個3日以内出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値50KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
Copal Electronics ポテンショメータ 50kΩ 回転数:10 2W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥4,698税込¥5,1681個欠品中仕様ポテンショメータタイプ = ロータリ最大抵抗 = 50kΩギャング数 = 1回転数 = 10定格電力 = 2W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 巻線型終端スタイル = はんだシャフト長さ = 15mm軸径 = 6 mm許容差 = ±5%機械的回転 = 3600°RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.125W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,898税込¥2,0881袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125W終端スタイル = ガルウィング長さ = 3.4mm奥行き = 3.4mm高さ = 2mm寸法 = 3.4 x 3.4 x 2mm軸径 = 1.9 mm許容差 = ±20%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ ST-32Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 操作性を考慮したプラス・マイナス共用ドライバ溝 金属リード端子の採用により基板曲げ強度の向上 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 5.8mm寸法 = 7 x 7 x 5.8mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.5W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥999税込¥1,0991袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5W終端スタイル = ピン長さ = 7mm奥行き = 7mm高さ = 8.2mm寸法 = 7 x 7 x 8.2mm許容差 = ±10%温度係数 = ±100ppm/℃サーメットトリマ CT-6Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 汎用タイプ 密閉構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,798税込¥1,9781袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25W終端スタイル = ガルウィング長さ = 5mm奥行き = 4.5mm高さ = 2.3mm寸法 = 5 x 4.5 x 2.3mm軸径 = 2.3 mm許容差 = ±20%最大動作温度 = +125℃サーメットトリマ ST-4Eシリーズ. グリーン対応として鉛フリー、カドミウムフリー対応 はんだフロー/はんだリフロー対応 回転止め構造により、端子間のオープン防止 密閉構造 製品形状、Bは上面調整ガル・ウィング、Hは側面調整ガル・ウィングRoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.125W, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,298税込¥1,4281袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.125Wシリーズ = ST32方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 3.4mm奥行き = 2mm高さ = 3.4mm寸法 = 3.4 x 2 x 3.4mm許容差 = ±20%最大定格電圧 = 79.1 VCopal ST-32シリーズ. ST-32シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は密閉構造です。 このトリマにはJ-Hook端子が付いています。. クロススロット付きのロータ リード付き端子 J-Hook端子 シール構造RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.25W, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥1,398税込¥1,5381袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = 表面実装定格電力 = 0.25Wシリーズ = ST4方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 5mm奥行き = 2.3mm高さ = 4.5mm寸法 = 5 x 2.3 x 4.5mm許容差 = ±20%最大定格電圧 = 112 VCopal ST-4シリーズ. ST-4シリーズの業務用Copalサーメットトリマ製品です。 主な特長は、密閉構造とフロー又はリフローはんだ付けの両方に対応する機能です。. フロー / リフローはんだ付け シール構造 自動取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
半固定抵抗器 日本電産コパル電子, 50kΩ, 0.5 W@ 70℃, 上面調整
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥969税込¥1,0661袋(5個)翌々日出荷仕様最大抵抗 = 50kΩ回転数 = 1取り付けタイプ = スルーホール定格電力 = 0.5 W@ 70℃シリーズ = CT6方位 = 上面調整終端スタイル = はんだピン長さ = 7mm奥行き = 5.8mm高さ = 7mm寸法 = 7 x 5.8 x 7mm許容差 = ±10%機械的回転 = 260°Copal CT-6シリーズ. CT-6シリーズの業務用Copal側面調整型サーメットトリマ製品です。 このトリマは、シリコンラバーOリングと銅のスズめっき端子ピンを備えています。. シリコンゴム製Oリング 銅、スズめっき端子ピンRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 50kΩ, 1W
VISHAY¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。終端スタイル = ピン。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。金属製ロックワッシャ、ナット. Vishay 149 シリーズポテンショメータ. 1/2 インチ( 12.7 mm )導電性プラスチック及びサーメットポテンショメータ. サーメット素子 低い温度係数( ± 150 ppm/ ° C ) 単回転ポテンショメータ シングルトラック、デュアルトラック、またはシングルトラックスイッチバージョン 優れた安定性 スムーズな感触 温度安定性 パネル取り付けと基板実装が可能 堅牢な構造 金属製のブッシュとシャフト スイッチ製品の一般的なリードはピン 3 です 堅牢な構造 高い回転寿命 (5,000 サイクル ) 最大 3 セクションの PC サポートプレート ロータリスイッチとはんだラグ端子をご用意 CECC 41000 または IEC 60393-1 に準拠したテストRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay ポテンショメーター, 50kΩ, 1W
VISHAY¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 50kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。終端スタイル = ピン。シャフト長さ = 19.1mm。軸径 = 3.18 mm。許容差 = ±10%。金属製ロックワッシャ、ナット. 12・7 mm 249シリーズ. パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 巻線 巻線型リード線形抵抗器 5W 50kΩ ±1%, RS00550K00FE12
VISHAY¥949税込¥1,0441個翌々日出荷抵抗 = 50kΩ。定格電力 = 5W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = RS。温度係数 = ±20ppm/℃。動作温度 Min = -65℃。Vishay RS シリーズ. Vishay RS シリーズの巻線型抵抗器は、高温シリコンコーティングを施した高精度高電力リード付き抵抗器です。RS シリーズは、抵抗値に応じて、銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金を使用した完全溶接構造を備えています。. 高温 完全溶接構造 優れた動作安定性抵抗値50kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,50W,1kΩ,±1%
VISHAY¥2,898税込¥3,1881個当日出荷抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 50W。シリーズ = RH050。パッケージ/ケース = アルミハウジング。許容差 = ±1%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = アキシャル。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +250℃。最小温度係数 = -20ppm/℃。最大温度係数 = +20ppm/℃。定格電力は300 x 300 x 1.5 mmのアルミパネルに実装された抵抗器をベースとしています。非実装定格は20 W @ 25 ℃です。 定格電力については、メーカーのデータを参照してください。. 50 W RH050シリーズ±1 %. Vishay RH050シリーズ巻線型シャーシ取り付け抵抗器は、アルミハウジング全体が溶接及び成形された構造になっており、環境全体を保護します。これらの抵抗器は直接シャーシに取り付けられ、シートシンク効果を利用します。この巻線型抵抗器製品は従来の定格電力で高い安定性を実現し、表面には簡単に識別できるフラットマークが付いています。. 特長と利点. シートシンク効果を利用したシャーシ取り付け 総合的な環境保護性能を提供する成形構造 高い安定性: ;0.05 %/年 抵抗値許容差: 1 %RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)1k
Bourns ポテンショメーター, 50kΩ, 回転数:360°連続, 1W
BOURNS¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷22mmブッシュ取り付け 6639シリーズ. 精密、ブッシュ取り付けの連続回転ポテンショメータ パネル背面での占有面積が最小限で済む 長い回転寿命 - 高品質、高耐久性構造 電気的有効角度は340° 導電性プラスチック素子仕様ポテンショメータタイプ = ロータリギャング数 = 1回転数 = 連続定格電力 = 1W電気テーパー = リニアエレメント材料 = 導電性プラスチック実装タイプ = パネルマウント終端スタイル = はんだタレットシャフト長さ = 22.2mm軸径 = 6.35 mmアクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%抵抗(kΩ)50RoHS指令(10物質対応)対応
...





























![多回転トリマポテンショ 50kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588461-251222-02.jpg)