カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(593)
    • ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶(180)
    • 洗浄びん(71)
    • 差込みキャップ瓶/サンプル瓶(1)
  • 店舗什器・備品(165)
  • 清掃用品(84)
  • 食品・飲料(76)
  • カー用品(71)
  • スプレー・オイル・グリス(60)
  • 作業服(53)
  • 日用品(49)
  • 家電(47)
  • 卓上消耗品(39)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(34)
  • 厨房用品(33)
  • 洗剤・除去剤(31)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(22)
  • 介護用品(18)
  • 洗車・清掃(17)
  • 救急・衛生(15)
  • 医療(15)
  • 船舶用品・漁業資材(13)
  • 事務用品(13)
  • 学童・教育用品(13)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 防災用品(9)
  • 接着剤・補修材(8)
  • 理美容(8)
  • 電動工具(8)
  • オフィス家具(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 保管用品(6)
  • ヘルスケア(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 鈑金・塗装(5)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(4)
  • 農業機械(4)
  • 測定用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 塗料(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
サービス分類
レンタル・名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50ml ボトル」の検索結果

1,592件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JK-PPボトル コクゴJK-PPボトルコクゴ(8件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)口形状広口
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛なしタイプ)サンプラテック(17件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 中栓がなく作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア目盛なし色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)ポリプロピレン(PP)
ペットボトル(目盛りなし) アズワンペットボトル(目盛りなし)アズワン(1件のレビュー)
11,880税込13,068
1箱(100本)
当日出荷から翌々日出荷
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
SPボトル 三商SPボトル三商(1件のレビュー)
50税込55
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
PETボトル無地容器 ケーエム化学PETボトル無地容器ケーエム化学(49件のレビュー)
579税込637
1箱(20本)ほか
当日出荷
透明性が高く、お得な瓶です。
材質(本体)PET色(本体)クリア滅菌なし色(フタ)材質(フタ)PE
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
セキュリティーボトル丸型 コクゴセキュリティーボトル丸型コクゴ
109税込120
1本
当日出荷から7日以内出荷
中栓なしでも漏れない、安心と信頼を確保。】開封前、開封後が明確に確認することができます。水はもちろん、トナーなどの超微粒子にも対応できます。耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレン製なので、長期間使用することができます。
材質HDPE/本体 PP、エラストマー/キャップ
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
97税込107
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
79税込87
1本
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業(27件のレビュー)
699税込769
1袋(10個)
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)目盛なし色(フタ)中栓なし
アイボーイ広口びん アズワンアイボーイ広口びんアズワン(86件のレビュー)
634税込697
1本ほか
当日出荷
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
スポイトボトル 瑞穂化成工業スポイトボトル瑞穂化成工業(78件のレビュー)
138税込152
1個
当日出荷
ポリエチレン製なので、ボトルを絞ると液が出るようになっています。横倒しになっても液モレしにくいノズルキャップ付。ノズル先端内経2mm。食品にも使用できます。
目盛あり仕様ノズルキャップ付、目盛付、キャップ:ホワイト材質(本体)ポリエチレン(PE)口内径(Φmm)15基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内径A(Φmm)15
JKボトル(広口遮光) コクゴJKボトル(広口遮光)コクゴ(18件のレビュー)
79税込87
1本ほか
当日出荷
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
スプレーガン 500mL自在タイプ TRUSCOスプレーガン 500mL自在タイプTRUSCO(15件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷
耐久性、経済性に優れている。霧状からジェット状。ボトルを倒しても、液漏れを起こさない。横向き、逆向きでも噴霧できる。液がほぼ残らず使用でき、作業効率UP。
用途水溶性の液体噴霧器材として容量(mL)500材質/仕上主要部:PP、容器:PP高さ(mm)240質量(g)78奥行(mm)1151目盛(mL)50吐出量(mL)1.1サイズ(mm)240×115×80危険物の類別非危険物直径(mm)89.2
つめかえボトルポンプ エスコつめかえボトルポンプエスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂アズワン品番65-2108-11危険物の類別非危険物
NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL 安元化成NT洗瓶 B型 カラーcap 500mL安元化成(7件のレビュー)
489税込538
1本ほか
当日出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)500高さ(mm)241口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
瞬速洗浄カーシャンプー2500 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)瞬速洗浄カーシャンプー2500イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(15件のレビュー)
499税込549
1本(2.5L)
当日出荷
頑固な汚れもスッキリ洗い落とす。 たっぷり使える2500ml。 タイヤ、アルミホイール、バンパー等の洗浄にも使えます。 天然オレンジ抽出精油配合で、柑橘系のさわやかな香り。 全色対応。
用途自動車の洗浄内容量(L)2.5液性弱アルカリ性対応ボディー色全色成分陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、天然オレンジ抽出精油、防錆剤タイプボトルタイプ希釈倍率20倍希釈水1Lに対してキャップ4杯分(約50mL)の割合で希釈危険物の類別非危険物
グッドボーイ アズワングッドボーイアズワン(13件のレビュー)
208税込229
1本
当日出荷
ガラス瓶に近い透明性があり、しかも割れにくいボトルです。 特殊目盛を採用しているため、目盛の上にラベルをはっても目盛線の突起が気になりません。ノーパッキンで液漏れをシャットアウトします。
材質(本体)PP色(本体)クリア耐熱温度(℃)98目盛あり色(フタ)材質(フタ)PP
家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロン ベルソス家庭用・車載用 2電源対応 25L ポータブル冷温庫 (保冷・保温) ペルチェ式 ノンフロンベルソス(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
『保冷』と『保温』の2つの機能を搭載した冷温庫。夏は『保冷』、冬は『保温』と使い分けることができます。持ち運びができるのに25Lの大容量サイズ。DC12Vにも対応しているのでご家庭だけでなく車載用としてもご利用いただけます。アウトドアや行楽でも大活躍。 フロンガスを使用しない環境に配慮したペルチェ式。安心・安全の日本規格のペルチェ素子半導体を搭載。設定温度は5度~60度で1度単位の設定が可能です。(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります。推奨環境温度:20~25度)温度表示はわかりやすい液晶表示。 便利家電としてオフィス、寝室、子供部屋に置けば『ちょっと飲み物を』とわざわざ給湯室やキッチンまで行かなくてもすみます。 上部には持ち運びに便利なハンドルが付いてるのでお掃除の時、お部屋や車への移動などもラクラク。 庫内収納量の目安(容器の形状により異なります)。500mlペットボトルなら20本。2Lペットボトルなら4本。
用途夏は保冷、冬は保温。ACとDC12Vの2電源対応の冷温庫。本体上部に取っ手が付いているので持ち運びもラクラク。オフィス、ご家庭、車などにあると便利です。セット内容本体、AC電源コード、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)7.5容量(L)約25電源(V)AC100(50/60Hz)、DC12消費電力(W)(AC)保冷:60、保温:57、(DC)保冷:49、保温:43コード長さ(m)(AC)約1.4、(DC)約1.9冷却方式ペルチェ式温度調節範囲(℃)5~60(温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約345×430×485運転音(dB)保冷:最大46.5、保温:最大48.0庫内寸法(mm)約W270×D235×H360(奥の方は左記サイズより約1cm小さくなります)
ダイヤスプレー(スウィング) フルプラダイヤスプレー(スウィング)フルプラ(15件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ホースが動くので本体を傾けても、逆さにしても噴霧出来ます。 ホース先端の吸入口が瓶のコーナーに密着するので、液がムダなく噴霧出来ます。
容量(mL)500材質ポリプロピレン、ポリエチレン寸法(mm)Φ95×2031目盛(mL)50使用流体水、園芸用殺虫、殺菌、消毒液等の粘度、溶剤を含まない液危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄ボトル エスコ洗浄ボトルエスコ(3件のレビュー)
245税込270
1個
当日出荷
側面メモリ付。 ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。
材質(本体)ポリエチレン口内径(Φmm)18
PSスクリュー管瓶 アズワンPSスクリュー管瓶アズワン(24件のレビュー)
139税込153
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
キャップボトル TRUSCOキャップボトルTRUSCO(13件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
汎用性の高い、細口PE容器です。
材質ポリエチレン(PE)
筆付き容器 ヨトリヤマ(世取山)筆付き容器ヨトリヤマ(世取山)(10件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷
用途余った塗料をお客様に差し上げる時などに
木工用接着剤 木工用 セメダイン木工用接着剤 木工用セメダイン(12件のレビュー)
179税込197
1本(50mL)ほか
当日出荷
使いやすく、安全性の高い水系の接着剤です。 木工作・紙工作・手芸など幅広い用途に使えます。 乾燥すると透明になり、刃物を傷めずに切削加工ができます。 最後まで使える逆さボトルです。 ベルマーク運動参加商品です。
用途※各種プラスチック・シリコーン樹脂・フッ素樹脂・金属・ゴムには接着しません。 ※耐水性がないので、水のかかる場所にはご使用頂けません。 ※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。 ※接着用以外には使用しない。 ※使用時は換気する。 ※皮ふについたら、石けん水で洗う。 ※飲み込んだらすぐ水で口内を洗い医師の診察を受ける。 ※2℃~40℃で使用・保管する。 ※自治体の定める方法で廃棄する。 ※接着面積が狭いもの・貴金属・高価格品・飼育水槽・池・食品容器・浴槽内など生物や皮ふに触れる用途には使用しない。 ※衣服につくと取れないので注意する。 ※開封後はできるだけ早く使いきる。 ※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。 ※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。 ※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。 ※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。 ※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。環境対応住宅環境対策品。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を含まない。改正建築基準法(JIS対応)JIS F☆☆☆☆(JIS K 6804)白色(硬化後:透明)主成分酢酸ビニル樹脂エマルジョン主な用途木、紙、布、皮危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類特性水性主なワークパーツ
金象 キャニヨン スプレー 浅香工業金象 キャニヨン スプレー浅香工業(17件のレビュー)
849税込934
1本
当日出荷
ノズル先端のキャップを回すと、スプレーパターンが変更できる。 ボトルを倒してもパッキン付のため液漏れがない。 ボトルが円錐形で倒れにくい。
用途園芸、消毒、洗浄、ヘアーケアー、アイロン掛け容量(mL)500仕様1回の噴射量/1.1cc材質樹脂質量(g)95寸法(幅W×高さH)(mm)130×2001目盛(mL)50危険物の類別非危険物
足踏式消毒液スタンド ボトル付き モノタロウ足踏式消毒液スタンド ボトル付きモノタロウ(5件のレビュー)
7,900税込8,690
1台
欠品中
手で容器に触れないから安心・衛生的 足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。 ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。 工具無しでボトルの高さが調整できて便利 500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド寸法(mm)245×245×990適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ)耐荷重(kg)1.5材質質量(kg)6適合サイズ角ボトル95mm角以下付属品500ml置き型スプレー空ボトル関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)繰り返し・詰め替え対応
アイボーイ角瓶 アズワンアイボーイ角瓶アズワン(13件のレビュー)
89税込98
1本
当日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)110目盛あり
ハンド式自在スプレー TRUSCOハンド式自在スプレーTRUSCO(12件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
レバーの間隔が狭いので指が疲れません。オモリの付いた給水ホースが傾けた方向に動くので、どんな角度からでもスプレー可能。ノズルは40°広角からストレートまで自由に調整できます。別売の真鍮ノズル(NO0901)が使用できます。
材質/仕上本体:ポリプロピレン 容器:透明PET・G樹脂グリーン耐熱温度(℃)-7~40吐出量(mL/回)1危険物の類別非危険物
アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジムアルコールディスペンサー「テッテ」キングジム(18件のレビュー)
4,498税込4,948
1台
当日出荷
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付)材質PP(本体、ボトル、トレー)シロ容量(mL)約500質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く)電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ)保存温度(℃)-10~55動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)繰り返し・詰め替え対応
スプレー容器/黒 500mL 撥水道場スプレー容器/黒 500mL撥水道場(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。液漏れ予防の為、ボトル口ネジに回り止め加工を施しています。 プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/500ml/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に材質HDPE幅(mm)65容量(mL)500高さ(mm)245質量(g)72奥行(mm)65口内径(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
詰替ペインター 東山詰替ペインター東山(8件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
スウィング SN500 フルプラスウィング SN500フルプラ(7件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
逆さでも噴霧できる!スウィング普及型スプレー
容量(mL)500材質ペット、真鍮など透明高さ(mm)2111目盛(mL)50材質(ノズル)ポリプロピレン材質(内容器)ペット底径(Φmm)98危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類
NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL 安元化成NT洗瓶 BⅡ型 カラーcap 広口 500mL安元化成(2件のレビュー)
439税込483
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
カラフルで使い分けに便利なカラーキャップ。 使用液別、テーマ別、個人別など、瓶の識別に大変便利です。
容量(mL)500高さ(mm)241材質(本体)PE(ポリエチレン)口内径(Φmm)31胴径(Φmm)78
洗眼器 SP scienceware洗眼器SP scienceware(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1台
当日出荷
鏡付きのパネルには500mL用洗眼瓶がセットになっています。 瓶上部に小さい多数の穴があけてあり、容器を軽く押すだけで洗浄液が吹き出し洗眼できます。 洗浄後の液は、外へ流れ出す構造になっています。 注文コード09890237は24865-000交換用ボトルになります。
材質ボトル:LDPE(低密度ポリエチレン)
ポリエチレン洗浄瓶(大阪型) 三宝ポリエチレン洗浄瓶(大阪型)三宝(7件のレビュー)
289税込318
1本
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた洗浄瓶です。
材質(本体)PE(ポリエチレン)
大容量シリンジ 500mL アズワン大容量シリンジ 500mLアズワン
1,998税込2,198
1個
当日出荷
滅菌包装です。 動物への餌やり、投薬に使用できます。 ※人体への注射等の医療用では使用できません。
材質PP+ゴム容量(mL)500高さ(mm)210径(Φmm)70(ボトル)アズワン品番65-0334-95
フィルタオイルキャッチャー KTCフィルタオイルキャッチャーKTC(21件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ポリプロピレンの採用により、軽量かつ耐油性に優れています。 多段カップ形状により、下向きオイルフィルタ主要4サイズに対応。 KTCのカップ型オイルフィルタレンチを踏襲した内周形状で、オイルフィルタをしっかりと捉えます。 250mLの専用ボトルを採用し、多量の残留オイルが漏れ出してもしっかりキャッチします。 下向きに取り付けられたオイルフィルタを緩めた後の取り外し作業に使用します。 通常では素手やゴム手袋を着用し行う作業を本製品にて行うことで、手の汚れを防ぎます。
全長(mm)178質量(g)64危険物の類別非危険物
ブレンディーボトルコーヒー無糖950ml サントリーブレンディーボトルコーヒー無糖950mlサントリー(1件のレビュー)
3,198税込3,454
1ケース(950mL×12本)
当日出荷
いつでもどこでもくつろげるおいしさでやさしい気持ちにさせてくれるボトルコーヒー「豊かなコクと香り、まろやかな後味の無糖タイプ」
容量(mL)950シリーズブレンディ原材料コーヒー(外国製造、国内製造)/香料カロリー(kcal)5/100mL
...