カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(291)
- 作業工具(93)
- 建材・エクステリア(63)
- 空圧工具(61)
- 安全保護具(44)
- 切削工具(37)
- 空調・照明・電設資材(27)
- 建築金物(27)
- 電動工具(19)
- 保管用品(16)
- 物流用品(15)
- 学童・教育用品(14)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 電気材料(5)
- 農業・園芸資材(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- テープ(3)
- 厨房用品(3)
- 防災用品(3)
- 測定用品(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 縫製用品(3)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
- 制御機器(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 農具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- 若井産業(61)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(58)
- 南海プライウッド(46)
- 大阪魂(46)
- マルキン印(43)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](41)
- エスコ(40)
- マキタ(29)
- KH(基陽)(21)
- 未来工業(17)
- アマテイ(16)
- アーテック[学校教材・教育玩具](16)
- ユニカ(14)
- TRUSCO(13)
- OHSATO(大里)(10)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
- ウイング(9)
- BOSCH(ボッシュ)(8)
- ミヤナガ(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「50mm 釘」の検索結果

鉄丸くぎ
アマテイ(34件のレビュー)¥619税込¥6811箱(1kg)当日出荷釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。材質鉄JIS規格JIS A 5508先端部角先頭部布目頭胴部スムース
ロール釘(12000本入)
タチカワ¥7,798税込¥8,5781箱(3個)当日出荷用途建築の屋根・軒・壁などの下地打、パレット製作等トラスコ品番828-1067材質鉄(軟鋼線材)形状スムース質量(kg)19寸法L(mm)50寸法H(mm)5寸法d(mm)2.1
コンクリート釘
アマテイ(25件のレビュー)¥389~税込¥428~1箱(500g)ほか当日出荷特殊材料に独自の処理を施し硬く折れにくいのが特長です。用途コンクリート、セメントブロック、レンガ、樫木などの建築、構築物に適しています。材質鉄仕上光沢メッキ頭部平頭![ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982072-130219-02.jpg)
ワイヤ連結釘 NRL
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥16,980税込¥18,6781箱(400本×20巻)5日以内出荷から11日以内出荷材質軟鋼線材分類フロア釘頭部径(Φmm)4.2連結方式ワイヤ胴部形状リバースロックネイルの線径(外寸)(Φmm)2.1適合釘打機HN-50、CN-450S〈FP〉、CN-550S〈FP〉、CN-550AD
ロールネイル ワイヤー連結釘 鉄(スムースタイプ)
KN村田産業(6件のレビュー)¥3,498~税込¥3,848~1箱(400本×10巻)ほか当日出荷から14日以内出荷用途梱包、パレット、一般木材材質軟鋼線材形状スムース表面処理セメントコート連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
スクリュー釘(ユニクロム)
TRUSCO(6件のレビュー)¥669税込¥7361パック(50本)当日出荷胴部をネジ状に加工したもので、強大な保持力を要求される用途に使用します。用途パレット、重量梱包材、フレキシブル・ボード、木造建築骨組(棟木・もやと垂木、火打土台、火打梁、方づえ、間柱、筋かい、床組、かも居、かまち等)、その他振動箇所。材質/仕上軟鋼線材(SWRM6~22相当)/ユニクロメッキ頭部布目胴部スクリュー
洋折釘(ステンレス製)
TRUSCO(8件のレビュー)¥629税込¥6921パック(2本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類洋折釘
真鍮洋折釘
TRUSCO(12件のレビュー)¥699税込¥7691パック(4本)当日出荷用途木下地の壁面などにねじ込み、吊、固定金具として使用。種別洋折釘材質真鍮(C2700W)質量(g)70種類洋折釘
コンクリート釘
エスコ¥495~税込¥545~1セット(100本)ほか翌日出荷から5日以内出荷ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。材質鉄質量(g)500
仕上釘打
マキタ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷先端部を押し付けながらトリガを引く、コンタクト打ち機構を採用!付属品油さしセフティゴーグル、ノーズアダプタ、六角棒レンチ3、インレットフィルター、プラスチックケース仕様空打ち防止目盛付打込み深さ調整トラスコ品番419-1285質量(kg)1.2高さ(mm)247使用ホース内径(Φmm)6.5以上使用釘(mm)仕上釘・超仕上釘15、20、25、30、35、40、45、50釘装てん数(本)100(1連)使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.83(4~8.5)釘頭(mm)仕上:1.9×1.3超仕上:1.4×1.3
パネル釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥189税込¥2081パック(20本)当日出荷頭部の形が深い皿状で使用する際には頭を材料の表面に埋め込むように打ちます。釘の頭をあまり見せたくない箇所に使用します。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)
ワイヤー連結釘 カラーN釘
KN村田産業¥3,298税込¥3,6281箱(250本×10巻)当日出荷から5日以内出荷在来建築の構造用合板板耐力壁を施工する場合に使用。 JIS A 5508に適合規格品 平巻用途構造用合板、一般木材材質軟鋼線材形状スムース適合規格JIS適合品連結方式ワイヤー胴部形状スムースRoHS指令(10物質対応)対応
...












![ワイヤ連結釘 NRL MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10982072-130219-02.jpg)









![ワイヤ連結釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10093824-081021-02.jpg)










![ワイヤー連結釘 カラーN釘 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37663157-110719-02.jpg)