カテゴリ

  • 制御機器(37)
  • 測定用品(9)
  • 清掃用品(1)

「50v 0.01μf」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    429税込472
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ

    MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
    649税込714
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
    用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    東信工業(6件のレビュー)
    399税込439
    1パック(20個)
    当日出荷から13日以内出荷
    定格電圧(V)100種類フィルムコンデンサ誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
  • セラミックコンデンサ ノーブランド

    セラミックコンデンサ

    ノーブランド(16件のレビュー)
    319税込351
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサーラジアルリード型50V RDEシリーズ

    MURATA(村田製作所)
    4,798税込5,278
    1セット
    11日以内出荷
    静電容量:10000pF ±5%。定格電圧:50Vdc。温度特性(準拠規格):C0G(EIA)。温度係数:25~125℃:0±30ppm/℃。-55~25℃:0+30/-72ppm/℃。温度特性の温度範囲:-55~125℃。使用温度範囲:-55~125℃。
    仕様●静電容量:10000pF=0.01μF●定格電圧(DC):50V●誤差:±5%●温度:-55℃~125℃●温度係数:C0G●実装:スルーホール●パッケージ:ラジアル●端子形状:リード●ピンピッチ:2.5mm●底面長さor径:5mm●底面幅:3.15mm●シリーズ名:RDE●定格電圧:50Vdc●温度特性(準拠規格):C0G(EIA)●温度係数:25~125℃:0±30ppm/℃●-55~25℃:0+30/-72ppm/℃●温度特性の温度範囲:-55~125℃●使用温度範囲:-55~125℃アズワン品番67-0479-20
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,1000pF ±5%

    MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF

    MURATA(村田製作所)
    269税込296
    1リール(500個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC),0.01μF

    TDK
    659税込725
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    489税込538
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、C0G誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。. C0G誘電体 均一なコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±5%

    MURATA(村田製作所)
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -5%許容差(プラス) = +5%温度係数 = 0±30ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップコンデンサ ノーブランド

    チップコンデンサ

    ノーブランド(2件のレビュー)
    269税込296
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC) AVX

    AVX 積層セラミックコンデンサ(MLCC)

    AVX
    1,998税込2,198
    1袋(250個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • Capacitor Film Radial 50V 日精電機[制御機器]

    Capacitor Film Radial 50V

    日精電機[制御機器]
    599税込659
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様フィルムコンデンサ: ポリエステル
  • TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 指月電機製作所

    TME型メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ

    指月電機製作所(6件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1パック(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ誘電正接1.0%以下(1kHz)容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10%

    MURATA(村田製作所)(3件のレビュー)
    869税込956
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • 土のう袋 再生 ブルーライン モノタロウ

    土のう袋 再生 ブルーライン

    モノタロウ(529件のレビュー)
    129税込142
    1袋(5枚)ほか
    当日出荷
    環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
    寸法(横×縦)(mm)480×600種別再生材使用材質ポリエチレン他再生材使用率(%)80
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A7U3A101JW31D MURATA(村田製作所)

    Murata 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100pF 1kV dc 1206 (3216M) GRM31A7U3A101JW31D

    MURATA(村田製作所)
    289税込318
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様●静電容量: 100pF●電圧: 1kV dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: U2J●許容差: ±5%●寸法: 3.2×1.6×1mm●長さ: 3.2mm●奥行き: 1.6mm●高さ: 1mm●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●ムラタGRM 1206 C0G及びU2Jシリーズ. 積層構造で、小さなサイズで大きな静電容量値 スズめっきが施されたニッケルバリア終端(NiSn)で優れたはんだ付け性 高信頼性、極性なし GRMシリーズ温度補償タイプは、同調回路、発振回路、高周波フィルタ回路用、そして定格電圧が200 Vを超える電源ダンパースナバーに最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±10% VISHAY

    Vishay 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.01μF ±10%

    VISHAY
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 10nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.92mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.92mmシリーズ = VJ許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%動作温度 Min = -55℃Vishay 0603. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、VJ商用シリーズ. C0G (NP0)は、静電容量温度係数(TCC)が非常に低い極めて安定した誘電体 C0G (NP0)は低損失を実現 優れたエージング特性 デカップリング及びフィルタリングには、X7R誘電体が最適 信頼性の高い貴金属電極(NME)システム 用途: タイミング回路、チューニング回路、センサ用途、スキャナ用途、デカップリング、フィルタリング、サージ抑制、高電圧回路などRoHS指令(10物質対応)対応
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 1800個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 1800個入

    KEMET
    74,980税込82,478
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタックテクノロジー)で構成され、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0
    仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7092-42
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 220 V ac 630 V dc 0.01μF ±10% 1袋 25個入

    KEMET
    1,598税込1,758
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R60シリーズは、金属化ポリエステルフィルム(巻線又はスタック技術)構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付いています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されます。このコンデンサは、熱硬化性樹脂でボックス素材に密封されています。電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔
    仕様●静電容量:0.01μF●電圧:220 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R60●自動車規格:AEC-Q200●長さ:13mm●奥行き:4mm●高さ:9mm●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:メタライズドポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mmアズワン品番65-7138-92
  • 積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.01uF(10個入) 日精電機[制御機器]

    積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.01uF(10個入)

    日精電機[制御機器]
    139税込153
    1セット
    3日以内出荷
    積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 リード線に無酸素銅線(Φ0.6mm)を使用しています。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
    定格電圧(V)50入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージオーディオ用コンデンサー静電容量(μF)0.01
  • 積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入) 日精電機[制御機器]

    積層メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 50V 0.018uF(10個入)

    日精電機[制御機器]
    169税込186
    1セット
    3日以内出荷
    積層形メタライズドポリエステルフィルムコンデンサ 極薄のメタライズドポリエステルフィルムを使用し、独自の製造法により積層構造とした超小型フィルムコンデンサです。 0.01~1.0μFまで、リードピッチ寸法は5.0mmに統一されており、自動挿入テーピング品は、ストレートおよび、フォーミングのいずれも可能です。 高さ寸法が低く、特に0.01~0.12μFまで5mm以下となっています。 50Vは105℃まで電圧軽減なしで使用できます。
    定格電圧(V)50静電容量0.018μF入数10RoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±5パッケージメタライズドフィルムコンデンサー
  • 超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805Bシリーズ LINKMAN

    超小型積層セラミックコンデンサー 50V CT4-0805Bシリーズ

    LINKMAN
    36税込40
    1個
    5日以内出荷
    バイパスコンデンサー向きのセラミックコンデンサーです。
    仕様●静電容量:0.01μF●定格電圧:50V●容量許容差:±10%●温度特性:X7R±15%●リードピッチ:5.00mm●直径:厚さ:入数:1個アズワン品番67-0456-77
  • 電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入 Panasonic(パナソニック)

    電解コンデンサ 150μF 50V dc 1セット 400個入

    Panasonic(パナソニック)
    99,980税込109,978
    1セット(400個)
    7日以内出荷
    Panasonic ZS シリーズの導電性ポリマーハイブリッドアルミ電解コンデンサは、± 20 % の耐振動性と 50 V の電圧を備えています。150 μ F の静電容量を備え、サイズコードは G12 で、13m Ω ~ 19m Ω の超低 ESR を実現します。耐久性: 4000 時間( 125 ℃ 高リップル電流及び高静電容量 高耐電圧(最大 63 V )、低漏洩電流( 0.01 CV 又は 3 μ F )
    仕様●入数:1リール(400個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:150μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●等価直列抵抗:17mΩ●許容差:±20%●長さ:12.8mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 x 12.8mm●シリーズ:ZS●リップル電流:3.2Aアズワン品番65-6965-69
  • デジタル・マルチメータ フルーク(FLUKE)

    デジタル・マルチメータ

    フルーク(FLUKE)
    47,980税込52,778
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    正確さ、信頼性、使いやすさの点で、世界中の専門技術者から選ばれています。本製品は業界基準であり、電気・電子装置で見つかる非常に多くの問題をトラブルシュートし修理するために必要なすべての機能を備えています。 True-rms電圧および電流測定、6000カウント分解能、手動および自動範囲設定の機能があります。また周波数、静電容量、抵抗、導通、およびダイオード測定が可能です。 より高い0.09%の基本精度、アナログ棒グラフ表示ができるバックライト付きのデジタル・ディスプレイがあります。
    仕様●真の実効値測定:AC●桁:3-1/2周波数(Hz)[確度:0.1%+1]99.99、999.9・9.999k・99.99k測定方式真の実効値方式分解能0.1mV・0.001V・0.01V・0.1V・1V(交流電圧/直流電圧)、1Ω(導通)、0.1Ω・0.001kΩ・0.01kΩ・0.1kΩ・0.001MΩ・0.01MΩ(抵抗)、0.001(ダイオードテスト)、0.1nF・0.01μF・0.1μF・1μF(静電容量)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(交流電流)、0.01mA・0.1mA・0.001A・0.01A(直流電流)、0.01Hz・0.1Hz・0.001kHz・0.01kHz(周波数)、0.1℃・0.1 °F(温度)温度-40 ℃~+400 ℃、-40 °F~+752 °F機能自動レンジと手動レンジ、ディスプレイ・ホールド/自動 (タッチ) ホールド、電圧 (AC/DC)、電流 (AC/DC)、温度、周波数測定と静電容量測定、抵抗、導通、およびダイオードの測定、オーバーモールド成形、一体型ホルスター、最小値、最大値、平均値の記録、アナログ棒グラフ、バックライト、危険電圧の表示、ケースを開く必要がない前面パネルからの校正、統合保護ホルスターを備えたエルゴノミック・ケース最大値(DC電圧)1000V、(AC電圧)1000V、(DC電流)10A、(AC電流)10A、(抵抗)50MΩ、(静電容量)10000μF、(周波数)100kHz湿度範囲0~90%(0~35℃)、0~70%(35~50℃)(結露のないこと)電池寿命(時間)アルカリ電池: バックライトなしで通常 200安全性「過電圧カテゴリー」EN 61010-1 ~ 1000 V CAT III、EN 61010-1 ~ 600 V CAT IV保証期間制限付きライフタイム保証ダイオードテスト2.400V動作/保管温度(℃)-10~+50/-30~+60静電容量[確度:1.2 % + 2]1000nF・10.00μF・100.0μF、[確度:10 % 標準]9999μF直流電流(DCA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.0%+3]交流電流(ACA)60.00mA、400.0mA、6.000A、10.00A[確度:1.5%+3]デジタル表示6000カウント導通(Ω)600各種認証CSA、CE基本確度(DC-V)0.09 %適応アクセサリTL75、TL175
  • アナログマルチテスタ 三和電気計器

    アナログマルチテスタ

    三和電気計器(7件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    高入力内部抵抗 発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定 簡易トランジスタチェック機能付き 小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。 小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
    付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書種別アナログマルチテスタ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管直流電流増幅率0~1000(概略値)許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いことコンデンサ容量(F)C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μFRoHS指令(10物質対応)対応特性26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能
  • ひずみゲージ式センサー用インジケーター A&D(エー・アンド・デイ)

    ひずみゲージ式センサー用インジケーター

    A&D(エー・アンド・デイ)
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
    用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個質量(g)300電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内表示320×240カラー液晶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応信号入力範囲(mV/V):±3.2
  • ひずみゲージ式センサー用インジケーター(CC-Link対応) A&D(エー・アンド・デイ)

    ひずみゲージ式センサー用インジケーター(CC-Link対応)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    力計測用ひずみゲージ式センサーを接続して荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測する小型計装用インジケータ。D/A出力端子を標準装備、CC-Link付き。4000回/秒(ホールド時20000回/秒)の高速処理を実現。見やすく、多彩な表示の高機能カラーグラフィック液晶画面。設置場所を選ばない小型・軽量なコンパクトサイズボディ。バーメーターゼロ位置設定、センサー入力論理反転、両極性ホールド機能、比較機能、動ひずみ表示機能、極性反転機能付き。アナログ電圧・電流出力装備。4パターンのメモリー機能があり、ホールドモードや設定値を4つまで切り替えることが可能
    用途荷重・圧力・トルクなどの物理量を計測仕様【A/D変換】24bit、4000回/秒、20000回/秒(高速サンプリングモード)【D/A出力】4000回/秒、絶縁出力、電圧出力±1~±10V(設定1Vステップ)、分解能約1/59000(±10V設定時)、または電流出力4~20mA、分解能約1/43000【ローパスフィルター】3Hz(-6db/oct)、10、30、100、300、1000Hz(-12db/oct)、なし、より選択【外部入出力信号 CC-Link】DA、DB、DGは本体回路から絶縁。SLD[等価入力/TEDS]【校正範囲】0.3mV/V~3.0mV/V 【校正精度】0.1%F.S.以内(Φ8mm6芯シールドケーブル、長さ1m、負荷抵抗350Ω、BV10V、3.0mV/Vの設定)付属品取扱説明書、ACアダプター、マイクロドライバー、パネル取付具:2個、DINレール取付具:1個、入出力コネクタプラグ:2個質量(g)300電圧(V)ブリッジ:DC10、2.5±10%(電流最大30mA、リモートセンス使用可能)電源【ACアダプタ電源仕様】定格DC12V,9W(ACアダプタ端子)、定格AC100V-240V_50-60Hz,12W(付属ACアダプタ含む) 【DC電源仕様】定格DC12V~24V,9W適合規格CEマーキング、UKCAマーキング、UL精度【直線性】0.01%F.S.+1Digit以内(入力3.0mV/Vの時) 【ゼロドリフト】0.5μV/℃以内(入力換算値) 【ゲインドリフト】±0.005%F.S./℃以内表示320×240カラー液晶外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×53×132(突起部を含まず)外部出力HH、HI、OK、LO、LLオープンコレクタ出力(フォトカプラにて本体回路と絶縁)機能TEDS:IEEE1451.4クラス2ミックスモードインターフェース外部入力ホールド、判定、クリア、デジタルゼロ、設定値メモリー選択1、設定値メモリー選択2(フォトカプラにて本体回路と絶縁)RoHS指令(10物質対応)対応信号入力範囲(mV/V):±3.2
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF 日精電機[制御機器]

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ 250V 0.01uF

    日精電機[制御機器]
    199税込219
    1個
    3日以内出荷
    スナバ回路、小ワット共振回路に最適です。 外装樹脂はエポキシ樹脂でディップされ、耐湿性、耐溶剤性に優れます。 容量の温度特性は負の特性をしめします。 誘電正接が極めて小さく、容量の経時変化も小さい製品です。
    形状フォーミングリードタイプ定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+85誘電正接C≦0.10μF 0.0010以下/C>0.10μF 0.0012以下 at 1kHz絶縁抵抗30000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応誤差±5%(J)/±10%(K)静電容量(μF)0.01
  • 絶縁抵抗計 10kV FLUKE-1555 フルーク(FLUKE)

    絶縁抵抗計 10kV FLUKE-1555

    フルーク(FLUKE)
    849,800税込934,780
    1個
    5日以内出荷
    50Vステップ(~1000V)、100Vステップ (1000V~)での電圧設定が可能 最大試験電圧1000OV (Fluke1555)、 5000V (Fluke 1550C) G端子法による絶縁抵抗測定試験 PI (成極指数)、DAR (誘電吸収比)試験 タイマー.テスト ランプテスト 漏れ電流測定 自動放電機能 30V以上の活線を検知、警告 99の記録データを名前をつけて保存 FlukeView Forms で文書化
    用途モーターの巻き線、高圧電気設備等の試験に最適仕様【測定カテゴリ】CATIV600V、CATIII1000V【AC誘発電流除去】最大2mA【試験電圧25V】2.5MΩ~50GΩ/±5%,50GΩ~500GΩ/±20%,【試験電圧5V】5MΩ~100GΩ/±5%,100GΩ~1TΩ/±20%,試験電圧絶縁抵抗レンジ/確度保証期間3年確度【試験電圧】-0%,+10%@1mA負荷電流動作温度(℃)-20~50保管温度(℃)-20~65基本確度【静電容量】0.01μF~15.00μF/±(15%+0.03μF)
  • チップ積層セラミックコンデンサ 1608サイズ WALSHIN

    チップ積層セラミックコンデンサ 1608サイズ

    WALSHIN
    11,980税込13,178
    1リール(4000個)
    4日以内出荷
    表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
    タイプ表面実装(取り付け)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ積層セラミックコンデンサ 1005サイズ WALSHIN

    チップ積層セラミックコンデンサ 1005サイズ

    WALSHIN
    19,980税込21,978
    1リール(10000個)
    4日以内出荷
    表面実装用の積層セラミックコンデンサです。
    タイプ表面実装(取り付け)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)1.0×0.5×0.5RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125
  • フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20% KEMET

    フィルムコンデンサ 760 V ac 1500 V dc 680nF ±20%

    KEMET
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250
    仕様●静電容量:680nF●電圧:760 V ac, 1500 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE845●リード間隔:37.5mm●抑制クラス:X1●長さ:41mm●奥行き:19mm●高さ:36mm●寸法:41 x 19 x 36mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●動作温度 Max:+105℃アズワン品番65-7193-12
  • KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,470nF,±20% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,275V ac,470nF,±20%

    KEMET
    849税込934
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0適合素材製のボックスに収められています。定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 ℃ 自己回復特性
    仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = R46リード間隔 = 15mm抑制クラス = X2長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 8.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 8.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル誘電正接 = 0.1%RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20%

    KEMET
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250 V dc 自己回復特性
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 760 V ac, 1500 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE845リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X1長さ = 41mm奥行き = 21mm高さ = 38mm寸法 = 41 x 21 x 38mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,47nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,47nF,±10%

    KEMET
    1,198税込1,318
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスX2 定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,200 V dc / 1,500 V ac 自己回復特性
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 13 x 5 x 11mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,22nF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,310V ac,22nF,±10%

    KEMET
    1,298税込1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R46シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL、CQC クラスX2 定格電圧: 310 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 10 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,200 V dc / 1,500 V ac 自己回復特性
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 310V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R46リード間隔 = 10mm抑制クラス = X2長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 13 x 4 x 9mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応