カテゴリ

  • 制御機器(1,145)
    • 汎用ロジック(644)
    • 電解コンデンサ(112)
    • 両極性コンデンサ(1)
  • 測定用品(45)
  • メカニカル部品(4)
  • 測定関連サービス(1)
  • 学童・教育用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「50v 1μf」の検索結果

関連キーワード
1,196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF 日本ケミコン

    日本ケミコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    日本ケミコン
    389税込428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリード径 = 0.5mm315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20%RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン 電解コンデンサ 1μF ニチコン

    ニチコン 電解コンデンサ 1μF

    ニチコン
    259税込285
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 105℃品 電解コンデンサ 東信工業

    105℃品 電解コンデンサ

    東信工業(17件のレビュー)
    409税込450
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
    種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
  • 電解コンデンサ KMQシリーズ リード形 日本ケミコン

    電解コンデンサ KMQシリーズ リード形

    日本ケミコン(2件のレビュー)
    499税込549
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
    シリーズKMQ端子形状ロングリード構造アルミ缶許容差±20%極性ありリード線長さ(mm)15
  • 105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ ニチコン

    105℃品オーディオ用電解コンデンサ KTシリーズ

    ニチコン(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)
    当日出荷から80日以内出荷
    種類電解コンデンサRoHS指令(10物質対応)対応容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-55~+105
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10%

    MURATA(村田製作所)(1件のレビュー)
    539税込593
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 3.15mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.15mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ ニチコン

    オーディオ用標準品電解コンデンサ FWシリーズ

    ニチコン(2件のレビュー)
    759税込835
    1パック(20個)
    当日出荷から29日以内出荷
    種類電解コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    RS PRO
    3,500税込3,850
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ製5 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス ルビコン

    小型アルミニウム電解コンデンサー 105℃ 長寿命 低インピーダンス

    ルビコン
    80税込88
    1個
    5日以内出荷
    許容リプル電流が高め。ルビコンのYXFシリーズです!。長寿命、低インピーダンスで特に許容リプル電流値が高めです。
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    RS PRO
    2,598税込2,858
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源RoHS指令(10物質対応)対応
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 100μF

    ニチコン(1件のレビュー)
    249税込274
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 11.5mm高さ = 11.5mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mmシリーズ = PW許容差(プラス) = 20%PWシリーズラジアル50 → 450 V. PWアルミ電解コンデンサ. PMシリーズよりもケースサイズが小さく、インピーダンスが低い 低インピーダンスと高い信頼性により、2000 → 8000時間の操作に耐える 定格動作電圧の範囲: 6.3 → 450 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/1.0μF) Ruby-con

    アルミ電解コンデンサ105℃品(リードタイプ 50V/1.0μF)

    Ruby-con
    27税込30
    1個
    欠品中
    直径(Φmm)5高さ(mm)11質量(g)0.48定格電圧50V温度範囲(℃)-55~+105寿命1000h静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応リップル電流(mA)13 r.m.s.(105℃/120Hz)
  • ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF ニチコン

    ニチコン アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    ニチコン
    309税込340
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free constructionRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両極性MUSE ES ニチコン

    両極性MUSE ES

    ニチコン(7件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷から24日以内出荷
    種類両極性コンデンサ容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+85
  • 積層セラミックコンデンサ MURATA(村田製作所)

    積層セラミックコンデンサ

    MURATA(村田製作所)(4件のレビュー)
    649税込714
    1袋(20個)ほか
    当日出荷
    バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
    用途一般電子機器向け。定格電圧(V)DC50種類セラミックコンデンサ容量許容差(%)±10動作温度範囲(℃)-55~+125
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 50V dc 1μF

    RS PRO
    5,698税込6,268
    1袋(200個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.45mmRSアルミ7 mmラジアルコンデンサRoHS指令(10物質対応)対応
  • Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 10μF, ,50V dc, EEUFC1H100L

    Panasonic(パナソニック)
    249税込274
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FCシリーズ: 1uF → 100uF. パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。. AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流. 用途. パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 信頼性が高いこれらの電解コンデンサは、産業用機器用途に最適です。寸法(mm)5(Dia.)×11直径(Φmm)5高さ(mm)11電圧(V)50dc静電容量10μF漏れ電流(μA)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55リード間隔(mm)2
  • Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFM1E101 Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 100μF, ,25V dc, EEUFM1E101

    Panasonic(パナソニック)
    299税込329
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様FMシリーズ25 → 50 V. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105 ℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。. 高い信頼性 長寿命 高リプル電流. 用途. パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高く、産業用機器での使用に推奨されます。 この製品は車載用途に適していない点に注意してください。寸法(mm)6(Dia.)×11.2直径(Φmm)6高さ(mm)11.2電圧(V)25dcシリーズFM-A静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプラジアル、 スルーホールテクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40リード間隔(mm)2.5
  • Panasonic コンデンサ 1μF, ,50V dc, EEEHB1H1R0R Panasonic(パナソニック)

    Panasonic コンデンサ 1μF, ,50V dc, EEEHB1H1R0R

    Panasonic(パナソニック)
    289税込318
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。寸法(mm)4(Dia.)×5.8直径(Φmm)4高さ(mm)5.8電圧(V)50dc寿命2000h許容差±20%静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装テクノロジーアルミ電解最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-40
  • MLCC 1μF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1μF 50V dc 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    569税込626
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±20% 日本ケミコン

    日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±20%

    日本ケミコン
    779税込857
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10%

    MURATA(村田製作所)
    589税込648
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO セラミックコンデンサ 1μF 50V dc RS PRO

    RS PRO セラミックコンデンサ 1μF 50V dc

    RS PRO
    1,698税込1,868
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = RD21B10許容差 = ±10%温度特性 = X7R動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 1μF 50V dc 1袋 500個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 1μF 50V dc 1袋 500個入

    MURATA(村田製作所)
    19,980税込21,978
    1袋(500個)
    翌々日出荷
    用途 - この製品仕様は、汎用電子機器に使用されるエポキシコーティングが施されたラジアルリードタイプのモノリシックセラミックコンデンサに適用されます。
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10% TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±10%

    TDK
    619税込681
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = CGA許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = はんだTDK CGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体. TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。. 特長と利点:. 優れた耐熱性. 機械的強度を向上. 高い信頼性. 成熟した製造過程による保証された性能. 各種の誘電体を用意. 高精度自動実装に対応. 低浮遊容量. 用途:. これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±15% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±15%

    MURATA(村田製作所)
    519税込571
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 0805 (2012M) 08055C105KAT2A KYOCERA AVX

    KYOCERA AVX MLCC 1μF 50V dc 0805 (2012M) 08055C105KAT2A

    KYOCERA AVX
    229税込252
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意長さ(mm)2.01寸法(mm)2.01×1.25×1.4高さ(mm)1.4奥行(mm)1.25電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805 (2012M)最大動作温度(℃)125
  • Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10% ニチコン

    Nichicon ポリエステルコンデンサ(PET), 250 V ac、630 V dc, 1μF, ±10%

    ニチコン
    829税込912
    1袋(2個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = ラジアルリードピッチ = 27.5mmシリーズ = XK許容差 = ±10%温度特性 = PETフィルム長さ = 30.5mm奥行き = 12mm高さ = 21mm寸法 = 30.5 x 12 x 21mm最小動作温度 = -40℃動作温度 Max = +105℃端子タイプ = ラジアルXKシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) C1206C105K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) C1206C105K5RACTU

    KEMET
    519税込571
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
    仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃定格電圧(V)50dc静電容量1μFRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF

    TDK
    679税込747
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 太陽誘電

    太陽誘電 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF

    太陽誘電
    909税込1,000
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷
  • TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H105K160AB TDK

    TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 1206 (3216M) CGA5L3X7R1H105K160AB

    TDK
    509税込560
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    TDKCGA車載1206シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は安定性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.高耐熱性.優れた機械的強度.高信頼性.安定した製造工程により性能を保証.幅広い種類の誘電体を提供.高精度な自動実装に対応可能.低浮遊容量.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途には自動車バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。CGAシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキシステム及び車載情報システムに最適です。他には、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、運輸、農業などの用途にも適しています。
    長さ(mm)3.2寸法(mm)3.2×1.6×1.6電圧50Vdc高さ(mm)1.6奥行(mm)1.6シリーズCGA許容差±10%静電容量1μF温度特性X7R動作温度(℃)(Max)+125RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース1206(3216M)
  • コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 47μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    339税込373
    1袋(5個)
    当日出荷
    FCシリーズ: 1uF → 100uF。パナソニックFCシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久が高く、低インピーダンスのソリューションです これらのアルミコンデンサは、1000~5000時間の長寿命を誇ります。AEC-Q200認定 ラジアルリードタイプ 低ESR 小型 高い信頼性 低インピーダンス 高リプル電流。用途。パナソニックFCタイプA電解コンデンサは、AEC-Q200認
    仕様●静電容量:47μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:6.3 (Dia.) x 11.2mm●高さ:11.2mm●動作温度 Min:-55℃●直径:6.3mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:1000h●許容差:±20%アズワン品番65-7126-25
  • コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 10μF 50V dc 1袋 25個入

    Panasonic(パナソニック)
    849税込934
    1袋(25個)
    当日出荷
    EB(A)シリーズ。パナソニックEBシリーズタイプA電解コンデンサは、耐久性の高いソリューションになります。これらのラジアルコンデンサは耐久性が高く、寿命も5000 ~ 10000時間と長くなっています。長寿命 高リプル電流 高い信頼性 DC漏洩電流: +20℃で定格動作電圧を2分間印加後、I 0.01 CV又は3 (μA) (いずれか大きい方) ラジアルリード。用途。パ
    仕様●静電容量:10μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:5 (Dia.) x 11mm●高さ:11mm●動作温度 Min:-40℃●直径:5mm●動作温度 Max:+105℃●リード間隔:2mm●シリーズ:EB(A)アズワン品番65-7186-65
  • コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 100μF 50V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    579税込637
    1袋(5個)
    当日出荷
    FMシリーズ25 → 50 V。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、低インピーダンス(パナソニックFCシリーズよりも40~70 %小さい)と高い耐久性を実現しています。 耐久性は、+105℃で2000~7000時間です(ケースサイズによって異なります)。高い信頼性 長寿命 高リプル電流。用途。パナソニックFMシリーズタイプA電解コンデンサは、信頼性が高
    仕様●静電容量:100μF●電圧:50V dc●実装タイプ:スルーホール●テクノロジー:電解●寸法:8 (Dia.) x 11.5mm●高さ:11.5mm●動作温度 Min:-40℃●直径:8mm●動作温度 Max:+105℃●寿命:3000h●許容差:±20%アズワン品番65-7180-46
  • Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±5% Panasonic(パナソニック)

    Panasonic フィルムコンデンサ,450V dc,1μF,±5%

    Panasonic(パナソニック)
    749税込824
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様末端仕様:スルーホール実装長さ(mm)18.1寸法(mm)18.1×9.3×12.6高さ(mm)12.6奥行(mm)9.3電圧(V)450dcシリーズECWF(A)許容差±5%静電容量1μF温度特性ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応特性パナソニックECWF(A)メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサ. パナソニックECWF(A)フィルムコンデンサは、高電流・高周波環境向けに設計されたコンパクトソリューションです。 優れた周波数特性を備え、音鳴きが発生し難く、安全性を意識した製造テクノロジーを特長としています。. 低損失 低ノイズ コンパクトサイズ - ECQE(H)及びECWF(S)シリーズと比べて50 %の小型化 粉体樹脂コーティング リードワイヤタイプ. 用途. これらのフィルムコンデンサは、高電流・高周波用途向けに設計されています。 主な用途には、250 V dc及び630 V dc高周波・高電流回路や、450 V dcアクティブフィルタ回路などがあります。実装タイプスルーホール最大動作温度(℃)105リード間隔(mm)15
  • RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 1μF RS PRO

    RS Pro アルミ電解コンデンサ 250V dc 1μF

    RS PRO
    829税込912
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 250V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000h汎用ラジアル63 → 350 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • MLCC 10μF 50V dc 1袋 10個入 MURATA(村田製作所)

    MLCC 10μF 50V dc 1袋 10個入

    MURATA(村田製作所)
    1,098税込1,208
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10% MURATA(村田製作所)

    村田製作所 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc,0.1μF ±10%

    MURATA(村田製作所)(3件のレビュー)
    869税込956
    1袋(25個)
    当日出荷
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm長さ = 4mm奥行き = 2.5mm高さ = 3.5mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電RoHS指令(10物質対応)対応
...