462件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = KY許容差(プラス) = +20%アルミ電解コンデンサ KYシリーズ 105℃. 低抵抗電解液の採用により低ESR・低インピーダンスを実現 105℃4,000 to 10,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
259 税込285
当日出荷

仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mm構造 = ラジアルシリーズ = SMGリード径 = 0.5mm315 → 450Vdcは基板洗浄タイプではありません。. アルミ電解コンデンサ SMGシリーズ 85℃. 85℃ 2,000時間保証 静電容量許容差:±20% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
269 税込296
当日出荷

仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 x 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃リードピッチ = 2mmシリーズ = VR許容差 = ±20%ニチコンVRシリーズ汎用電解コンデンサ. ニチコンVRシリーズアルミ電解コンデンサは、最大2000時間の寿命と高い信頼性を備えたコンデンサです。 VRシリーズコンデンサの特長は、高温範囲、高電圧、低インピーダンス、高リプル電流です。. 特長と利点:. 高い信頼性 高リプル電流 最大2000時間の長寿命 鉛フリーリフローはんだ付け 静電容量値: 最大33000 μF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30 税込33
当日出荷

仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UD寿命 = 2000hAluminium Electrolytic Capacitors UD Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
449 税込494
当日出荷


仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 4 x 3.15mm長さ = 5.5mm奥行き = 4mm高さ = 3.15mm直径 = 5.5mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
749 税込824
当日出荷

仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 x 5.2mm高さ = 5.2mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1mm構造 = シリンダー形シリーズ = MVE寿命 = 1000hMVEシリーズ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
249 税込274
当日出荷

仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 5mm長さ = 5mm高さ = 5mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RS寿命 = 1000hRSアルミ製5 mmラジアルコンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,298 税込3,628
翌々日出荷

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズKMQ 端子形状ロングリード 構造アルミ缶 許容差±20% 極性あり リード線長さ(mm)15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6 (Dia.) x 13mm長さ = 13mm高さ = 13mm直径 = 6mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃シリーズ = RS寿命 = 1000hへこみがある方がプラスです。. RSアルミアキシャルコンデンサ. 汎用のアキシャルRSアルミコンデンサ、LAKシリーズ105 ℃. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
2,000 税込2,200
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 5 (Dia.) x 11mm長さ = 11mm高さ = 11mm直径 = 5mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2mmシリーズ = RS誘電正接 = 10%汎用ラジアル25 → 50 V. このRSブランドのLHKシリーズ105 ℃アキシャルアルミ電解コンデンサは、安全ベント構造の設計を特長としています。 さまざまな用途に適しているこのコンデンサは、一般に、通信機器の用途やスイッチング電源に使用されています。. 安全な換気構造の設計 用途: 通信機器、スイッチング電源 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,498 税込2,748
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = 表面実装寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm直径 = 4mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃構造 = シリンダー形シリーズ = UA寿命 = 3000hAluminium Electrolytic Capacitors UA Series 105℃. Long-life Surface mount type Lead-free construction RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
359 税込395
当日出荷

1パック(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷から79日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1μFテクノロジー = 電解電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 4 (Dia.) x 7mm長さ = 7mm高さ = 7mm直径 = 4mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 1.5mmシリーズ = RSリード径 = 0.45mmRSアルミ7 mmラジアルコンデンサ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
2,660 税込2,926
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mm漏れ電流 = <lt/>=0.01 CVまたは3 μA @ 1分%誘電正接 = 10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷

RS Pro 電解RS Pro 1 μ F スルーホール実装電解コンデンサの定格電圧は 50V dc 、漏洩電流は 3 μ A です。この低インピーダンスコンデンサの寸法は 5 mm x 11 mm (直径 x 長さ)です。このコンデンサは、安全ベント構造になっています。特長と利点許容誤差: ± 20% 寿命: 1000 時間 リップル電流: 25mA 損失係数: 10% リードピッチ: 2mm インピーダンス: 3.3 Ω 動作温度範囲: -40 ° C ~ 105 ° C用途 マザーボード コンピュータ周辺機器認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = ラジアル、 スルーホールテクノロジー = アルミ電解寸法 = 5 Dia. x 11mm高さ = 11mm動作温度 Min = -40℃直径 = 5mm動作温度 Max = 105℃リード間隔 = 2mmリップル電流 = 25mA誘電正接 = 10% RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(250個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1パック(20個)
759 税込835
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールシリーズ = RD21B10許容差 = ±10%温度特性 = X7R動作温度 Max = +125℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Bリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 8mm寸法 = 5 x 5 x 8mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Bリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 5mm奥行き = 5mm高さ = 8mm寸法 = 5 x 5 x 8mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
57,980 税込63,778
7日以内出荷

静電容量 = 1μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。テクノロジー = アルミ電解。寸法 = 4 x 4 x 5.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2000個)
85,980 税込94,578
7日以内出荷

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)取り付けタイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = CGA許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = はんだTDK CGA車載用0805、X5R、X7R及びY5V誘導体. TDKのCGAシリーズ積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、非常に高い信頼性を誇ります。精密テクノロジーを活用して、MLCCシリーズはセラミック誘電体の薄膜積層で構成され、大容量を実現しています。このMLCCは低ESRなので、自己発熱量が低く、高リプル耐性です。CGAセラミック誘電体積層はESLが低く、優れた周波数特性を発揮します。. 特長と利点:. 優れた耐熱性. 機械的強度を向上. 高い信頼性. 成熟した製造過程による保証された性能. 各種の誘電体を用意. 高精度自動実装に対応. 低浮遊容量. 用途:. これらのMLCCはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途は、車載用バッテリの平滑化、センサモジュール及びエンジン制御ユニットです。CAGシリーズセラミックコンデンサは、アンチロックブレーキ系統及び車載インフォテインメントに最適です。その他に、スマートメーター、スマートグリッド、ソーラーインバータ、AC-DCバッテリ充電器、輸送、農業での用途も推奨されます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
749 税込824
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = ラジアル取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±15%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RCE許容差(マイナス) = -15%許容差(プラス) = +15%端子タイプ = スルーホール実装村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
579 税込637
翌々日出荷

仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = Ammo取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 5.5 x 3.15 x 4mm長さ = 5.5mm奥行き = 3.15mm高さ = 4mmシリーズ = RDE許容差(マイナス) = -10%許容差(プラス) = +10%端子タイプ = ラジアル自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
879 税込967
当日出荷

アルミ電解コンデンサ UDシリーズ 105℃. 面実装タイプ低インピーダンス品 鉛フリー品
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 2000h許容差 = ±20% 定格電圧(V)50dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)1
1袋(10個)
449 税込494
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Panasonic コンデンサ 1μF, ,50V dc, EEEHB1H1R0R
エコ商品
仕様アルミ電解コンデンサ HBシリーズ 105℃. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、+105 ℃で2000時間の耐久性を発揮します。 これらの表面実装コンデンサは低プロファイルです。. AEC-Q200認定(一部偏差適用) このシリーズの一部のコンデンサは高リフロー温度に耐える耐熱性 高リプル電流 高い信頼性 低インピーダンス 長寿命 表面実装. 用途. パナソニックHBシリーズタイプV電解コンデンサは、AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。 これらのパナソニック製電解コンデンサは、産業インフラストラクチャ、電源、インバータ、モータドライバ、測定機器、HEMS、BEMS、FEMSなどの用途での使用が推奨されます。 その他の適合する用途には、PC、基地局、データセンタ、非接触充電などのICT機器が挙げられます。 HBシリーズタイプVアルミコンデンサは、エアコン、白物家電、情報家電などの家庭用電化製品に使用できます。 その他の用途には、照明、医療機器、OA機器、電動工具、電源管理、セーフティ、車載用途のインフォテインメント及びコンフォートアクセサリなどがあります。 寸法(mm)4(Dia.)×5.8 直径(Φmm)4 高さ(mm)5.8 電圧(V)50dc 寿命2000h 許容差±20% 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 テクノロジーアルミ電解 最大動作温度(℃)105 最小動作温度(℃)-40
1袋(5個)
279 税込307
翌々日出荷

アルミ電解コンデンサ UAシリーズ 105℃. 面実装タイプ長寿命品 鉛フリー品
仕様実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 4 (Dia.) x 5.8mm高さ = 5.8mm動作温度 Min = -55℃直径 = 4mm動作温度 Max = +105℃寿命 = 3000h極性あり = 極性 定格電圧(V)50dc RoHS指令(10物質対応)対応 静電容量(μF)1
1袋(10個)
369 税込406
5日以内出荷

Yageo1μF積層セラミックコンデンサMLCCは、柔軟な鉛フリー終端を備えたX7Rシリーズチップコンデンサです。曲げ応力の高い基板、スイッチ電源、通信ベースステーションで使用されます。テープリールで提供されます。リード線の付いていない終端はRoHS要件に適合(2022年10月現在)しています熱応力に対する耐性を向上機械的性能の向上。
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:1μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10% アズワン品番65-6992-96 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
999 税込1,099
6日以内出荷

ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 5.5Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10% RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

仕様TAJ 標準シリーズ 20 → 50 V dc. 汎用 SMT チップタンタルコンデンサ - TAJ シリーズ 7 種類のケースサイズを用意 プロファイルオプションあり CV 範囲 :0.10 ~ 2200 μ F/2.5 ~ 50 V 用途: 汎用低出力DC-DC、低ドロップアウトレギュレータ 長さ(mm)3.5 寸法(mm)3.5×2.8×1.9 高さ(mm)1.9 奥行(mm)2.8 電圧(V)50dc シリーズTAJ 許容差±10% 静電容量1μF 漏れ電流(μA)0.5 RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M) テクノロジー電解 等価直列抵抗(Ω)7 最大動作温度(℃)125 リード間隔(mm)1.4
1袋(10個)
839 税込923
7日以内出荷

仕様AVX X5R誘電体コンデンサ. AVXのX5Rシリーズは最大100 μFの高静電容量で、デカップリング及びフィルタリング用途向け。高静電容量値(最大100 uF) 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×1.52 高さ(mm)1.52 奥行(mm)1.25 電圧(V)50dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M) 抑制クラスClass II
1袋(50個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様AVX 0805 MLCC シリーズ. X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 温度変化が -55 ℃ ~ +125 ℃の範囲で ± 15% のマルチレイヤセラミックコンデンサ 静電容量の変化は非線形です AVX 高電圧チップには、高価値、低リーク、小型という利点があり、高周波電力コンバータのスナバ、 SMPS のリゾネータ、高電圧カップリング /DC ブロッキングなどの用途に使用できます これらの高電圧チップ設計では、高周波数で ESRS が低くなっています ノイズを低減した X5R バージョンを用意 低プロファイルバージョンも用意 長さ(mm)2.01 寸法(mm)2.01×1.25×1.4 高さ(mm)1.4 奥行(mm)1.25 電圧(V)50dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース0805 (2012M) 最大動作温度(℃)125
1袋(10個)
309 税込340
翌々日出荷

仕様SRシリーズ. AVX SRシリーズラジアルセラミック積層コンデンサは、電圧要件が最大500 VでSMDよりもリード付きが優先される日用品用途に適しています。このリード付きコンデンサは、熱衝撃や振動に対する優れた耐性を発揮します。電圧範囲は50~500 Vで、使用温度範囲は最高125 ℃となっています。ウェーブはんだ付けに最適です。 長さ(mm)7.62 寸法(mm)7.62×3.81×7.62 高さ(mm)7.62 奥行(mm)3.81 電圧(V)50dc シリーズSR 許容差±20% 静電容量1μF 温度特性Z5U RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプスルーホール 最大動作温度(℃)85
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

仕様末端仕様:表面実装 長さ(mm)4.5 寸法(mm)4.5×3.2×1.27 高さ(mm)1.27 奥行(mm)3.2 電圧(V)50dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 特性AVX 1812シリーズX7R誘電体コンデンサ. AVX X7R誘電体シリーズコンデンサは温度安定性コンデンサで、EIAクラスII材質に分類されます。コンデンサの温度変化は、-55 → +125 ℃の範囲で±15 %です。このコンデンサの変動は非線形性です。X7R誘電体チップの使用は、印加電圧によるコンデンサの既知の変動が許容できる広範囲の産業用途に及んでいます。 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1812 (4532M)
1袋(10個)
769 税込846
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 6032-28。等価直列抵抗 = 4.6Ω。許容差 = ±10%。長さ = 6mm。奥行き = 3.2mm。高さ = 2.5mm。寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。誘電正接 = 4%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
649 税込714
7日以内出荷

テクノロジー = 二酸化マンガン。静電容量 = 1μF。電圧 = 50V dc。実装タイプ = 表面実装。パッケージ/ケース = 3528-21。等価直列抵抗 = 6.7Ω。許容差 = ±10%。長さ = 3.5mm。奥行き = 2.8mm。高さ = 1.9mm。寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mm。シリーズ = 293D。動作温度 Max = +125℃。許容差(プラス) = +10%。293Dシリーズ. Vishay 293DシリーズTANTAMOUNTR産業等級コンデンサはソリッドタンタルを採用し、100 % つや消しスズ終端処理及び表面実装されています。 293Dシリーズは安定した電気特性、高い信頼性、長寿命を実現し、体積効率が必要な環境に適しています。. 性能 / 電気的特性. 動作温度: -55 → +125 ° C ( 85 ° C 超、電圧ディレーティングが必要)。静電容量範囲: 0.10 → 1000 μ F 。静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 100 % サージ電流テスト済み( D 及び E ケースコード)、定格電圧: 4 → 75 V dc. 特長. 成形ケースは6つのケースコードで用意 - 終端: 100% つや消しスズ標準、スズ / 鉛使用可能 - 「大量」自動ピックアンドプレース装置に対応 - EIA-535-BAAC の機械的要件およびパフォーマンス要件に適合しています - EIA-717 に適合しています - 耐湿性レベル 1 - 光文字認識認定済み - 準拠した終端. 用途. - 産業用 - 通信インフラ - 汎用
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
679 税込747
7日以内出荷

仕様セラミックコンデンサ AVX1206 シリーズ (3216サイズ). X7R配合物は「温度安定化」セラミックと呼ばれ、EIAクラスII材質に分類されます。COG (NPO)は最も一般的な「温度補償」のEIAクラスIセラミック材質です。. 積層セラミックコンデンサの温度変動は-55 → +125 ℃で±15 %以内に収まります。 コンデンサの変動は非線形性 AVX高電圧チップには高級、低漏洩、小型の利点があります。この製品の用途には、高周波電源コンバータのスナバー、SMPS及び高電圧カップリング / DCブロッキングにおけるリゾネータがあります。 これらの高電圧チップ設計は、高周波で低ESRを発揮します。 長さ(mm)3.2 寸法(mm)3.2×1.6×1.8 高さ(mm)1.8 奥行(mm)1.6 電圧(V)50dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1206 (3216M) 最小動作温度(℃)-55
1袋(50個)
1,398 税込1,538
7日以内出荷

セラミックコンデンサ C3シリーズ(X7R, Z5U 50V). 絶縁保護コーティングを施したラジアル セラミック コンデンサ バイパス回路、デカップリング回路、フィルタリング回路、サンプル/ホールド回路、タイミング回路に最適
仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = Z5U許容差 = ±20%寸法 = 9.14 x 7.62 x 3.81mm長さ = 9.14mm高さ = 3.81mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +85℃ 定格電圧(V)50dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
469 税込516
7日以内出荷

1袋(25個)ほか
699 税込769
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)