「510kω」の検索結果

関連キーワード
64件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 510kΩ 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 510kΩ 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 510kΩ定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 510kΩ 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CFS1/4シリーズ 510kΩ 0.25W ±5%

    KOA
    ¥309税込¥340
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 510kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -1300 → 0ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最小温度係数 = -1300ppm/℃炭素皮膜抵抗器、0.25 W 5 % (1/8 Wタイプ) CFS1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ RS PRO

    RS PRO 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 510Ω 2W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS2シリーズ 510Ω 2W ±1%

    KOA(1件のレビュー)
    ¥889税込¥978
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 510Ω定格電力 = 2W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 4 (Dia.) x 15mm長さ = 15mm直径 = 4mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1/4Wカーボン抵抗 510kΩ 緑茶黄金 100本入 KOA

    1/4Wカーボン抵抗 510kΩ 緑茶黄金 100本入

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(100本)
    5日以内出荷
    仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値:510kΩ●定格電力:250mW●誤差:±5%●温度係数:±350ppm/℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●呼びサイズ:-●端子形状:リード線形●ピンピッチ:-●本体長さ:6.1±0.5mm●スライドタップ:-●取付金具:-●種別:抵抗器●シリーズ名:CF●備考:-アズワン品番68-2017-08
  • 塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF KOA

    塗装絶縁形金属皮膜固定抵抗器 MF

    KOA(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 長期安定性が優れています。 欧州RoHS対応品です。 AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70抵抗値許容差(%)±1
  • KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 510Ω 0.25W ±5% KOA

    KOA 炭素皮膜抵抗器 CF1/4シリーズ 510Ω 0.25W ±5%

    KOA
    ¥899税込¥989
    1袋(100個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 510Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムケーススタイル = フォーマル温度係数 = -450 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃炭素皮膜抵抗器0.25 W 5 % CF1/4シリーズ. 汎用リードタイプ抵抗器 同じパワーのチップ抵抗器よりも高い耐パルス能力 エッジ表面の材質は鉛フリークロムRoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 510Ω 1W ±1% KOA

    KOA 酸化金属皮膜抵抗器 MOS1シリーズ 510Ω 1W ±1%

    KOA
    ¥829税込¥912
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 510Ω定格電力 = 1W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属酸化物ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±300ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3 (Dia.) x 11.1mm長さ = 11.1mm直径 = 3mm最小温度係数 = -300ppm/℃MOS1C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 10kΩ 0.25W ±5%

    RS PRO
    ¥379税込¥417
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 10kΩ定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
  • 釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 510kΩ, ±0.5% 釜屋電機

    釜屋電機 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ, 0.063W, 510kΩ, ±0.5%

    釜屋電機
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 510kΩパッケージ/ケース = 0402許容差 = ±0.5%定格電力 = 0.063W温度係数 = ±50ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃ケーススタイル = モールドJIS C 5201-1:1998. チップ抵抗器 RGC1/16Sシリーズ (1005サイズ 0.5%). 厚膜でありながら、薄膜形並みの諸特性 RoHS対応 梱包形態は、2mmピッチのテープカット品RoHS指令(10物質対応)対応
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 499Ω 0.25W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/4シリーズ 499Ω 0.25W ±1%

    KOA
    ¥429税込¥472
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 499Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 1.7 (Dia.) x 3.4mm長さ = 3.4mm直径 = 1.7mm最大動作温度 = +155℃UL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) AEC-Q200認定. 金属皮膜抵抗器、0.25 W、1 % (1/8 Wタイプ)、MFS1/4Cシリーズ. KOA製のMFシリーズは軸方向で終端された精密抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • 低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ タカチ電機工業

    低価格ユニバーサル基板 PCBシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1枚
    当日出荷
    強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    用途両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。材質ガラスエポキシ(FR-4)種類両面ピッチ(mm)2.54表面処理スルーホール、鉛フリーはんだ、レジストRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポリプロピレンフィルムコンデンサ 東信工業

    ポリプロピレンフィルムコンデンサ

    東信工業(6件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1パック(20個)
    当日出荷から13日以内出荷
    種類フィルムコンデンサ定格電圧(V)100誘電正接0.1% MAX (at 20℃,1kHz)容量許容差(%)±5動作温度範囲(℃)-40~+85
  • KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 510Ω 0.5W ±1% KOA

    KOA 金属皮膜抵抗器 MFS1/2シリーズ 510Ω 0.5W ±1%

    KOA
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(50個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 510Ω定格電力 = 0.5W許容差 = ±1%テクノロジー = 金属皮膜シリーズ = MFSケーススタイル = セラミック温度係数 = ±50ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 7.1mm長さ = 7.1mm直径 = 2.3mmリード径 = 0.6mmUL1676 c-UL (CAS-C22.2 No.1-M94) (ファイル番E159326) (RKのみ) MF1/4、MFS1/4、MFS1/2はAEC-Q200認定済み. 金属皮膜抵抗器0.5 W (1 %)、MFS1/2シリーズ. KOAのMFシリーズは、高精度のスルーホール型抵抗器です。 このシリーズには、多様な抵抗値を用意しています。 鉛フリーの終端を施したMFスルーホール抵抗器は自動実装機での使用に最適です。 MFSタイプは、標準ボディタイプの2倍の定格電力を備えています。 MF1/4、MFS1/4、MFS1/2タイプはAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5% RS PRO

    RS Pro 炭素皮膜抵抗器 RSシリーズ 1kΩ 1W ±5%

    RS PRO(3件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様抵抗 = 1kΩ定格電力 = 1W許容差 = ±5%テクノロジー = カーボンフィルムシリーズ = RSケーススタイル = セラミック温度係数 = -500 → +350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm長さ = 9mm直径 = 3.2mm最大動作温度 = +155℃カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,50kΩ,±5% ARCOL(OHMITE)

    Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,50W,50kΩ,±5%

    ARCOL(OHMITE)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    仕様抵抗 = 50kΩ定格電力 = 50Wシリーズ = HS50パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小温度係数 = -25ppm/℃最大温度係数 = +25ppm/℃温度係数 = ±25ppm/℃全高 = 14.8mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 50 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS50シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスが取れています。これらのパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。これらのパネル取り付け抵抗器は、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失は+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜抵抗器 Rシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥319~税込¥351~
    1袋(5個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • 小型ユニバーサル基板 サンハヤト

    小型ユニバーサル基板

    サンハヤト(36件のレビュー)
    ¥139~税込¥153~
    1枚
    当日出荷
    片面・紙フェノール材のユニバーサル基板です。全面ドットパターンです。
    ピッチ(mm)2.54
  • Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 510kΩ ±1%, MRS25000C5103FCT00 VISHAY

    Vishay 薄膜 抵抗器 0.6W 510kΩ ±1%, MRS25000C5103FCT00

    VISHAY
    ¥379税込¥417
    1袋(25個)
    翌々日出荷
    抵抗 = 510kΩ。定格電力 = 0.6W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 薄膜。シリーズ = MRS25。温度係数 = ±50ppm/℃。0.6W MRS25シリーズ(100 kΩ → 10 MΩ). 金属合金の均質フィルムは、高品位セラミックボディに溶着されています。らせん状の溝を抵抗層で切断した後、電解銅のスズめっき接続ワイヤをエンドキャップに溶接します。抵抗器は、電気、機械、及び耐候性を提供するラッカーでコーティングされています。4 個又は 5 個のカラーコードリングが、 IEC60062 に準拠した抵抗値と許容差を示します。MRS16 及び MRS25 に適した交換製品は、 MBA/SMA 0204 及び MBB/SMA 0207 業務用です。. 特長. - 技術 : 金属フィルム - 小型のプロフェッショナル抵抗器 - 低ノイズ. 用途. - すべての汎用アプリケーション
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Vishay SMDレジスタ, 510kΩ, 0805, 0.125W CRCW0805510KFKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 510kΩ, 0805, 0.125W CRCW0805510KFKEA

    VISHAY
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 510kΩ。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0805。許容差 ±1%。定格電力 0.125W。0805 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 5.6 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装(SMD)厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0805パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)510k
  • Vishay SMDレジスタ, 510kΩ, 0603, 0.1W CRCW0603510KFKEA VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 510kΩ, 0603, 0.1W CRCW0603510KFKEA

    VISHAY
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 510kΩ。テクノロジー 薄膜。パッケージ/ケース 0603。許容差 ±1%。定格電力 0.1W。0603 CRCWシリーズ表面実装抵抗器 1 (ペーパーT/R) (10 kΩ 10 MΩ). VishayのCRCWシリーズは、表面実装厚膜抵抗器で構成されています。これらのSMD抵抗器は、高品質セラミック製で、メタルグレーズが施されています。純スズめっきはんだコンタクトでは、鉛含有はんだ又は鉛フリーはんだを使用できます。. 特長と利点:. 0603パッケージサイズ 抵抗値の範囲が0 → 10 MΩのモデルを用意 保護オーバーグレーズ 優れた安定性(+70 ℃でΔR/R 1 %が1000時間持続) 広い動作温度範囲: -55 +155 許容差: ±1 %. 用途:. これらのSMD抵抗器は、電気通信機器、カメラ、コンピュータなど、さまざまな用途に適しています。 AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)510k
  • RS PRO 抵抗器, 510kΩ, 1206 (3216M), 1/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 510kΩ, 1206 (3216M), 1/4W

    RS PRO
    ¥749税込¥824
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 510kΩテクノロジー = 厚膜パッケージ/ケース = 1206 (3216M)許容差 = 1%定格電力 = 1/4W
  • RS PRO 抵抗器, 510kΩ, 2010 (5025M), 3/4W RS PRO

    RS PRO 抵抗器, 510kΩ, 2010 (5025M), 3/4W

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 510kΩテクノロジー = ポリマーパッケージ/ケース = 2010 (5025M)許容差 = 5%定格電力 = 3/4W
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 510kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.125W, 510kΩ, ±1%

    RS PRO
    ¥4,398税込¥4,838
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 510kΩパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0805型抵抗器、RSシリーズ - (250 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 510kΩ, ±1% RS PRO

    RS Pro 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 510kΩ, ±1%

    RS PRO
    ¥3,398税込¥3,738
    1リール(5000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 510kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mm最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = はんだパッドケーススタイル = 酸化ルテニウム0603型RSシリーズ - (100 kΩ → 1 MΩ). 信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。. 抵抗器の用途:. 通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属皮膜固定抵抗器 0.6W 510kΩ ±1% 1箱 5000個入 YAGEO

    金属皮膜固定抵抗器 0.6W 510kΩ ±1% 1箱 5000個入

    YAGEO
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:510kΩ●定格電力:0.6W●組成:金属皮膜●許容差:±1%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:MF0●パッケージ/ケース:0207アズワン品番65-6998-21
  • Panasonic SMDレジスタ, 510kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F5103V Panasonic(パナソニック)

    Panasonic SMDレジスタ, 510kΩ, 0603 (1608M), 0.25W ERJPA3F5103V

    Panasonic(パナソニック)
    ¥569税込¥626
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様0603フォ-マット抵抗器0.25 W、ERJPA3シリ-ズ - 1 %、2.1 kΩ → 1 MΩ. ERJPA3シリ-ズのチップ抵抗器は、標準的な金属被膜抵抗器より優れたESDサ-ジ特性を有しています。ESD定格電圧は3.0 kVです。 これらの抵抗器は、メタルグレ-ズ厚膜抵抗素子及び3層電極から構成され、リフロ-はんだ付けやフロ-はんだ付けに適しています。 これらのチップ抵抗器は、TS 16949及びAEC-Q200認定を取得しており、車載用途に最適です。 その他に電源 / インバ-タ、ストロボ照明、LCDテレビ、家庭用電化製品などにも適しています。高い信頼性、安定した回路動作 省スペ-スの0603パッケ-ジサイズ(1.6 x 0.8 x 0.45 mm) 安定した抵抗制御、100 ppmのTCR 許容差のオプション: ±0.5 %、±1 %、±5 %規格自動車:AEC-Q200シリーズERJPA3抵抗(kΩ)510定格電力(W)0.25許容差±1%温度係数±100ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • SMDレジスタ 510kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入 YAGEO

    SMDレジスタ 510kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 5000個入

    YAGEO
    ¥7,298税込¥8,028
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:510kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6994-87
  • SMDレジスタ 510kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入 YAGEO

    SMDレジスタ 510kΩ 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入

    YAGEO
    ¥269税込¥296
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    この Yageo 510k Ω 表面実装固定抵抗器には、厚膜プロセス製の鉛フリー終端が付属しています。あらゆる汎用用途に適しています。高コンポーネント及び機器 信頼性 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリーエポキシ 環境の低減 有害廃棄物 基板スペースの節約 禁止されているものはありません - で使用した 製品 / 製造
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:510kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-7006-10
  • 5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ TAKMAN

    5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ

    TAKMAN
    ¥249税込¥274
    1本
    欠品中
    仕様●定格電力:5W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-68
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 5W 10kΩ ±5%, SQMR510KJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 5W 10kΩ ±5%, SQMR510KJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    シリーズSQM5抵抗(kΩ)10定格電力(W)5許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300リード間隔(mm)5
  • TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 5W 10kΩ ±5%, SQMR510KJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 5W 10kΩ ±5%, SQMR510KJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥869税込¥956
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズSQM5抵抗(kΩ)10定格電力(W)5許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300リード間隔(mm)5
  • RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ RS PRO

    RS PRO 厚膜面実装抵抗器, 1005サイズ

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット(10000個)
    当日出荷から7日以内出荷
    信頼性の高い多層電極構造の厚膜チップ抵抗器で、すべてのはんだ処理に対応します。
    用途通信機器 ラジオ及びテープレコーダ、TVチューナ ビデオカメラ、腕時計、電卓 自動車産業 コンピュータ、計装機器仕様【テクノロジー】厚膜長さ(mm)1寸法(mm)1×0.5×0.35高さ(mm)0.35奥行(mm)0.5シリーズRS定格電力(W)0.063許容差±1%温度係数±100ppm/℃ケース0402動作温度範囲(℃)-55~+155終端スタイルはんだパッド
  • Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ VISHAY

    Vishay 厚膜チップ抵抗器, 1005サイズ

    VISHAY
    ¥139~税込¥153~
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KOA 厚膜チップ抵抗器 KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器

    KOA
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(50個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 510Ω, ±1% KOA

    KOA 厚膜チップ抵抗器, 3225サイズ, 0.5W, 510Ω, ±1%

    KOA
    ¥599税込¥659
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 510Ωパッケージ/ケース = 1210許容差 = ±1%定格電力 = 0.5W温度係数 = ±100ppm/Kテクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.6mm高さ = 0.5mmシリーズ = RK73H最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最小温度係数 = -100ppm/KAEC-Q200認定. 1210厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ1 %. KOAのRK73Hシリーズ精密抵抗器は、コンパクトで軽量なソリューションです。 3層電極構造のこの精密抵抗器は、優れた信頼性と高い安定性を備えています。 メタルグレーズ厚膜の使用により、優れた耐候性と耐熱性を発揮します。 この精密抵抗器は、フローはんだ付けとリフローはんだ付けの両方に最適で、自動装着機で使用されます。 01005ケースサイズ以外のすべてのRK73Hチップ抵抗器はAEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。. 小型かつ軽量 安定 高信頼性 鉛フリー終端 ジャンパ抵抗器も付属RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 10kΩ, 2512 (6432M), 2W 352110KFT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 10kΩ, 2512 (6432M), 2W 352110KFT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥699税込¥769
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    シリーズ3521抵抗(kΩ)10定格電力(W)2許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±100最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
抵抗 10kω特集