カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 自動車純正部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • メカニカル部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「5264-02」の検索結果

関連キーワード
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264日本モレックス(molex)(1件のレビュー)
76税込84
1パック(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250(最大)仕様ELVおよびRoHS対応済み適合ウエハー:5267、5268ターミナル:5263種別圧着ハウジング形状メス形状使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980耐電圧AC1000V/1分間定格電流(A)3(最大)材質(ハウジング)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下縦列スタック(エンド・ツー・エンド)不可電線挿入角度ストレートパネルマウント不可
(MB52)F/ハーフキット RH IN ミツビシ(MB52)F/ハーフキット RH INミツビシ
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
(11452)オイルレベルゲージ ガイド トヨタ(11452)オイルレベルゲージ ガイドトヨタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
(82135)カウル ワイヤ トヨタ(82135)カウル ワイヤトヨタ
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷
(16552)HOSE, SUBーRADIATOR トヨタ(16552)HOSE, SUBーRADIATORトヨタ
979税込1,077
1個
3日以内出荷
Micro-Lock 1.25mm 中継 日本モレックス(molex)Micro-Lock 1.25mm 中継日本モレックス(molex)
17税込19
1個
3日以内出荷
のぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ DX-A7 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品 メディアカバーマーケットのぞき見防止 プライバシー フィルム ドスパラ DX-A7 15.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品メディアカバーマーケット
5,298税込5,828
1枚
4日以内出荷
液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ドスパラ DX-A7取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
アズワンのPC用のぞき見防止フィルター ドスパラ AS-FILTER-kシリーズ アズワンアズワンのPC用のぞき見防止フィルター ドスパラ AS-FILTER-kシリーズアズワン
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
視野角を制限し、正面以外からの画面閲覧を効果的に防止します。オフィスやテレワーク、公共施設などでのプライバシー保護に適しています。反射防止加工により、蛍光灯や太陽光など周囲の光の映り込みを軽減します。長時間のパソコン作業でも画面が見やすく、目の疲れを抑えます。表面はハードコート加工(キズ防止)済みで、液晶画面を傷や汚れからしっかり保護します。高透過率で正面からの表示は鮮明。文字や画像がくっきりと確認できます。干渉縞によるモアレを抑える構造で、違和感のない視認性を実現しました。付属のシールを四隅に貼って画面に取り付けるだけで簡単に装着可能です。マウンティングタブを使用することで、スライド着脱が可能です。※フルフラットタイプのディスプレイ(液晶面と外枠に段差がない機種)では、タブ方式での着脱ができない場合があり、両面シールでの固定が必要です。ご購入前の注意点▲本製品は液晶画面の表示領域のみをカバーします。フルフラットパネル全面を覆う仕様ではありません。▲両面テープで取り付け・取り外しを行う場合、画面に傷が付く恐れがありますのでご注意ください。▲装着時に液晶画面を強く押さえると破損の原因になります。▲本製品はタッチ操作やペン入力には対応しておりません。※記載された製品名やブランド名は説明の便宜上使用しており、各社の商標または登録商標です。※当製品は互換品となります。公式メーカーが販売、製造するものではございません。純正品ではないことをご了承ください。
セット内容のぞき見防止フィルター×1枚、貼付け用シール×8枚、マウンティングタブ × 4組、クリーニングクロス ×1枚透過率(%)約70表面硬度3H紫外線遮断率(%)0.99ブルーライトカット率約45%
上下吸着式 プライバシー フィルター ドスパラ DX-A7 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品 メディアカバーマーケット上下吸着式 プライバシー フィルター ドスパラ DX-A7 15.6インチ 対応 のぞき見防止 保護 フィルム ノートPC用 着脱可能 互換品メディアカバーマーケット
4,998税込5,498
1枚
4日以内出荷
◆吸着式プライバシーフィルター特徴吸着固定 取り外しも簡単 フィルターの上下に配置された吸着シールの剥離フィルムをはがし、ノートパソコンのベゼル(枠)上下部分に数秒間押し当てると密着します。 金属・磁石・粘着剤不使用のため端末を傷つけず、吸着面をきれいに保てば何度でも繰り返し貼り直してお使いいただけます。 もし吸着力が弱く感じられた際には予備の吸着シールをご使用ください。左右からの覗き見をしっかり防止 画面の正面を中心に約60°(左右約30°)より外の角度からは画面がまっ黒に見えるので、画面に表示した情報を見られる心配がありません。オフィスやカフェ、電車や飛行機などにおいて、横から覗き見されることなく安心してパソコンを使用することができます。反射防止 UVハード加工 フィルター表面は反射防止加工されており、蛍光灯などの光の映り込みを軽減し、画面を見やすくします。 またUVハード加工により、耐傷性、耐摩耗性に優れています。ブルーライト 紫外線カット ブルーライトカット率:約48% 紫外線カット率:99%で、長時間の作業・学習でも目に優しい使い心地です。表面硬度:3~4H透過率:68% ±5%厚み:約0.5mm
付属品交換用吸着シール×4個適合機種ドスパラ DX-A7寸法(mm)352×209(吸着シール貼付部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度アスペクト比16:9
マグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ DX-A7 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品 メディアカバーマーケットマグネット式 プライバシー フィルター ドスパラ DX-A7 15.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品メディアカバーマーケット
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷
ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%紫外線カット率:約99%
付属品マグネット×4枚適合機種ドスパラ DX-A7入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)344×205 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(73件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から3日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応 リミッタースペースなし Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 あんしん機能付 地震あんしんばん オール電化対応 リミッタースペースなしPanasonic(パナソニック)
94,980税込104,478
1台
翌日出荷から30日以内出荷
空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。
種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプあんしん機能付規格HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能地震あんしんばん オール電化対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30A搭載品感震ブレーカー搭載エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A
電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 日本モレックス(molex)電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264日本モレックス(molex)
90税込99
1袋(10個)
6日以内出荷
SPOX Wire-to-Board Connectors
ピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5264列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)パネルマウントUL規格E29179グローワイヤー対応嵌合極性
クリア歯ブラシ3本セット TB5SCTシリーズ スケータークリア歯ブラシ3本セット TB5SCTシリーズスケーター
599税込659
1個(3本)
7日以内出荷
乳歯期に!3~5才向けの園児用歯ブラシ3本セット。
仕様●材質:柄の材質/PET、毛の材質/ナイロン●長さ:14.5cm
MIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 4極 AMPHENOLMIL規格丸型コネクタ 2M805 シリーズ メス 4極AMPHENOL
98,980税込108,878
1個
7日以内出荷
Amphenol Socapex 2M シリーズマイクロミニチュア Tri-start ACME ねじカップリングコネクタは、過酷な環境に耐えられる軍用規格性能に対応する小型軽量オプションです。これらは素早くかん合でき、さまざまなスタイルとオプションが用意されています。このコネクタのインサートはポリフェニレンサルファイド製で、シェルは黒色亜鉛ニッケルめっきです。優れたEMIシールド 優れた耐振性 防水 金めっき銅合金コンタクト アルミ合金シェル
万能採水器 宮本理研工業万能採水器宮本理研工業
179,800税込197,780
1個
8日以内出荷
水圧を利用した採水法のためメッセンジャー不要で容易に採水ができます。 試料水のドレンが容易です。
付属品クレモナロープ30m(目盛付き)材質本体/SUS304、フタ/SUS304・シリコンパッキン、ドレン/黒ゴム管材質(フタ)SUS304
リクライオットマン 高田ベッド製作所リクライオットマン高田ベッド製作所
29,980税込32,978
1個
15日以内出荷
足裏マッサージやロビー用チェアとして使用できます。高級感のあるボタン絞りと緩やかな曲線がデザイン性と優雅さを実現しました。
寸法(mm)500×450×400質量(kg)約7材質(シート)ビニールレザー座面幅(cm)50座面高(cm)40
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R100mm 2500.07.100.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅77mm 外幅93mm 曲げ半径R100mm 2500.07.100.0シリーズIgus(イグス)
42,898税込47,188
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。汎用性があり、高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅170mm 曲げ半径R150mm 3500.150.150.0シリーズ Igus(イグス)エナジーチェーン ケーブル保護管 内幅150mm 外幅170mm 曲げ半径R150mm 3500.150.150.0シリーズIgus(イグス)
33,980税込37,378
1個
20日以内出荷
産業機械装置の可動部で、可動ケーブルやホースを保護・ガイドする高性能樹脂ケーブル保護管です。組み立てが簡単で耐久性があり、動作も静かです。大きな内高さと高い安定性を備えています。各種産業機械のケーブル保護に。
スクリーン MARC1 スモーク ZEROGRAVITY(ゼログラビティー)スクリーン MARC1 スモークZEROGRAVITY(ゼログラビティー)
1個
欠品中
エアを送ってアクリルプラスチックを膨らますブローモールドという製法によって、透視度に優れた歪みのない視界を作り出します。時速300km/hオーバーの極限下で鍛えぬかれた品質を有し、AMA等の様々なレースシーンにおいて採用されています。優れた光学性飛行機の操縦席のスクリーンと同じ「膨らまし成形」製法により作られています。その為、非常に光学性に優れ、変形のない視界を確保することができます。強さと柔軟性最高のアクリルプラスチックを使用し、引き延ばしによる製法過程を経たスクリーンは、強さと柔軟性をあわせ持ちます。柔軟性はロードバイブレーションを吸収し、割れにも強い仕上がりです。最高の装着と仕上がり工場にて事前に穴あけされており、完全ボルトオン設計です。マウンティングの穴とスクリーンの輪郭によりカウルとの正確な装着が可能となります。一つ一つの製品に手作業による光沢仕上を施し、製品には2度の検査を行います。