カテゴリ

  • 自動車純正部品(11)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 作業工具(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「53n60」の検索結果

関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSB形ホーム分電盤 日東工業HSB形ホーム分電盤日東工業
15,980税込17,578
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ホワイトN9.5機能スタンダード連結数5連(連結アース端子)
ドライブシャフトブーツ B004- 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツ B004-丸一ゴム工業
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
ディスクパッド 冨士ブレーキ工業ディスクパッド冨士ブレーキ工業
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷から24日以内出荷
信頼に応える高性能のブレーキパッドを用途・性能別にラインナップしています。
Nexperia Nチャンネル パワーMOSFET nexperiaNexperia Nチャンネル パワーMOSFETnexperia
4,198税込4,618
1袋(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
アルミナガスレンズノズル ミラー(ウエルドクラフト)アルミナガスレンズノズルミラー(ウエルドクラフト)(3件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から6日以内出荷
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)タカノ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
33,980税込37,378
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。
質量(g)837
ブラケット(R)バンパー (1N) MAZDA(マツダ)ブラケット(R)バンパー (1N)MAZDA(マツダ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
フレーム インストルメント パネル (N0) MAZDA(マツダ)フレーム インストルメント パネル (N0)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
ホースサイドデミスター (N0) MAZDA(マツダ)ホースサイドデミスター (N0)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
超硬ソリッドドリル SCD-AP3N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP3Nイスカル
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
メンバー クラッシュ パッド (N0) MAZDA(マツダ)メンバー クラッシュ パッド (N0)MAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ソフトトップカバー MAZDA(マツダ)ソフトトップカバーMAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ダクトデフロスター (N0) MAZDA(マツダ)ダクトデフロスター (N0)MAZDA(マツダ)
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
グリル(R)デミスター (N0) MAZDA(マツダ)グリル(R)デミスター (N0)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ダクト(L)サイドデミスター (N0) MAZDA(マツダ)ダクト(L)サイドデミスター (N0)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
リーンフォースメント'B'(R)(N2) MAZDA(マツダ)リーンフォースメント'B'(R)(N2)MAZDA(マツダ)
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
セラミックノズル ウエルドテック社セラミックノズルウエルドテック社(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-20H、WT-22、WT-23、WT-25、WP-22、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20種別ガスレンズ全長(mm)25
超硬ソリッドドリル SCD-ACP5N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-ACP5Nイスカル
13,980税込15,378
1個
当日出荷から29日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドドリル SCD-AP5N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-AP5Nイスカル
12,980税込14,278
1個
当日出荷から29日以内出荷
外部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908
超硬ソリッドドリル SCD-ACP3N イスカル超硬ソリッドドリル SCD-ACP3Nイスカル
11,980税込13,178
1個
当日出荷から29日以内出荷
内部クーラント仕様です。
用途穴あけ加工用。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo) PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)差替式ドライバーセット31本組 (SwissGrip Evo)PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
33,980税込37,378
1セット
翌日出荷
セット内容:差替式スイスグリップドライバーハンドル(38215.A)、マイナスブレード(215.C2・3・4・5)、リーマーブレード(215.E2)、プラスブレード(215.PH2)、ポジドライブブレード(215.PZ2)、ヘクスローブブレード(215.T10・15・20・25), 六角ブレード(215.D4・5・6)、差替ドライバーハンドル(53.TELESKOP)、差替ブレード(53CPH.00・53CPH.0・53CPH.1)、差替ポジドライブブレード(53PZ.0-1)、差替ドライバーブレード六角(53D.1.5-2・ 53CPH.2.5-3)、差替ドライバーブレード(53T.6-7・53T.8-9)、検電用ドライバー(175.0-60N)。差替式スイスグリップEVOドライバーと差替式精密ドライバーのセット。31のツールセットでコンパクトなロールケース付き。外箱付きです。
質量(g)962
ガスレンズノズル トーキンガスレンズノズルトーキン
10,980税込12,078
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ETC汎用アンテナ角度調整スペーサー ALPINEETC汎用アンテナ角度調整スペーサーALPINE(1件のレビュー)
899税込989
1個
4日以内出荷
アルパイン製ETC車載器(HCE-B110/B110V/B053)をフロントガラスの傾斜角度が50~60度の車両(ホンダ・N-BOXシリーズなど) にETC/DSRCアンテナを取付ける際に使用します。
HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ 日東工業HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ日東工業
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷から6日以内出荷
HMD3N 主幹サーキットブレーカ
塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)主幹ブレーカ種類単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ分岐ブレーカ種類プチスリム(ブレーカ)分岐内容PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
ストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color normalタイプ) タカノストローク調整ブロックΦ60(焼入タイプ・color normalタイプ)タカノ
3,898税込4,288
1個
6日以内出荷
寸法D(Φmm)60材質SUJ2normalねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75寸法d1(mm)20寸法d2(mm)13寸法h(mm)21
シヤフトマトメ BIGM(丸山製作所)シヤフトマトメBIGM(丸山製作所)
62,980税込69,278
1個
8日以内出荷
部品名称シヤフトマトメ図解NoSSA-G535 トランスアクスル分解(1)部品_No.60、SSA-N550DX トランスアクスル分解(1)部品_No.63、BSA-535 シリーズ トランスミッション分解1部品_No.56、SSA-G550 トランスアクスル分解(1)部品_No.60、SSA-N550 トランスアクスル分解(1)部品_No.63、BSA-536シリーズ -A トランスミッション分解1部品_No.53、SSA-N500 トランスアクスル分解(1)部品_No.63
onsemi ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 5 W onsemionsemi ツェナーダイオード 6.8V スルーホール 5 Wonsemi
98,980税込108,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル 三木プーリベルト式無段変速機ユニット PDG BSNモデル三木プーリ
159,800税込175,780
1台
30日以内出荷から45日以内出荷
種類変速機周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル 三木プーリ中実軸ベルト式変速ユニット AXPモデル三木プーリ
319,800税込351,780
1台
22日以内出荷から23日以内出荷
種類変速機取付方式脚取付周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V)電圧(V)200、200・220電源三相極数(P)4
耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ) エイチツー耐食水中ポンプ(FRP製ケミカル水中ポンプ)エイチツー
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
FRP製でケミカル液に使用できる水中ポンプ水中ポンプなので万が一のポンプ故障時にも液の飛散リスクがありません。陸上ポンプの設置スペースが不要になり省スペース化に貢献します
用途主な用途:腐食性のある流体の移送、排水の移送。・使用可能流体(例)N仕様:酢酸(10%以下)/シュウ酸/アンモニア水/等、アルカリ性流体・使用可能流体(例)S仕様:塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸・使用可能流体(Fフッ酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/フッ酸/リン酸/硫酸/苛性ソーダ/次亜塩素酸(13%まで)・使用可能流体(Fクロム酸仕様):塩酸/酢酸/シュウ酸/硝酸/リン酸/硫酸/過酸化水素/次亜塩素酸(13%まで)比重1.2まで(それ以上の場合、別途ご相談ください)主材質FRP製
(82111)WIRE, ENGINE RO トヨタ(82111)WIRE, ENGINE ROトヨタ
189,800税込208,780
1個
3日以内出荷から4日以内出荷