曜日別特売

HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ

HMDタイプ横型分電盤 主幹サーキットブレーカ - 日東工業

HMD3N 主幹サーキットブレーカ

塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
主幹ブレーカ種類
単3中性線欠相保護付サーキットブレーカ
分岐ブレーカ種類
プチスリム(ブレーカ)
分岐内容
PN31TA 2P 20A L1・L2(1E)・PN32TA 2P 20A(2E)
内容量
1台
取扱説明書:(1.57MB)
注意
※単相3線式
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全54種類を絞り込む
横(mm)
盤定格(A)
質量(kg)
アース端子
54種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
横(mm)
アース端子
分岐回路数
盤定格(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80236716HMD3N7-1027.34005連【+予備スペース】10+2、【100V2P1E20A】8、【100V2P2E20A】260
¥61,000
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236725HMD3N6-606.83505連【+予備スペース】6+0、【100V2P1E20A】5、【100V2P2E20A】148
¥42,000
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236741HMD3N7-1648.545010連【+予備スペース】16+4、【100V2P1E20A】12、【100V2P2E20A】460
¥73,500
¥52,980
¥58,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236750HMD3N10-1648.545010連【+予備スペース】16+4、【100V2P1E20A】12、【100V2P2E20A】480
¥75,500
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236759HMD3N6-446.33505連【+予備スペース】4+4、【100V2P1E20A】2、【100V2P2E20A】248
¥41,000
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236768HMD3N4-626.43505連【+予備スペース】6+2、【100V2P1E20A】4、【100V2P2E20A】232
¥43,000
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236777HMD3N5-1828.645010連【+予備スペース】18+2、【100V2P1E20A】14、【100V2P2E20A】440
¥68,500
¥48,980
¥53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236786HMD3N7-1427.740010連【+予備スペース】14+2、【100V2P1E20A】10、【100V2P2E20A】460
¥68,500
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236795HMD3N6-2229.650010連【+予備スペース】22+2、【100V2P1E20A】16、【100V2P2E20A】648
¥77,000
¥54,980
¥60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236811HMD3N5-2229.650010連【+予備スペース】22+2、【100V2P1E20A】16、【100V2P2E20A】640
¥77,000
¥54,980
¥60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236820HMD3N7-1207.44005連【+予備スペース】12+0、【100V2P1E20A】10、【100V2P2E20A】260
¥63,000
¥44,980
¥49,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236829HMD3N4-806.53505連【+予備スペース】8+0、【100V2P1E20A】6、【100V2P2E20A】232
¥45,000
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236838HMD3N53-446.33505連【+予備スペース】4+4、【100V2P1E20A】2、【100V2P2E20A】224
¥41,000
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236847HMD3N4-1207.44005連【+予備スペース】12+0、【100V2P1E20A】10、【100V2P2E20A】232
¥56,000
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236856HMD3N6-806.53505連【+予備スペース】8+0、【100V2P1E20A】6、【100V2P2E20A】248
¥45,000
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236865HMD3N5-806.53505連【+予備スペース】8+0、【100V2P1E20A】6、【100V2P2E20A】240
¥45,000
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236881HMD3N53-806.53505連【+予備スペース】8+0、【100V2P1E20A】6、【100V2P2E20A】224
¥45,000
¥32,980
¥36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236890HMD3N53-626.43505連【+予備スペース】6+2、【100V2P1E20A】4、【100V2P2E20A】224
¥43,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236899HMD3N7-2229.650010連【+予備スペース】22+2、【100V2P1E20A】16、【100V2P2E20A】660
¥84,000
¥59,980
¥65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236908HMD3N6-1427.740010連【+予備スペース】14+2、【100V2P1E20A】10、【100V2P2E20A】448
¥61,500
¥43,980
¥48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236917HMD3N5-1648.545010連【+予備スペース】16+4、【100V2P1E20A】12、【100V2P2E20A】440
¥66,500
¥47,980
¥52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236926HMD3N4-1828.645010連【+予備スペース】18+2、【100V2P1E20A】14、【100V2P2E20A】432
¥68,500
¥48,980
¥53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236935HMD3N4-606.83505連【+予備スペース】6+0、【100V2P1E20A】5、【100V2P2E20A】132
¥42,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236951HMD3N5-1607.840010連【+予備スペース】16+0、【100V2P1E20A】12、【100V2P2E20A】440
¥63,500
¥45,980
¥50,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236960HMD3N4-1427.740010連【+予備スペース】14+2、【100V2P1E20A】10、【100V2P2E20A】432
¥61,500
¥43,980
¥48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236969HMD3N6-1607.840010連【+予備スペース】16+0、【100V2P1E20A】12、【100V2P2E20A】448
¥63,500
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236978HMD3N5-2049.550010連【+予備スペース】20+4、【100V2P1E20A】14、【100V2P2E20A】640
¥75,000
¥53,980
¥59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236987HMD3N53-606.83505連【+予備スペース】6+0、【100V2P1E20A】5、【100V2P2E20A】124
¥42,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80236996HMD3N5-426.73505連【+予備スペース】4+2、【100V2P1E20A】3、【100V2P2E20A】140
¥40,000
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237005HMD3N4-426.73505連【+予備スペース】4+2、【100V2P1E20A】3、【100V2P2E20A】132
¥40,000
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237021HMD3N5-1027.34005連【+予備スペース】10+2、【100V2P1E20A】8、【100V2P2E20A】240
¥53,500
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237030HMD3N5-1427.740010連【+予備スペース】14+2、【100V2P1E20A】10、【100V2P2E20A】440
¥61,500
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237039HMD3N6-1027.34005連【+予備スペース】10+2、【100V2P1E20A】8、【100V2P2E20A】248
¥53,500
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237048HMD3N10-2049.550010連【+予備スペース】20+4、【100V2P1E20A】14、【100V2P2E20A】680
¥84,000
¥59,980
¥65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237057HMD3N7-1828.645010連【+予備スペース】18+2、【100V2P1E20A】14、【100V2P2E20A】460
¥76,000
¥54,980
¥60,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237066HMD3N5-606.83505連【+予備スペース】6+0、【100V2P1E20A】5、【100V2P2E20A】140
¥42,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237075HMD3N6-2049.550010連【+予備スペース】20+4、【100V2P1E20A】14、【100V2P2E20A】648
¥75,000
¥53,980
¥59,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237091HMD3N4-446.33505連【+予備スペース】4+4、【100V2P1E20A】2、【100V2P2E20A】232
¥41,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237100HMD3N7-2049.550010連【+予備スペース】20+4、【100V2P1E20A】14、【100V2P2E20A】660
¥82,000
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237109HMD3N4-1648.545010連【+予備スペース】16+4、【100V2P1E20A】12、【100V2P2E20A】432
¥66,500
¥47,980
¥52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237118HMD3N5-626.43505連【+予備スペース】6+2、【100V2P1E20A】4、【100V2P2E20A】240
¥43,000
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237127HMD3N5-446.33505連【+予備スペース】4+4、【100V2P1E20A】2、【100V2P2E20A】240
¥41,000
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237136HMD3N53-426.73505連【+予備スペース】4+2、【100V2P1E20A】3、【100V2P2E20A】124
¥40,000
¥28,980
¥31,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237145HMD3N6-426.73505連【+予備スペース】4+2、【100V2P1E20A】3、【100V2P2E20A】148
¥40,000
¥28,980
¥31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237161HMD3N5-1207.44005連【+予備スペース】12+0、【100V2P1E20A】10、【100V2P2E20A】240
¥56,000
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237170HMD3N7-1607.840010連【+予備スペース】16+0、【100V2P1E20A】12、【100V2P2E20A】460
¥70,500
¥49,980
¥54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237179HMD3N6-1207.44005連【+予備スペース】12+0、【100V2P1E20A】10、【100V2P2E20A】248
¥56,000
¥39,980
¥43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237188HMD3N6-626.43505連【+予備スペース】6+2、【100V2P1E20A】4、【100V2P2E20A】248
¥43,000
¥29,980
¥32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237197HMD3N6-1648.545010連【+予備スペース】16+4、【100V2P1E20A】12、【100V2P2E20A】448
¥66,500
¥47,980
¥52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
80237206HMD3N4-1027.34005連【+予備スペース】10+2、【100V2P1E20A】8、【100V2P2E20A】232
¥53,500
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする