カテゴリ

  • 自動車純正部品(3,734)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,252)
  • バイク純正部品(2,626)
  • 制御機器(2,595)
  • オフィス家具(1,610)
  • メカニカル部品(1,531)
  • 物流用品(1,495)
  • パソコン/周辺機器(1,366)
  • 農業機械(998)
  • 空調・照明・電設資材(803)
  • 切削工具(776)
  • 電気材料(758)
  • トラック純正部品(642)
  • FA担当者のオススメ新商品(553)
  • 作業工具(540)
  • 科学研究・開発用品(497)
  • 機構部品(484)
  • 測定用品(446)
  • 介護用品(354)
  • 配管・水廻り設備部材(344)
  • バイク部品(329)
  • 油圧機器・油圧ホース(236)
  • 自動車補修部品(213)
  • ねじ・ボルト・釘(189)
  • 作業服(184)
  • 事務用品(182)
  • 梱包用品(181)
  • 建築金物(178)
  • 家電(174)
  • 建材・エクステリア(168)
  • 日用品(140)
  • 保管用品(106)
  • フォークリフト・産機・建機用品(101)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(94)
  • 店舗什器・備品(92)
  • カー用品(82)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(76)
  • 卓上消耗品(73)
  • 電動工具(72)
  • 安全標識(64)
  • 溶接用品(62)
  • 医療(60)
  • 研磨材(59)
  • 学童・教育用品(57)
  • 清掃用品(56)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(55)
  • 厨房用品(52)
  • 船舶用品・漁業資材(51)
  • 安全用品(39)
  • トラック用品・パーツ(39)
  • 自転車部品(38)
  • 防犯用品(37)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(32)
  • 住設機器(31)
  • 空圧工具(30)
  • 整備工具・収納(27)
  • 縫製用品(27)
  • はんだ関連・静電気対策用品(24)
  • トラック輸送・安全用品(23)
  • 塗装・養生・内装用品(22)
  • バッテリー・電装(22)
  • タイヤ・足回り(20)
  • 安全靴・作業靴(19)
  • 手袋(19)
  • 食品・飲料(17)
  • 農業・園芸資材(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(15)
  • 測定関連サービス(14)
  • 救急・衛生(14)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(14)
  • テープ(13)
  • クリーンルーム用品(13)
  • 理美容(12)
  • 安全保護具(12)
  • 接着剤・補修材(11)
  • 防災用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(11)
  • 塗料(10)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(8)
  • ヘルスケア(8)
  • 洗剤・除去剤(7)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 鈑金・塗装(6)
  • 農具(6)
  • エンジン工具(6)
  • 洗車・清掃(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 完成車(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)

「5e」の検索結果

28,894件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LANケーブル CAT5e準拠 モノタロウ

    LANケーブル CAT5e準拠

    モノタロウ(67件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいヨリ線仕様のケーブルです。
    ブルー規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ結線方式ストレート結線
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(2件のレビュー)
    219税込241
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 スリムコネクタ UTP

    エレコム(18件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    安定したデータ転送が可能なカテゴリー5Eに準拠した、スタンダードなLANケーブルです。 十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 スリムコネクタを採用していますので、隣接するポートでも干渉することがありません。 コネクタの全長は約3cmとコンパクトなので、狭い場所でも取り回しが簡単です。 着脱やケーブルの振れによる結線部の断線に強い、モールド加工タイプです。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E) ユーボン

    UTPケーブル CAT5eケーブル(CAT5E)

    ユーボン
    769税込846
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カテゴリー5e(エンハンスド)を保証する帯域幅350MHzの高品質ケーブルです。 1~15mまではより線仕様、20~50mは単線仕様となっています。
    ブルーシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送帯域(MHz)350爪折れ防止あり
  • LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウ

    LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱

    モノタロウ
    7,298税込8,028
    1箱
    当日出荷
    伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
  • モジュラープラグ カテゴリー5e PANDUIT(パンドウイット)

    モジュラープラグ カテゴリー5e

    PANDUIT(パンドウイット)(7件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1袋(100個)
    当日出荷
    山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
    種類カテゴリー5eトラスコ品番451-6168質量(g)170使用温度範囲(℃)-10~+60規格CAT5e使用温度範囲25~85%(結露なきこと)材質(ハウジング)サーモプラスチック材質(コンタクト)りん青銅絶縁被膜外径(mm)4.826Φmm~6.35ΦmmのUTP質量(g/袋)170導体外径(Φmm)0.4(AWG26)~0.51(AWG24)の単線及び導体より心線絶縁体外径(mm)0.889Φmm~1.016Φmmプラグタイプ8P8C
  • カテゴリー5e LANケーブル グリーンハウス

    カテゴリー5e LANケーブル

    グリーンハウス
    259税込285
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    カテゴリー5/5e対応LANケーブル(ストレートタイプ)。色分けされているのでメンテナンスに便利
    規格カテゴリー5/5e(イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)ケーブルより線、ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応
  • CAT5e対応クロスケーブル 協和ハーモネット

    CAT5e対応クロスケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    エンハンズトカテゴリー5対応のUTPクロスケーブルです。ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。
    ホワイトシールドUTPケーブル爪折れ防止あり
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 爪折れ防止 STP シールド

    エレコム(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)導体単線導体サイズ(mm)約0.52ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダードケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付
  • LANケーブル カテゴリ5e TRUSCO

    LANケーブル カテゴリ5e

    TRUSCO
    6,998税込7,698
    1巻
    当日出荷
    ケーブル残量が分かるように1mごとにレングスマークが入っています。コンピュータ線及び電子信号操作用線として使用します。屋内水平配線網(100MHz)です。ADSL回線、ISDN回線に対応可能です 。
    適合イーサネット:10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T規格CAT5eコネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8導体軟銅線 24AWG伝送帯域(MHz)100
  • CAT5e対応LANケーブル 協和ハーモネット

    CAT5e対応LANケーブル

    協和ハーモネット(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    カラーと長さのバリエーションを多くラインナップしたエンハンズトカテゴリー5対応のUTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用(15m以下)。 伝送特性のすぐれた単線導体を使用(20m以上)。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
    規格CAT5eプラグコネクタシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止
  • カテゴリー5e対応 スリムジョイントアダプタ 協和ハーモネット

    カテゴリー5e対応 スリムジョイントアダプタ

    協和ハーモネット
    819税込901
    1個
    当日出荷
    モジュラープラグ(RJ-45)付きLANケーブルの延長、ジョイント用の超小型アダプタです。1000BASE-T,100BASE-TX,10BASE-Tに対応しています。
  • LANケーブル CAT5e フラット サンワダイレクト

    LANケーブル CAT5e フラット

    サンワダイレクト
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷
    窓の隙間やドアのすき間を使って屋内から屋外にLANケーブルを配線可能なLANケーブルです。アルミテープで強化された厚み約1.9mmのフラットケーブル仕様です。カテゴリー5Eに準拠し、100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。RJ-45メスコネクタ-RJ-45メスコネクタ使用の中継タイプです。
    付属品両面テープ×2枚、木ネジ×4本構造UTPコネクタ形状RJ-45メス/メスケーブル長(cm)約44結線ストレート全結線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
  • LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウ

    LANケーブル CAT5e 単線 STP

    モノタロウ
    439税込483
    1本
    当日出荷
    ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。
    用途インターネットに接続するために使用ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
  • CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装 協和ハーモネット

    CAT5e対応 LANケーブル 簡易包装

    協和ハーモネット(2件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    大量導入時に最適なコンパクトな簡易包装の両端コネクター付きエンハンストカテゴリー5対応UTPケーブルです。 ツメ折れを防ぐソフトなi-BOOTS2Gのプラグ保護カバーを採用。 やわらかく取りまわしやすいより線導体を使用。 光、ADSL、CATV等のブロードバンド通信に対応。 1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T対応。
    規格CAT5e構造より線(撚線)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • MJカテゴリー5E ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    MJカテゴリー5E

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    ネットワーク配線部材 SureLink LANコネクタ モジュラージャック ツールレスタイプ
    規格Cat5e仕様モジュラージャック、ツールレス、RJ45(8極)寸法(mm)20×18.1×32使用温度範囲(℃)-10~+60取付板厚(mm)(推奨)1.5~1.6取付穴寸法(mm)(推奨)14.7~14.9×20.0~20.1
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(3件のレビュー)
    519税込571
    1本
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    規格Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールドUTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)ケーブル形状スタンダード爪折れ防止ケーブルサイズ(AWG)24カテゴリーCAT5eコネクタの有無両端コネクター付PoE対応×
  • 屋外用LANケーブル Cat5e 100m BUFFALO(バッファロー)

    屋外用LANケーブル Cat5e 100m

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能です。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応可能です。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能です。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブルです。好みの長さで使えるコネクターの無い100メーターのドラムタイプです。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。
    トラスコ品番430-4094ブラック規格Cat5eケーブル長(m)100構造単線コネクタなしケーブル外径(Φmm)約5.3使用場所屋内外導体単線適合伝送帯域エンハンスドカテゴリー5(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)最大1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5e
  • リングファイル<スリム>A5E コクヨ

    リングファイル<スリム>A5E

    コクヨ
    409税込450
    1冊
    当日出荷
    従来のリングより背幅がスリムになったリングファイルです 背幅を狭くするため表紙に4箇所穴を開けています 閲覧性に優れています とじ具がワンタッチで開閉可能です 替背紙で特長を訴求しています 収容枚数180枚
    サイズA5E仕様替背紙式、スリムリング材質表紙/R-PP幅(mm)243高さ(mm)158タイプヨコ型種類リングファイル外幅寸法(mm)243収納枚数180背幅(mm)27穴数2リング内径(Φmm)22紙質表紙/R-PP50%とじ仕様80mmピッチグリーン購入法適合
  • カテゴリー5eケーブルジョイント JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー5eケーブルジョイント

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    カテゴリー5e性能準拠品 カテゴリー5(e)のモジュラープラグ同士をジョイントすることができる。 ストレート接続 くし型配線の採用で高性能
    規格カテゴリー5e性能準拠品
  • カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP > 関西通信電線

    カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E ) < Cat5e U/UTP >

    関西通信電線
    16,980税込18,678
    1巻(100m)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    コンパクトな100m把巻き
    適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠仕上外径(mm)5.2対数(P)4P導体径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    カテゴリー5eモジュラープラグ(単線・より線共用タイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    2,898税込3,188
    1袋(25個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    芯線の種類により使い分ける必要なし。ネットワーク・通信線用(カテゴリー5e対応)。8芯丸断面のケーブルに使用。RJ45準拠。50μ(1.27um)の金メッキ。ISDNにも対応
    用途単線・より線共用タイプのCAT5Eモジュラープラグ種別1個口規格カテゴリー5e適合ケーブル(Φmm)ケーブル外径:5.5、芯線外径:1.0、芯線導体径:AWG24
  • LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 スタンダード より線 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム(4件のレビュー)
    619税込681
    1本
    当日出荷
    プロテクタと新素材コネクタ採用のダブル構造で、通常の使用環境では絶対にツメが折れない!※100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E対応LANケーブル。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)
    材質(シース)PVC芯数8芯伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • Cat5e LANケーブル BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e LANケーブル

    BUFFALO(バッファロー)
    14,980税込16,478
    1式
    翌々日出荷
    Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。撚線
    ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:ヨリ線対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%結線方式4対UTPケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)5.5
  • Cat5e UTPパッチコード コーニング

    Cat5e UTPパッチコード

    コーニング(1件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    規格CAT5eケーブルスリムシールドUTPケーブル導体サイズ(AWG[mm2])AWG24爪折れ防止あり
  • 持出しフォルダー A5E コクヨ

    持出しフォルダー A5E

    コクヨ
    219税込241
    1冊
    当日出荷
    サイズA5仕様マチ付き材質色板紙(古紙パルプ配合)厚さ(mm)30寸法(幅W×高さH)(mm)153×240エコマーク認定認定古紙配合率(%)70山高さ(mm)15グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 153
  • Cat5e LANケーブル 5m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e LANケーブル 5m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    799税込879
    1台
    翌々日出荷
    安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
    ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)5構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
  • Cat5e LANケーブル 3m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e LANケーブル 3m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    599税込659
    1台
    翌々日出荷
    安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
    ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)3構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
  • Cat5e対応屋外用LANケーブル 日本製線

    Cat5e対応屋外用LANケーブル

    日本製線(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(シース)PE/PVCケーブルスタンダードコネクタなしシールドU/UTP概算質量(kg/km)55導体単線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24カテゴリーCat5ePoE対応4-pair PoE対応
  • CAT5e自作用LANケーブル サンワサプライ

    CAT5e自作用LANケーブル

    サンワサプライ
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現したEthernet規格、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)に適合した、性能をフルに引き出せる「単線」仕様のLANケーブルです。 自作用UTPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 長さがわかるレングスマークが1mピッチで付いています。 RoHS指令に対応した製品です。
    材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)芯数8芯ケーブルスタンダード適合工具かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL7、LAN-TL8シールドUTPケーブル適合コネクタADT-RJ45-10SN、50SN、100SN、10AN、100AN(単線用)伝送速度(Mbps)1000対数(P)4適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
  • サーモラベル(R)5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入 日油技研工業

    サーモラベル(R)5Eシリーズ 不可逆/5点式 20枚入

    日油技研工業
    4,998税込5,498
    1箱(20枚)
    当日出荷
    示温エレメントは安定性のある溶融性顔料の融点を利用していますので正確で高精度です。「サーモラベル」は日油技研工業株式会社の登録商標です。
    仕様温度組合せ:50-55-60-65-70℃ 変色精度:±2℃サイズベース部/15×43mm、示温エレメント部/Φ4mm変色の経過白→黒変色白→黒アズワン品番1-899-01
  • カテゴリ5e LANケーブル ( 【細径型】UTP-C5E-W ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース > 関西通信電線

    カテゴリ5e LANケーブル ( 【細径型】UTP-C5E-W ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース >

    関西通信電線
    7,598税込8,358
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    外部シースにコネクターを直接差し込めるので加工が容易になります。細径化することにより、従来より軽量・柔軟性に優れています。外部シースにポリエチレンシースを施し、耐候性を高めた屋外用の製品です。
    規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約5.7使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4導体径(mm)0.50RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cat5e LANケーブル 2m ブルー BUFFALO(バッファロー)

    Cat5e LANケーブル 2m ブルー

    BUFFALO(バッファロー)
    459税込505
    1台
    翌日出荷
    安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ
    ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)ケーブル長(m)2構造撚線ツイストペアケーブルコネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン動作環境(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式ストレートケーブルタイプ4対UTPストレートケーブル
  • LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E スタンダード 単線 長尺 100m/300m 自作用 コネクタ無し UTP

    エレコム(13件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1巻
    当日出荷
    EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)構造単線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯シールド無し(UTP仕様)結線方式-適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル))伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約5.1パッケージ段ボール箱(リレックス巻き)爪折れ防止×ケーブルサイズ(AWG)AWG24コネクタの有無
  • ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード BUFFALO(バッファロー)

    ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート スタンダード

    BUFFALO(バッファロー)(1件のレビュー)
    419税込461
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    180度曲げても折れない「新素材」のツメを採用(特許出願中) 抜き挿しがしやすく持ちやすいコネクターデザイン ツイストペアケーブル採用 コネクター厚約40%カットの薄型コネクター採用 CATV・ADSLに最適なカテゴリー5e 全てのインターネットサービスに対応
    仕様(10m以上は単線)構造より線(撚線)コネクタ形状RJ-45コネクター対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機動作環境0~50℃、20~80%ケーブル外径(Φmm)5.5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線爪折れ防止あり
  • LAN中継アダプタ CAT5e 対応 MCO

    LAN中継アダプタ CAT5e 対応

    MCO
    619税込681
    1個
    当日出荷
    LANケーブルをつなげて延長できます。場所をとらず使いやすい超コンパクトタイプです。 カテゴリー5eをサポートし、ギガビットイーサネットにも対応します。
    質量(g)約5規格CAT5e寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.5×16.1×29.5コネクタRJ45、8極8芯、ストレート全結線、UTP総延長距離2本合計50mまで(規格対応ケーブルに限る)
  • スイッチユニット(旧品番:5E000009) TOTO

    スイッチユニット(旧品番:5E000009)

    TOTO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    用途TOTO製自動水栓の補修部品です。適合場所洗面所水栓タイプその他
  • カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E-W-SSD ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース 自己支持型 > 関西通信電線

    カテゴリ5e LANケーブル ( UTP-C5E-W-SSD ) < Cat5e U/UTP 屋外用 PEシース 自己支持型 >

    関西通信電線
    9,298税込10,228
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    軽量で柔軟性に優れています。空中架空用にメッセンジャーワイヤー(1.2mm)付きSSDタイプ。工場間など建物の棟をつなぐ場合に便利です。
    規格Cat5e適合規格ANSI/TIA-568.2-D準拠ケーブル外径(Φmm)約7.3使用場所屋外シース色【外部】黒対数(P)4P導体径(mm)0.52RoHS指令(10物質対応)対応
  • LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス cat5e エレコム

    LANケーブル変換アダプタ ストレート/クロス cat5e

    エレコム(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1式
    当日出荷
    エンハンスド・カテゴリー5に対応。ストレートケーブルをクロスに変換できるキット。 エンハンスド・カテゴリー5に対応した、ストレート→クロス、またはクロス→ストレートに変換できるキットです。 LANケーブルの延長コネクタとUTPクロスケーブルがセットになっています。 2台のパソコンをピア・ツー・ピアで直接接続したいときなどに、お手持ちのストレートケーブルをクロスに変換でき便利です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】×、【シールドケーブル】×、【十字介材入りケーブル】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○セット内容RJ-45中継コネクター×1、クロス結線ケーブル×1ブルー、【中継コネクタ】ホワイト質量(g)【中継コネクタ】6規格【ケーブル】Cat5e対応(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応)材質(シース)PVC外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【中継コネクタ】14.7×29.8×16.3構成【ケーブル導体】ヨリ線芯数【ケーブル】8芯ケーブル長(mm)100結線方式【ケーブル】クロス結線(1番線-3番線、2番線-6番線)ケーブル径(Φmm)6伝送速度(Gbps)【ケーブル】1伝送帯域(MHz)【ケーブル】100まで導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止【爪折れ防止カバー付きコネクタ】×
  • L型カテゴリ5eより線LANケーブル サンワサプライ

    L型カテゴリ5eより線LANケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    399税込439
    1本
    当日出荷
    エンハンスドカテゴリ5(CAT5e)に適合したLANケーブルです。柔らかく取り回しの行いやすい「より線」仕様のLANケーブルです。コネクタが上下に曲がり、好きな位置で固定が可能なので狭い場所での配線に最適です。 ノイズ障害を抑える「高性能アルタネート」方式のコネクタを使用しています。LANポートから抜きやすく、ツメ折れを防止するカバーが付いています。
    仕様高性能アルタネートグレード★★★☆☆コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)ケーブルスタンダードシールドUTPケーブル伝送速度(Mbps)1000適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
関連キーワード
...