曜日別特売
モノタロウ

LANケーブル CAT5e 単線 STP

LANケーブル CAT5e 単線 STP - モノタロウLANケーブル CAT5e 単線 STP - モノタロウLANケーブル CAT5e 単線 STP - モノタロウLANケーブル CAT5e 単線 STP - モノタロウLANケーブル CAT5e 単線 STP - モノタロウLANケーブル CAT5e 単線 STP - モノタロウLANケーブル CAT5e 単線 STP - モノタロウLANケーブル CAT5e 単線 STP - モノタロウ

ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。
オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。
ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。

用途
インターネットに接続するために使用
色
ブルー
規格
CAT5e
構造
単線
材質(シース)
PVC
芯数
8芯
コネクタ
あり
ケーブル外径(Φmm)
6.2
シールド
STP
結線方式
ストレート結線
伝送速度(Gbps)
1
導体サイズ(AWG[mm2])
24
爪折れ防止
あり
内容量
1本
注意
※ケーブルを小さく折り曲げないようにしてください。
※ドアの出入口、椅子や台車などが通る場所に設置をされる場合はケーブルプロテクター等で保護をしてください。
※ケーブルを引っ張ったり、よりを戻さないようにしてください。電線内部での断線や機能の低下が発生するおそれがあります。特にケーブルの端末にあるコネクタ接続部分で発生しやすいため、ご注意ください。
※ケーブルを設置する際には、ノイズ等の影響をうける可能性があるため、他の電線などを近づけないようにしてください。
※ツメ折れ防止の形状は変更になる場合があります。
全6種類を絞り込む
ケーブル長(m)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41566921STP/Blue/1m1
¥439
¥483(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41566930STP/Blue/2m2
¥599
¥659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41566939STP/Blue/3m3
¥799
¥879(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41566948STP/Blue/5m5
¥1,098
¥1,208(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41566957STP/Blue/10m10
¥1,898
¥2,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
41566966STP/Blue/15m15
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする