カテゴリ
- メカニカル部品(507)
- 物流用品(428)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(276)
- バイク純正部品(131)
- 制御機器(116)
- パソコン/周辺機器(97)
- 作業工具(85)
- 建築金物(52)
- 科学研究・開発用品(50)
- 測定用品(41)
- トラック用品・パーツ(39)
- 機構部品(38)
- 農業機械(29)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- バイク部品(23)
- 切削工具(23)
- 空調・照明・電設資材(22)
- 自動車補修部品(22)
- 店舗什器・備品(17)
- ねじ・ボルト・釘(16)
- 電動工具(16)
- 医療(14)
- フォークリフト・産機・建機用品(14)
- 厨房用品(12)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
- 自動車純正部品(12)
- バッテリー・電装(12)
- オフィス家具(10)
- 防犯用品(8)
- カー用品(8)
- 家電(8)
- 保管用品(7)
- テープ(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 卓上消耗品(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 研磨材(4)
- 事務用品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- 梱包用品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 学童・教育用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 溶接用品(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- CKD(44)
- JAPANNEXT(15)
- KITO(キトー)(411)
- MIYOSHI(小西製作所)(16)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- SMC(233)
- VISHAY(19)
- エスコ(32)
- スズキ(119)
- ナカバヤシ(19)
- ニッセイ(23)
- ホクセイ(28)
- 三共製作所(24)
- 三木プーリ(392)
- 椿本チエイン(22)
- 水本機械製作所(12)
- 渡辺電機工業(23)
- 雅(35)
- ブランドをもっと見る
「5h15」の検索結果

樹脂ベアリング DR-H(標準タイプ)TYPE2
トックベアリング(TOK)(22件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
タイミングベルトH150形
三ツ星ベルト¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷から52日以内出荷高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。用途一般工業用に幅広く使用されています。高さ(mm)4.59ベルト幅(mm)38.1種類タイミングベルト使用温度範囲(℃)-30~90材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57歯ピッチ(mm)12.7ベルト呼び幅150ベルト形H
軽中量棚200kg 単体
キタジマ(4件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から6日以内出荷ボルトレスで組立が非常に簡単です。 置くモノに合わせて段の変更が簡単です。用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25均等耐荷重(kg/段)200
軽中量棚150kg 単体
キタジマ(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1台6日以内出荷ボルトレスで組立が非常に簡単です。 置くモノに合わせて段の変更が簡単です。用途倉庫、工場などの工具や備品の収納に。色アイボリー材質(本体)スチールタイプ単体棚ピッチ(mm)25
シンクロベルト H150形
バンドー化学¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から4日以内出荷ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形H
朝顔型 ハンドル車(軸穴加工付) 握り用メネジあり
イマオコーポレーション(3件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から12日以内出荷タイプ朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり種類朝顔材質(ハンドル車)FC材表面処理(ハンドル車)クロムメッキ
プラスチックベアリング
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷から5日以内出荷ベアリングの材料として最適なポリアセタールを使用しているため、耐摩耗性が大変優れており、摩擦係数が低く、潤滑油なしで軽快、低騒音の回転が得られます。耐腐蝕性、耐薬品性、耐候性に優れています。射出成形加工で製作するため低価格です。特注品(サイズ違いなど)も製作可能です。用途事務用機器(電子プリンター、机、キャビネット、レジスター、複写機)。輸送用機械(コンベヤー、エレベーター、各種ドア)。電気機器(ステレオ、自動販売機、排気装置)。産業機械(各種省力機械、各種自動機)。医療理化学機器(医療用機器、各種計測器、現像処理装置)。家庭用、レジャー機器(魚釣り用リール、玩具、自転車)。建築(戸車、雨戸、シャッター)
ステンレスクランプレバー(おねじ) SRS
MIYOSHI(小西製作所)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
強力ニッパ150mm(成形カバー付)
メリー¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷JIS規格品トラスコ品番287-7937型式205H寸法(mm)150刃の種別厚刃切断能力(Φmm) 鉄線2切断能力(Φmm) 銅線2.6
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
スパフレックス ALモデル 軸穴完成品
三木プーリ(1件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から18日以内出荷2個のハブの間に緩衝ゴム(ニトリルゴム)をはさみ込んだだけのシンプルな構造のカップリングで、ハブの材質にアルミ合金を採用し、軽量です。 また、軸への取り付けはハブ外周部にストレートエッジをあてるだけで心出しが簡単に行えます。構造がシンプルなため低価格なのも魅力のひとつです。材質(本体)ハブ:アルミ合金使用温度範囲(℃)-20~80材質(スパイダー)ニトリルゴム
オールステンレスクランプレバー(おねじ) SRSS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から8日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
しいたけビット ラセン型ハイス鋼
スターエム(3件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷から翌日出荷材質ハイス鋼シャンク径(Φmm)丸軸6.5有効長(mm)35適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)10000以下
ラジオペンチ150mm(成形カバー/バネ/先端部ギザ/脱皮穴径1.2mm付)
メリー¥3,298税込¥3,6281丁当日出荷JIS規格品トラスコ品番368-8925型式105H寸法(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6
パワージャッキ Eシリーズ(複動式)油圧戻りジャッキ
大阪ジャッキ製作所¥59,980税込¥65,9781個翌々日出荷から4日以内出荷Hタイプジャッキは複動式で高圧ホース2本で、加圧、戻しとも所要のトン数を発揮するように製作しております。戻し工程は、油圧によって強制的におこないますので、戻り速度は、Sタイプよりは、早くなります。
E形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥48,980税込¥53,8781個3日以内出荷ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。底部に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。押引共油圧作動です。許容横荷重は揚力の1/20です。複動H(油圧戻り)タイプ寸法t(mm)8ポートネジmNPT3/8
クランプレバー(おねじ) SR
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥799税込¥8791個3日以内出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
LVSケース角長座シリンダー錠(ケースラッチ+角長座セット)
GIKEN(川口技研)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から3日以内出荷タイプH15角長座種類LVSケース錠仕様1フロントプレート:角対応同一キー対応仕上5カラー(Cr・N・G・SG・Br)キー数3本適合扉厚(mm)28~40鍵違い数28バックセット(mm)51
エアフィルタ
日本精器¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から17日以内出荷用途圧縮空気中の水分(液状)とゴミ等の粒子を除去、空気圧機器を保護にねじの種類Rc使用流体空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~60設定圧力単位MPa
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア¥5,898~税込¥6,488~1本翌々日出荷から42日以内出荷歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類タイミングベルトピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
レジノイド軸付砥石A(黒)
ヤナセ(柳瀬)¥2,298~税込¥2,528~1箱(5本)当日出荷アタリが柔らかく、使いやすい砥石です。用途溶接部やバリ取り作業に。一般金属、ステンレス鋼、鋳鉄の研削用。軸径(Φmm)6粒度(#)36RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ベアリング Dシリーズ DR-H(外周フラット・標準タイプ)
トックベアリング(TOK)¥529税込¥5821個翌々日出荷から9日以内出荷ポリアセタール(POM)アウターレースとスチールインナーレースの組合せた樹脂ベアリングです。用途主な用途はオフィス家具・自動販売機・冷蔵庫です。
プッシュオフクランプレバー PC
MIYOSHI(小西製作所)¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
クランプレバー(おねじHタイプ) KR
MIYOSHI(小西製作所)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(ボルト)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(ねじ部)黒色四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)鋼材SUM22材質(止めネジ)鋼材SUM22材質(バネ)鋼線SW-C
低摩擦シリンダ (MQMLB~)
SMC¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から9日以内出荷・摺動抵抗の小さいメタルシール構造により一般シリンダでは使用 できない駆動速度域・出力コントロールをカバー。 ・耐横荷重形作動方式複動片ロッド
薄形パワージャッキ
大阪ジャッキ製作所¥229,800税込¥252,7801個3日以内出荷複動H(油圧戻り)タイプ。Zシリーズ200MPa。ピストンロッドはメッキ付きです。各部所に特殊鋼を使った、軽量、コンパクトタイプです。高圧精密成形プレス・原子力関係・造船・工業用ダイヤモンドの製造をはじめ、超高液圧利用に最適です。許容横荷重は揚力の1/50です。戻りも油圧で作動します。ポートネジmM22×1.5付属カップラJ:BZ-4
デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)
イマオコーポレーション¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から12日以内出荷握りはRG型の回転握りを使用しています。材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック
六角ショートビット
SLOKY(スローキー)¥1,398税込¥1,5381セット(6本)翌日出荷から翌々日出荷用途ネジの締付、緩めに使用します。付属品ビット6本、専用ホルダー材質クロームモリブデンバナジウム鋼(S2)全長(mm)25硬度HRC58-60差込角(mm[inch])6.35[1/4]
オールステンレスクランプレバーフラット(おねじ) SRSSFL
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)電解研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
ステンレスクランプレバー(おねじHタイプ) KRS
MIYOSHI(小西製作所)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷形状L字形材質(本体)亜鉛ダイキャスト種類クランプレバー表面処理(レバー部)静電粉体塗装取付部おねじ材質(ボルト)ステンレスSUS303材質(止めネジ)ステンレスSUS303材質(バネ)ステンレス鋼線SUS304-WPB
スリットカラー 内径ネジタイプ(細目)
岩田製作所¥1,398~税込¥1,538~1個翌々日出荷面で締め付けるため、スラスト力が強く、シャフトが傷が付きにくいタイプです。 シリーズ中最もバリエーションの豊富なタイプです。 内径部ネジ加工(細目)したネジシャフト用のセットカラーです。種別スリット材質/処理鉄(S45C)/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
...